馬毛の尾毛を使用し、腰は強めに仕上げています。
材質(毛)馬毛
毛長20mmの馬毛を使用したソフトタッチのブラシです。
従来より少し巾広の10寸・12寸の2種類があります。
毛丈(mm)20
材質(毛)本馬毛100%
馬毛を密度の高い植え込みで腰を持たせた2行ブラシです。
毛は外向き(斜め)に植え込まれ隅も撫でやすくなっています。
毛丈(mm)20
毛材本馬毛
毛長20mmの馬毛を使用したソフトタッチのブラシです。
2行タイプより腰の強い3行タイプです。
寸法(mm)270(9寸)
毛丈(mm)20
材質(毛)黒馬毛100%
良質の本馬毛を使用し、適度な腰の強さを持たせたブラシです。
毛丈(mm)30
仕様釘締付
タイプ穴開き
材質(毛)本馬毛100%
山羊毛と短めの馬毛が混合しています。
中ほどに腰があり、先端は柔らかくなっています。
ソフトなタッチを必要とする材料に適しています。
材質(毛)山羊毛・本馬毛
持ち手部分の穴を大きくとり、左右・真ん中のどこからでも持て、毛の片減りが少なく、長く使用可能となりました。また、腰の強い馬毛を使用しており、エア抜きが楽にできます。
毛丈(mm)17
タイプ穴開き
材質(毛)本馬毛100%
柄摩耗しにくい本馬毛を使用しています。
柄にはPCを使用した2行タイプのウス型撫ブラシです。
寸法(mm)330(11寸)
毛丈(mm)15
タイプ穴開き
摩耗しにくい本馬毛を使用しています。
柄にはPCを使用した2行タイプのウス型撫ブラシです。
寸法(mm)270(9寸)
毛丈(mm)15
タイプ穴開き
材質(毛)本馬毛100%
関連キーワード