カビ発生面の殺菌・除菌に優れ、速効性で施工が早くなります。
用途石膏ボード/ベニヤ/繊維壁下地への殺菌・防カビ材
タイプアルコール類
主成分有機窒素硫黄ハロゲン化合物
外観無色透明
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名アルコール類
危険物の数量2L
危険物の性状水溶性
主なワークパーツ
1個(2L)
¥5,198
税込¥5,718
4日以内出荷
乾燥硬化型のパテです。
あらかじめペースト状に練ってあり、すぐに使用できます。
非常にキメが細かく、薄い壁紙施工の場合にも適しています。
用途壁紙施工時の下地仕上げ
危険物の類別非危険物
主なワークパーツ
1個
¥3,298
税込¥3,628
5日以内出荷
強力な接着性を示し、プリント合板・焼付鉄板など、吸い込みのない特殊下地への施工が可能です。
用途プリント合板・焼付鉄板・油性塗料下地等への壁紙施工
主成分アクリル共重合樹脂エルマジョン
改正建築基準法(JAIA対応)JAIA F☆☆☆☆
外観乳白色
危険物の類別非危険物
主なワークパーツ
1個(2kg)
¥5,698
税込¥6,268
5日以内出荷
下塗りから上塗りまで対応でき、作業効率が良い。
軽量タイプでへら伸びが軽く塗り易い。
ヤセが少なく、施工性に優れています。
壁紙との接着性は良好。
用途上塗下塗兼用パテ
石膏ボード/ベニヤ/モルタル/硅カル板
希釈倍率Hiライトスーパー100:水63~69
外観クリーム色粉末
危険物の類別非危険物
施工面積(m2)約21
基材に環境対応の非塩ビ・HIPS樹脂を使用し、角を硬く、両端を薄く仕上げたL型コーナー補強材です。
・角が硬い
角が硬いので真っ直ぐなコーナーを維持します。
・両端が薄い
下地とコーナー材の段差が少なくパテの使用量が減ります。
パテの使用量が少なければ乾燥時間も短くなり施工時間が短縮されます。パテの使用量が少ないのでパテヤセによる施工後のスジクレームが軽減されます。(パテの盛りすぎによるモッコリクレームも軽減されます。
・両面テープ
初期接着と保持接着に優れた両面テープを使用しています。
全長(mm)2500
燃焼時有害ガスの発生が少ない非塩ビのコーナーテープです。
基材にHIPS複合樹脂を使用し耐衝撃性・剛性・耐熱性に優れ、コーナー部分を美しく仕上げられます。
裏面糊付と糊なしがあります。
用途下地補強用
関連キーワード