11件中 1~11件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
KLASS(クラス/極東産機)巾定規(タイル用)
窓際施工時のタイル裁断用定規です。 Pタイル・タイルカーペットに便利です。
裁断寸法(mm)(調整長さ)約300~480
1個
7,598 税込8,358
5日以内出荷

KLASS(クラス/極東産機)オールウェイスクレッパー
クロス・Pタイルなどの剥がし・ハツリ作業やガラス・タイルの表面汚れ取りなどに最適です。 ヘッド部を回転すると、刃を容易に交換できます。。
刃幅(mm)100
1パック(5枚)ほか
839 税込923
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

用途Pタイル等の一般的な床材の剥がしに 適合本体パワフルペッカー SM-17 適合本体型式21-6804
1枚
6,398 税込7,038
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

KLASS(クラス/極東産機)スクレッパーPRO200
クロス・Pタイルなどの剥がし・ハツリ作業やガラス・タイルの表面汚れ取りなどに適しています。 刃先はクリップ付スライドヘッド機構でワンタッチでヘッド内に収納できます。
刃幅(mm)100 全長(mm)200
1個
2,498 税込2,748
5日以内出荷

KLASS(クラス/極東産機)NEW18インチタイルカッター
Pタイルなどの硬質系タイルに適した押切カッターです。 455mmのタイルを直線、305mmのタイルを斜めにカット出来ます。 フロアガイドで目盛を使わずに測定サイズでカット出来ます。
質量(kg)14.1 有効幅(mm)(直線)455、(斜め)305 最大切断厚さ(mm)3.5
1個
149,800 税込164,780
5日以内出荷

スタンダードペッカーの進化型! Pタイル・CFなどの床材剥がしに威力を発揮。 定評のある強力剥がし性能を継承する高性能機です。
付属品替刃3枚(普通刃270mm・シート刃280mm・強力刃150mm) 工具一式 全長(mm)約720(ハンドル収納時) 質量(kg)約72(ウエイト約11.5含む) 全幅(mm)約505 全高(mm)約610(ハンドル収納時) 角度(°)【刃物入斜】21~35(8段階) モーター単相AC100V・550W・全閉外扇モーター 電源コード(m)約9 振動数(min-1)【刃先】約1910(50Hz)、約2300(60Hz) 断面積(mm2)2(3芯アース付きポッキンプラグ採用)
1台
419,800 税込461,780
3日以内出荷

用途Pタイルや下地の不陸が激しい場合の剥がしに 適合本体21-6785 刃幅(mm)210
1枚
13,980 税込15,378
5日以内出荷

用途Pタイル等の一般的な床材の剥がしに 適合本体21-6725 刃幅(mm)164
1枚
3,998 税込4,398
5日以内出荷

KLASS(クラス/極東産機)パワフルペッカー SM-17
Pタイル・CFの床材剥がし作業にパワフルモーターで力強い威力を発揮!自走式で強力剥離性能の床材剥がし機です。750 Wモーターを搭載しパワフルな能力を発揮する高性能機です。超強力床材剥がし機
仕様走行速度:MAX約465m/h(50Hz)、MAX約560m/h(60Hz) 付属品替刃 3 枚(普通刃 270 mm・シート刃 280 mm・強力刃 150 mm)、 工具一式 質量(kg)約128(ウェイト/前・後:約13、中:約15を含む) 角度(°)刃物入斜角:25~37(7 段階調整) モーターAC100V 750 W 全閉外扇モーター 電源コード(m)約1 寸法(全長×全高×全幅W)(mm)約905(ハンドル収納時)×約720(ハンドル収納時)×約512 振動数(min-1)約1950(50Hz)約2340(60Hz) 断面積(mm2)2(3 芯アース付きポッキンプラグ採用)
1台
699,800 税込769,780
5日以内出荷

フラットシール専用のプライマーです。
用途特殊下地(コンパネ木床・長尺シート・Pタイル二重張り等)の補修に。
1個(5kg)
7,798 税込8,578
5日以内出荷

塗膜剥がし専用のカップホイールです。 Pタイルを剥がした後の糊残りはペーパーや通常のメタルボンドでは塗膜がホイール全体に貼り付いてしまいます。 ですが、膜取る刃焼結ダイヤモンドチップが糊残りを鋭く削るので剥離作業が素早く簡単に出来ます。 ガイドカバーを使用すれば、より平らに削ることが出来、仕上がりもとてもきれいです。
用途マキタ用
1セット
23,500 税込25,850
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)