JET INOUE(ジェットイノウエ)
株式会社ジェットイノウエは1960年の創業以来「顧客のご要望に応える製品開発」を信念として商品とサービス双方のクオリティ向上に打ちこみお客様に満足いただける商品やサービスの提供に努めて参りました。今後もトラック用品メーカーのパニオニアとして、人と車を中心に社会的使命を果たして行きたいと考えています。
会社情報
| 会社名 | 株式会社ジェットイノウエ |
|---|
| 設立 | 1961/03/07 |
|---|
| 所在地 | 〒125-0063 東京都葛飾区白鳥3-14-18 |
|---|
ラッシングベルト トラック用 Jフック 50mm 1500kgJET INOUE(ジェットイノウエ)(9件のレビュー)当日出荷
ラチェットバックル式のラッシングベルト。握り易いバックルと柔軟で強度のある繊維ベルトなので、簡単安全に荷締め作業が可能です。欧州CE規格+GS&TUVマーク取得商品・生産物賠償責任保険(PL保険)付・安全係数:2(最大使用荷重×2=破断荷重)
用途トラック・陸海運業界・パレットなどの運搬、荷崩れ防止に。材質(ベルト)ポリエステルベルト厚(mm)約1.88
口径変換ネジアダプターJET INOUE(ジェットイノウエ)(64件のレビュー)当日出荷
車両乗換などでシフトノブの口径が変わった場合などに便利なアダプターです。14mmスパナが使用できますので固定も確実です。
用途内装パーツ材質/仕上真鍮/クロームメッキ関連資料シフトノブ適合表(0.3MB)
車輪止め 乗用車用JET INOUE(ジェットイノウエ)(17件のレビュー)当日出荷
独自のアール、溝を設計して軽自動車~乗用車までにベストフィット!!荷重試験実施済!丈夫で軽い約350g
用途保安パーツ付属品反射テープ×2適合12~15インチ(乗用車)寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)約170×90×105(単品)材質PE/PP色オレンジ質量(g)約350(単品)
洗車ブラシヘッドJET INOUE(ジェットイノウエ)(13件のレビュー)当日出荷
洗車ブラシヘッド4種ラインナップ! 大好評洗車ブラシシリーズがリニューアルされ登場。使い勝手よいサイズ感とブラシの固さ加減。ブラシハンドルとの併用で高いところも楽々。トラック洗車用に最適なだけではなく、ご家庭で高所にある気になる汚れまで届く便利商品です。
用途清掃・お手入れ適合ハンドル:593403、593443、593444、593446種類ブラシヘッド材質ベース:PP/ブラシ:PVC危険物の類別非危険物適合用途洗車
LEDミニパイロットランプ12V/24VJET INOUE(ジェットイノウエ)(29件のレビュー)当日出荷
LEDミニパイロットランプ新登場!!12V/24V共用で様々な車種にご使用いただけます!!
用途電装パーツ材質本体:銅/メッキ、ナット:ステンレス、ワッシャー:ステンレス定格DC24V時 約140mAボルト(mm)Φ8×12
車輪止め トラック用 2個SETJET INOUE(ジェットイノウエ)(32件のレビュー)当日出荷
トラック用のタイヤストッパー。タイヤ接触面Rに合わせて形状を決めることでタイヤの収まりが向上しました。!ストッパートップの高さを低くし、タイヤ接触時の収まりと飛出しを軽減!
洗車ブラシ用ハンドル 伸縮タイプJET INOUE(ジェットイノウエ)(13件のレビュー)当日出荷
握りやすいスポンジグリップ採用!
トラック洗車用に最適なだけではなく、ご家庭で高所にある気になる汚れまで届く便利商品です。
通水タイプはハンドルエンド部に水道ホースを差し込むとブラシヘッドの先から水が出せる仕様になっており、通水ON/OFF切替機能付き。
用途清掃・お手入れ危険物の類別非危険物適合用途洗車
ロング洗車ブラシセットJET INOUE(ジェットイノウエ)(17件のレビュー)当日出荷
高い所も隅々まで届く!!バス・トラック洗車等に大変便利です!!ブラシ先端加工により、キズが付きにくい!!
用途清掃・お手入れ種類長柄タイプ適合ブラシ:593436材質ブラシ部:PP、樹脂部:PE、パイプ部:スチール/PP樹脂巻き寸法(mm)全長:1500 ブラシ部:毛足65/本体樹脂部200X45危険物の類別非危険物適合用途洗車
LED6 スターライトバスマーカー零(ゼロ)クリアレンズ 12/24VJET INOUE(ジェットイノウエ)(13件のレビュー)当日出荷
超高輝度LED。特殊なレンズ構造により鮮やかな拡散発光で路面まで明るく照射。耐光性試験に合格した変色しにくいレンズを使用。防塵防水IP67取得!ノイズ対策済み!!24V大型トラック~12V軽自動車まで対応!!
寸法(mm)Φ88×高さ77ねじピッチ(mm)約60動作電圧DC10~36V寸法(高さH×幅W)(mm)77×80LED使用数(個)6関連資料配線方法(例)(0.4MB)電球の種類LED
洗車ブラシセット 1.2mJET INOUE(ジェットイノウエ)(9件のレビュー)当日出荷
大好評洗車ブラシシリーズがリニューアルされ登場。丁度良い長さ1.2Mのロッドタイプ。
用途清掃・お手入れ長さ(mm)1200危険物の類別非危険物
DC/DCコンバーター防水タイプJET INOUE(ジェットイノウエ)(10件のレビュー)当日出荷
トラック用電源DC24VをDC12Vに変換!防水機能付きで外部に取付することができます。
用途電装パーツ入力電圧(V)DC24出力電圧(V)DC12色ブラック材質(本体)樹脂定格電流(A)5(連続最大)取付穴4mmΦ、穴ピッチ約66mm寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)48×58×25本体サイズ(mm)縦約40×横約58×厚さ約25防塵防水性能IP68相当
マイクロファイバークロスJET INOUE(ジェットイノウエ)(1件のレビュー)当日出荷
自動車のボディやレンズ・室内の清掃等、多目的に使用できるマルチクロス!
用途清掃・お手入れ材質ポリエステル80%、ナイロン20%寸法(mm)約380×約390色ブルー
トラックカーテン ぐーすか アコーディオン式JET INOUE(ジェットイノウエ)(9件のレビュー)¥3,898~税込¥4,288~
1セット(2枚)ほか
当日出荷から4日以内出荷
トラック用カーテン「ぐーすか」が新登場!遮光率99.9%一級遮光生地を使用。生地は難燃加工で燃えにくく安心。プリーツ仕上げできれいに収納。
マイクロファイバータオルJET INOUE(ジェットイノウエ)(2件のレビュー)当日出荷
超極細繊維立体構造で水分をグングン吸収!水滴や汚れをすばやく吸収します。
ブルー5枚、ピンク5枚の10枚セット!お掃除の強い味方です。
用途清掃・お手入れセット内容ブルー×5、ピンク×5寸法(mm)350×370色ブルー、ピンク危険物の類別非危険物
ラッシングベルト トラック用 アイ(ワッカ) 50mm 1500kgJET INOUE(ジェットイノウエ)当日出荷
ラチェットバックル式のラッシングベルト。握り易いバックルと柔軟で強度のある繊維ベルトなので、簡単安全に荷締め作業が可能です。欧州CE規格+GS&TUVマーク取得商品・生産物賠償責任保険(PL保険)付・安全係数:2(最大使用荷重×2=破断荷重)
用途トラック・陸海運業界・パレットなどの運搬、荷崩れ防止に。付属品保護スリーブ×1、バックルプロテクター×1材質(ベルト)ポリエステル
アシストグリップ固定式ホルダースマートフォンタイプJET INOUE(ジェットイノウエ)(12件のレビュー)当日出荷
ジェットイノウエ携帯ホルダーシリーズにアシストグリップタイプ登場!対応幅はなんと50mm~85mm! iphone pro maxもがっちり固定!すっきりホールド!角度調整・ワンタッチ機能付き!
用途その他アクセサリー材質ステー/アルミ ステンレスホルダー/樹脂タイプスマートフォンタイプ取付寸法(mm)(アシストグリップ)20~25適合幅(mm)50~85
ラッシングベルト トラック用 レール 50mm 1000kgJET INOUE(ジェットイノウエ)(3件のレビュー)当日出荷
ラチェットバックル式のラッシングベルト。握り易いバックルと柔軟で強度のある繊維ベルトなので、簡単安全に荷締め作業が可能です。欧州CE規格+GS&TUVマーク取得商品・生産物賠償責任保険(PL保険)付・安全係数:2(最大使用荷重×2=破断荷重)
用途トラック・陸海運業界・パレットなどの運搬、荷崩れ防止に。付属品保護スリーブ×1、バックルプロテクター×1材質(ベルト)ポリエステル
LEDソフトモールNEOJET INOUE(ジェットイノウエ)(6件のレビュー)当日出荷から4日以内出荷
防水機能を強化してリニューアル!ソフトでスリムなので曲面にも無理なく貼ることができます。超高輝度SMD搭載で明るさも抜群です。
仕様両面テープ付き材質樹脂幅(mm)10厚さ(mm)3(両面テープ含む)タイプ高輝度、正面発光防水仕様IP X7相当コード種類赤線(+) 黒線(-)
LEDワークランプ角型JET INOUE(ジェットイノウエ)(2件のレビュー)当日出荷
今や超定番となった角型タイプのLEDワークランプ。
作業灯や、トラック用の路肩灯・フォグランプ・バックフォグ・庫内灯など、様々な使用例があるワークランプにサイズ別(3インチ・3.5インチ・4.5インチ)をご用意。
12V~24V車対応。
色温度は使い勝手良い6000K(ケルビン)のホワイト色を採用。
スポットと拡散のいいとこ取りした新型レンズを採用し、理想的な光の広がりを実現。
用途電装パーツ適合12~24V車色温度(K)6000動作電圧12~最大32V
車種専用シートカバーCOMBIJET INOUE(ジェットイノウエ)(11件のレビュー)当日出荷から5日以内出荷
抜群の通気性と快適な座り心地!疲労を和らげる厚さ10mmの低反発ウレタンスポンジを採用!シート背面には雑誌や地図などが収納できる便利なポケット付!背もたれ部・座面部が分割できるセパレート式!
用途内装パーツ材質表面/PVC、インナー/ポリエステル綿
CEベルトスリングE型 使用荷重800kg 幅25mmJET INOUE(ジェットイノウエ)当日出荷から4日以内出荷
玉掛け作業に大人気のポリエステル繊維のスリングベルト、ナイロンスリングより伸びに強く安定した荷の吊り上げが可能です。ソフトでクセがなく傷を嫌う荷物におすすめ、耐光性・耐久性・防腐性に優れ最高のコストパフォーマンスを実現しました。安全係数:5(最大使用荷重×5=破断荷重)、欧州CE規格+GS&TUVマーク取得商品、生産物賠償責任保険(PL保険)付
用途建築現場や資材の運搬など、表面加工を施した製品・傷や汚れを避けたい荷物等の玉掛け作業に最適。レバーホイストの鎖延長・鉄骨加工・工場内製品移動・機械や自動車メンテナンスなどにもお勧めです。材質ポリエステルベルト幅(mm)25使用荷重(kg)800ベルト色紫端末仕様アイタイプ破断荷重(kg)4000材質(ベルト)ポリエステル
首ふりダイレクトソケットJET INOUE(ジェットイノウエ)(6件のレビュー)当日出荷
シガーライター電源を分岐し、複数の電装品が使用できます。
2種類の電装品が使用できます(シガーライターは使用できません)
ソケット部の角度を90°の範囲で変えられます。
用途電装パーツ材質ABS・PBT樹脂色ブラックタイプダイレクト固定定格5A(MAX7A)定格出力電流(A)5(MAX7)使用電源(V)DC12/DC24内蔵ヒューズ10A
洗車ブラシ スポンジヘッドJET INOUE(ジェットイノウエ)(5件のレビュー)当日出荷
洗車ブラシヘッド 2種ラインナップ! 大好評洗車ブラシシリーズがリニューアルされ登場。使いやすい平面スポンジと泡立ちのよい凹凸タイプ。ブラシハンドルとの併用で高いところも楽々。トラック洗車用に最適なだけではなく、ご家庭で高所にある気になる汚れまで届く便利商品です。
用途清掃・お手入れ適合ハンドル:593403、593443、593444、593446適合用途洗車危険物の類別非危険物
角型マーカーランプ 前方開閉式JET INOUE(ジェットイノウエ)(15件のレビュー)当日出荷から4日以内出荷
レトロな雰囲気の角型マーカーランプ。ガラスレンズタイプ。
用途電装パーツ付属品BA9S G-14(24V/6W)バルブ付き材質取付用ボルト/銅、ネジ・ナット/ステンレス、カバー/ステンレス、ベース/ステンレス、レンズ/ガラスねじピッチ(mm)70電球BA9S24V6W寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)42.5×82.5×12