LEDミニサイドマーカーランプ螢(ホタル)JET INOUE(ジェットイノウエ)当日出荷から4日以内出荷
優しく点滅を繰り返すカラーレンズ仕様の登場。明るすぎない適度な光度!レンズは「ZEROシリーズ」と同じWレンズを採用し、インナーレンズとアウターレンズの効果で輝き度UP!耐光性試験に合格した変色しにくいレンズを使用しているので最高にクリアな輝きに取付けステー付き!防塵防水IP67取得!ノイズ対策済み!24V大型トラック~12V軽自動車まで対応
用途電装パーツ/サイドマーカー材質レンズ/PMMA VH001、ベース/PC、リング/ABS/クロームメッキ、ステー/スチール動作電圧(V)10~36
ラッシングベルト トラック用 Jフック 75mm 5000kgJET INOUE(ジェットイノウエ)当日出荷から13日以内出荷
ラチェットバックル式のラッシングベルト。握り易いバックルと柔軟で強度のある繊維ベルトなので、簡単安全に荷締め作業が可能です。欧州CE規格+GS&TUVマーク取得商品・生産物賠償責任保険(PL保険)付・安全係数:
2.(最大使用荷重×
2.=破断荷重)
用途トラック・陸海運業界・パレットなどの運搬、荷崩れ防止に。付属品バックルプロテクター×1、巻取側保護スリーブ×1、固定側保護スリーブ×1寸法(mm)バックル:325×80×135ベルト幅(mm)75使用荷重(kg)5000端末仕様Jフック(クロスフック・ナローフック)破断荷重(kg)10000材質(ベルト)ポリエステルベルト長さ固定側(m)1
2WAY電子ホーン 24VJET INOUE(ジェットイノウエ)当日出荷
2種の音を奏でるハイブリッド電子ホーン!!ヨーロピアンを思わせる柔らかさと迫力を持ち合わせた切れの良いサウンドと、約7秒にわたるエコーが効いた伸びのあるサウンドの、2種の音を選択できるハイブリッド電子ホーンボタン切替で自在に変更ができますホーン本体はメッキボディで豪華さもUP!電子ホーンはエアタンク不要で配線処理で簡単取付け!24V車専用。
用途サウンドパーツセット内容ホーン本体/切り替えスイッチ/10A直電用ヒューズ付き接続ハーネス/取付ステー/ボルト/ナット周波数(Hz)450±20電流(A)7.5定格電圧(V)DC24音量(dB)110±4DB取扱説明書(0.14MB)
ABSナットカバー 39L 41MMJET INOUE(ジェットイノウエ)当日出荷から4日以内出荷
あおり等に干渉しにくい高さのナットカバーで、派手過ぎずに飾りたい方にオススメです。
用途外装パーツ材質樹脂/クロームメッキ適合ナット41mm取付場所フロントタイヤ取付け方法被せ式
モコモコダブルステッチハンドルカバー富士 マーベリックJET INOUE(ジェットイノウエ)4日以内出荷から9日以内出荷
ハンドルカバーMocoMocoマーベリック色シリーズがAタイプ(幅:約58mm)に続き、富士タイプ(幅:約46mm)の登場。
内装イメージチェンジの第一歩として!
トラック用ケトル 沸ク太郎JET INOUE(ジェットイノウエ)欠品中
24V車専用のカーケトル。
最大容量800ccのお水を約98℃の熱湯になるまで、シガー電源でお手軽に沸騰させます。
小窓から残量の確認ができ、お湯が沸くと電源は自動的にOFFになるオートストップ機能を搭載。
また、空焚き機能を有し安心してご利用いただけます。
材質PP/SUS304色ブルー電源シガーソケット(耐熱仕様)コード長さ(m)約1.4入力電圧(V)DC24消費電流(A)9ヒューズ容量(A)10最大容量(mL)800取扱説明書取扱説明書(0.7MB)
A-1プラマーカーレンズJET INOUE(ジェットイノウエ)当日出荷から4日以内出荷
用途A-1型/G-1型バスマーカーランプに適合ジェットイノウエ製A-1/G-1バスマーカー、プラスチックベース材質PC
A-1/G-1バスマーカーランプ用リングJET INOUE(ジェットイノウエ)当日出荷
用途A-1/G-1バスマーカーランプの交換用部材適合ジェットイノウエ製A-1/G-1バスマーカー、プラスチックベース材質ABS
ハロゲンバルブ H11 24V/135Wクラス 5300JET INOUE(ジェットイノウエ)当日出荷
24V車用 H11型ハロゲンバルブ 2個入り。135Wクラス・5300Kの明るさ。純正バルブと一味異なる色合いをどうぞ。
色ホワイト電圧(V)DC24(瞬間最大28)消費電力(W)70色温度(K)5300明るさ(Lm)950±10%
アンテナマスコットJET INOUE(ジェットイノウエ)(4件のレビュー)4日以内出荷から5日以内出荷
ラジオ用ロッドアンテナ等の先に取り付けるマスコットキャラクター。軽量な発泡スチロール素材。
用途外装・その他アクセサリパーツ材質発泡スチロール
バックショットミラーVer.2 2t専用JET INOUE(ジェットイノウエ)(1件のレビュー)当日出荷
距離感のつかみやすい防眩平面レンズ採用。純正ミラーではとらえきれない死角をフォローします。金属部分はサビに強いステンレス!
用途外装パーツ付属品取付バンド、パッキン(1mm、2.5mm各1枚)適合20~32mmΦのミラーステー材質ABS 樹脂/ガラス/ステンレス /シリコン寸法(mm)160×122-(ステー部100)適合車種三菱ふそう2t キャンター(H5,11~)、いすゞ2t NEWエルフ(H5,7~H16,5)、いすゞ2t '07エルフハイキャブ(H19,1~)
プロフィアテラヴィタイプバンパー用フォグランプJET INOUE(ジェットイノウエ)当日出荷
ジェットイノウエ製4t~大型のプロフィアテラヴィタイプバンパー、スペースレンジャータイプバンパーのオプション品です。
用途ボディパーツ適合【適合バンパー】510451/510452/510453光源24V25Wイエローランプ(フォグ)24V・25W イエローバルブ付
トラッカーズプロ クリスタルメッキフィニッシャーJET INOUE(ジェットイノウエ)(1件のレビュー)当日出荷
研磨剤なし、表面保護、汚れ落とし
樹脂メッキ・金属メッキなどメッキ全般に使用可能!
普段のお手入れに最適な仕様です
用途メッキパーツの汚れ落とし、表面保護成分シリコーンオイル、フッ素樹脂、石油系溶剤、鉱油容量(mL)300関連資料パンフレット(9.78MB) パンフレット(2.28MB)
コーナーパネル 三菱ふそうJET INOUE(ジェットイノウエ)4日以内出荷
コーナーを引き締めフロントマスクをシャープにするメッキパネル
JTL-1103 LEDテール 単体 レッド/アンバー 共用JET INOUE(ジェットイノウエ)(1件のレビュー)当日出荷
真ん中がアンバー色のタイプです。
用途外装パーツ仕様ブレーキ/スモール、ウインカーランプ仕様適合JTL-1103テールランプ専用3連ステンレスケース525695/525696寸法(mm)Φ102×奥行42.5光源LEDLED色レッド/アンバー定格電流(mA)24V時:スモール/約11・ブレーキ/約75・ウインカー/約120、12V時:スモール/約11・ブレーキ/約60・ウインカー/約120
LEDスリムラインマーカー 24VJET INOUE(ジェットイノウエ)(1件のレビュー)当日出荷
フラットマーカーシリーズにスリムラインマーカー登場今までにないスタイリッシュなデザイン武骨さを削ったそのデザインに魅了されること間違いなし
用途DC24V車用ねじピッチ(mm)90本体寸法(mm)118×38.5×18.5コード長さ(mm)145ねじ寸法(mm)4×15防塵防水性能IP67相当電球の種類LED
クリスタル泡シフトノブJET INOUE(ジェットイノウエ)(5件のレビュー)4日以内出荷
ジェットイノウエの定番ノブ、シフトノブイルミネーションとの相性も抜群です。
用途内装パーツ関連資料シフトノブ適合表(0.3MB)
スイッチボックスJET INOUE(ジェットイノウエ)当日出荷
複数の器具のON/OFFコントロールを1台に集約。
用途内装パーツ材質ステンレス寸法(mm)100×295×45タイプ12Pタイプ定格各スイッチとも12V/24V 10A以下
RCA AVケーブルJET INOUE(ジェットイノウエ)当日出荷
映像/音声接続用のケーブルです。
用途電装パーツ仕様赤/白/黄、オス-オス配線長1.5m
汎用アームレスト運転席用JET INOUE(ジェットイノウエ)4日以内出荷
ひじ掛けの上げ下ろし、角度の微調整が可能な汎用アームレスト。ひじ掛けがないスタンダード仕様の車両に!
用途内装パーツセット内容アームレスト本体、取付けブラケットAB、U字ボルト&ナット、固定ボルト、固定ピン取扱説明書(0.46MB)
パイプバンパー用フォグランプブラケットJET INOUE(ジェットイノウエ)4日以内出荷
パイプバンパーなどに使用される丸パイプ専用のフォグランプ取付けブラケット厚みあるステンレス材を使用し、連結はパズル方式を採用することで脱着が簡単になりました。強度も抜群!!
用途外装パーツ/ブラケット材質SUS304/2Bねじ穴(Φmm)13
星型リフレクターJET INOUE(ジェットイノウエ)当日出荷から4日以内出荷
スターマークのオシャレなリフレクター!ワンポイントのアクセサリーに!!立体感ある形状とギラギラ感ある反射板台座は輝くメッキタイプ
用途外装アクセサリ材質樹脂/クロームメッキ寸法(直径Φ×高さH)(mm)65×13
LEDツインストロボ用取付ステー 1ケ付JET INOUE(ジェットイノウエ)当日出荷から4日以内出荷
LEDツインストロボマーカー専用の取付けステー。L型とZ型をご用意。ステンレス製。
用途電装パーツ材質SUS304板厚(mm)1.5適合ランプ534631/534632/534633/534634/534636/534638/534640
NEW超広角無線カメラ/モニターセット GX-404AHDJET INOUE(ジェットイノウエ)当日出荷
トレーラー・トラックを中心とした業務用車両の予防安全ニーズの更なる高まりを受け、ワイヤレスタイプ・AHD(アナログハイビジョン)高画質の視認性を追求したワイヤレスカメラシステムですカメラ/モニター間の配線処理が不要、トレーラー車や取付困難な車両などに最適。後方に取付けるバックカメラから車内に取付けるモニターまでつなげる配線処理が不要。電波法取得した広範囲ワイヤレス。
用途安全運転・事故防止仕様接続カメラ:CVBS/AHD/TVI、カメラ入力:2、技術基準適合証明:技適番号011-160062 取得セット内容YKC-300HD超広角無線AHDカメラ(592828)、 YKM-800GXM7インチ高精細AHDモニター(592829)、 モニタースタンド、 リモコン寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)【カメラ】76×50×44、【モニター】184×110×16.5解像度1280×720(H×V)防塵防水性能IP69K対応LCD仕様7インチ画素数800×480関連資料パンフ(19.08MB)映像出力AHD720PイメージセンサーSONY1/3"CMOS輝度(cd/m2)400
CEラウンドスリングN型 使用荷重3000kg 幅60mmJET INOUE(ジェットイノウエ)4日以内出荷から14日以内出荷
エンドレス状のサークルスリング、強力なポリエステル原糸の素線をロープ状に束ね表面布で包んだ、ラウンド型のベルトスリングです。ナイロンスリングより幅広、ソフトでO型、あらゆる荷姿にマルチになじみ、歪な形の玉掛け作業でも安定性は抜群です。安全係数:5(最大使用荷重×5=破断荷重)、欧州CE規格+GS&TUVマーク取得商品、生産物賠償責任保険(PL保険)付
用途家具・植木庭木・石材加工品・彫刻作品・その他表面加工された製品の玉掛け作業に最適。山林業や果樹園の原木搬出・抜根・杭抜作業、景石・柱石・ヒューム管などの据付作業などにもお勧めです。ベルト幅(mm)60使用荷重(kg)3000ベルト色黄端末仕様エンドレス破断荷重(kg)15000材質(ベルト)ポリエステル
ラッシングベルト トラック用 アイ(ワッカ) 25mm 750kgJET INOUE(ジェットイノウエ)当日出荷から4日以内出荷
ラチェットバックル式のラッシングベルト。握り易いバックルと柔軟で強度のある繊維ベルトなので、簡単安全に荷締め作業が可能です。欧州CE規格+GS&TUVマーク取得商品・生産物賠償責任保険(PL保険)付・安全係数:
2.(最大使用荷重×
2.=破断荷重)
用途トラック・陸海運業界・パレットなどの運搬、荷崩れ防止に。付属品バックルプロテクター×1寸法(mm)バックル:135×40×65ベルト幅(mm)25使用荷重(kg)750端末仕様シボリ縫製(アイ・ワッカ)破断荷重(kg)1500材質(ベルト)ポリエステルベルト長さ固定側(m)0.5
トラック用ワイパーSET トヨタ ダイナ/トヨエース用2本セットJET INOUE(ジェットイノウエ)(1件のレビュー)4日以内出荷から5日以内出荷
トヨタ ダイナ/トヨエースに適合するワイパーSET。1台分2本がセットになっています。
高品質グラファイトコートを採用。拭きムラはなめらかでビビリにも強いワイパーブレードです。
用途トヨタ ダイナ/トヨエースのワイパー交換に。形状Uフック関連資料サイズ表(0.48MB)
トラック用ステアリングテーブル2 ピアノブラックJET INOUE(ジェットイノウエ)(1件のレビュー)4日以内出荷
表面(くぼみ付き)、裏面(平面)お好みに合わせてご使用いただけます。
表面にはドリンクが置ける箇所と小物などを置いても転がりなど防げる溝を設け、更にタブレットやスマホを挿して縦置きができる溝を設けました。
裏面はちょっとしたデスクワークに便利なフラット形状です。
ハンドルカバー装着/非装着車どちらでもご利用いただけます。
用途内装パーツ質量(kg)2.13色ピアノブラック耐荷重(kg)最大3寸法(縦×横×厚さ)(mm)405×585×20適合車種2t車~4t・大型車共用
シフレットウルフホーンJET INOUE(ジェットイノウエ)(1件のレビュー)当日出荷
ユーロトラックの定番中の定番商品が進化。異質なサウンドを奏でるエアホーン。小型なボディに似合わず大音量。本体がアルミで丈夫な作りで取付ブラケットを一体化。24V車用。低電流仕様。近年おすすめの商品ナンバーワン!
用途サウンドパーツ寸法(mm)252×85×85電圧(V)稼働:24/2A以下音圧感度(dB)115-120
両面テープJET INOUE(ジェットイノウエ)当日出荷から4日以内出荷
貼り付け式の外装パーツ、アクセサリー用品取り付け、ドライブレコーダーやモニターの取り付け等など、使い勝手良い3M長の両面テープ。
LEDサイドマーカーランプJET INOUE(ジェットイノウエ)当日出荷から4日以内出荷
自由な発想で取付できるLEDマーカー。メッキカバー付き。
ピッチ(mm)74(螺子)防塵防水性能IP67相当LED8PCS寸法(縦×横×高さ)(mm)約34×93×17明るさ(Lm)1.6W/120LM
どこでもドリンクテーブルJET INOUE(ジェットイノウエ)4日以内出荷
お好きな場所にドリンクテーブルを増設できます。自分仕様の車内アクセントにどうぞ!オススメはセンターテーブルへの増設です。
用途内装パーツ付属品取り付け説明書、マジックテープ、取り付け用型紙材質繊維複合板
トラックマフラー用 笛JET INOUE(ジェットイノウエ)(1件のレビュー)当日出荷から5日以内出荷
マフラー用笛が新登場!排気音を華麗なサウンドに!!マフラーに固定するだけで、排気ガスのチカラを利用して「ヒュー!!」っと心地よいサウンドを奏でる!
用途サウンドパーツ適合マフラー径32mmΦ程度のバイクから85mmΦ程度のトラックまで材質アルミ/スチール色シルバー