LED14 ユニバーサルランプ SD-6002JET INOUE(ジェットイノウエ)(1件のレビュー)4日以内出荷
配線方法によりフラッシュ点滅、常時点灯(フラッシュタイプ)/明るい点灯、暗い点灯(明るい/暗いタイプ)が選択できます。(明るい/暗いタイプ)は、暗い点灯時に明るい点灯の信号が入力されると、明るい点灯に切り替わりますのでポジション/ウインカー的な使用が可能です。
材質レンズ/プラスチック、本体/ABS、ステー/スチールねじピッチ(mm)Φ9定格電流(mA)DC24V 60、DC12V 120サイズ(mm)122×105×47mmLED使用数(個)14
バンパーガーニッシュ スーパーグレートタイプバンパー用JET INOUE(ジェットイノウエ)4日以内出荷
ジェットイノウエ製スーパーグレートタイプバンパー(品番:510411・510412・510416)のオプション品です。
用途ボディパーツ適合【バンパー品番】510416・510411・510412材質樹脂
メッキ バンパーコーナー左右セット ブルーテックキャンター 標準車用JET INOUE(ジェットイノウエ)4日以内出荷
ブルーテックキャンター 標準車専用フロントバンパーのオプション品です。(品番:510501)JET INOUE品番 510501 のオプション品です。
用途ボディパーツ適合ブルーテックキャンター標準(H22.11~)材質樹脂色クロームメッキ
バンパーフォグランプ ふそう2tJET INOUE(ジェットイノウエ)当日出荷から4日以内出荷
純正バンパーにも取付可能
用途外装パーツ適合ふそう2tジェネレーションキャンター(H14.7~H22.10)/ブルーテックキャンター(H22.11~R2.10)材質レンズ/PC ボディー/PP
フロントハブキャップ R/LセットJET INOUE(ジェットイノウエ)4日以内出荷
足元をスマートに彩る!!メッキフロントハブキャップ新登場!!
用途外装パーツ仕様メッキボルト付材質スチール色クロームメッキ
バンパー取付ステーJET INOUE(ジェットイノウエ)(3件のレビュー)当日出荷から4日以内出荷
ジェットイノウエ製バンパーを取付る為のステー
用途ボディパーツ色ブラック関連資料バンパーステー適合表(0.6MB)
トラッカーズプロ クリスタルメタルウォッシュJET INOUE(ジェットイノウエ)当日出荷
トラックのアルミ・ステンレス・スチールパーツのクリーニングに!化学反応をおこしてサビの原因である鉄粉・塩分を強力洗浄します。
用途自動車・トラック用アルミ・ステンレス・スチールの鉄粉除去及び洗浄用液性中性成分チオグリコール酸アンモニウム・界面活性剤・キレート酸・水容量(mL)500関連資料パンフレット(5.3MB)
LEDテールランプ 24V SD-2007 角型3連JET INOUE(ジェットイノウエ)4日以内出荷
新タイプLEDテールが登場!!
用途外装パーツセット内容左右各1個材質本体/ABS、レンズ/アクリル、ステー・ボルト類/ステンレス奥行(mm)90(ステー含む)光源LED縦(mm)215横(mm)590電流(mA)スモールランプ/約20(0.5W)、ブレーキランプ/約100(約2.4W)、ウインカーランプ/約80(約1.9W)防塵防水性能IP66相当LED使用数(個)25(すべて一個単体の数値)
シャークアンテナ MCXタイプJET INOUE(ジェットイノウエ)(2件のレビュー)4日以内出荷
通常車載アンテナより受信感度大幅アップ。強力マグネット内蔵で簡単ワンタッチ固定。
RFアンプで構成する増幅回路によって、信号エネルギーを増幅させより高出力を実現。
用途電装パーツ
TV(地上デジタル)用接続MCX端子(オス)付属品電源基板付延長コード(5m)、両面テープ、車体保護シート消費電力(W)3定格電圧(V)DC12/DC24(瞬間最大28)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)76×152×72受信周波数470MHz~770MHz(UHF13~UHF62)
ユニバーサル携帯ホルダー BIG スリム対応JET INOUE(ジェットイノウエ)当日出荷
真空吸盤の採用でしっかりと固定できます。
幅105~195mmまでのタブレットやモニターが固定できます。
用途その他アクセサリー適合幅(mm)105~195
ホーンリレー/ハーネスセット24VJET INOUE(ジェットイノウエ)(1件のレビュー)当日出荷
エアーホーン等を純正のホーンボタンを使用して鳴らす場合には必ず必要となります。
用途サウンドパーツ付属品5A/10A/20Aヒューズ各1本電圧(V)24定格30A(720W)適合車種DC24V車用取扱説明書取付説明書(0.3MB)
高圧ゴムエアホースJET INOUE(ジェットイノウエ)(1件のレビュー)当日出荷から4日以内出荷
エアホーン配管用ホース各種
用途サウンドパーツ材質ゴム色ブラック内径(Φmm)6適合パイプ外径(Φmm)6
余白隠しナンバープレート枠 角パイプおこしJET INOUE(ジェットイノウエ)当日出荷から4日以内出荷
イベントなどでチョットした個性を出すのに丁度良いデザイン
用途外装パーツ仕様38角オコシパイプ材質ステンレス色鏡面
3連テールリレー 12V/24VJET INOUE(ジェットイノウエ)(2件のレビュー)当日出荷
3連リレー点灯/3連同時点灯搭載
用途外装パーツ仕様3連リレー点灯/3連同時点灯搭載適合ジェットイノウエ角型3連フラッシュテール(525701/525801),丸型3連テール(525301/525350/525370)材質樹脂寸法(mm)51×26×32奥行(mm)32縦(mm)26横(mm)51適合車種DC12/24V車取扱説明書取扱説明書(0.1MB)
丸型ハブナットカバー クロームメッキ 10個入JET INOUE(ジェットイノウエ)4日以内出荷
ナットカバーに合わせて装飾できるリヤハブナット用のナットカバー!!丸型のナットカバーと相性最適サイズが合えばリヤハブナット以外にも使用可能!アイデア次第で装飾効果は無限!
ABSナンバープレート枠 20角JET INOUE(ジェットイノウエ)4日以内出荷
20mm角ナンバープレート枠ミリ波レーダー付き車など干渉する装置などには十分ご注意ください
ディテールブラシJET INOUE(ジェットイノウエ)4日以内出荷
気になる細かい箇所のお手入れに丁度よいサイズのブラシ3選!!毛先が柔らかく、対象物を傷つけにくい素材車のエアコンの吹き出し口、エンブレム、シートの隙間、ホイールのナット穴など、手が届きにくい箇所のホコリや汚れを取り除くのに適しています
トラッカーズプロ 水性タイヤワックス1LJET INOUE(ジェットイノウエ)(1件のレビュー)4日以内出荷
高濃度に配合したシリコーンのチカラで、タイヤ本来の色・ツヤを取り戻します深く、濡れたような黒ツヤを復活!! 紫外線や汚れから守り、チカラ強い輝きが長時間持続します洗車するたびに使用することで光沢感の維持が可能ですたっぷり使える大容量1リットル!!
用途タイヤの艶出し剤成分シリコーン化合物/界面活性剤液色白内容量(mL)1000液性中性危険物の類別非危険物関連資料パンフレット(1.92MB)
COMBI車種別シートカバー 23エルフローキャブJET INOUE(ジェットイノウエ)4日以内出荷から9日以内出荷
シートカバーCOMBIシリーズ。高級感溢れる車種シート別専用設計でピッタリ装着。座り心地&触り心地もGOOD!
用途内装パーツ材質表面:PVC/インナー:ポリエステル綿内容左右1セット適合車種いすゞ2t'23エルフ標準ローキャブ車(R5.3~)
ドアサイドマーカーランプ いすゞファイブスターギガ/NEWギガJET INOUE(ジェットイノウエ)4日以内出荷
ドアサイドマーカーランプBタイプいすゞ大型ファイブスターギガ/NEWギガ(H21.5~)新灯火規制車対応!!ギラギラカットを施した反射板と、反射を強調させるユーロタイプのレンズセット!!
用途外装/電装適合車種いすゞ大型NEWギガ(H22.6~H27.10)/ファイブスターギガ(H27.11~)、ファイブスターギガ/NEWギガ(H21.5~)新灯火規制車対応ソケットBAU15S/S25バルブ24V21W
新型超音波センサーGX-209JET INOUE(ジェットイノウエ)4日以内出荷
バックセンサーとしてだけではなく、フロントや巻き込みなどのサイドにも設置可能なセンサー死角の多いトラックなどにおいて危険をいち早く察知し、安全をサポートする多目的センサーですディスプレイは障害物までの距離を10cm単位で表示!1年間の安心保障付きで12V車/24V車共用センサーの最大感知距離は脅威の3m!センサーの最大感知距離は脅威の3m!!フロント等にも使用できるように感知距離を1mに変更可能!!
用途電装規格12V・24V共用角度(°)感知:各60 ±20%※完治距離1m基準消費電力ディスプレイ12V使用時250mA・24V使用時125mA保証期間1年保証警告表示:FND距離表示・LEDセンサー位置(左右)表示、音:4段階音声及びビープ音入数1セット入り作動温度(℃)-25~+60
LEDバルブ H3 10-60VJET INOUE(ジェットイノウエ)当日出荷から4日以内出荷
ハイパワーな高輝度LED H3バルブ。DC10~60Vまで幅広く対応!圧倒的な明るさ!!
用途外装/電装ランプ効率(Lm/W)3600/40消費電流(A)12V時:1.5/24V時:0.6入数(個)2取扱説明書(0.35MB)動作電圧(V)DC:10~60
キャブグリップ スーパーグレート用R/LセットJET INOUE(ジェットイノウエ)(1件のレビュー)当日出荷
キャブグリップ R/Lセット スーパーグレート用ステンレス製ボルト付きでグリップ無し車にも増設できます
用途外装/ボデーパーツ付属品ステンレスボルト(M8×30)/ワッシャー/パッキン×4材質樹脂/クロームメッキ適合車種ふそう大型スーパーグレート/NEWスーパーグレート/'17スーパーグレート(H8.6~)
ラウンドカーテンレール ’20キャンター/ブルーテックキャンターJET INOUE(ジェットイノウエ)4日以内出荷
大型車/中型車の仮眠カーテンのようにキャビン全体を覆うことが可能となる’20キャンター/ブルーテックキャンター専用カーテンレール!取付けはグリップやバイザーのボルト位置に固定するので加工なく設置することができます用途に合わせて仮眠カーテンやサイドカーテンなどご利用ください
用途内装パーツ材質アルミ取扱説明書(0.41MB)
ガングリップノブ マーベリックJET INOUE(ジェットイノウエ)4日以内出荷
用途何気なく手を置きやすくて握りやすく、オールドタイプでもありニュータイプでもある、人気シリーズ定番ガングリップノブハンドルカバーのカラーで人気の高い「マーベリックシリーズ」と同じカラーパターンをデザインしました。太さ(Φmm)約60関連資料シフトノブ_エクステンションレバー適合表(0.84MB)
サイドランプ取付ブラケットJET INOUE(ジェットイノウエ)4日以内出荷
小糸製作所製および高野自動車製の排気ブレーキ灯(バス用中間サイドランプ)用の取付けブラケットATS706排気灯、小糸BMSTL-241/242にご使用いただけます
用途電装パーツ材質ステンレス板厚(mm)2適合ランプ小糸製:BMATL-241/BMSTL-242、高野製:ATS706
17プロフィア用パイプバンパーJET INOUE(ジェットイノウエ)9日以内出荷
バンパーの下に取り付けるアンダーガード・パイプバンパー高さ70mmのオリジナル8角デザインは装飾効果も高く、強度も十分ボルトオンで加工なく取付が可能ステンレス製
用途ボディパーツ材質SUS304パイプ径(Φmm)70(継ぎ目80)
バックショットミラー取付バンド ステンJET INOUE(ジェットイノウエ)当日出荷
バックショットミラー用取付バンドが、2段階調整20MM~32MM対応となり、ミラーステーが太い車両に対応できるようになりました。ステンレス製 メッキタイプ、ブラック塗装タイプの2種をご用意。
用途外装パーツセット内容バンド×1セット/ゴムシート×2枚/ボルト・ナット×各1/平ワッシャー×1/スプリングワッシャー×1材質SUS304対応幅(mm)ミラーステー:Φ20~32
CEラウンドスリングN型 使用荷重5000kg 幅70mmJET INOUE(ジェットイノウエ)4日以内出荷
エンドレス状のサークルスリング、強力なポリエステル原糸の素線をロープ状に束ね表面布で包んだ、ラウンド型のベルトスリングです。ナイロンスリングより幅広、ソフトでO型、あらゆる荷姿にマルチになじみ、歪な形の玉掛け作業でも安定性は抜群です。安全係数:5(最大使用荷重×5=破断荷重)、欧州CE規格+GS&TUVマーク取得商品、生産物賠償責任保険(PL保険)付
用途家具・植木庭木・石材加工品・彫刻作品・その他表面加工された製品の玉掛け作業に最適。山林業や果樹園の原木搬出・抜根・杭抜作業、景石・柱石・ヒューム管などの据付作業などにもお勧めです。ベルト幅(mm)70使用荷重(kg)5000ベルト色黄端末仕様エンドレス破断荷重(kg)25000材質(ベルト)ポリエステル
CEラウンドスリングN型 使用荷重1000kg 幅50mmJET INOUE(ジェットイノウエ)当日出荷から4日以内出荷
エンドレス状のサークルスリング、強力なポリエステル原糸の素線をロープ状に束ね表面布で包んだ、ラウンド型のベルトスリングです。ナイロンスリングより幅広、ソフトでO型、あらゆる荷姿にマルチになじみ、歪な形の玉掛け作業でも安定性は抜群です。安全係数:5(最大使用荷重×5=破断荷重)、欧州CE規格+GS&TUVマーク取得商品、生産物賠償責任保険(PL保険)付
用途家具・植木庭木・石材加工品・彫刻作品・その他表面加工された製品の玉掛け作業に最適。山林業や果樹園の原木搬出・抜根・杭抜作業、景石・柱石・ヒューム管などの据付作業などにもお勧めです。ベルト幅(mm)50使用荷重(kg)1000ベルト色紫端末仕様エンドレス破断荷重(kg)5000材質(ベルト)ポリエステル