センターテーブル UD大型用JET INOUE(ジェットイノウエ)4日以内出荷
内装パーツシリーズにセンターテーブル登場!!
用途内装パーツ材質繊維複合板適合車種UD大型クオン寝台付車(H17.1~H29.3)/パーフェクトクオン寝台付車(H29.4~ON)取扱説明書取付説明書(0.3MB)
LEDワークランプ ストロボタイプ 12/24V共用JET INOUE(ジェットイノウエ)欠品中
7通りの点滅(点灯)パターンが選べる光のバリエーション豊かなワークランプ!!また、本製品は複数個(最大6台まで)の点滅パターンを同調することができます。
材質本体/アルミダイキャスト、ステー等/ステンレス、レンズ/PC電流(A)DC12V時約0.8、DC24V時約0.4電圧(V)DC9~32寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)61.5×40×33電球の種類LED
フロントフェンダー 07'フォワード用JET INOUE(ジェットイノウエ)当日出荷から4日以内出荷
サイド廻りをいっそう引き締めるメッキフェンダー!交換式
用途ボディパーツ適合いすゞ4t'07フォワード用種別交換式材質スチール色クロームメッキ表面クロームメッキ
A-1プラマーカーレンズJET INOUE(ジェットイノウエ)4日以内出荷から6日以内出荷
用途A-1型/G-1型/A型/G型/C型バスマーカーランプに使用できます。
シートカバー A・B共用座面JET INOUE(ジェットイノウエ)(2件のレビュー)当日出荷
痛んだ座面の交換用パーツです。メーカーモコモコレザーシートカバーAタイプ(594005)・Bタイプ(594006)どちらにも使用できます。
用途内装パーツ適合【適合シート品番】594005/594006材質(表面)PU、PVC混合生地、(裏面)ポリエステル、(中綿)PP線取扱説明書取付け方法(0.1MB)
路肩灯ブラケットJET INOUE(ジェットイノウエ)当日出荷
ワークランプを路肩灯として取付けするためのステーです。長さは取付けしやすいよう、小糸製丸型路肩灯に合わせて設計しました。ステンレス製でサビにも強く堅牢です。左右共通で使用できます。
角度調整範囲約20度の角度調整が可能取付穴径(Φmm)(ワークランプ)10.5、(本体)8.5
LEDボーマーカーJET INOUE(ジェットイノウエ)(2件のレビュー)当日出荷から4日以内出荷
ボーマーカーシリーズにLEDラインナップLEDならではの省エネ設計乳白色のインナーレンズを採用しLEDのつぶつぶ感を軽減しています。ノイズ対策済み・防塵防水 IP67相当
用途24V専用穴径(Φmm)8ねじピッチ(mm)118本体寸法(mm)195×45×36コード長さ(mm)約180ねじ寸法(mm)M6×1.0防塵防水性能IP67相当
ダイヤモンドカット泡シフトノブJET INOUE(ジェットイノウエ)(1件のレビュー)4日以内出荷から6日以内出荷
ジェットイノウエの定番ノブ、シフトノブイルミネーションとの相性も抜群です。
用途内装パーツ関連資料シフトノブ適合表(0.3MB)
シャークアンテナ SMAタイプJET INOUE(ジェットイノウエ)(7件のレビュー)当日出荷から4日以内出荷
通常車載アンテナより受信感度大幅アップ。強力マグネット内蔵で簡単ワンタッチ固定。
RFアンプで構成する増幅回路によって、信号エネルギーを増幅させより高出力を実現。
用途電装パーツ
TV(地上デジタル)用付属品電源基板付延長コード(5m)、両面テープ、車体保護シート消費電力(W)3定格電圧(V)DC12/DC24(瞬間最大28)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)76×152×72受信周波数470MHz~770MHz(UHF13~UHF62)
コンセントプラグツキコード付 スイング式JET INOUE(ジェットイノウエ)当日出荷
コンセント付き車両専用です。電装品との接続にお使いください。
用途電装パーツ材質樹脂色ホワイト定格24V10A以下コード長さ(cm)30
T10-BA15S変換ソケットJET INOUE(ジェットイノウエ)(6件のレビュー)当日出荷
T10ウェッジバルブをBA15Sに変換するソケット
用途電装パーツ仕様電源側:BA15Sシングルソケット/出力側:W2.1×9.5d(T10)ウェッジソケット適合T10 W2.1×9.5dウェッジバルブ定格0.5A
LED18 スピードライト 24VJET INOUE(ジェットイノウエ)(2件のレビュー)当日出荷から4日以内出荷
トップライトやステップライトに。
寸法(mm)199×72×50材質/仕上ABS/クロームメッキねじピッチ(mm)155消費電流(mA)DC24V/約65mA固定方法両面テープまたはΦ4mmのビス2本
LED1 ハイパワービームボルト 24VJET INOUE(ジェットイノウエ)当日出荷から4日以内出荷
ハイパワー(1.2W)LED搭載でシャープな閃光。小型取付ステー付です。
シルバーボディを採用。
材質(本体)アルミニウム、(ステー)スチール寸法(mm)Φ25×18、(ボルト)Φ6×25消費電流(mA)DC24V/約50mA
低電流マグネチックバルブJET INOUE(ジェットイノウエ)当日出荷
ジェットイノウエ製ホーンの電磁弁
用途サウンドパーツ適合【適合ホーン】ジェットイノウエ低電流タイプヤンキーホーン/低電流タイプビッグホーン色クロームメッキ
ナンバープレート 50カク ABSJET INOUE(ジェットイノウエ)(1件のレビュー)4日以内出荷
チョットしたこだわりでスタイリッシュに!ステンレスの輝きで高級感UP
用途外装パーツ種別大型用50mm角材質樹脂厚さ(mm)47材質/仕上ABS/クロームメッキ色クロームメッキ寸法(幅W×高さH)(mm)583×363適合車種大型車
アンテナステーJET INOUE(ジェットイノウエ)(1件のレビュー)4日以内出荷
ルーフボルト取付ステー付き!
用途外装パーツ材質ステンレス全長(mm)1450径(Φmm)38
8角泡入スリムノブJET INOUE(ジェットイノウエ)(6件のレビュー)4日以内出荷から7日以内出荷
好評スリムシフトノブに泡入りが登場!!カラーも定番4色です。3サイズ共用タイプといすゞ車専用タイプを用意しました。長さは100mmと150mmの2タイプがあります。
用途内装パーツ関連資料シフトノブ適合表(0.3MB)
丸型ハブナットカバー ゴールドメッキ 10個入JET INOUE(ジェットイノウエ)4日以内出荷
ナットカバーに合わせて装飾できるリヤハブナット用のナットカバー!!丸型のナットカバーと相性最適サイズが合えばリヤハブナット以外にも使用可能!アイデア次第で装飾効果は無限!
サイコロエアバルブキャップ 2個入JET INOUE(ジェットイノウエ)4日以内出荷
用途米国式バルブ用ダイス型キャップです。自動車やオートバイはもちろん、マウンテンバイク等にも幅広くお使いいただけます適合米国式バルブ(シュレーダーバルブ、アメリカンバルブ)材質樹脂寸法(mm)約14×14×14
モコモコダブルステッチハンドルカバー Aタイプ newカーボンJET INOUE(ジェットイノウエ)4日以内出荷
トラック内装パーツの登竜門!取付けフィット感が抜群!丁寧な縫製技術と究極の立体感!適度な太さと手に馴染むソフトな握り心地スポーティーなイメージが際立つカーボン柄
用途内装パーツ材質PUタイプ太巻関連資料適合表(0.28MB)
トラックカーテン ぐーすかJET INOUE(ジェットイノウエ)4日以内出荷
トラック用カーテン「ぐーすか」が新登場!遮光率99.9%一級遮光生地を使用暗幕レベルの遮光で真昼でもゆっくりお休み頂けます!!難燃加工で燃えにくく安心!洗濯もOK!プリーツ仕上げできれいに収納
水中花シフトノブ 寸胴型JET INOUE(ジェットイノウエ)4日以内出荷
44mmΦ円柱状のストレート寸胴タイプの水中花ノブ。高さは132mm。本体カラーは半透明なレッド/ブラック/ブルー/パープル/グリーンの5色10×1.25、12×1.25、12×1.75の3種のアダプターを付属品とした3AD仕様でトラックMT車に対応します。
用途内装パーツ長さL×直径(mm×Φmm)約132×43口径10×1.25/12×1.25/12×1.75関連資料(0.25MB)
4連マーカーリレー「雷電」JET INOUE(ジェットイノウエ)5日以内出荷
12種類のパターンでマーカーランプをリレー点滅でき、モニターで現状のパターンや速度を確認できるディスプレイ付きLEDはもちろん、24Vの場合で最大20A/480Wで、1系統あたり最大5A/120Wが4系統あり、白熱球にも対応します12V/24V車対応。本機内部に各系統ごとに5Aミニ平型ヒューズを内蔵
用途電装パーツ電圧(V)DC10~30保護回路各系統5Aミニ平ヒューズ内臓リレー12スピード調節1~99(99の次は1に戻ります)入出力【DC24V時】最大20A480W(1系統あたり5A、120W×4系統)【DC12V時】最大20A240W(1系統あたり5A、60W×4系統)寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)105×107×47取扱説明書(0.42MB)
ラウンドカーテンレールいすゞ2t’23エルフJET INOUE(ジェットイノウエ)4日以内出荷
取付けはグリップやバイザーのボルト位置に固定するので加工なく設置可能用途に合わせて仮眠カーテンやサイドカーテンなどでご利用ください
用途内装パーツ適合車種いすゞ2t'23エルフ標準ローキャブ車(R5.3~)材質(レール)アルミ取扱説明書(0.45MB)
吊リ輪 雲 蓄光タイプJET INOUE(ジェットイノウエ)4日以内出荷
雲型のグリップ形状の吊り輪。新しくもありレトロ感あるアクセサリーパーツ!ドレスアップ目的で室内はもちろんの事、リアバンパー廻りや牽引フック等に取り付ける吊り輪です
用途その他・アクセサリー材質樹脂質量(g)24種類雲蓄光寸法(横×縦×厚さ)(mm)【グリップ】124×92×6【ベルト】160×25×2
サイコロシフトノブ 3アダプター付JET INOUE(ジェットイノウエ)4日以内出荷
透明感のある大きさ約50mmのサイコロノブ1個タイプと3連タイプ3種の口径変換アダプター付属で、ほとんどのMT車トラックをカバーします
用途内装パーツ口径(mm)10×1.25/12×1.25/12×1.75関連資料適合表(0.25MB)