07エルフハイキャブ用フェンダーパネルセットJET INOUE(ジェットイノウエ)4日以内出荷
07エルフ用フェンダーカバー登場。
貼り付けるだけで簡単取付!
サイドビューを引き締めて個性豊かな車両へ。
用途RH用材質樹脂/クロームメッキ取付被せ式適合車種いすゞ2t07エルフハイキャブ標準/ワイド共用(H19.1~)
トラックカーテン りらか センター用 ハイルーフJET INOUE(ジェットイノウエ)4日以内出荷
トラック用センターカーテンに新シリーズ「りらか(Relax-Curtain)」登場。
遮光率99.9%、難燃加工を採用し、片面艶あり加工を施し高質感をアピール。
アコーディオン式。
材質ポリエステル寸法(幅W×高さH)(mm)1200×1400
ミニサイドマーカー用筒 丸型JET INOUE(ジェットイノウエ)4日以内出荷
LEDミニサイドマーカーを装飾するアクセサリーパーツ。
見た目のインパクトに合わせステンレスに乱反射するマーカーの輝きはナイトシーンを彩ります。
3連取付けステー併用がオススメ!
材質SUS304寸法(直径Φ×高さH)(mm)54×95板厚(mm)1
JET 角型フラッシュテール 単体JET INOUE(ジェットイノウエ)4日以内出荷
独自のレンズと反射板のカットで抜群の視認性!!
用途外装パーツ付属品24V25/10W、24V25Wクリアー球材質ステンレス/樹脂光源(テール・ストップランプ)21/5W、(ウィンカーランプ)25W適合車種DC24V
JET 丸型テール用ストップレンズJET INOUE(ジェットイノウエ)4日以内出荷
ジェットイノウエ製丸型テール補修用パーツです
用途外装パーツ材質樹脂ねじピッチ(mm)53.5(センター部分)
車載用反射テープ 50MMx25MJET INOUE(ジェットイノウエ)当日出荷から4日以内出荷
Eマーク適合反射テープ。5cm幅、25mロール。カットして好きな長さで使用することができます。Eマーク印は60cm間隔に刻印。裏面は強力な両面テープ付き。
材質アクリルテープ幅(mm)50テープ長さ(m)25主な用途車用特性反射
アイラインフィルム パーフェクトクオンJET INOUE(ジェットイノウエ)4日以内出荷
ヘッドライトのLEDデイライト位置に貼るだけ!個性に合わせたイメージチェンジが可能です。お好みに合わせてご利用ください。
ハロゲンドライビングランプ 24VJET INOUE(ジェットイノウエ)4日以内出荷
他のランプと一線を画したい方にオススメなハロゲンランプ。個性的なランプのデザインの中にホワイト色6000KのLEDを施し、メインランプはH7バルブを採用。
付属品24V/70W H7 5500Kバルブ材質ベース:アルミ合金/PC レンズ:ガラス幅(mm)246高さ(mm)141奥行(mm)108電圧(V)下部LED稼働:9~最大30消費電力(W)下部LED:1.2本体寸法(高さH×幅W×厚さ)(mm)141×246×108色温度(K)下部LED:6000
9インチIPSオンダッシュモニターJET INOUE(ジェットイノウエ)4日以内出荷
9インチTVモニター。サイズは9インチでIPS方式。高性能・低価格を実現!!スピーカー内蔵・リモコン付き。12V/24V車共用。AV入力はAHD映像も対応。
用途電装パーツ仕様RCA入力方式/AHD及びCVBS対応付属品両面テープ付きスタンド/モニターケーブル/AV入力ケーブル各1寸法(縦×横×高さ)(mm)モニター:65(バイザー含)×230×155、リモコン:85×40×10取扱説明書(2.1MB)
メロディバックブザー 4代目 JメロJET INOUE(ジェットイノウエ)当日出荷
後退時のアナウンスを軽快なJメロのミュージックで奏でるバックメロディ。通常音量と合わせ、夜間などで重宝するライトオンで自動減音(半音)する機能を搭載。12V/24V車共用。JASRAC申請済商品。
定格電流(mA)12V時 約400/24V時 約250音量(dB)通常時 約90/半音時 約70取扱説明書配線方法(0.5MB)動作電圧(V)DC10~36
24V LEDキャブマーカー2JET INOUE(ジェットイノウエ)4日以内出荷
フロントマスクをやさしく彩り、他車と一線を引くかのようなインパクトも演出。拡散するLEDは視認性も抜群で、ルーフ等の取付けにおいて最適。
寸法(mm)273×97×高さ約70定格電流(mA)約250
LEDサイドマーカーランプ 丸型JET INOUE(ジェットイノウエ)4日以内出荷
自由な発想で取付できる丸い形状をしたLEDマーカー。
径(Φmm)ランプ部分:57ピッチ(mm)67(螺子)LED10PCS明るさ(Lm)2W/60LM
ベンツホーンJET INOUE(ジェットイノウエ)当日出荷
ブザータイプ電子ホーン。旧ベンツのような弾けるような特徴のサウンドで、品があり迫力のあるサウンドを奏でます。電子ホーンはエアタンク不要で配線処理で簡単取付け。音量は保安基準適合。
付属品取付ステー音量107±4DB周波数340±20/400±20HZ;
トラック用ナンバープレート枠 丸パイプ ステンレスJET INOUE(ジェットイノウエ)4日以内出荷
ワンポイントアクセント オールステンレス製ナンバープレート枠!!シンプルで飽きの来ないデザイン ステンレス製ナンバープレートホルダー。
用途外装パーツ材質ステンレス色鏡面パイプ径(Φmm)22
ネルクロス 約400x400mmJET INOUE(ジェットイノウエ)当日出荷
高吸収性ネル生地新登場!!
超極細繊維立体構造で水分をグングン吸収!!
水滴や汚れをすばやく吸収します!!
用途清掃・お手入れサイズ(mm)約400×400危険物の類別非危険物
WL-30 LED ワークランプ 丸型JET INOUE(ジェットイノウエ)(1件のレビュー)欠品中
お求めやすい価格で使いやすいワークランプが新登場です。
タイプ丸型奥行(mm)30定格DC12V:約0.8ADC24V:約0.35ADC48V:約0.02A電力(W)15寸法(Φmm)113防塵防水性能IP67動作電圧DC12~80V外寸(外径Φ×奥行D)(mm)113×30
TDマフラーJET INOUE(ジェットイノウエ)(1件のレビュー)6日以内出荷
個性的なサウンドが楽しめるマフラーシリーズ
用途サウンドパーツ適合4t/大型材質スチール寸法(mm)全長800(タイコ長700)、直径190Φ、パイプ内径76.8mmΦ色シルバータイプリング付ねじピッチTDマフラー 190X700X76.3直径×長さL(Φmm×mm)190×800(タイコ長さ700)適合車種4t/大型サイズ(mm)全長800(タイコ長700)、直径190Φ、パイプ内径76.8mmΦパイプ内径(Φmm)76.8
JTL-1103 LEDテール 単体 レッド/クリアー 共用JET INOUE(ジェットイノウエ)当日出荷
真ん中がクリアー色のタイプです。点灯イメージ動画をご確認ください。
用途外装パーツ仕様ブレーキ/スモール、バックランプ仕様適合JTL-1103テールランプ専用3連ステンレスケース525695/525696寸法(mm)Φ102×奥行42.5LED色レッド/クリアー定格電流(mA)24V時:スモール/約11・ブレーキ/約75・ウインカー/約120、12V時:スモール/約11・ブレーキ/約60・ウインカー/約120
センターテーブル 2tエルフ用JET INOUE(ジェットイノウエ)(3件のレビュー)4日以内出荷
NEWエルフ・PMエルフ・07’エルフ(ローキャブ・ハイキャブ)に取付可能!!車内を快適な空間とドレスアップで彩ります!!標準/ワイド車 AT/MT取付可能。NEWエルフ 年式:H5.7~H16.5PMエルフ 年式:H16.6~H18.12NEWエルフ 年式:H19.1~ON
材質繊維複合板タイプハイキャブ/ローキャブ/標準/ワイド共用適合車種いすゞ2tNEWエルフ(H5.7~H16.5)/超低PMエルフ(H16.6~H18.12)/'07エルフ(H19.1~ON)
耐震クリアーバルブJET INOUE(ジェットイノウエ)4日以内出荷
フィラメントをアームで固定し、振動による球切れを少なくしました。
LED専用ブレーキ点滅リレーJET INOUE(ジェットイノウエ)(2件のレビュー)当日出荷
フットブレーキを踏むとリレーをとりつけたLEDが高速点滅から低速点滅へ、その後点灯へ変化し、より注意喚起をうながします。ブレーキアクションがより鮮やかに!!点灯イメージ動画をご確認ください。
ブルーテックキャンター 標準車専用フロントバンパーJET INOUE(ジェットイノウエ)翌々日出荷
ブルーテックキャンター 標準車専用。
用途ボディパーツ付属品バンパーコーナー適合ブルーテックキャンター標準(H22.11~)材質スチール色クロームメッキ寸法(幅W×高さH)(mm)1660×240
NEWプロフィア専用フロントバンパープロテクターJET INOUE(ジェットイノウエ)4日以内出荷
NEWプロフィア専用バンパー(品番:510467)のオプション品です。
用途ボディパーツ適合510467フロントバンパー/日野大型NEWプロフィア(H15.11~H29.4)用純正バンパー材質樹脂色クロームメッキ表面クロームメッキ
TZSマフラーJET INOUE(ジェットイノウエ)4日以内出荷
個性的なサウンドが楽しめるマフラーシリーズ
用途サウンドパーツ適合4t/大型材質スチール寸法(mm)全長740(タイコ長590)、直径200Φ、パイプ内径76.8Φ色シルバータイプリング付ねじピッチTZSマフラー 200X590 76.3mm直径×長さL(Φmm×mm)200×740(タイコ長さ590)適合車種4t/大型サイズ(mm)全長740(タイコ長590)、直径200Φ、パイプ内径76.8Φパイプ内径(Φmm)76.8
金属ヒールパットJET INOUE(ジェットイノウエ)(1件のレビュー)4日以内出荷
フロアーマットに設置すれば、かかと部分の摩耗を防げます。
用途内装パーツパーツ付属品固定ネジ×6個厚さ(mm)約5寸法(mm)約162×237
刀シフトノブJET INOUE(ジェットイノウエ)(4件のレビュー)4日以内出荷
インパクト抜群の刀ノブ新登場!!
個性的なドレスアップに!!
向き調整用ナット付き(12×1.25用×1、10×1.25用×1)。
10×1.25変換アダプター付き。
10×1.25の車両にもご使用いただけます。
用途内装パーツ寸法(mm)つば:75、つば下:55
12/24V対応 ハイパワーLED BA15S NEOplus LC-02JET INOUE(ジェットイノウエ)当日出荷
こだわりの明るさ!ハイパワーで見やすさアップ!!
仕様G-18(12W電球)交換用タイプBA15Sタイプ・シングル・無極性タイプ電圧(V)DC12/24共用本体寸法(mm)38×Φ17色温度(K)約5300電流(mA)12V:約330、24V:約160光源色電球色明るさ(Lm)約500LED使用数(個)15
旗棒 ステン球付JET INOUE(ジェットイノウエ)(3件のレビュー)4日以内出荷
ステンレス製の旗棒。お好きなフラッグを掲げトラックを彩ります。
用途外装パーツ材質ステンレス適合パイプ外径(Φmm)25.4