平型ヒューズホルダーJET INOUE(ジェットイノウエ)4日以内出荷
ホーン関連、フォグランプなど容量の大きい電装品の保護などの車外への取付けが可能なキャップ付きヒューズホルダー平型ヒューズ専用。30Aヒューズまで対応
用途外装/電装その他【配線】12AWG 50mm寸法(mm)12.7×34.4×29.3容量MAX30Aヒューズ平型ヒューズ専用
ステンレスマスコット アゲハ レインボーJET INOUE(ジェットイノウエ)欠品中
ひとつひとつ丁寧にアゲハ蝶、モンシロ蝶、トンボを模してデザインされたALLステンレス・マスコット光り輝くクロームと、チタン調のレインボーの2色!ミラーステーなどの丸パイプに取り付けて、個性をアピール!
用途トラック外装・その他アクセサリー種別虹アゲハ材質SUS304色チタン調レインボー本体寸法(mm)約130×95板厚(mm)1取付径(Φmm)約18~30の丸パイプ
ステンレスマスコット アゲハ クロームJET INOUE(ジェットイノウエ)欠品中
ひとつひとつ丁寧にアゲハ蝶、モンシロ蝶、トンボを模してデザインされたALLステンレス・マスコット光り輝くクロームと、チタン調のレインボーの2色!ミラーステーなどの丸パイプに取り付けて、個性をアピール!
用途トラック外装・その他アクセサリー種別銀アゲハ材質SUS304色クロームシルバー本体寸法(mm)約130×95板厚(mm)1取付径(Φmm)約18~30の丸パイプ
ステンレスマスコット トンボ レインボーJET INOUE(ジェットイノウエ)欠品中
ひとつひとつ丁寧にアゲハ蝶、モンシロ蝶、トンボを模してデザインされたALLステンレス・マスコット光り輝くクロームと、チタン調のレインボーの2色!ミラーステーなどの丸パイプに取り付けて、個性をアピール!
用途トラック外装・その他アクセサリー種別虹蜻蛉材質SUS304色チタン調レインボー本体寸法(mm)約130×80板厚(mm)1取付径(Φmm)約18~30の丸パイプ
センターテーブル いすゞ 2t ’23エルフJET INOUE(ジェットイノウエ)4日以内出荷
質感のよいブラックレザー仕様のセンターテーブル。組み立てる必要がなくそのままセッティング’23エルフ ローキャブ車(AT車)専用でピッタリ装着できます
用途内装パーツ材質黒合皮色ブラック適合車種いすゞ2t’23エルフ ローキャブAT車(R5.3~)
COBストリップライトテープ DC24VJET INOUE(ジェットイノウエ)4日以内出荷
面発光COBの採用で美しい光を放ちます長さは300mm・600mm・1000mmの3種。好みの長さにカットすることも可能です幅は6mmと更に細い3mmの2タイプソフトモール特有の曲げて使用できる便利な装飾アイテムです
用途電装パーツ長さ(mm)【配線】200厚さ(mm)3.5電圧(V)24本体幅(mm)3防水性IP67相当
ナットカバー 丸型 50L 41MM ステンレスJET INOUE(ジェットイノウエ)4日以内出荷
丸型ナットカバー 高さ50mm ホイールナットサイズ41mm
用途外装/タイヤ/足回り材質ステンレス/クローム高さ(mm)50入数8個適合ナット径(Φmm)41
純正LEDフォグ用ハイパワーL1BランプJET INOUE(ジェットイノウエ)4日以内出荷
いすゞ系純正LEDフォグランプに採用される「L1B」規格の交換タイプLEDハイパワーバルブランプONでホワイト点灯。点灯後にOFF→ONでイエローに切り替わり、更にOFF→ONでホワイトに切り替わります高輝度で明るく照射範囲も広くなります雪・雨・霧の時はイエロー!ドライの路面にはホワイト!視認性が高くなるので路面状況や歩行者も良く見え安全安心にもつながります!R/Lセット
用途電装/LEDランプ/フロントフォグその他【放熱】航空用アルミニウム AL6063コード長さ(mm)120発光色ホワイト/イエロー消費電流(A)1.5色温度(K)【ホワイト】6500【イエロー】3000寿命>30000時間防塵防水性能IP65動作温度(℃)-40~+80入数R/Lセット(2個入り)明るさ(Lm)ホワイト:約3300、 イエロー:約3600主な適合車種いすゞ4t:’23フォワード(R5.3~)/いすゞ2t:’23エルフ(R5.3~)直径×高さ(mm)約38×24起動電圧DC9V~32V
フラットマーカー ユーロスタイルWIDE 12V/24V共用JET INOUE(ジェットイノウエ)4日以内出荷
LEDのツブツブ感が目立ちにくい面発光レンズを採用したヨーロッパスタイルなLEDマーカー取付ける面がフラットな形状と、丸みを帯びたパイプ状の双方に対応できるように2種の台座(グロメット)付き!サイドバンパーや丸パイプにもご利用いただけます
用途電装/LEDランプ材質樹脂寸法(mm)約94×39×11ねじピッチ70内容本体×1、メッキリング×1、グロメット(平面用×1、曲面用×1)、タッピングビス(M4)×2、ネジ(M4)/ナット×2防塵防水性能IP6X相当起動電圧範囲(V)12~36
NEWシャトルホーン 24VJET INOUE(ジェットイノウエ)4日以内出荷
シャトルホーンがNEWバージョンで復活!!300L(超高音)、360L(高音)、420L(中音)の3種をご用意。通常のヤンキーホーンよりフラットモデルで狭い場所でも取付け可能。鷲のエンブレムが目を引く美しいフォルム。24V車用。低電流仕様。高品質な音質をご提供します。
用途トラック外装/電装/ホーン定格DC24V 2.0A以下音量(dB)115-125
丸型ステッカー135Φ 速度抑制装置付 黒文字JET INOUE(ジェットイノウエ)4日以内出荷
シルバー色ベースのミラー調「 速度抑制装置付」表示のステッカー
用途ステッカー・デカール材質金属化銀色ポリエステル直径(Φmm)135文字色黒文字
丸型ステッカー135Φ 20t超 黒文字JET INOUE(ジェットイノウエ)4日以内出荷
シルバー色ベースのミラー調「20t超」表示のステッカー
用途ステッカー・デカール材質金属化銀色ポリエステル直径(Φmm)135文字色黒文字
丸型ステッカー135Φ 20t超 赤文字JET INOUE(ジェットイノウエ)4日以内出荷
シルバー色ベースのミラー調「20t超」表示のステッカー
用途ステッカー・デカール材質金属化銀色ポリエステル直径(Φmm)135文字色赤文字
フラフラガールJET INOUE(ジェットイノウエ)4日以内出荷
愛らしいマスコットガールがゆらゆら揺れる、簡単吸盤固定吸盤の向きを変えればタテ置きもできます!!
ドアウインドガーニッシュ 4点セット エルフR/LJET INOUE(ジェットイノウエ)4日以内出荷
NEWエルフ/超低PMエルフ/'07エルフローキャブに対応したメッキガーニッシュ!フロント/センター分割の左右セット!両面テープ付で簡単装着572291:フロント用と572292:センター用が一つになったセット製品です
用途外装/ボディパーツ付属品両面テープ付き材質樹脂/クロームメッキ取付方式かぶせ式適合車種いすゞ2tNEWエルフ/超低PMエルフ/'07エルフローキャブ車(H5.7~R5.2)入数R/Lセット(フロント/センターSET)
バックカメラ固定用 汎用マグネットスタンド2個入りJET INOUE(ジェットイノウエ)4日以内出荷
バックカメラを簡易的に取り付けることができる強力なマグネット車両側のネジ固定不要で簡単に脱着が可能で、設置しにくい箇所やネジ固定が困難な箇所など車両前方や巻き込み位置、トラックに限らず重機など用途は多岐にわたり使用できます。
用途電装パーツ付属品マグネット/M3×10mmボルト/平ワッシャー/スプリングワッシャー×各2質量(g)マグネット:約30サイズ(mm)マグネット:約43Φ×厚さ5
リフレクター 丸 Eマーク付 黒ベースJET INOUE(ジェットイノウエ)4日以内出荷
リフレクター 丸型。両面テープ固定タイプ。Eマーク取得品。黒ベース
用途外装パーツ色レッド規格E4外径(Φmm)約58
フラットマーカー ユーロスタイルkai 丸型JET INOUE(ジェットイノウエ)4日以内出荷
埋め込み式の12V/24V共用小型LEDマーカー!ヨーロッパスタイルのパイプバンパー装着に最適取付面がフラットな形状と丸みを帯びたパイプ状の双方に対応できるように2種の台座(グロメット)を付属発光色はホワイトとアンバー選択が可能な2WAY仕様!消費電力で数を気にせず取付けできます
用途電装パーツ仕様【赤】アンバー【黄】ホワイト【黒】アース電流(A)12V時:0.025/24V時:0.019定格電圧 DC V10~36発光色ホワイト/アンバー明るさ(Lm)【ホワイト】10.5/【アンバー】7.5
水中花ハンドルスピンナーJET INOUE(ジェットイノウエ)4日以内出荷から5日以内出荷
車庫入れや縦列駐車の切り替えしなどに大活躍のハンドルスピンナー!形状はシンプルかつレトロかわいい電球型!ベアリング採用でスムーズな回転!!カラー展開は5色のラインナップ!従来品より花の本数を増量させて豪華さUP!ハンドルカバーとの併用も可能です!!
用途内装パーツ内容スピンナー本体/6角レンチ/ゴムパッキン2枚グリップ径(Φmm)約26~32寸法(高さH×幅W)(mm)72×45
GX超広角無線カメラ専用セパレートアンテナJET INOUE(ジェットイノウエ)4日以内出荷
GX超広角無線カメラ用セパレートアンテナ。貼り付け固定で楽々設置!!無線カメラのロッドアンテナを交換して、感度が気になる場合や無線カメラのアンテナが干渉してしまう場合などに使用します
用途バックカメラ/モニター/AV関連適合GXシリーズ無線カメラ専用:GX-004(GX-008)、GX-404AHD(YKC-300HD)ケーブル長(m)約5
ふそう大型'17スーパーグレートスーパーキャブ車用フロントバンパーJET INOUE(ジェットイノウエ)4日以内出荷
ふそう大型'17スーパーグレートスーパーキャブ車用フロントバンパー
用途外装/ボディー材質スチール/クロームメッキ適合車種ふそう大型'17スーパーグレート スーパーキャブ車(H29.5~R5.9)関連資料(6.33MB)
中間サイドランプ用LEDシーケンシャルバルブ KOITO/IKIJET INOUE(ジェットイノウエ)4日以内出荷
KOITO製および市光(IKI)製の中間サイドランプ用LEDユニット。LED数は28個搭載しカラーはアンバーシーケンシャルは車両前方から後方へ流れるように点滅します。また切り替えスイッチで通常の点滅と、流れるシーケンシャル点滅の選択が可能です
LEDバルブ COBタイプ BA15S 10-60VJET INOUE(ジェットイノウエ)当日出荷から4日以内出荷
圧倒的な明るさ!!LED BA15S シングル球バルブSMDチップ方式とは異なるCOBチップ方式からなる高輝度な明るさと耐久性今までのLEDのアクセサリー用途とは一歩違う35W相当の明るさを放ちます。12V/24V車共用。 爆光「GIRA」
用途電装パーツ材質アルミ/PC口金BA15S定格電流(mA)550(誤差20)起動電圧範囲(V)10~60明るさ(Lm)1000
フソウ2t'20キャンター標準車用フロントバンパーガーニッシュJET INOUE(ジェットイノウエ)4日以内出荷
20キャンター標準車用メッキバンパーガーニッシュミリ波レーダー部分は樹脂素材のままガーニッシュをメッキ化しました3分割タイプ。純正バンパーにもご利用いただけます
用途外装パーツ材質樹脂/クロームメッキ適合車種ふそう2t'20キャンター標準車(R2.11~)
アドブルー給口キャップ用メッキカバー ふそう系(鍵無し用)JET INOUE(ジェットイノウエ)4日以内出荷
主にふそう系に使用されているアドブルー用タンク給口のキャップに被せるメッキカバー脱落防止の紐の有り無しの双方に対応し、取付けは被せるだけの両面テープ固定で簡単取付けふそう以外にも使用されています。形状をご確認の上お買い求めください
用途外装パーツ材質樹脂/クロームメッキ適合サイズ(mm)【キャップ】Φ65
ハンギングダイスJET INOUE(ジェットイノウエ)4日以内出荷
吸盤付きでガラス等にぶら下げてカワイイ装飾!フサフサした触り心地よい2つで1組のサイコロ!ジェットイノウエの新ロゴ刺繍入り!紐の結び目の位置を変えて、お好みの長さに調整してご利用ください
用途車内アクセサリー質量(g)約38寸法(縦×横×高さ)(mm)70×70×70
フォグランプフィルム ファイブスターギガ イエローJET INOUE(ジェットイノウエ)4日以内出荷
クリアーなフォグランプを貼るだけ簡単イエローレンズに変身!R/Lセットいすゞ大型ファイブスターギガマイナーチェンジ後(後期型)用です
用途外装/アクセサリー材質PVC色イエロー適合車種いすゞ大型ファイブスターギガ後期(R2.2~ )
フォグランプフィルム 17プロフィア/レンジャー イエローJET INOUE(ジェットイノウエ)4日以内出荷
クリアーなフォグランプを貼るだけ簡単!!イエローレンズに変身!R/Lセット
用途外装/アクセサリー材質PVC色イエロー適合車種日野大型’17プロフィア/4t’17レンジャー(H29.5~ )
アイラインフィルム 23エルフ/フォワード ブルーJET INOUE(ジェットイノウエ)当日出荷
ヘッドライトのLEDデイライト位置に、貼るだけ簡単な作業で、個性に合わせたイメージチェンジが可能です黒いコーナーセンサーと相性の良いウィンカーレンズ用にスモークフィルム付!
用途外装/アクセサリー材質PVC色ブルー適合車種いすゞ2t’23エルフ/4t’23フォワード(R5.3~ )
日野アンドンウイングマーク付 DX スリムタイプJET INOUE(ジェットイノウエ)4日以内出荷
日野ウィングマークアンドンに縦横のサイズは従来品のまま厚みを大型/中型とも70mmに抑えたスリムタイプ。LEDモール/マーカーなどを内部に取付けてアクリル部を点灯させることが可能です。従来品の大きさは、大型:ヨコ850×タテ180×厚さ150mm、中型:ヨコ722×タテ162×厚さ120mm でした。タテ・ヨコのサイズはイメージを崩さずに変更はなく、現行車両のスタイルを考慮して厚さを70mmとしました。また従来は点灯ユニットに蛍光灯を使用してた都合で厚さが必要でしたが、LEDユニット(ソフトモール/マーカーetc)の使用では厚くする必要もなくなり、よりスタイリッシュにすることが可能となりました。
用途外装付属品ホワイトアクリル板材質SUS340BA
めねじ取付用ニップル10PMJET INOUE(ジェットイノウエ)4日以内出荷
エアーホーンのマジネチックバルブに付いているニップルと交換すればハイカプラーと接続ができて、エアーホーンの手前でホースの脱着ができるようになり、メンテナンスしやすくなります
用途エアホーン/エアタンク/エアホーン関連パーツ材質真ちゅう型式10PM使用温度範囲(℃)-20~80ねじの種類R雄ネジサイズ(inch)R1/8
ナマズランプ用取付ブラケットJET INOUE(ジェットイノウエ)4日以内出荷から5日以内出荷
高野自動車用品製作所製ナマズマーカー取付け用ステンレス製ブラケット大(ATS-717)/ 小(ATS-712)専用設計。取付け用ボルト&スポンジ台座(裏表両面テープ付)付属
切リ文字シフトパターンステッカー R135-6 ビックサム/FコントJET INOUE(ジェットイノウエ)4日以内出荷
カッティングステッカーのシフトパターンステッカー。アプリケーションテープ(転写シート)で文字だけ残して貼り付け!湾曲したノブ等にも貼り付け可能で、もちろん平らな面にも貼り付けできます。便利でオシャレなシートです!!
用途内装パーツ材質PPフィルム型番R135-6適合車種UD ビッグサム/ファインコンドル
軽量型LEDワークランプJET INOUE(ジェットイノウエ)4日以内出荷
ドイツ「オスラム製」LED使用!軽量設計でお買い求めやすい仕様のLEDワークランプ色温度は使い勝手良い6000K(ケルビン)のホワイト色を採用12V/24V車対応
用途電装パーツ材質本体:アルミ/PC ステー:ステンレス形状角型色温度(K)6000防水性IP67相当動作電圧(V)10~30
LED9ハイパワーLEDワークランプ 27WJET INOUE(ジェットイノウエ)4日以内出荷
27WクラスのLEDワークランプ!色温度は使い勝手良い6000K(ケルビン)のホワイト色を採用!!WL-50角型はDC110Vまで対応しDCフォークリフトにもご利用いただけます
用途電装パーツ仕様(W)27材質本体:アルミ/PC ステー:ステンレス色温度(K)6000LED9個明るさ(Lm)2000防水性IP67相当
ふそう2t'20キャンターウィンカーランプカバー R/LセットJET INOUE(ジェットイノウエ)4日以内出荷
デイライトとフロントウィンカーをメッキで覆う’20キャンター専用ウィンカーランプカバーウィンカーランプ部分は立体感ある造形に仕上げ、デイライトの視認性もあり!!コーナーパネル(571437/571438/526517/526518)、ブラックベルトガーニッシュ(572357)と合わせて装着すると一体感が増し、よりスタイリッシュに変身!!
用途外装/ボデー材質樹脂/クロームメッキ適合車種ふそう2t'20キャンター(R2.11~)
ハンドル付洗車スポンジJET INOUE(ジェットイノウエ)4日以内出荷
ちょうど手に収まるサイズのハンドルグリップ付きスポンジ!!ハンドルとスポンジは脱着可能で、カラーで使い分けて使用することができます!スポンジはマイクロファイバー素材で、ワックスやコンパウンドの仕上げ等に最適!!スポンジは3個セット
用途洗車/お手入れ外径×高さH(Φmm×mm)ハンドル:約79×42寸法(直径Φ×厚さ)(mm)スポンジ:約130×23危険物の類別非危険物入数スポンジ×3個/ハンドル×1個