物流/保管/梱包用品/テープ (9) オフィス家具/照明/清掃用品 (1) 空調・電設資材/電気材料 (2) 自動車用品 (128) トラック用品 (1,169) ブランド: JET INOUE(ジェットイノウエ)すべて解除
ナットカバー綺羅 41MM 8個入 JET INOUE(ジェットイノウエ) 4日以内出荷
トップ部分に星型アクセサリーをあしらったナットカバー!オシャレトロなデザイン!ナットの保護や錆隠しにも最適!!足元を素敵に演出できます!
材質 樹脂/クロームメッキ 形状 角型 全高(mm) 60 適合ナット 41 適合車種 大型車
センターテーブル 07フォワード JET INOUE(ジェットイノウエ) 4日以内出荷
ドリンクホルダーやシガーホルダーをセットしたテーブルキットです。
コンソールボックスと同色で揃えることができます。
材質 木質繊維板 適合車種 いすゞ4t07’フォワード( H19.7~) 取扱説明書 取付説明書(0.3MB)
インテリア3Dパネル ドア周り ファイブスターギガ JET INOUE(ジェットイノウエ) 4日以内出荷
車内をゴージャスに演出するカラーパネルです。
左右ドア周りのセットになります。
両面テープで貼るだけの簡単取付!
材質 PC 適合車種 いすず大型 ファイブスターギガ(H27.1~)
側方専用 クランプ&ステー JET INOUE(ジェットイノウエ) 4日以内出荷
巻き込み防止の観点からミラーステーを利用してカメラを取付ける際に便利なクランプセット。
セット内容 カメラ用台座ステー1個/M5×12螺子2個 材質(クランプ) 樹脂 材質(ステー) 金属
側方専用バックカメラ YK230SIDE クランプ+22M JET INOUE(ジェットイノウエ) 4日以内出荷
カメラ取付けブラケット&クランプ(ミラーステー取付け用)とコンパクトバックカメラのセット。ミラーステーに取り付けて、巻き込み防止の注意喚起に貢献。
ケーブル長(m) 22 センサー 赤外線ランプ8個 有効画素数 720(H)×480(V) 消費電力(mA) 最大:90,12V/45,24V(IR未作動時)、130,12V/65,24V(IR,作動時) 防塵防水性能 IP69 動作温度(℃) -20~60 画角 水平最大120°/垂直最大78° 映像出力 NTSC 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 53×40×50 イメージセンサー 1/3"Super Sensitivity COLOR SENSOR 動作電圧(V) DC12/24
アナログハイビジョン7インチモニターYKM-700HD JET INOUE(ジェットイノウエ) 4日以内出荷
GX-101AHD AHD超広角カメラ&7インチ高精細モニターセット用のモニター単品。
付属品 専用スタンド/リモコン 適合 アナログハイビジョンカメラ専用7インチモニター YKM-700HD専用 機能 VGA対応、バックウインカー・連動トリガー
GX-209/GX-109 NEW超音波センサー単品 JET INOUE(ジェットイノウエ) 4日以内出荷
センサーの取付方式は「貼り付けタイプ」と「埋め込みタイプ」があり、用途に合わせてお使いいただけます埋め込みタイプには固定ブラケットが、貼り付けタイプには両面テープ(本体貼付け済)が付属されています
広角バックカメラ 専用ケーブル JET INOUE(ジェットイノウエ) 4日以内出荷
GXシリーズ超広角バックカメラ有線タイプのDIN端子をRCA端子へ変換させることができます。超広角バックカメラを別のモニターで使用したい時に。
ステップ カバー いすゞ大型ギガ JET INOUE(ジェットイノウエ) 4日以内出荷
フロントサイドをシャープに彩るステップカバー
用途 ボディパーツ 材質 樹脂 種別 大型 色 クロームメッキ メーカー いすゞ
LEDロング車高灯ランプ 24V JET INOUE(ジェットイノウエ) 4日以内出荷
独創的な車高灯登場!接続方法で2種類の点灯を演出。アイデアにより様々な演出が可能となります。
用途 電装パーツ 材質 本体/PC、カバー/樹脂 色 クロームメッキ ねじピッチ(mm) 410 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 445×35×25 消費電力(mA) 59 明るさ(Lm) 460 LED使用数(個) 23個 動作電圧(V) DC20~26
WL-31 LED9ワークランプ角型27W JET INOUE(ジェットイノウエ) 4日以内出荷
リモコン操作で、ホワイト発光/イエロー発光/消灯が可能なハイパワーワークランプ!耐震、ノイズ対策、防塵防水IP67取得済み!
材質 本体/アルミニウム、ステー/ステンレス スチール、レンズ/PC 色 ホワイト/6000、イエロー/4300 使用温度(℃) マイナス30~プラス60 色温度(K) ホワイト/6000、イエロー/4300 動作電圧 DC10V~60V(約27W) 定格電流(mA) 12V時/約2、24V時/約1、48V時/約0.55 寸法(縦×横×奥行)(mm) 127×109×50 明るさ(Lm) ホワイト/2000、イエロー/1600 照射角 フラット(照射角度60度) 送信距離(m) 約5(リモコン) 消費電力(A) 12V時/約2、24V時/約1、48V時/約0.55
ステップスカート JET INOUE(ジェットイノウエ) 4日以内出荷
メッキステップスカート。足元周りを華麗にシャープに決めます!
用途 ボディパーツ 適合 日野4tレンジャープロステップスカート付車(H14.1~H29.4) 種別 4t 材質 樹脂 色 クロームメッキ タイプ エアロタイプ 取付方式 交換式 内容 左右セット メーカー 日野 適合車種 日野4tレンジャープロステップスカート付車(H14.1~H29.4)
洗車ブラシ用ワンタッチホースジョイント JET INOUE(ジェットイノウエ) 当日出荷
洗車ブラシ&ハンドルコンビのハンドル給水口に取付するホースを、ワンタッチで脱着ができるジョイント。
用途 清掃・お手入れ 材質 樹脂 適合品番 593440、593444、593445、593446 危険物の類別 非危険物
H3LEDバルブ COBタイプ 10-60V35W JET INOUE(ジェットイノウエ) 当日出荷
圧倒的な明るさ!!LEDH3バルブ!!SMDチップ方式とは異なるCOBチップ方式からなる高輝度な明るさと耐久性。今までのLEDのアクセサリー用途とは一歩違う35W相当の明るさを放ちます。12V/24VV車共用。
材質 アルミ、PC 色温度(K) 100000 定格電流(mA) 550±20 明るさ(Lm) 270
純正タイプ日野デュトロ用メッキサイドミラー JET INOUE(ジェットイノウエ) 4日以内出荷
エアループデュトロ用純正タイプ、2分割ミラー/ヒーターなし用、メッキタイプミラー登場。補修用として、またドレスアップとしてどうぞ。
用途 外装パーツ 仕様 交換式 材質 樹脂 色 クロームメッキ 寸法(幅W×高さH)(mm) 197×346 適合車種 日野2tエアループデュトロ(H23.6~)
リフトマーカー 点灯/点滅 12/24V JET INOUE(ジェットイノウエ) 4日以内出荷
パワーゲートやあおりの両端など、3方向から放つパワフルなLEDで誘導の役目も果たす安全対策商品。全17種類の点滅パターンと、左右に取り付けた場合LEDの点滅を同期させることが可能。堅牢なつくりは耐荷重5tまで対応し、万が一踏みつけたとしても耐える設計。12V車24V車の共用。事故を防ぐ安全をサポート!!
用途 電装パーツ 材質 本体:アルミ、レンズ:PC 電圧(V) DC12~DC24(瞬間最大35) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 86×18×19(配線含まず) LED 1W×3pcs(3方向) 計9pcs使用 防水性 IP66相当 取扱説明書 取扱説明書(0.6MB)
デュアル路肩灯 JET INOUE(ジェットイノウエ) 4日以内出荷
正面照射、路肩照射、計12発のLEDを搭載した路肩灯。LEDの照射は各独立した配線を持ち正面・路肩と個々の照射選択が可能。
用途 電装パーツ 材質 樹脂 色 クロームメッキ 電圧(V) DC12~DC24(瞬間最大28) レンズ色 クリアー 定格電圧(V) DC12V~DC24V(瞬間最大28V) 取付穴 5mmΦ 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 220×70×40(ボルト・配線含まず) コード 赤線:路肩灯、黄線:正面側、黒線:マイナス電源 防水性 IP66相当
アイラインフィルム 三菱ふそう 17'スーパーグレート JET INOUE(ジェットイノウエ) 4日以内出荷
ヘッドライトのLEDデイライト位置に貼るだけ!個性に合わせたイメージチェンジが可能です。お好みに合わせてご利用ください。
用途 外装パーツ 適合 ふそう大型17スーパーグレート(H29.5~) 材質 PVC メーカー ふそう 取付け方法 貼付け式 適合車種 ふそう大型17スーパーグレート(H29.5~) 取扱説明書 取付説明書(0.1MB)
ルームファン ツインタイプ 首振リ式 24V JET INOUE(ジェットイノウエ) (1件のレビュー) 当日出荷
風向き自由自在!ツインファン・サーキュレーター!!2.5インチのファンを2基搭載したルームファン。それぞれが独立して角度調整が可能で、台座は首振りON/OFF機能付き。風量は2段階調整。24V車専用。シガー電源式。エアコン効率を高め、ナチュラルな風をお楽しみください。
用途 内装パーツ 材質 ABS 色 ブラック 定格 強風時約0.6A/弱風時約0.5A コード長さ(m) 約3 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 305×150×130 関連資料 (2.9MB)
安全窓安眠カバー JET INOUE(ジェットイノウエ) 4日以内出荷
安全窓にも光の遮断を!仮眠の妨げを防ぐNEWアイテム!安全窓からこぼれる光を遮断するカバーです。仮眠中に安全窓から覗き込まれるような心配もありません。
電子ホーンST-7026 JET INOUE(ジェットイノウエ) 当日出荷
渦巻き型電子ホーン。小型サイズで狭い場所でも取付可能で、迫力があり柔らかいサウンドを奏でます。電子ホーンはエアタンク不要で配線処理で簡単取付け。音量は保安基準適合。
用途 サウンドパーツ 付属品 取付ステー 電圧 DC12V 周波数(Hz) 420±20/500±20 定格 10A 適合車種 DC12V車 音量(dB) 107±4
安全窓ガーニッシュ JET INOUE(ジェットイノウエ) 4日以内出荷
ステンレス製安全窓ガーニッシュ! 細部にまでこだわった美しいエッジ加工!!
用途 外装パーツ 適合車種 いすゞ大型ファイブスターギガ(H27.11~)/4t'07フォワード(H19.7~) 材質 ステンレス 付属品 両面テープ・アルコールパッド 種別 4t/大型 適合 いすゞ大型ファイブスターギガ(H27.11~)/4t'07フォワード(H19.7~) メーカー いすゞ
LEDアクアシフトノブ JET INOUE(ジェットイノウエ) (1件のレビュー) 4日以内出荷
海をイメージしたイルミネーションノブ。LEDが多彩に変化しノブ内のラメが舞い上がります。12V車/24V車共用。イルミネーションON/OFFスイッチ付き。
用途 内装パーツ 寸法(mm) 49Φ×200 定格 12V時:約300mA、24V時:約135mA コード長さ(cm) 約150(切替スイッチ付き) 動作温度(℃) -20~65 関連資料 シフトノブ適合表(0.3MB) 動作電圧(V) DC10~DC32
日野大型'17プロフィアハイキャブ車専用 フロントバンパー JET INOUE(ジェットイノウエ) 4日以内出荷
塗装パーツにはない高級感をフロントマスクに!
用途 ボディパーツ 適合 【適合スカート品番】510458/510459/510461(標準タイプ)、510462/510463/510461(幅広タイプ)※510461:センター部分は共用 材質 樹脂 色 クロームメッキ 適合車種 日野 大型'17プロフィアハイキャブ車(H29.5~) 取扱説明書 取扱説明書(0.4MB)
LEDウェッジ球 3W 爆光GIRA JET INOUE(ジェットイノウエ) (1件のレビュー) 4日以内出荷
最新レンズカット採用で輝き度UP!ヘッドライトのポジション周りを爆光に輝かせます。
材質 プラスチック、アルミ 高さH×直径(mm×Φmm) 30×12 定格電流(mA) 約80 LED使用数(個) 1
ワイパーアームキャップ JET INOUE(ジェットイノウエ) 4日以内出荷
ジェットイノウエ製ワイパーアームを取り付けた際に使用することにより、一体感が出ます。
用途 外装パーツ 材質 樹脂 色 クロームメッキ 関連資料 適合表(0.2MB)
ドアガーニッシュ JET INOUE(ジェットイノウエ) 翌々日出荷
純正を外して取付します。
用途 ボディパーツ 色 クロームメッキ メーカー いすゞ 取付方式 交換式
ドアガーニッシュセット JET INOUE(ジェットイノウエ) 翌々日出荷 から 4日以内出荷
純正にかぶせて取り付けします。
バンパー前出しステー左右セット いすゞエルフ(S58.2~H18.12)いすゞ'07イエローキャブ(H19.1~)用 JET INOUE(ジェットイノウエ) (2件のレビュー) 5日以内出荷
ジェットイノウエ製各種バンパーを、いすゞエルフ、いすゞ07イエローキャブへ取り付ける際に必要なステーです。適合バンパー・スーパーグレートバンパー 2t標準 330H(品番:510414)・シャトルバンパー 2t 標準車用 320H(品番:501054)・S310 スペシャルバンパー 2t 標準車用 310H(品番:510481)・クルージングバンパー 2t 標準車用(品番:510558)いすゞエルフは100m、120mm、140mm可変。
仕様 100/120/140mm可変 適合 【バンパー品番】510414・501054・510481・510558 材質 スチール 色 ブラック タイプ 標準/ワイド共用 適合車種 いすゞ2tエルフ(S58.2~H18.12)/'07エルフローキャブ(H19.1~)
フォグランプリム スーパーグレートタイプバンパー用 JET INOUE(ジェットイノウエ) 4日以内出荷
ジェットイノウエ製スーパーグレートバンパー(品番:510416・510411・510412・510413)のオプション品です。
用途 ボディパーツ 材質 樹脂 適合 【バンパー品番】510416・510411・510412・510413