バンパーガーニッシュ左右セット プロフィアテラヴィタイプバンパー用JET INOUE(ジェットイノウエ)4日以内出荷
プロフィアテラヴィタイプバンパー用のオプション品です。(品番:510453・510452)JET INOUE品番 510453・510452 のオプション品です。
用途ボディパーツ色クロームメッキ・ブラック表面クロームメッキ・ブラック
LED16 ハイパワー2WAY用分岐ソケットJET INOUE(ジェットイノウエ)4日以内出荷
LED16 ハイパワー2WAYテールレンズ用の電源分岐ソケットです。LEDテールとノーマル電球の同時使用が可能になります。球切れ警告灯の点灯防止やハイフラ防止キットが不要となります。バルブの明るさも加わり視認性もアップ!
材質本体/スチール プラグ、ソケット/スチールLED使用数(個)16
スーパーグレートタイプバンパー用コンビネーションランプJET INOUE(ジェットイノウエ)4日以内出荷
ジェットイノウエ製4t~大型スーパーグレートタイプバンパーのオプション品です。
用途ボディパーツ適合【適合バンパー】510411/510412/510413/510416光源フォグ:24V25Wイエロー/ウィンカー:24V25Wアンバーランプ(フォグ)24V・25Wイエローバルブ付、(ウインカー)24V・25W アンバーバルブ付
バンパー前出しステー 左右セットJET INOUE(ジェットイノウエ)(1件のレビュー)4日以内出荷
ボルト調整で、バンパーを前出しできます!
用途ボディパーツ仕様130/150/170/190mm可変適合【バンパー品番】501005・510451・510411・510416材質スチール色ブラックタイプ大型車用適合車種UD大型ビックサム(H2.1~H17.3)/ふそう大型グレート・スーパーグレート(S58.9~H19.3)/いすゞ大型810・ギガダンプ(S58.10~H22.4)/日野大型プロフィア(H4.7~15.10)
モコモコ8角ノブ グラデーションJET INOUE(ジェットイノウエ)4日以内出荷
ブルーパープル系のグラデーションで上品且つ落ち着いた雰囲気
用途内装パーツ関連資料シフトノブ適合表(0.3MB)
カミオンスリーパー 高機能マットレスカバーJET INOUE(ジェットイノウエ)4日以内出荷
片側のファスナーのオープン仕様で出し入れが簡単。
洗濯ができますので衛生的です。
用途内装パーツ材質ポリエステル80%・綿20%寸法(mm)約600×2450
カミオンスリーパー 高機能掛け布団カバーJET INOUE(ジェットイノウエ)4日以内出荷
掛け布団カバーにも新機能搭載。
両サイドを布団より200mm大きく製作。
これにより寝返り時のスースー感を抑えました。
更に布団とカバーのズレを抑える4ヶ所ホック止めも搭載。
用途内装パーツ材質ポリエステル80%・綿20%寸法(mm)約1600×2000
NEWスーパーグレート後期型フロントバンパー スカートJET INOUE(ジェットイノウエ)4日以内出荷
ミリ波レーダー付の後期型スーパーグレートのバンパースカートです
用途ボディパーツ仕様ボルト/ナット付き適合【適合バンパー品番】510419/ミリ波レーダー付の後期型スーパーグレートタイプバンパー材質スチール色クロームメッキ表面クロームメッキ適合車種ふそう大型NEWスーパーグレート(H22.4~H29.4)
ワークランプ取付ステーJET INOUE(ジェットイノウエ)4日以内出荷
ワークライト用取付けステー。
セット内容ステー本体×1、あてゴム×1、ボルト×4、スプリング×4、ワッシャー×4、ナット×4、六角レンチ×1幅(mm)約50高さ(mm)22奥行(mm)98穴サイズ(mm)8寸法(縦×横×高さ)(mm)約50×98×22
WL-23 LEDワークランプ 角型 15WJET INOUE(ジェットイノウエ)(1件のレビュー)当日出荷
耐震性・耐久性・耐電圧に優れた設計。
トラック・農業機械・建設機械など。
高電圧のフォークリフトにも対応。
DC80Vまでの車両に使用可能。
明るい光で拡散照射。ノイズ対策済。
材質(本体)アルミ、PC、LED、(付属品)ステンレス幅(mm)110色ホワイト高さ(mm)125質量(g)約350(ブラケットなど含まない)奥行(mm)38定格電流(A)約1.0(12V)、約0.5(48V)、約0.25(48V)光源LEDコード赤線(+線)、黒線(-線)色温度(K)6000LED色ホワイト防塵防水性能IP67コード長さ(cm)約45動作電圧DC10V-DC80V本体寸法(高さ×幅×奥行)(mm)125×110×38明るさ(Lm)1000照射角約60度LED使用数(個)5灯電球の種類LED
モコモコロングアシストグリップカバーWステッチJET INOUE(ジェットイノウエ)4日以内出荷
乗降時に使用するアシストグリップをドレスアップ。
マジックテープ式で簡単取付け。
ファイブスターギガ/NEWプロフィアにぴったりです。
NEWスーパーグレートタイプバンパー用 ナンバーサイドガーニッシュ R/LJET INOUE(ジェットイノウエ)4日以内出荷
ジェットイノウエ製NEWスーパーグレートタイプバンパー(品番:510419)のオプションパーツです。
用途ボディパーツ適合【バンパー品番】510419材質樹脂材質/仕上樹脂/クロームメッキ色クロームメッキ適合車種ふそう 大型 NEWスーパーグレート(H19.4~)
センターテーブル ギガ用 ブラケットJET INOUE(ジェットイノウエ)4日以内出荷
いすゞ大型ギガのテーブル兼用バゲッジスペース無し車専用です。
用途内装パーツ材質繊維複合板適合車テーブル兼用バッケージスペース無し車適合車種いすゞ大型ギガバゲッジスペース無し車(H6.12~H27.10)取扱説明書取付説明書(0.3MB)
LED4 車高灯NEO用レンズJET INOUE(ジェットイノウエ)4日以内出荷から7日以内出荷
用途電装パーツ材質PC適合ジェットイノウエ製LED4車高灯ランプNEO/NEO3D(533581~592/533611~622)
ベンチレーターメッキカバーJET INOUE(ジェットイノウエ)4日以内出荷
キャビン後方をスマートにメッキで演出両面テープ貼付け式
用途ボディパーツ適合【寝台パネル品番】572063/572064/572065/572066種別貼付け式材質樹脂色クロームメッキ取付方式両面テープ貼りつけ式適合車種日野大型NEWプロフィア(H15.11~H29.4)/'17プロフィア(H29.5~)/4tレンジャープロ(H14.1~H29.4)/'17レンジャー(H29.5~)主な適合車種日野 4t レンジャープロ(H14.1~)、日野 大型 NEWプロフィア(H15.11~)
ノブイルミネーションJET INOUE(ジェットイノウエ)4日以内出荷
シフトノブ裏面に両面テープで貼りつけるだけ!!カラーで固定もできます。
用途内装パーツ寸法(mm)34Φ×9定格12V時:約23mA、24V時:約23mA高さH×直径(mm×Φmm)34×9コード長さ(cm)シガー電源側:100/本体側:40関連資料シフトノブ適合表(0.3MB)動作電圧(V)DC12/24
バンパーブレ止めステーセットJET INOUE(ジェットイノウエ)当日出荷
バンパーを長持ちさせるための必需品です。
用途ボディパーツ仕様300~500mm可変適合バンパー汎用材質スチールタイプバンパー汎用調整範囲(mm)300~500適合車種汎用
ステップスカートJET INOUE(ジェットイノウエ)4日以内出荷
メッキステップスカート。足元周りを華麗にシャープに決めます!
用途ボディパーツ適合ふそう2tNEWキャンター標準2WD車(H5.11~H14.6)種別2t材質樹脂色クロームメッキ取付方式交換式内容左右セットメーカーふそう適合車種ふそう2tNEWキャンター標準2WD車(H5.11~H14.6)
リアフェンダーカバーJET INOUE(ジェットイノウエ)4日以内出荷
キャビン後方サイドのアクセントに!!
用途ボディパーツ適合いすゞ4t'07フォワードベッド付車(H19.7~)種別4t材質スチール色クロームメッキ取付方式かぶせ式メーカーいすゞ表面クロームメッキ適合車種いすゞ4t'07フォワードベッド付車(H19.7~)
フロントグリル レンジャープロJET INOUE(ジェットイノウエ)4日以内出荷
フロントグリル レンジャープロ標準キャビン用!
用途ボディパーツ適合日野4tレンジャープロ標準( H14.1~H29.4)種別大型材質スチール製クロームメッキ仕上げメーカー日野取付け方法交換式適合車種日野4tレンジャープロ標準( H14.1~H29.4)
スーパーグレートタイプバンパー 2t標準車用 330HJET INOUE(ジェットイノウエ)翌々日出荷
実用性・デザイン性を兼ね備えたバンパー!
用途ボディパーツ付属品フォグランプセット適合【取付ステー品番】510873:ふそうブルーテックキャンター(H22.11~)510836:ふそうジェネレーションキャンター(H14.7~H22.10)510835:ふそうNEWキャンター(H5.11~H14.6)510871:いすゞ07エルフハイキャブ(H19.1~)510840:いすゞ新/旧エルフ(S58.2~H18.12)510833:日野デュトロ/トヨタダイナ、トヨエース(H11.5~)510832:トヨタダイナ(H7.5~H11.4)510839:マツダNEWタイタン(H12.6~H16.6)NEWタイタンダッシュ(H16.7~H18.12)材質スチール幅(mm)1700色クロームメッキ高さ(mm)330表面クロームメッキ適合車種2トン標準車用関連資料バンパーステー適合表(0.6MB)
日野4t標準車専用フロントバンパー420HJET INOUE(ジェットイノウエ)翌々日出荷
実用性・デザイン性を兼ね備えたバンパー!
用途ボディパーツ材質スチール製クロームメッキ仕上げ幅(mm)2005高さ(mm)420