とんがりナットカバーJET INOUE(ジェットイノウエ)(11件のレビュー)¥1,698~税込¥1,868~
1セット(6個)ほか
当日出荷
今までのナットカバーでは取付けできなかったアルミホイール用ナット等の長いサイズのタイプにも取付けできます。
カッティングステッカー 最大積載量JET INOUE(ジェットイノウエ)当日出荷から4日以内出荷
最大積載量を表示するステッカー。黒文字/白文字、4桁/5桁のタイプをご用意。
合わせ別バージョンとして、数字を個別に貼り付けるタイプをご用意しました。
トラック用ワイパーSET 日野 レンジャー(H13.11~)用2本セットJET INOUE(ジェットイノウエ)当日出荷
日野 レンジャーに適合するワイパーSET。1台分2本がセットになっています。
高品質グラファイトコートを採用。拭きムラはなめらかでビビリにも強いワイパーブレードです。
用途日野 レンジャーのワイパー交換に。適合日野 レンジャー(H13.11~)対向式ワイパー形状Uフックセット内容650mm ×2本セット関連資料サイズ表(0.48MB)
H3LEDバルブ COBタイプ 10-60V35WJET INOUE(ジェットイノウエ)(2件のレビュー)当日出荷
圧倒的な明るさのH3バルブ。COBチップ方式からなる高輝度な明るさと耐久性。今までのLEDのアクセサリー用途とは一歩違う35W相当の明るさを放ちます。12V/24V車共用。
材質アルミ、PC定格電流(mA)550±20明るさ(Lm)1000
タイヤ洗浄スポンジ 角型JET INOUE(ジェットイノウエ)(1件のレビュー)当日出荷
タイヤ洗浄に最適な硬さなNEWスポンジ!!
頑固な汚れにガシガシ洗える超粗目タイプ
用途清掃・お手入れサイズ(mm)170×100×50危険物の類別非危険物
トラッカーズプロ クリスタルメタルポリッシュJET INOUE(ジェットイノウエ)(8件のレビュー)当日出荷
トラックの金属パーツ磨き・研磨・仕上げ剤として超微粒子コンパウンド配合で本来の輝きを取り戻します。
用途ステンレス・アルミの研磨仕上げ形状液体仕様メタルポリッシュ成分研磨剤/石油系溶剤/鉱油/脂肪酸容量(mL)300希釈原液使用関連資料パンフレット(10.4MB)
COBルームランプセット 24VJET INOUE(ジェットイノウエ)(6件のレビュー)当日出荷
面発光LEDを採用し抜群の明るさです。3タイプアダプターを付属し、ほとんどのルームランプに取付け可能です。両面テープで貼り付けするだけで簡単取付!!
付属品BA9Sソケットタイプ、T10ウェッジタイプ、両口マクラ球タイプ用色ホワイト消費電流(mA)DC12V時(約60mA/約0.7W)/DC24V時(約60mA/約1.5W)
モコモコブーツカバーWステッチJET INOUE(ジェットイノウエ)(7件のレビュー)当日出荷から4日以内出荷
ブーツカバーを内装カラーに合わせて手軽にイメージチェンジ!被せるだけで取付できますハンドルカバー、アシストグリップカバーなどと一緒にシリーズで揃えると車内に統一感がでます。
LED S-25電球タイプソケット式バルブJET INOUE(ジェットイノウエ)(8件のレビュー)当日出荷
DC24V、S-25型電球交換用のLED電球です。
高輝度SMDを5個搭載。バックランプやマーカーランプ等にお使いいただけます。
色ホワイト消費電流(mA)約40(DC24V)寸法(Φ×mm)24.5×52
ハロゲンバルブ H4 24VJET INOUE(ジェットイノウエ)(16件のレビュー)当日出荷から4日以内出荷
24V専用耐震設計です。日常使用するロービームを明るくしました。
H-4U対応
タイプH4定格電圧(V)24セット内容左右、各1個入
ラッシングベルト トラック用 アイ(ワッカ) 50mm 2500kgJET INOUE(ジェットイノウエ)当日出荷から4日以内出荷
ラチェットバックル式のラッシングベルト。握り易いバックルと柔軟で強度のある繊維ベルトなので、簡単安全に荷締め作業が可能です。欧州CE規格+GS&TUVマーク取得商品・生産物賠償責任保険(PL保険)付・安全係数:
2.(最大使用荷重×
2.=破断荷重)
用途トラック・陸海運業界・パレットなどの運搬、荷崩れ防止に。付属品バックルプロテクター×1、巻取側保護スリーブ×1、固定側保護スリーブ×1寸法(mm)バックル:200×55×105ベルト幅(mm)50使用荷重(kg)2500端末仕様シボリ縫製(アイ・ワッカ)破断荷重(kg)5000材質(ベルト)ポリエステルベルト長さ固定側(m)1
トラック用 折りたたみステアリングテーブルJET INOUE(ジェットイノウエ)(1件のレビュー)当日出荷
広げて大きく、畳んでコンパクトに使用できる便利なテーブル。
ドリンクが置ける箇所と、小物などを置いても転がりなど防げる溝を設け、更にタブレットやスマホを挿して縦置きができる溝を設けました。
ハンドルカバー装着/非装着車どちらでもご利用いただけます。2t車~4t・大型車共用。
用途トラックのステアリング用テーブル寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約590×約420×約15(広げた状態)、タブレット用設置溝:約300×10×12質量(kg)約1.1材質HDPE(高密度ポリエチレン)色ダークグレー耐荷重(kg)約3
LEDミニサイドマーカーランプ零 カラーレンズ仕様JET INOUE(ジェットイノウエ)(3件のレビュー)当日出荷から4日以内出荷
ミニサイズLEDバスマーカー。超高輝度LED搭載。配線方法を変えるだけで常時点灯と点滅の2パターンが選択可能点灯/点滅の配線に同時に電気を流すと点灯を優先レンズは零(ZERO)シリーズ Wレンズの採用でインナーレンズとアウターレンズの効果で輝き度UP。耐光性試験に合格した変色しにくいレンズを使用!! 取付けステー付き。防塵防水IP67取得!!ノイズ対策済み!!24V大型トラックから12V軽自動車まで対応!!12V/24V車共用。
用途電装パーツ/サイドマーカーねじピッチ(mm)30ねじ径(Φmm)4
ウォーニングランプキャンセラー DC24V用JET INOUE(ジェットイノウエ)(4件のレビュー)当日出荷
DC24V専用ブレーキ/スモール球切れ警告灯キャンセラー。ウインカーハイフラ現象防止にも使用できる優れものです。
用途外装パーツ付属品エレクトロタップ3個材質本体/アルミ、ビス/スチール、封入材/シリコーン質量(g)約90奥行(mm)37定格ブレーキ線〔24V21W〕使用時:約30Ω/0.8A、スモール線〔24V5W〕使用時:約91Ω/0.26A縦(mm)27横(mm)約80配線長ブレーキ用〔白〕/約230mm、スモール用〔白〕/約190mm、アース線〔黒〕/約190mm
バックカメラ防水ジャックタイプJET INOUE(ジェットイノウエ)当日出荷
赤外線IR付きバックカメラ明るいときはCOMSイメージセンサーの働きで鮮明な画像を映し出し、夜間などにおいては赤外線機能により暗闇でも映し出しますカメラ~ケーブル間の接続は防水ジャック仕様になっているため車外で接続した際に防水防塵に優れトラブルを防ぎます本体は防塵防水IP69Kを取得。12V/24V車共用
用途セーフティードライブ/事故防止解像度600TVL電源(V)作動:DC12~DC32角度(°)可視:水平105度/対角135度範囲赤外線視野:15m仕様映像カラー:通常時/カラー、赤外線作動時/モノクロ有効画素数NTSC:960(H)×480(V)関連資料1(1.46MB)設置形態バックビュー
電子ホーンST-7026JET INOUE(ジェットイノウエ)(1件のレビュー)当日出荷
渦巻き型電子ホーン。小型サイズで狭い場所でも取付可能で、迫力があり柔らかいサウンドを奏でます。電子ホーンはエアタンク不要で配線処理で簡単取付け。音量は保安基準適合。
用途サウンドパーツ音量107±4DB周波数420±20/500±20HZ;付属品取付ステー
モコモコダブルステッチハンドルカバー富士JET INOUE(ジェットイノウエ)4日以内出荷から15日以内出荷
究極の立体感と光沢。適度な太さと手になじむソフトな握り心地、確実な操作性を高次元でバランスさせました。
LED4 車高灯NEOJET INOUE(ジェットイノウエ)(4件のレビュー)当日出荷から5日以内出荷
24V車用 LED 車高灯ランプ圧倒的な明るさと脅威の視認性。LEDならではのシャープな輝き!!車高灯以外にもサイドマーカーのご利用としても人気!!
角型ナットカバーJET INOUE(ジェットイノウエ)(5件のレビュー)¥1,898~税込¥2,088~
1セット(6個)ほか
当日出荷
今までのナットカバーでは取付けできなかったアルミホイール用ナット等の長いサイズのタイプにも取付けできます。
ヤンキーホーン用角度調整ステーJET INOUE(ジェットイノウエ)当日出荷
ヤンキーホーンを好きな角度に調整できる取付けブラケット!厚み3mmのステンレス採用ほとんどのJET製ヤンキーホーンで、ホーン付属のL字ブラケットを使用せず、そのままご利用いただけます
用途外装・ホーンブラケット材質SUS304板厚(mm)3寸法(横×縦)(mm)55×32関連資料(0.12MB)
ハイパワーLEDダウンライトNEO 12/24VJET INOUE(ジェットイノウエ)(3件のレビュー)当日出荷
人気定番商品「ダウンライトNEO」が12V・24V車共用となり、新色を新たに追加して登場。バスマーカーの裏に取り付けて、地面に向けて照射すればダウンライト、シャーシに向ければシャーシライトなど、発想豊かに使い方は色々。
用途電装パーツ材質本体:ABS/クロームメッキ、ステー:スチール/塗装寸法(mm)25×75×15ねじピッチ(mm)60~70防塵防水性能IP67動作電圧(V)DC10~36
トラック用防水シートカバー ブラックJET INOUE(ジェットイノウエ)当日出荷
シートの上から被せるだけの簡単装着シートカバー登場!
汚れた服や濡れた服のままでもシートを保護します。
2t、4tトラックに装着できます!
材質ポリエステル全長(mm)約861520規格普通車、2t、4t車用頭部幅(mm)約450座面幅(cm)約60
ホイール・タイヤ用ブラシ 500mmJET INOUE(ジェットイノウエ)当日出荷
大好評洗車ブラシシリーズがリニューアルされ登場。ホイールにも優しい毛先を採用したハンドタイプ。
用途清掃・お手入れ長さ(mm)500危険物の類別非危険物
ハンドルスピンナー 楕円型JET INOUE(ジェットイノウエ)(6件のレビュー)当日出荷
ハンドルカバーもしっかりフィット!車庫入れ、縦列駐車等のハンドル切り返しが容易になります。ベアリング採用で操作もスムーズです。
用途内装パーツ寸法(Φ×mm)55×60※グリップ部適合径(Φmm)26~32
トラック用ワイパーSET 日野 デュトロ用2本セットJET INOUE(ジェットイノウエ)(1件のレビュー)当日出荷から4日以内出荷
日野 デュトロに適合するワイパーSET。1台分2本がセットになっています。
高品質グラファイトコートを採用。拭きムラはなめらかでビビリにも強いワイパーブレードです。
用途日野 デュトロのワイパー交換に。形状Uフック関連資料サイズ表(0.48MB)