LEDハイパワーマーカーユニット12/24V共用JET INOUE(ジェットイノウエ)当日出荷から5日以内出荷
バスマーカーのバルブを外して交換するだけ!!他社製含めほとんどのバスマーカーを高輝度MSD5個搭載したLEDバスマーカーに変身させるマーカーユニット合わせてメーカーG型マーカーレンズのような拡販するタイプのレンズと併して発光効果が絶大に!!DC12V/24V共用(最大36V)
用途電装パーツ口金BA15S(12W又は10Wバルブ交換用)
バックショットミラーFUJIJET INOUE(ジェットイノウエ)(2件のレビュー)当日出荷から4日以内出荷
距離感のつかみやすい防眩平面レンズ採用。純正ミラーではとらえきれない死角をフォローします。金属部分はサビに強いステンレス!
用途外装パーツ適合20~32mmΦのミラーステー材質ABS 樹脂/ガラス/ステンレス /シリコン
COBデイライト アイスブルー 12/24V共用 2本セットJET INOUE(ジェットイノウエ)(2件のレビュー)当日出荷
デイライトにクールなアイスブルー登場!さらにまばゆい閃光!安全性向上に!フロントフェイスのアクセントに!
付属品ステー2個材質本体/アルミ、レンズ/プラスチック、ステー/スチール幅(mm)181.7色アイスブルー高さ(mm)22.5奥行(mm)40消費電力(W)(12V時)8.64、(24V時)10.8定格電流(A)(12V時)0.72、(24V時)0.45波長(nm)485~490色温度(K)アイスブルーLED色アイスブルー防塵防水性能IP66作動温度(℃)-10~+85寸法(横×奥行×高さ)(mm)181.7×40×22.5
LEDダイヤビームボルト 24VJET INOUE(ジェットイノウエ)(6件のレビュー)当日出荷から5日以内出荷
交換式レンズの採用で別売のクリアーレンズに交換できます。
寸法(mm)Φ19.5×20、(ボルト)Φ6×18消費電流(mA)DC24V/約20mA
ウインカーレンズJET INOUE(ジェットイノウエ)(4件のレビュー)当日出荷から4日以内出荷
用途外装パーツ仕様24V・25W、アンバーバルブ付セット内容左右、各1個入光源24V/25W アンバー
CEベルトスリングE型 使用荷重1200kg 幅35mmJET INOUE(ジェットイノウエ)(4件のレビュー)当日出荷から5日以内出荷
玉掛け作業に大人気のポリエステル繊維のスリングベルト、ナイロンスリングより伸びに強く安定した荷の吊り上げが可能です。ソフトでクセがなく傷を嫌う荷物におすすめ、耐光性・耐久性・防腐性に優れ最高のコストパフォーマンスを実現しました。安全係数:5(最大使用荷重×5=破断荷重)、欧州CE規格+GS&TUVマーク取得商品、生産物賠償責任保険(PL保険)付
用途建築現場や資材の運搬など、表面加工を施した製品・傷や汚れを避けたい荷物等の玉掛け作業に最適。レバーホイストの鎖延長・鉄骨加工・工場内製品移動・機械や自動車メンテナンスなどにもお勧めです。材質ポリエステルベルト幅(mm)35使用荷重(kg)1200ベルト色赤端末仕様アイタイプ破断荷重(kg)6000材質(ベルト)ポリエステル
ラッシングベルト トラック用 S字フック 25mm 400kgJET INOUE(ジェットイノウエ)当日出荷から4日以内出荷
ラチェットバックル式のラッシングベルト。握り易いバックルと柔軟で強度のある繊維ベルトなので、簡単安全に荷締め作業が可能です。欧州CE規格+GS&TUVマーク取得商品・生産物賠償責任保険(PL保険)付・安全係数:
2.(最大使用荷重×
2.=破断荷重)
用途トラック・陸海運業界・パレットなどの運搬、荷崩れ防止に。付属品バックルプロテクター×1寸法(mm)バックル:115×40×50ベルト幅(mm)25使用荷重(kg)400端末仕様S字フック(オープンフック)破断荷重(kg)800材質(ベルト)ポリエステルベルト長さ固定側(m)0.5
ラッシングベルト トラック用 アイ/Jフック 50mm 1500kgJET INOUE(ジェットイノウエ)(1件のレビュー)当日出荷から4日以内出荷
ラチェットバックル式のラッシングベルト。握り易いバックルと柔軟で強度のある繊維ベルトなので、簡単安全に荷締め作業が可能です。欧州CE規格+GS&TUVマーク取得商品・生産物賠償責任保険(PL保険)付・安全係数:2(最大使用荷重×2=破断荷重)
用途トラック・陸海運業界・パレットなどの運搬、荷崩れ防止に。付属品保護スリーブ×1、バックルプロテクター×1材質(ベルト)ポリエステル
9インチIPSオンダッシュモニターAHDバックカメラセット20M付JET INOUE(ジェットイノウエ)(1件のレビュー)当日出荷
バックカメラ&9インチモニターのSET。カメラはアナログハイビジョンで鮮明。モニターは9インチでIPS方式。高性能・低価格を実現!!カメラ視野角 約タテ120° ヨコ90° のワイドビュー。夜間自動切換赤外線内蔵。モニターはスピーカー内蔵・リモコン付き。12V/24V車共用。
用途電装パーツ仕様RCA入力方式/AHD及びCVBS対応付属品両面テープ付きスタンド/モニターケーブル/AV入力ケーブル/20M延長ケーブル×各1適合部材592903(バックカメラ/トレーラー用5M配線コード)寸法(縦×横×高さ)(mm)モニター:65(バイザー含)×230×155、リモコン:85×40×10、カメラ:51×73×65取扱説明書製品仕様(6.5MB)
吸盤補強シート ピタット君JET INOUE(ジェットイノウエ)(10件のレビュー)当日出荷
吸盤の吸着力を高める補助シートです。
お使いの吸盤式器具の吸着力が弱いと感じたときにお使いください。
ダッシュボードやガラス面に対して、強力な吸着力を発揮します。
タイヤワックス用スポンジハンドルJET INOUE(ジェットイノウエ)(2件のレビュー)当日出荷
タイヤ用スポンジ&ブラシが新登場!
短いグリップで力強く洗車&ワックスがけができます!
材質発泡ウレタン(スポンジ部)、PVC(持ち手)寸法(mm)85(持ち手部分)危険物の類別非危険物適合用途タイヤワックス
LEDサイドマーカーランプ 角型JET INOUE(ジェットイノウエ)(1件のレビュー)当日出荷から36日以内出荷
自由な発想で取付できるLEDマーカー。メッキカバー付き。
ピッチ(mm)120(螺子)LED12PCS寸法(縦×横×高さ)(mm)約40×143×20明るさ(Lm)2.4W/200LM
盗難防止 ハンドルセキュリティーロック HL-05JET INOUE(ジェットイノウエ)(3件のレビュー)当日出荷
軽自動車から大型トラックまで使用できるハンドルロック。ハンドルカバー装着車にも取り付け可能です。
用途セキュリティー付属品キー/3本適合使用可能ハンドルサイズ:内径27~44(グリップ直径40mm以内)材質バー/スチール、キー部分/アルミ合金、バーエンド・フックカバー/PVC色ブルーサイズ(mm)最小530~最大800
3連セパレートコード式ソケットJET INOUE(ジェットイノウエ)(1件のレビュー)当日出荷
3種類の電装品が使用できます。(シガーライターは使用できません)
12V車、24V車どちらにも使用できます。
90cmコード付で本体をお好きな場所に設置できます。(両面テープ付属)
用途電装パーツ使用電源(V)DC12/DC24材質ABS、PBT樹脂本体質量(g)100定格出力7A(MAX10A)(各ソケットの合計)内蔵ヒューズ10A本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)88×42×35
ウッドノブJET INOUE(ジェットイノウエ)(44件のレビュー)当日出荷
シフトカバーをつけるのに最適です。また、そのままでも使えます。
用途内装パーツ関連資料シフトノブ適合表(0.3MB)
LED6 ワークランプ 角型 18WJET INOUE(ジェットイノウエ)(4件のレビュー)当日出荷
DC9V~DC36V対応!!放熱性に優れたアルミボディの採用で軽量かつ堅牢。ライセンス認証LEDを採用しEマークを取得しています。防水/防塵IP6/7。ノイズ対策を実施しています。
材質本体/アルミ、レンズ/プラスチック、ステー&ボルト/ステンレス寸法(mm)H80XW110XD50質量(g)約460g消費電力DC12V時約1.5A(約18W)、 DC24時約0.75A(約18W)入力電圧(V)DC9~DC36定格出力(W)18光源LED色温度(K)6000明るさ18W1000lmLED使用数(個)6電球の種類LED
防水型ガードリレー4極JET INOUE(ジェットイノウエ)当日出荷から4日以内出荷
外付けできる防水タイプの4極ガードリレー車両にホーンの取り付けや、フォグランプやワークランプ、テールランプ、また大量にLEDランプの増設をしたい場合など配線の過熱・ホーンスイッチの焼付き・動作不良など、車両火災に繋がる重大なトラブルを防ぎます
用途電装パーツ極数4規格【配線】AWG14/105℃/600V取扱説明書(0.14MB) (0.22MB)
CEベルトスリングE型 使用荷重3150kg 幅100mmJET INOUE(ジェットイノウエ)4日以内出荷
玉掛け作業に大人気のポリエステル繊維のスリングベルト、ナイロンスリングより伸びに強く安定した荷の吊り上げが可能です。ソフトでクセがなく傷を嫌う荷物におすすめ、耐光性・耐久性・防腐性に優れ最高のコストパフォーマンスを実現しました。安全係数:5(最大使用荷重×5=破断荷重)、欧州CE規格+GS&TUVマーク取得商品、生産物賠償責任保険(PL保険)付
用途建築現場や資材の運搬など、表面加工を施した製品・傷や汚れを避けたい荷物等の玉掛け作業に最適。レバーホイストの鎖延長・鉄骨加工・工場内製品移動・機械や自動車メンテナンスなどにもお勧めです。材質ポリエステルベルト幅(mm)100使用荷重(kg)3150ベルト色グレー端末仕様アイタイプ破断荷重(kg)15750材質(ベルト)ポリエステル
ラッシングベルト トラック用 アイ(ワッカ) 35mm 1000kgJET INOUE(ジェットイノウエ)(1件のレビュー)当日出荷から4日以内出荷
ラチェットバックル式のラッシングベルト。握り易いバックルと柔軟で強度のある繊維ベルトなので、簡単安全に荷締め作業が可能です。欧州CE規格+GS&TUVマーク取得商品・生産物賠償責任保険(PL保険)付・安全係数:
2.(最大使用荷重×
2.=破断荷重)
用途トラック・陸海運業界・パレットなどの運搬、荷崩れ防止に。寸法(mm)バックル:135×40×75ベルト幅(mm)35使用荷重(kg)1000端末仕様シボリ縫製(アイ・ワッカ)破断荷重(kg)2000材質(ベルト)ポリエステルベルト長さ固定側(m)0.5
丸ミニストロボ 12V/24V共用JET INOUE(ジェットイノウエ)当日出荷
小型なのにハイパワーなLEDマーカー。ストロボ点灯パターンは17種類に及び、複数個接続した際に同期させることができますDIY的な取り付けに最適で、関節照明やダウンライト、アンドンやマーカー内に使用できます。12V/24V車共用。
用途電装パーツ色クリア消費電力(W)(3W相当×LED6PCS=)約18相当配線方式赤:プラス、黒:アース、白:点滅パターン切り替え/同期取扱説明書(0.17MB)連結最大10個まで接続可能動作電圧(V)10~30(瞬間最大35)
LEDワークランプ丸型JET INOUE(ジェットイノウエ)(1件のレビュー)当日出荷
使い勝手のよい丸型タイプのLEDワークランプ。
作業灯や、トラック用の路肩灯・フォグランプ・バックフォグ・庫内灯など、様々な使用例があるワークランプにサイズ別(3インチ・3.5インチ・4.5インチ)をご用意。
12V~24V車対応。
色温度は使い勝手良い6000K(ケルビン)のホワイト色を採用。
スポットと拡散のいいとこ取りした新型レンズを採用し、理想的な光の広がりを実現。
用途電装パーツ適合12~24V車色温度(K)6000動作電圧12~最大32V
トグルスイッチ4連ソケットセパレート 1USBJET INOUE(ジェットイノウエ)当日出荷
シガー電源4連+USBポート付きのコンパクトソケット。
4つのシガー電源はLED付きON/OFFトグルスイッチをセパレートで設け、差込口とスイッチを独立させて設置が可能です。
USBポートはQuick Charge3.0対応で急速充電できます。
12V/24V車共用。
付属品両面テープ2枚電圧(V)入力電圧DC24V→出力電圧DC24V、入力電圧DC12V→出力電圧DC12Vコード長さ(m)本体~スイッチBOX:約1、スイッチBOX~シガー電源ソケット:約0.7寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)本体側:約32×115×47、スイッチ側:約24×102×38口数4定格出力カーソケット:USB:Quick Carge3.0、3.6~6.5V/3A、6.5~9V/2A、9~12V/1.5A ※カーソケットとUSB出力を合わせてMAX8AUSBポート数あり
スリムトグルスイッチ ノブ部分17MM ON-OFFJET INOUE(ジェットイノウエ)当日出荷
ヘッド部分の大きさはそのままに、裏側に隠れるケース部分をより小さくすることで、取付場所を選ばず加工しやすくなったスリムタイプのトグルスイッチ。純正ダミー蓋にも楽々取り付け。
定格電圧(V)12、24定格電流(A)12、6動作電圧(V)DC12~24
シフトブーツストッパー 日野用JET INOUE(ジェットイノウエ)(4件のレビュー)当日出荷
日野系MT車御用達! シフトノブ交換後にブーツがずり下がるのを防止します。スッキリ装着!!
用途内装パーツ仕様日野用80L高さH×直径(mm×Φmm)80×35