1,309件中 241280
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
LA-015 ハイパワーLED ウェッジ球NEO JET INOUE(ジェットイノウエ)LA-015 ハイパワーLED ウェッジ球NEOJET INOUE(ジェットイノウエ)(2件のレビュー)
2,598税込2,858
1セット
当日出荷から4日以内出荷
LEDの粒が気にならない! ハイルーメンビームを実現!明るさも大幅UP! 特殊レンズを使用し180度以上の超拡散! DC24V車専用 T10専用ウェッジバルブ。
用途電装パーツ口金T10 W2.1×9.5d電圧(V)DC24専用材質PC本体寸法(mm)27Φ11電流(mA)約60LED使用数(個)1
LED4 超ミニフラットマーカー 24V SMDタイプ JET INOUE(ジェットイノウエ)LED4 超ミニフラットマーカー 24V SMDタイプJET INOUE(ジェットイノウエ)(5件のレビュー)
1,198税込1,318
1個
当日出荷から4日以内出荷
配線方法によって点灯と点滅が選べます。
寸法(mm)82×25×23タイプ魚眼レンズねじピッチ(mm)70ねじ径(Φmm)4電球の種類LED
LED6 丸型リフレクターNEO 24V専用 JET INOUE(ジェットイノウエ)LED6 丸型リフレクターNEO 24V専用JET INOUE(ジェットイノウエ)(2件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷から4日以内出荷
丸型リフレクターにハイパワーSMDを6個搭載し驚異の明るさ!!両面テープで貼るだけの簡単取付け!!
材質本体/ABS、クロームメッキ、レンズ/PC高さ(mm)14定格電圧(V)DC24寸法(Φmm)57.3消費電流(mA)約100(約2.4W)電球の種類LED
ダイヤカット丸型ハンドルスピンナー JET INOUE(ジェットイノウエ)ダイヤカット丸型ハンドルスピンナーJET INOUE(ジェットイノウエ)(9件のレビュー)
3,998税込4,398
1個
当日出荷から4日以内出荷
ハンドル操作がらっくらく!ハンドルカバーもしっかりフィット!車庫入れ、縦列駐車のハンドル切り返しが容易になります。
用途内装パーツ寸法(Φ×mm)55×70※グリップ部適合径(Φmm)26~32
丸型ナットカバー ISO33mmステンレス JET INOUE(ジェットイノウエ)丸型ナットカバー ISO33mmステンレスJET INOUE(ジェットイノウエ)
3,498税込3,848
1セット
4日以内出荷
用途外装/足回り適合ISO32.8mmホイールナット材質ステンレス入数(個)10
日野用ステンレスアンテナ JET INOUE(ジェットイノウエ)日野用ステンレスアンテナJET INOUE(ジェットイノウエ)
3,298税込3,628
1本
当日出荷から4日以内出荷
ラジオ受信も通常に行える実用性と装飾効果を両立!!主に17プロフィア/NEWプロフィア及び17レンジャー/レンジャープロに適合純正アンテナと交換するだけの簡単取り付け
用途外装パーツ材質本体:ステンレス、根元:真鍮/クロームメッキ取付方式交換式ねじ長さ(mm)12適合車種日野大型'17プロフィア(H29.5~ON)/エアループプロフィア(H22.9~H29.4)/NEWプロフィア(H15.11~H22.8)、日野4t'17レンジャー(H29.5~ON)/エアループレンジャー(H23.8~H29.4)/レンジャープロ(H14.1~H23.7)径(mm)根元:約4/先端:約2
DCDCコンバーターソケット USB付 シガータイプ JET INOUE(ジェットイノウエ)DCDCコンバーターソケット USB付 シガータイプJET INOUE(ジェットイノウエ)
3,998税込4,398
1個
当日出荷
コンパクトサイズな24V車用DCDCコンバーター。 24Vを12V電圧に変換します。 シガーソケット2個・USB2個の使用が可能で最大10Aまで対応。 USBポートはクイックチャージ3.0可能な3.0Aと2.4Aの2系統で最大5.4Aの使用が可能な2ポート。 保護回路搭載で安心してご利用いただけます。
仕様(USB Quick Charge3.0):3.6~6.5V/3A、6.5~9V/2A、9~12V/1.5A、(USB):5V/MAX2.4Aタイプシガータイプコード長さ(m)約1寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)本体:33×120×65出力電圧(V)DC12入力電圧(V)DC24(24~36)口数2定格出力カーソケット:MAX10A、USB:MAX5.4A(3.0A/2.4A)ヒューズ10Aシガープラグ:管ヒューズ、コンセント:平型ヒューズUSBポート数あり
ベンツタイプ テールランプ用交換レンズ JET INOUE(ジェットイノウエ)ベンツタイプ テールランプ用交換レンズJET INOUE(ジェットイノウエ)(1件のレビュー)
4,298税込4,728
1個
当日出荷
ジェットイノウエ製ベンツタイプテールランプの交換用レンズです。
用途外装パーツ適合ジェットイノウエベンツタイプテールランプ(525761/525762)セット内容レンズ本体、ビス×5、ゴムパッキン×1材質樹脂サイズ(mm)約530×140×90
ガードリレー JET INOUE(ジェットイノウエ)ガードリレーJET INOUE(ジェットイノウエ)
1,598税込1,758
1個
当日出荷
大容量の電流を安全に制御!4極リレー!エアホーンや電子ホーン、テールランプ等の取付時にお使いいただけます。純正ホーンボタンを使用してホーン等を鳴らす場合には、必ず必要になります。
用途サウンドパーツ
12/24V対応 USBソケット JET INOUE(ジェットイノウエ)12/24V対応 USBソケットJET INOUE(ジェットイノウエ)
1,598税込1,758
1個
当日出荷から4日以内出荷
トラック・乗用車内のUSBソケットの増設に。
用途電装パーツブラック入力電圧(V)DC12-24(MAX34)入力電圧範囲(V)DC12~24(MAX34)配線接続赤線(+) 黒線(-)
洗車ブラシ ガラススクイージー付 JET INOUE(ジェットイノウエ)洗車ブラシ ガラススクイージー付JET INOUE(ジェットイノウエ)(2件のレビュー)
1,298税込1,428
1個
当日出荷
ブラシに水切り用スクイージーが付いて一石二鳥アイテム!!
用途清掃・お手入れ材質ボディ:PP、ブラシ:PVC長さ(mm)ブラシ毛:約60寸法(幅W×高さH)(mm)約265×100危険物の類別非危険物
球切れ警告灯キャンセラー内蔵 T10 ポジションバルブ JET INOUE(ジェットイノウエ)球切れ警告灯キャンセラー内蔵 T10 ポジションバルブJET INOUE(ジェットイノウエ)(5件のレビュー)
2,998税込3,298
1セット(2個)
当日出荷
球切れ警告灯キャンセラーを内蔵しているので別途キャンセラーの取付がいらない。三菱ふそう2t ブルーテックキャンター(H22.11~)のLEDバルブ交換に最適!
材質アルミ寸法(mm)33×12Φ色温度(K)約8000定格電流(mA)約220適合車種ふそう ブルーテックキャンター(H22.11~)明るさ(Lm)約200
バックショットミラークラシック Ver.11 JET INOUE(ジェットイノウエ)バックショットミラークラシック Ver.11JET INOUE(ジェットイノウエ)(3件のレビュー)
3,898税込4,288
1個
当日出荷から5日以内出荷
新しくもありレトロ風でもある「クラシックモデル」丸型・平面/防眩レンズ!純正ミラーのサイズ感に最適な直径175mmを採用
用途外装パーツセット内容ミラー本体・バンド(Φ28mm)、丸棒・パッキン(1.5mm、3mm各1枚)材質ミラー:ガラス、ベース、丸棒、バンド、ボルト/ナット類:ステンレス寸法(mm)175Φ
WL-03 LED9 ハイパワーワークランプ 角型 27W JET INOUE(ジェットイノウエ)WL-03 LED9 ハイパワーワークランプ 角型 27WJET INOUE(ジェットイノウエ)(1件のレビュー)
7,198税込7,918
1個
当日出荷
WL-03LED9ハイパワーワークランプがリニューアルしました。
仕様角型ワークランプ材質レンズ:プラスチック、ボディ:アルミニウム、ステー:ステンレス定格出力(W)27光源LED所要電力DC12V時約2.4A DC24V時約1.2A 約27W(3WLED×9)防塵防水性能IP68相当製品サイズ(mm)縦110×横110×奥60照射角約60度LED使用数(個)9電球の種類LED
同径延長アダプター80 JET INOUE(ジェットイノウエ)同径延長アダプター80JET INOUE(ジェットイノウエ)(7件のレビュー)
1,698税込1,868特価
1個
当日出荷から4日以内出荷
純正のシフトレバーを延長したいときに。
用途内装パーツ材質/仕上真鍮/クロームメッキ関連資料シフトノブ適合表(0.3MB)
モコモコハンドブレーキカバーWステッチ JET INOUE(ジェットイノウエ)モコモコハンドブレーキカバーWステッチJET INOUE(ジェットイノウエ)(2件のレビュー)
699税込769
1個
当日出荷から4日以内出荷
ハンドルカバーデザインに合わせてダブルステッチシリーズをラインナップ。マジックテープ式で簡単取付。
用途内装パーツ
8角クリスタルシフトノブ JET INOUE(ジェットイノウエ)8角クリスタルシフトノブJET INOUE(ジェットイノウエ)(3件のレビュー)
3,298税込3,628
1個
当日出荷から4日以内出荷
ジェットイノウエの定番ノブ、シフトノブイルミネーションとの相性も抜群です。
用途内装パーツ
ハロゲンバルブ H7 24V70W スーパーホワイト JET INOUE(ジェットイノウエ)ハロゲンバルブ H7 24V70W スーパーホワイトJET INOUE(ジェットイノウエ)(2件のレビュー)
1,498税込1,648
1個
当日出荷
タイプH7スーパーホワイト定格電力(W)70定格電圧(V)24
ハロゲンバルブ H1 24V70W クリアー JET INOUE(ジェットイノウエ)ハロゲンバルブ H1 24V70W クリアーJET INOUE(ジェットイノウエ)
999税込1,099
1個
当日出荷
クリアー定格電力(W)70
バックミラー型9インチモニター JET INOUE(ジェットイノウエ)バックミラー型9インチモニターJET INOUE(ジェットイノウエ)(7件のレビュー)
12,980税込14,278
1個
当日出荷
ルームミラーに挟んで簡単に取り付けできます。2ch接続可能でバックカメラの他に巻き込みカメラ等の同時接続も可能。バックギアを入れるとバックカメラに自動で切り替わるトリガー機能付き。12V/24V共用。
用途電装パーツ液晶サイズ9インチ電圧(V)DC12、DC24仕様(アスペクト比)16:9/4:3適合12V・24V共用ブラック消費電力(W)6寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)248×132×25入力/出力【映像】2系統(AV1/AV2)/無、【音声】無/無操作方法リモコン/本体タッチボタン画素数480×234×RGB
ウインカーソケット ダブル JET INOUE(ジェットイノウエ)ウインカーソケット ダブルJET INOUE(ジェットイノウエ)(2件のレビュー)
799税込879
1個
当日出荷
口金BAY15D配線長約20~30
LED3 ミニワークランプ 角型 15W JET INOUE(ジェットイノウエ)LED3 ミニワークランプ 角型 15WJET INOUE(ジェットイノウエ)(2件のレビュー)
4,898税込5,388
1個
当日出荷
ライセンス認証LEDを使用したワークライト。ノイズ対策済み。トラック以外の農機具やトラクター等にも使用可能。40x61.5mmの超コンパクトサイズ。
仕様防塵/IP6、防水/IP7適合12V・24V共用材質(本体)アルミダイキャスト、(ステー)ステンレス寸法(mm)40×61.5×33定格DC12V時/約0.8A、DC24V時/0.4A定格出力(W)約10光源LED色温度(K)6500定格作動電圧(V)DC10~36LED使用数(個)3電球の種類LED
ウォーターホース 取付金具 JET INOUE(ジェットイノウエ)ウォーターホース 取付金具JET INOUE(ジェットイノウエ)
1,198税込1,318
1個
当日出荷
ウォーターホース用の取付金具、取付けバンドとご一緒にご利用ください。
用途外装パーツ材質スチール寸法(mm)Φ50.8×180
ワイパーアームホルダーカバー JET INOUE(ジェットイノウエ)ワイパーアームホルダーカバーJET INOUE(ジェットイノウエ)(2件のレビュー)
789税込868
1個
当日出荷から4日以内出荷
ジェットイノウエ製ワイパーアームの補修用パーツです。
用途外装パーツ材質樹脂クロームメッキ
オリジナルアンダーミラー(カスタムミラーステー用) JET INOUE(ジェットイノウエ)オリジナルアンダーミラー(カスタムミラーステー用)JET INOUE(ジェットイノウエ)(7件のレビュー)
3,498税込3,848
1個
当日出荷
ワイドな視界を確保する曲面レンズ(300R)を採用。※ピボット固定タイプの純正ミラーステーにも使用できます。
用途外装パーツ材質ステンレス
純正タイプLEDバルブ D2R 35W 6000K ホワイト JET INOUE(ジェットイノウエ)純正タイプLEDバルブ D2R 35W 6000K ホワイトJET INOUE(ジェットイノウエ)
12,980税込14,278
1セット
当日出荷
HID(D2R)のヘッドライトがLED化となる高輝度LEDバルブHIDバルブと交換するだけでLEDの輝き!!ホワイト6000Kの明るさ!純正HIDバルブと同じ全長サイズで車両を選ばず取付けが可能です
用途電装パーツ消費電力(W)(2個)122発光色ホワイト色温度(K)6000動作電圧(VDC) 12/24共用入数2個明るさ(Lm)7200取扱説明書(0.35MB)適合バルブタイプD2R
ハンドルカバー 漣(さざなみ) JET INOUE(ジェットイノウエ)ハンドルカバー 漣(さざなみ)JET INOUE(ジェットイノウエ)(1件のレビュー)
3,998税込4,398
1本ほか
4日以内出荷
抜群のフィット感と握りやすさの新感覚ハンドルカバー!まるで細かく波打つ「漣(さざなみ)」を連想させる美しいフォルム!人気カラー「マーベリックシリーズ」を使用し、見る角度や光の当たり方で表情が変わる妖艶な雰囲気を演出握りやすい凹凸とフィット感!指に適度にかかる凹凸と、キルト生地特有のフィット感を併せ持ち、あえて極太にしないことで幅広い層に対応させました。新サイズ「ML-M」の登場!「ML-M」は、ML-B(40cm)とM-B(38~39cm)が融合した38~40cmを対象とする新サイズです。1BOX車(ハイエース/キャラバン)等に多く採用されるハンドル直径が38~39cmのサイズから、主にふそうキャンターに採用されるハンドル直径40cmのサイズまで幅広く対応。また、令和5年3月以降の「いすゞ2t '23エルフ」に採用されるハンドル直径38cmサイズにも対応する新サイズとなります。
用途内装パーツ
車種専用LEDルームランプ JET INOUE(ジェットイノウエ)車種専用LEDルームランプJET INOUE(ジェットイノウエ)
2,998税込3,298
1個
当日出荷
車種別専用設計で純正ルームランプに綺麗に収まり、車種別専用設計で純正ルームランプに綺麗に収まり、9000Kの輝きで車内を明るく照らします。基盤にミラー状反射板を使用し明るさ効果UP!!
用途電装/内装/車内照明色温度(K)9000電圧(V)DC24材質(本体)樹脂シルバー
バックショットミラークラシック Ver.15専用部材 JET INOUE(ジェットイノウエ)バックショットミラークラシック Ver.15専用部材JET INOUE(ジェットイノウエ)(1件のレビュー)
659税込725
1枚
4日以内出荷から8日以内出荷
ジェットイノウエ バックショットミラー Ver.15専用の補修部材
用途外装パーツ
トラック用ワイパーSET UDトラックス クオン用3本セット(550mm・550mm・525mm) JET INOUE(ジェットイノウエ)トラック用ワイパーSET UDトラックス クオン用3本セット(550mm・550mm・525mm)JET INOUE(ジェットイノウエ)(1件のレビュー)
2,198税込2,418
1セット(3本)
当日出荷
UDトラックス 大型トラック クオンに適合するワイパーSET。1台分3本がセットになっています。 高品質グラファイトコートを採用。拭きムラはなめらかでビビリにも強いワイパーブレードです。
用途UDトラックス 大型トラック クオンのワイパー交換に。適合UDトラックス クオン(H17.1~R3.5)セット内容550mm・550mm・525mm 3本セット形状Uフック関連資料サイズ表(0.48MB)
路肩灯用交換LEDバルブ JET INOUE(ジェットイノウエ)路肩灯用交換LEDバルブJET INOUE(ジェットイノウエ)(1件のレビュー)
3,298税込3,628
1個
当日出荷
丸型路肩灯及び白熱球式ワークランプに装着されている白熱球と交換が可能なCOBバルブです!
用途電装パーツ適合使用推奨商品:小糸製丸型路肩灯、板橋製フルメッキ路肩、JB製小型角ワークランプDS-022・026等材質アルミクロームメッキ口金BA15S消費電力(mA)約250(約6W)色温度(K)6000相当LED色ホワイト外径(mm)74推奨機器小糸製丸型路肩灯、板橋製フルメッキ路肩灯、JB小型角ワークランプDS-022/026等動作電圧(V)DC24
LEDソフトモールNEO 全長100mm 24V専用 JET INOUE(ジェットイノウエ)LEDソフトモールNEO 全長100mm 24V専用JET INOUE(ジェットイノウエ)(2件のレビュー)
939税込1,033
1個
当日出荷から4日以内出荷
LEDソフトモールNEOに24V専用100mmサイズがラインナップ!!ソフトでスリム!! 付属の両面テープで貼るだけの簡単取付け!!超高輝度SMD搭載で明るさ抜群です。
全長(mm)100寸法(幅W×厚さ)(mm)10×3定格電流(mA)約30配線方式赤線(+) 黒線(-)防水性IP X7相当
トレーラーテールランプ 丸型 電球式 JET INOUE(ジェットイノウエ)トレーラーテールランプ 丸型 電球式JET INOUE(ジェットイノウエ)(1件のレビュー)
2,398税込2,638
1個
当日出荷
トレーラーテール ランプ丸型 電球式
用途外装パーツ材質レンズ/アクリル、ベース/スチール、レンズ固定バネ/ステンレス寸法(mm)Φ145×50
20t超ステッカー  白ベース 黒文字 JET INOUE(ジェットイノウエ)20t超ステッカー 白ベース 黒文字JET INOUE(ジェットイノウエ)(2件のレビュー)
389税込428
1枚
当日出荷
車両総重量ステッカー。
用途外装パーツ寸法(Φmm)133
バックショットミラーVer.9S JET INOUE(ジェットイノウエ)バックショットミラーVer.9SJET INOUE(ジェットイノウエ)(2件のレビュー)
3,998税込4,398
1個
当日出荷
距離感のつかみやすい防眩平面レンズ採用。純正ミラーではとらえきれない死角をフォローします。金属部分はサビに強いステンレス!
用途外装パーツ適合20~32mmΦのミラーステーセット内容ミラー本体、取付けバンド、パッキン(1mm、2.5mm各1枚)材質ABS 樹脂/ガラス/ステンレス /シリコン寸法(mm)210×162(ステー部含まず)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)210×160×62適合範囲(外径)(Φmm)ミラーステー(19~27)
トラッカーズプロ クリスタルコート JET INOUE(ジェットイノウエ)トラッカーズプロ クリスタルコートJET INOUE(ジェットイノウエ)(2件のレビュー)
1,398税込1,538
1本(500mL)
当日出荷
汚れ落し+強力撥水+表面保護のトリプルシリコンコート!水洗い後にスプレーして拭くだけの簡単仕様! 施工してすぐ撥水ボディ!大きな水玉が特徴!ほこりなどの汚れを除去して、ボディ表面を強力保護!撥水効果で雨天時に大きな水玉をつくり、汚れを流し、ウォータースポットをつきにくくします。 ツヤスベボディに強烈な光沢紫外線などから表面を保護!乾燥後表面の手触りがスベスベとなり、艶・光沢が出ます。表面保護効果により紫外線などのボディ劣化を和らげることもできます。 さらに水あかや爪のひっかき傷などの汚れをきれいにしたい場合は発売中のクリスタルリフレッシュと併用するとより美しい仕上がりになるのでオススメです!
用途ボディ用洗浄撥水剤特性撥水、防汚、耐紫外線成分シリコーンオイル、界面活性剤種別ポリマーコート関連資料パンフレット(9.85MB)
ファッションリベット JET INOUE(ジェットイノウエ)ファッションリベットJET INOUE(ジェットイノウエ)(2件のレビュー)
1,198税込1,318
1セット(6個)
当日出荷
ボディのアクセントや穴隠し等に使える貼り付けタイプのリベットです。
用途外装パーツ表面クロームメッキ
LED4 超ミニフラットマーカー 12V SMDタイプ JET INOUE(ジェットイノウエ)LED4 超ミニフラットマーカー 12V SMDタイプJET INOUE(ジェットイノウエ)(10件のレビュー)
1,198税込1,318
1個
当日出荷
配線方法によって点灯と点滅が選べます。
寸法(mm)82×25×23タイプ魚眼レンズねじピッチ(mm)70ねじ径(Φmm)4電球の種類LED
純正殺しホーンカプラー JET INOUE(ジェットイノウエ)純正殺しホーンカプラーJET INOUE(ジェットイノウエ)(4件のレビュー)
449税込494
1個
当日出荷から4日以内出荷
純正カプラーに差し込むだけで簡単に電源がとれますので車検時等、純正ホーンに戻すのが容易です。
用途サウンドパーツ
ISOホイール用ナットカバー ABS JET INOUE(ジェットイノウエ)ISOホイール用ナットカバー ABSJET INOUE(ジェットイノウエ)(1件のレビュー)
2,998税込3,298
1セット(10個)
当日出荷
ホイールナットを錆から守る!
用途外装パーツ材質/仕上樹脂/クロームメッキ適合フロント、リヤ共用材質樹脂クロームメッキ適合ナット33mmナット