「アースレッド」の検索結果
特価
本日8月11日(月)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
小型なのにハイパワーなLEDマーカー。ストロボ点灯パターンは17種類に及び、複数個接続した際に同期させることができます。DIY的な取り付けに最適で、関節照明やダウンライト、アンドンやマーカー内に使用できます。12V/24V車共用。
用途電装パーツ
色クリア
消費電力(W)(3W相当×LED6PCS=)約18相当
配線方式赤:プラス、黒:アース、白:点滅パターン切り替え/同期
取扱説明書(0.17MB)
連結最大10個まで接続可能
動作電圧(V)10~30(瞬間最大35)
リフレクターにハイパワーSMD搭載!。両面テープで貼るだけの簡単取付!。日野NEWプロフィア(H19.6~)のステップにも取付できます!
用途配線方法 赤線⇒明るい(+)電源/黄線⇒暗い(+)電源/黒線⇒(-)アース ※結線部分は確実に絶縁して下さい。※明るいと暗いを同時に使用した場合は明るいが優先になります。
材質レンズ/PC、本体/ABS
定格DC24V 赤線的50mA(1.2W)/黄線約20mA(0.5W)
本体サイズ(mm)外径Φ57.3×厚さ14
電球の種類LED
ユーロスタイルのエアーホーン。3連を同時に奏でた奥行のあるサウンドと、エレクトロジックな魅惑のメロディサウンドを、切替でお好みにコーディネイト。3連エレクトロ音はリレーで制御、3連同時の場合は大音量。音の切り替えは配線2本で簡単におこなえます。24V車用。
用途サウンドパーツ
寸法(mm)390×270×102
電圧(V)稼働:24/3.5A以下
配線方式赤:プラス/黒:アース/白:切替線
音圧感度(dB)115-120
1個
¥9,998
税込¥10,998
4日以内出荷
埋め込み式の12V/24V共用小型LEDマーカー!ヨーロッパスタイルのパイプバンパー装着に最適。取付面がフラットな形状と丸みを帯びたパイプ状の双方に対応できるように2種の台座(グロメット)を付属。発光色はホワイトとアンバー選択が可能な2WAY仕様!消費電力で数を気にせず取付けできます
用途電装パーツ
仕様【赤】アンバー【黄】ホワイト【黒】アース
電流(A)【12V時】0.14【24V時】0.08
定格電圧 DC V10~36
発光色ホワイト/アンバー
明るさ(Lm)【ホワイト】90/【アンバー】70
1個
¥2,198
税込¥2,418
4日以内出荷
埋め込み式の12V/24V共用小型LEDマーカー!ヨーロッパスタイルのパイプバンパー装着に最適。取付面がフラットな形状と丸みを帯びたパイプ状の双方に対応できるように2種の台座(グロメット)を付属。発光色はホワイトとアンバー選択が可能な2WAY仕様!消費電力で数を気にせず取付けできます
用途電装パーツ
仕様【赤】アンバー【黄】ホワイト【黒】アース
電流(A)12V時:0.025/24V時:0.019
定格電圧 DC V10~36
発光色ホワイト/アンバー
明るさ(Lm)【ホワイト】10.5/【アンバー】7.5
1個
¥1,998
税込¥2,198
4日以内出荷
ユーロカスタムとしても有効なデザイン!! ワンランク上の輝き!!。デイライトとしても使用可能なLED外周リング付き!! Eマーク(UN-R10)取得!!。ルーフバー(ハイバー)やパイプバンパー(ローバー)などフォグランプとしても最適!!。外周リングは、アンバーとホワイトの2色を搭載!!。同時接続した場合ホワイト点灯が優先されるのでアイデア次第で使用方法は多彩!!
用途電装パーツ
材質本体:アルミニウム/レンズ:PC/ブラケット:スチール/ボルト・ナット・ワッシャー:ステンレス
タイプ(配線)赤線:メイン+線、 黄線:デイライト+線、 黒線:アース-線
電流(A)24V時:メイン2.1A/デイライト0.3A、 12V時:メイン4.4A/デイライト0.7A
発光色ホワイト
色温度(K)6000~6500
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)242×93×138
LED5W×16pcs(メイン)
動作電圧10~30(VDC)
明るさ(Lm)6300(メイン)
1個
¥17,980
税込¥19,778
4日以内出荷
ユーロカスタムとしても有効なデザイン!! ワンランク上の輝き!!。デイライトとしても使用可能なLED外周リング付き!! Eマーク(UN-R10)取得!!。ルーフバー(ハイバー)やパイプバンパー(ローバー)などフォグランプとしても最適!!。外周リングは、アンバーとホワイトの2色を搭載!!。同時接続した場合ホワイト点灯が優先されるのでアイデア次第で使用方法は多彩!!
用途電装パーツ
材質本体:アルミニウム/レンズ:PC/ブラケット:スチール/ボルト・ナット・ワッシャー:ステンレス
タイプ(配線)赤線:メイン+線、 黄線(LED/アンバー):デイライト(外周)+線、 白線(LED/ホワイト):デイライト(外周)+線、 黒線:アース-線
電流(A)24V時:メイン4.3A/外周リング0.6A、 12V時:メイン8.5A/外周リング0.9A
発光色メイン:ホワイト、外周リング:ホワイト・アンバー
色温度(K)6000~6500
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)227×72×227
LED5W×37pcs(メイン)
動作電圧10~30(VDC)
明るさ(Lm)7200(メイン)
1個
¥19,980
税込¥21,978
4日以内出荷
関連キーワード