汽笛ホーン 24VJET INOUE(ジェットイノウエ)4日以内出荷
「ポッポ~」とかわいい音色のエアホーン。本体はALLステンレス!!定電流仕様の24V車専用!
用途サウンドパーツ電流(A)約2.3電圧(V)DC24本体寸法(mm)135×60×130ホースニップル6Φmm
自動コンプレッサー機能付きエアタンク ホーンメイトJET INOUE(ジェットイノウエ)(1件のレビュー)5日以内出荷から9日以内出荷
エアーを自動充填・自動停止し8kg/cm2±10%に保つコンプレッサー付きのエアータンク「ホーンメイト」8kg/cm2±10%まで上がれば自動で停止し6kg/cm2±10%まで下がれば自動でエアーを充填しますヤンキーホーンなど設置する際に手軽に使用できるようになりますまた、タイヤ空気圧の調整やお出かけ先での空気充填にもおすすめです!
用途エアホーン/エアタンク/エアホーン関連パーツその他モーター温度が85度プラスマイナス10%まで上昇すると一時停止。70度プラスマイナス10%まで下降すると再起動材質(タンク)黒塗装スチール、(コンプレッサー)アルミ、スチール寸法(mm)Φ140×W385×H190タンク容量(L)3圧力0~6kg/cm2プラスマイナス10%で作動、8kg/cm2プラスマイナス10%で停止取扱説明書(1.94MB)
めねじ取付用ニップル10PMJET INOUE(ジェットイノウエ)4日以内出荷
エアーホーンのマジネチックバルブに付いているニップルと交換すればハイカプラーと接続ができて、エアーホーンの手前でホースの脱着ができるようになり、メンテナンスしやすくなります
用途エアホーン/エアタンク/エアホーン関連パーツ材質真ちゅう型式10PM使用温度範囲(℃)-20~80ねじの種類R雄ネジサイズ(inch)R1/8
ハイカプラー17SHJET INOUE(ジェットイノウエ)4日以内出荷
工場内の空気配管から空気工具のホース接続用まで、汎用性に優れたカプラです重要な構成部品には焼き入れを施し、強度を向上。特に耐摩耗・耐久性に優れています
用途エアホーン/エアタンク/エアホーン関連パーツ材質鋼鉄型式17SH使用温度範囲(℃)-20~80最高使用圧力(MPa)1.5取付形状・サイズ1/4ホース用ホースニップル
エアタンク ブラックJET INOUE(ジェットイノウエ)当日出荷
エアホーン用エアータンク。2.5L/6.0Lタイプの2タイプエアホースは高圧ゴムホース(内径6mmΦ)用と付属で高圧ナイロンチューブ用のニップル付き。
用途サウンドパーツ色ブラック最高使用圧力120(PSI)
2WAY電子ホーン 24VJET INOUE(ジェットイノウエ)当日出荷
2種の音を奏でるハイブリッド電子ホーン!!ヨーロピアンを思わせる柔らかさと迫力を持ち合わせた切れの良いサウンドと、約7秒にわたるエコーが効いた伸びのあるサウンドの、2種の音を選択できるハイブリッド電子ホーンボタン切替で自在に変更ができますホーン本体はメッキボディで豪華さもUP!電子ホーンはエアタンク不要で配線処理で簡単取付け!24V車専用。
用途サウンドパーツセット内容ホーン本体/切り替えスイッチ/10A直電用ヒューズ付き接続ハーネス/取付ステー/ボルト/ナット周波数(Hz)450±20電流(A)7.5定格電圧(V)DC24音量(dB)110±4DB取扱説明書(0.14MB)
シフレットウルフホーンJET INOUE(ジェットイノウエ)当日出荷
ユーロトラックの定番中の定番商品が進化。異質なサウンドを奏でるエアホーン。小型なボディに似合わず大音量。本体がアルミで丈夫な作りで取付ブラケットを一体化。24V車用。低電流仕様。近年おすすめの商品ナンバーワン!
用途サウンドパーツ寸法(mm)252×85×85電圧(V)稼働:24/2A以下音圧感度(dB)115-120
ベンツホーンJET INOUE(ジェットイノウエ)当日出荷
ブザータイプ電子ホーン。旧ベンツのような弾けるような特徴のサウンドで、品があり迫力のあるサウンドを奏でます。電子ホーンはエアタンク不要で配線処理で簡単取付け。音量は保安基準適合。
付属品取付ステー音量107±4DB周波数340±20/400±20HZ;
電子ホーンST-7026JET INOUE(ジェットイノウエ)(1件のレビュー)当日出荷
渦巻き型電子ホーン。小型サイズで狭い場所でも取付可能で、迫力があり柔らかいサウンドを奏でます。電子ホーンはエアタンク不要で配線処理で簡単取付け。音量は保安基準適合。
用途サウンドパーツ音量107±4DB周波数420±20/500±20HZ;付属品取付ステー
電子ヤンキーホーン 2連JET INOUE(ジェットイノウエ)(2件のレビュー)4日以内出荷
ヤンキーホーンのフォルムで迫力のあるサウンドを奏でます。電子ホーンはエアタンク不要で配線処理で簡単取付け。付属品ガードリレー付き。保安基準適合。
用途サウンドパーツ付属品ガードリレー、取付ステー材質ダイキャスト/樹脂音量107±4DB周波数560±20HZ取扱説明書取付説明書(0.1MB)
ガードリレーJET INOUE(ジェットイノウエ)当日出荷
大容量の電流を安全に制御!4極リレー!エアホーンや電子ホーン、テールランプ等の取付時にお使いいただけます。純正ホーンボタンを使用してホーン等を鳴らす場合には、必ず必要になります。
電子ホーンST-7026JET INOUE(ジェットイノウエ)当日出荷
渦巻き型電子ホーン。小型サイズで狭い場所でも取付可能で、迫力があり柔らかいサウンドを奏でます。電子ホーンはエアタンク不要で配線処理で簡単取付け。音量は保安基準適合。
用途サウンドパーツ付属品取付ステー電圧DC12V周波数(Hz)420±20/500±20定格10A適合車種DC12V車音量(dB)107±4
ポンプヤンキーホーンJET INOUE(ジェットイノウエ)(4件のレビュー)当日出荷
電子ホーンのように簡単に取り付けができるエア式ヤンキーホーン登場!!ステンレス製クロミウム表面被覆により、クリアなサウンドと低音と高音によるハーモニーを奏でます。取り付けは電子ホーン同様で楽々。
用途サウンドパーツ仕様【バキューム力】約0.09≦0.1mps付属品40Aガードリレー、直電30Aヒューズ付材質ステンレス色クロームメッキ配線接続赤線(+)黒線(-)青線(信号線)取扱説明書ポンプ式電子ホーン取付説明書(0.2MB)音響パワーレベル(dB)(ホーン)約86/≦95
ウレタンエアホースJET INOUE(ジェットイノウエ)4日以内出荷
エアホーン配管用ホース各種
用途サウンドパーツ材質ウレタン寸法100m内径(Φmm)6.5内径×外径(Φmm)6.5×10適合パイプ外径(Φmm)6.5
ロングニップルJET INOUE(ジェットイノウエ)4日以内出荷
エアホーン配管用各種 アタッチメント 高圧ゴムホース用
用途サウンドパーツ仕様高圧ゴムホース用適合高圧ゴムホース材質真鍮長さ(mm)75サイズ3/8インチタイプ75L
ホーンリレー/ハーネスセット24VJET INOUE(ジェットイノウエ)(1件のレビュー)当日出荷
エアーホーン等を純正のホーンボタンを使用して鳴らす場合には必ず必要となります。
用途サウンドパーツ付属品5A/10A/20Aヒューズ各1本電圧(V)24定格30A(720W)適合車種DC24V車用取扱説明書取付説明書(0.3MB)
ホースニップルJET INOUE(ジェットイノウエ)4日以内出荷から5日以内出荷
エアホーン配管用各種 アタッチメント
高圧ゴムエアホースJET INOUE(ジェットイノウエ)(1件のレビュー)当日出荷から4日以内出荷
エアホーン配管用ホース各種
用途サウンドパーツ材質ゴム色ブラック内径(Φmm)6適合パイプ外径(Φmm)6
ハイカプラーJET INOUE(ジェットイノウエ)4日以内出荷
エアホーン配管用各種 アタッチメント 高圧ゴムホース用
チーズJET INOUE(ジェットイノウエ)4日以内出荷
エアホーン配管用各種 アタッチメント 高圧ゴムホース用
Y型ホースニップルJET INOUE(ジェットイノウエ)(1件のレビュー)4日以内出荷
エアホーン配管用各種 アタッチメント 高圧ゴムホース用
用途サウンドパーツ仕様内径6mmΦの高圧ゴムホース用適合高圧ゴムホース材質スチールタイプ9mm
Y型ホースニップルJET INOUE(ジェットイノウエ)4日以内出荷
エアホーン配管用各種 アタッチメント ウレタンホース用
用途サウンドパーツ仕様ウレタンホース用適合ウレタンホース材質スチールサイズ7mmタイプ7mm
L型 エルボーJET INOUE(ジェットイノウエ)4日以内出荷
エアホーン配管用各種 アタッチメント 高圧ゴムホース用
用途サウンドパーツ適合高圧ゴムホース材質真鍮サイズ3/8インチタイプ3/8
6角 ニップルJET INOUE(ジェットイノウエ)4日以内出荷
エアホーン配管用各種 アタッチメント 高圧ゴムホース用
用途サウンドパーツ仕様高圧ゴムホース用適合高圧ゴムホース材質真鍮
3連エレクトロホーンJET INOUE(ジェットイノウエ)4日以内出荷
ユーロスタイルのエアーホーン。3連を同時に奏でた奥行のあるサウンドと、エレクトロジックな魅惑のメロディサウンドを、切替でお好みにコーディネイト。3連エレクトロ音はリレーで制御、3連同時の場合は大音量。音の切り替えは配線2本で簡単におこなえます。24V車用。
用途サウンドパーツ寸法(mm)390×270×102電圧(V)稼働:24/3.5A以下配線方式赤:プラス/黒:アース/白:切替線音圧感度(dB)115-120
エアー式カタツムリホーンJET INOUE(ジェットイノウエ)4日以内出荷
ホルン(スーザフォン)によく似た形状のカタツムリホーン。単管で独創的なフォルムの小型ボディはフリューゲルホルン調のクラシックな音色を奏でます。24V車用
用途サウンドパーツ寸法(mm)208×146×107電圧(V)稼働:24/3A以下音圧感度(dB)115-120