10件中 1~10件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
JET INOUE(ジェットイノウエ)エアタンク ブラック
エアホーン用エアータンク。2.5L/6.0Lタイプの2タイプ。エアホースは高圧ゴムホース(内径6mmΦ)用と付属で高圧ナイロンチューブ用のニップル付き。
用途サウンドパーツ ブラック 最高使用圧力120(PSI)
1本
5,998 税込6,598
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

エアーを自動充填・自動停止し8kg/cm2±10%に保つコンプレッサー付きのエアータンク「ホーンメイト」。8kg/cm2±10%まで上がれば自動で停止し6kg/cm2±10%まで下がれば自動でエアーを充填します。ヤンキーホーンなど設置する際に手軽に使用できるようになります。また、タイヤ空気圧の調整やお出かけ先での空気充填にもおすすめです!
用途エアホーン/エアタンク/エアホーン関連パーツ その他モーター温度が85度プラスマイナス10%まで上昇すると一時停止。70度プラスマイナス10%まで下降すると再起動 材質(タンク)黒塗装スチール、(コンプレッサー)アルミ、スチール 寸法(mm)Φ140×W385×H190 タンク容量(L)3 圧力0~6kg/cm2プラスマイナス10%で作動、8kg/cm2プラスマイナス10%で停止 取扱説明書(1.94MB)
1個
20,980 税込23,078
5日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

電子ホーンST-7026 JET INOUE(ジェットイノウエ) 動画あり
渦巻き型電子ホーン。小型サイズで狭い場所でも取付可能で、迫力があり柔らかいサウンドを奏でます。電子ホーンはエアタンク不要で配線処理で簡単取付け。音量は保安基準適合。
用途サウンドパーツ 音量107±4DB 周波数420±20/500±20HZ; 付属品取付ステー
1個
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ホーンメイト(コンプレッサー付きエアタンク)をスッキリと取り付けができる便利アイテム。
用途サウンドパーツ 板厚(mm)3
1個ほか
8,798 税込9,678
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

505863 電子ホーンST-7026 JET INOUE(ジェットイノウエ) 動画あり
JET INOUE(ジェットイノウエ)電子ホーンST-7026
渦巻き型電子ホーン。小型サイズで狭い場所でも取付可能で、迫力があり柔らかいサウンドを奏でます。電子ホーンはエアタンク不要で配線処理で簡単取付け。音量は保安基準適合。
用途サウンドパーツ 付属品取付ステー 電圧DC12V 周波数(Hz)420±20/500±20 定格10A 適合車種DC12V車 音量(dB)107±4
1個
3,298 税込3,628
当日出荷

JET INOUE(ジェットイノウエ)めねじ取付用ニップル10PM
エアーホーンのマジネチックバルブに付いているニップルと交換すればハイカプラーと接続ができて、エアーホーンの手前でホースの脱着ができるようになり、メンテナンスしやすくなります
用途エアホーン/エアタンク/エアホーン関連パーツ 材質真ちゅう 型式10PM 使用温度範囲(℃)-20~80 ねじの種類R雄ネジ サイズ(inch)R1/8
1個
2,098 税込2,308
4日以内出荷

ベンツホーン JET INOUE(ジェットイノウエ) 動画あり
JET INOUE(ジェットイノウエ)ベンツホーン
ブザータイプ電子ホーン。旧ベンツのような弾けるような特徴のサウンドで、品があり迫力のあるサウンドを奏でます。電子ホーンはエアタンク不要で配線処理で簡単取付け。音量は保安基準適合。
付属品取付ステー 音量107±4DB 周波数340±20/400±20HZ;
1個
3,698 税込4,068
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

JET INOUE(ジェットイノウエ)ハイカプラー17SH
工場内の空気配管から空気工具のホース接続用まで、汎用性に優れたカプラです。重要な構成部品には焼き入れを施し、強度を向上。特に耐摩耗・耐久性に優れています
用途エアホーン/エアタンク/エアホーン関連パーツ 材質鋼鉄 型式17SH 使用温度範囲(℃)-20~80 最高使用圧力(MPa)1.5 取付形状・サイズ1/4ホース用ホースニップル
1個
2,298 税込2,528
4日以内出荷

電子ヤンキーホーン 2連 JET INOUE(ジェットイノウエ) 動画あり
ヤンキーホーンのフォルムで迫力のあるサウンドを奏でます。電子ホーンはエアタンク不要で配線処理で簡単取付け。付属品ガードリレー付き。保安基準適合。
用途サウンドパーツ 付属品ガードリレー、取付ステー 材質ダイキャスト/樹脂 音量107±4DB 周波数560±20HZ 取扱説明書取付説明書(0.1MB)
1個
8,398 税込9,238
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

505888 2WAY電子ホーン 24V JET INOUE(ジェットイノウエ) 動画あり
JET INOUE(ジェットイノウエ)2WAY電子ホーン 24V
2種の音を奏でるハイブリッド電子ホーン!!。ヨーロピアンを思わせる柔らかさと迫力を持ち合わせた切れの良いサウンドと、約7秒にわたるエコーが効いた伸びのあるサウンドの、2種の音を選択できるハイブリッド電子ホーン。ボタン切替で自在に変更ができます。ホーン本体はメッキボディで豪華さもUP!。電子ホーンはエアタンク不要で配線処理で簡単取付け!24V車専用。
用途サウンドパーツ セット内容ホーン本体/切り替えスイッチ/10A直電用ヒューズ付き接続ハーネス/取付ステー/ボルト/ナット 周波数(Hz)450±20 電流(A)7.5 定格電圧(V)DC24 音量(dB)110±4DB 取扱説明書(0.14MB)
1セット
6,898 税込7,588
当日出荷