「サイドマーカー」の検索結果
特価
本日8月11日(月)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
ミニサイズLEDバスマーカー。超高輝度LED搭載。配線方法を変えるだけで常時点灯と点滅の2パターンが選択でき、点灯/点滅の配線に同時に電気を流すと点灯を優先。レンズは零(ZERO)シリーズ Wレンズの採用でインナーレンズとアウターレンズの効果で輝き度UP。耐光性試験に合格した変色しにくいレンズを使用!! 取付けステー付き。
・防塵防水IP67取得!!ノイズ対策済み!!24V大型トラックから12V軽自動車まで対応!!12V/24V車共用。
寸法(直径Φ×高さH)(mm)50×44
ねじ寸法(mm)30
ねじ径(Φmm)4
レトロな雰囲気の角型マーカーランプ。ガラスレンズタイプ。
用途電装パーツ
付属品BA9S G-14(24V/6W)バルブ付き
材質取付用ボルト/銅、ネジ・ナット/ステンレス、カバー/ステンレス、ベース/ステンレス、レンズ/ガラス
ねじピッチ(mm)70
電球BA9S24V6W
寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)42.5×82.5×12
自由な発想で取付できるLEDマーカー。メッキカバー付き。
ピッチ(mm)120(螺子)
LED12PCS
寸法(縦×横×高さ)(mm)約40×143×20
明るさ(Lm)2.4W/200LM
配線方法により明るい点灯、暗い点灯が選択できます。暗い点灯時に明るい点灯の信号が入力されると、明るい点灯に切り替わりますので。ポジション/ウィンカー的な使用が可能です。
消費電力(mA)明く点灯 赤線:約200/暗く点灯 黄線:約90
ボルト穴径(Φmm)10
サイズ(mm)175×130×32
取付穴ピッチ(mm)130
1個
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
自由な発想で取付できるLEDマーカー。メッキカバー付き。
ピッチ(mm)74(螺子)
防塵防水性能IP67相当
LED8PCS
寸法(縦×横×高さ)(mm)約34×93×17
明るさ(Lm)1.6W/120LM
自由な発想で取付できる丸い形状をしたLEDマーカー。
径(Φmm)ランプ部分:57
ピッチ(mm)67(螺子)
LED10PCS
明るさ(Lm)2W/60LM
ミニサイズLEDバスマーカー。超高輝度LED搭載。配線方法を変えるだけで常時点灯と点滅の2パターンが選択可能。点灯/点滅の配線に同時に電気を流すと点灯を優先。レンズは零(ZERO)シリーズ Wレンズの採用でインナーレンズとアウターレンズの効果で輝き度UP。耐光性試験に合格した変色しにくいレンズを使用!! 取付けステー付き。防塵防水IP67取得!!ノイズ対策済み!!24V大型トラックから12V軽自動車まで対応!!12V/24V車共用。
用途電装パーツ/サイドマーカー
ねじピッチ(mm)30
ねじ径(Φmm)4
優しく点滅を繰り返すカラーレンズ仕様の登場。明るすぎない適度な光度!。レンズは「ZEROシリーズ」と同じWレンズを採用し、インナーレンズとアウターレンズの効果で輝き度UP!。耐光性試験に合格した変色しにくいレンズを使用しているので最高にクリアな輝きに。取付けステー付き!防塵防水IP67取得!ノイズ対策済み!24V大型トラック~12V軽自動車まで対応
用途電装パーツ/サイドマーカー
材質レンズ/PMMA VH001、ベース/PC、リング/ABS/クロームメッキ、ステー/スチール
動作電圧(V)10~36
ジェットイノウエ製ミニサイドマーカーランプ用の取付ステー。
グラデーションに点灯する状態と通常点灯(レッド)状態の2パターンを搭載。スイッチを設けて切り替えることもできる上双方の配線に接続すると通常点灯を優先する特性があるので。例えばグラデーション用配線をスモールランプ、通常点灯をブレーキランプに連動させると、ブレーキを踏めば切り替わるような使用方法も可能です。24V大型トラック~12V軽自動車まで対応
用途電装パーツ/サイドマーカー
材質レンズ/アクリル、ベース/PC リング/ABS クロームメッキ
ねじピッチ(mm)30
レンズ色クリア
寸法(Φ×高さH)(mm)50×44
LED色RGB
電流(mA)12V時/50、24V時/30
防塵防水性能IP67
ねじ径(Φmm)4
動作電圧(V)DC10~36
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
ドアサイドをシャープに飾るマーカーランプです!Bタイプはベースに独自の6角錐カットを採用し脅威の乱反射を実現!ギラギラ感UP
用途外装パーツ
LEDミニサイドマーカーを装飾するアクセサリーパーツ。
見た目のインパクトに合わせステンレスに乱反射するマーカーの輝きはナイトシーンを彩ります。
3連取付けステー併用がオススメ!
材質SUS304
寸法(直径Φ×高さH)(mm)54×95
板厚(mm)1
1個
¥1,298
税込¥1,428
4日以内出荷
ミニサイドランプを車高灯としてお使いになれます。
1個
¥1,898
税込¥2,088
4日以内出荷
小型ミニフラットマーカーランプをハイパワー化。
小型ながら驚異の明るさを実現。
LED独自のシャープな輝きで注目度120%!LEDならではの省エネ設計です。
用途サイドマーカーとして
寸法(mm)44.5×84×20
電球の種類LED
純正ドアサイドマーカーにも取付可能です。
用途外装パーツ
材質/仕上樹脂/クロームメッキ
日野車の新灯火規制基準のドアサイドマーカー車に適応します。台座がある事で視認性と安全性向上とともに、ワンポイントアクセントに最適
用途外装パーツ
適合灯火規制基準の日野用ドアサイドマーカー
種別2t/4t/大型
材質樹脂
色クロームメッキ
メーカー日野
寸法(縦×横×高さ)(mm)99×169×26
適合車種日野大型プロフィア(H22.4~)/4tレンジャープロ(H22.4~)/2tデュトロ(H21.8~)
1セット
¥5,798
税込¥6,378
当日出荷
LED化した'20キャンターのドアサイドマーカー用メッキカバーがついに登場!!取付簡単!両面テープで貼るだけ!。標準/ワイド車共用
用途外装パーツ
材質樹脂/クロームメッキ
取付け方法かぶせ式
適合車種ふそう2t'20キャンター(R2.11~ON)
1セット
¥4,498
税込¥4,948
4日以内出荷
ドアサイドマーカーランプ(サイドターンシグナルランプ)用メッキカバー。レンズの上から被せるJETオリジナルメッキカバーと併せて'23エルフ標準ローキャブ車に付く黒いベース(台座)部分もメッキ化させるベースカバーも同時リリースで一体感UP。!!R/Lセット。双方とも単独で使用することも、同時に使用することも可能です。
用途外装パーツ
材質樹脂/クロームメッキ
ドアサイドマーカーランプBタイプ。いすゞ大型ファイブスターギガ/NEWギガ(H21.5~)新灯火規制車対応!!。ギラギラカットを施した反射板と、反射を強調させるユーロタイプのレンズセット!!
用途外装/電装
適合車種いすゞ大型NEWギガ(H22.6~H27.10)/ファイブスターギガ(H27.11~)、ファイブスターギガ/NEWギガ(H21.5~)新灯火規制車対応
ソケットBAU15S/S25
バルブ24V21W
ミニサイズLEDバスマーカー。
超高輝度LED搭載。
配線方法を変えるだけで常時点灯と点滅の2パターンが選択でき、点灯/点滅の配線に同時に電気を流すと点灯を優先。
レンズは零(ZERO)シリーズ Wレンズの採用でインナーレンズとアウターレンズの効果で輝き度UP。
耐光性試験に合格した変色しにくいレンズを使用!!
取付けステー付き。
防塵防水IP67取得!!
ノイズ対策済み!!
24V大型トラックから12V軽自動車まで対応!!
12V/24V車共用。
ねじピッチ(mm)30
寸法(直径Φ×高さH)(mm)50×44
ねじサイズ直径4
超高輝度SMDを3個搭載し驚異の明るさ!
LED独特のシャープな発光がナイトシーンを華麗に演出します。
LEDならではの省エネ設計です。
用途サイドマーカーとして
寸法(mm)58×96×20
電球の種類LED
カラーレンズアレンジで差をつける!バスマーカーランプ G-1型 クロームメッキリング。プラスチックレンズ。
用途24V サイドマーカーランプ
超高輝度LED。特殊なレンズ構造により鮮やかな拡散発光で路面まで明るく照射。耐光性試験に合格した変色しにくいレンズを使用。防塵防水IP67取得!ノイズ対策済み!!24V大型トラック~12V軽自動車まで対応!!
用途電装パーツ/サイドマーカー
ねじピッチ(mm)約60
寸法(高さH×幅W)(mm)77×80
LED使用数(個)6
電球の種類LED
フラットマーカーにホワイトダウンライトを搭載した2WAYタイプ新登場!。超高輝度LED採用で驚異の明るさ!!
用途電装パーツ/サイドマーカー
ねじピッチ(mm)70
寸法(縦×横×高さ)(mm)46×85×32
カラーレンズアレンジで差をつける!バスマーカーランプ A-1型 ブラックリング。プラスチックレンズ。
用途24V サイドマーカーランプ
24V専用。電球タイプのボーマーカーランプ(サイドマーカーランプ)。
定格電圧(V)DC24
仕様24V・12W、バルブ2個付
ねじピッチ(mm)118
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)L200×W50×H33
カラーレンズアレンジで差をつける!バスマーカーランプ A-1型 クロームメッキリング。プラスチックレンズ。
用途24V サイドマーカーランプ
スターライトバスマーカー零にレインボーカラーの登場。入力電源は2つあり通常点灯時はレッド色と、7色のカラーが自動で移り変わるレインボー点滅の選択が可能。超高輝度LED 特殊なレンズ構造により鮮やかな拡散発光で路面まで明るく照射。 耐光性試験に合格した変色しにくいレンズを使用!!。防塵防水IP67取得。ノイズ対策済。24V大型トラック~12V軽自動車まで対応!!
用途電装パーツ/サイドマーカー
コード長さ(mm)黒/約160、赤/約80
電流(mA)(DC12V/DC24V)50/30
寸法(高さH×幅W)(mm)77×88
ねじ径(Φmm)5
明るさ(Lm)10
1個
¥2,798
税込¥3,078
4日以内出荷
ワンポイントアクセント!中間サイドランプを飾る新しい発想!中間サイドマーカーランプ用バイザー ステンレス ウロコタイプの登場。レトロ感を演出し、サイドマーカーランプ廻りを引き締める効果と、さりげないオシャレを感じさせます。
24V車用 LED 車高灯ランプ。圧倒的な明るさと脅威の視認性。LEDならではのシャープな輝き!!。車高灯以外にもサイドマーカーのご利用としても人気!!
用途電装パーツ/車高灯
ファイブスターギガ用JETドアサイドマーカーランプ「ブルー/イエロー」用の補修用バルブ。珍しいクリアーバルブのピン違い球!もちろん同形状バルブ使用の他車種にもご利用いただけます。BAU15S S-25 シングル球 クリアー 24V/21W
用途電装パーツ
規格DC24V21W
口金BAU15Sシングル球
電球S-25クリアー
1個
¥299
税込¥329
当日出荷
07エルフ標準ローキャブ車用ドアアンダーカバーR/Lセット。ドアサイドマーカー付き車用。上下とも取付け以外に、ヘッドライト下部のラインに合わせ「上側だけ付けたい、下側だけ付けたい」などのニーズにも対応。ドアガーニッシュ(572289)とセットで着ければ一体感UP!貼り付けるだけで印象がガラリと変わるサイド廻りメッキパーツ定番商品。
用途外装パーツ
タイプロアー
取付方式かぶせ式
適合車種いすゞ2t'07エルフローキャブ車(H19.1~ON)
材質樹脂/クロームメッキ
1セット
¥7,998
税込¥8,798
4日以内出荷
車高灯をバスマーカーランプのようにサイドに取り付けるステーです。
車高灯をバスマーカーランプのようにサイドに取り付けるステーです。
関連キーワード