ガングリップノブ マーベリックJET INOUE(ジェットイノウエ)4日以内出荷
用途何気なく手を置きやすくて握りやすく、オールドタイプでもありニュータイプでもある、人気シリーズ定番ガングリップノブハンドルカバーのカラーで人気の高い「マーベリックシリーズ」と同じカラーパターンをデザインしました。太さ(Φmm)約60関連資料シフトノブ_エクステンションレバー適合表(0.84MB)
ビーズ入りシフトノブ200L 3AD付JET INOUE(ジェットイノウエ)4日以内出荷
透明なシフトノブの中にキレイなビーズが入った、キラキラと輝く美しいシフトノブ10×1.25、12×1.25、12×1.75の3種のアダプターを付属品とした3AD仕様でトラックMT車に対応します。
用途内装パーツ口径(Φmm)【対応】10×1.25/12×1.25/12×1.75全長×太さ(mm)200×46関連資料シフトノブ_エクステンションレバー適合表(0.84MB)
ダイヤカットアワノブJET INOUE(ジェットイノウエ)4日以内出荷
人気定番商品「シフトノブ」ダイヤモンドカット泡シフトノブシリーズにスモーク色の追加。
クリスタルアワノブJET INOUE(ジェットイノウエ)4日以内出荷
人気定番商品「シフトノブ」クリスタル泡シフトノブシリーズにスモーク色の追加。
LEDアクアシフトノブJET INOUE(ジェットイノウエ)(1件のレビュー)4日以内出荷
海をイメージしたイルミネーションノブ。LEDが多彩に変化しノブ内のラメが舞い上がります。12V車/24V車共用。イルミネーションON/OFFスイッチ付き。
用途内装パーツ寸法(mm)49Φ×200定格12V時:約300mA、24V時:約135mAコード長さ(cm)約150(切替スイッチ付き)動作温度(℃)-20~65関連資料シフトノブ適合表(0.3MB)動作電圧(V)DC10~DC32
同径延長アダプター50JET INOUE(ジェットイノウエ)(2件のレビュー)当日出荷から5日以内出荷
シフトノブ用同径延長アダプター50L_新登場!!
シフトノブをちょっと延長したいときに最適!!
用途内装パーツ関連資料シフトノブ適合表(0.3MB)
モコモコ8角ノブ グラデーションJET INOUE(ジェットイノウエ)4日以内出荷
ブルーパープル系のグラデーションで上品且つ落ち着いた雰囲気
用途内装パーツ関連資料シフトノブ適合表(0.3MB)
刀シフトノブJET INOUE(ジェットイノウエ)(4件のレビュー)当日出荷から4日以内出荷
インパクト抜群の刀ノブ新登場!!
個性的なドレスアップに!!
向き調整用ナット付き(12×1.25用×1、10×1.25用×1)。
10×1.25変換アダプター付き。
10×1.25の車両にもご使用いただけます。
用途内装パーツ寸法(mm)つば:75、つば下:55
ノブイルミネーションJET INOUE(ジェットイノウエ)4日以内出荷
シフトノブ裏面に両面テープで貼りつけるだけ!!カラーで固定もできます。
用途内装パーツ寸法(mm)34Φ×9定格12V時:約23mA、24V時:約23mA高さH×直径(mm×Φmm)34×9コード長さ(cm)シガー電源側:100/本体側:40関連資料シフトノブ適合表(0.3MB)動作電圧(V)DC12/24
横出しエクステンションL型JET INOUE(ジェットイノウエ)(4件のレビュー)当日出荷から4日以内出荷
シフトノブ自体の高さを変えずに横方向に55mmシフトノブを移動させることが可能!!ハンドルをかわしてシフトノブを取付けも簡単です!!
用途内装パーツ寸法(幅W×長さL×厚さ)(mm)75×70×22関連資料シフトノブ適合表(0.3MB)
同径延長アダプター80JET INOUE(ジェットイノウエ)(7件のレビュー)当日出荷から4日以内出荷
純正のシフトレバーを延長したいときに。
用途内装パーツ材質/仕上真鍮/クロームメッキ関連資料シフトノブ適合表(0.3MB)
口径変換ネジアダプターJET INOUE(ジェットイノウエ)(64件のレビュー)当日出荷
車両乗換などでシフトノブの口径が変わった場合などに便利なアダプターです。14mmスパナが使用できますので固定も確実です。
用途内装パーツ材質/仕上真鍮/クロームメッキ関連資料シフトノブ適合表(0.3MB)
ツイストエクステンションレバーJET INOUE(ジェットイノウエ)(3件のレビュー)当日出荷から4日以内出荷
お好みの位置で固定できるように関節を2ヶ所設けました。
シフトノブイルミネーションも取付できます。
用途内装パーツ仕様6角レンチ付材質/仕上真鍮/クロームメッキ関連資料シフトノブ適合表(0.3MB)
ダイヤモンドカット泡シフトノブJET INOUE(ジェットイノウエ)(1件のレビュー)4日以内出荷から6日以内出荷
ジェットイノウエの定番ノブ、シフトノブイルミネーションとの相性も抜群です。
用途内装パーツ関連資料シフトノブ適合表(0.3MB)
シフトノブ 招き猫JET INOUE(ジェットイノウエ)当日出荷から4日以内出荷
"しあわせこいこいやってこい”の白猫がかわいいシフトノブ
用途その他アクセサリー寸法(mm)Φ43×100関連資料シフトノブ適合表(0.3MB)
クリスタル泡シフトノブJET INOUE(ジェットイノウエ)(5件のレビュー)4日以内出荷
ジェットイノウエの定番ノブ、シフトノブイルミネーションとの相性も抜群です。
用途内装パーツ関連資料シフトノブ適合表(0.3MB)
ウッドノブJET INOUE(ジェットイノウエ)(44件のレビュー)当日出荷
シフトカバーをつけるのに最適です。また、そのままでも使えます。
用途内装パーツ関連資料シフトノブ適合表(0.3MB)
ダイヤカット泡シフトノブ グラデーションJET INOUE(ジェットイノウエ)4日以内出荷から5日以内出荷
クリアー系のブルーパープルグラデーションが涼しい印象です。
用途内装パーツ関連資料シフトノブ適合表(0.3MB)
ドラゴンシフトノブJET INOUE(ジェットイノウエ)(3件のレビュー)4日以内出荷
躍動感あふれる金龍!!ドラゴンノブ!!
用途内装パーツ寸法(mm)Φ44×110関連資料シフトノブ適合表(0.3MB)
8角泡入スリムノブJET INOUE(ジェットイノウエ)(5件のレビュー)4日以内出荷から7日以内出荷
好評スリムシフトノブに泡入りが登場!!カラーも定番4色です。3サイズ共用タイプといすゞ車専用タイプを用意しました。長さは100mmと150mmの2タイプがあります。
用途内装パーツ関連資料シフトノブ適合表(0.3MB)