トレーラー・トラックを中心とした業務用車両の予防安全ニーズの更なる高まりを受け、ワイヤレスタイプ・AHD(アナログハイビジョン)高画質の視認性を追求したワイヤレスカメラシステムです。カメラ/モニター間の配線処理が不要、トレーラー車や取付困難な車両などに最適。後方に取付けるバックカメラから車内に取付けるモニターまでつなげる配線処理が不要。電波法取得した広範囲ワイヤレス。
用途安全運転・事故防止
仕様接続カメラ:CVBS/AHD/TVI、カメラ入力:2、技術基準適合証明:技適番号011-160062 取得
セット内容YKC-300HD超広角無線AHDカメラ(592828)、 YKM-800GXM7インチ高精細AHDモニター(592829)、 モニタースタンド、 リモコン
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)【カメラ】76×50×44、【モニター】184×110×16.5
解像度1280×720(H×V)
防塵防水性能IP69K対応
LCD仕様7インチ
画素数800×480
関連資料パンフ(19.08MB)
映像出力AHD720P
イメージセンサーSONY1/3"CMOS
輝度(cd/m2)400
1セット
¥99,980
税込¥109,978
4日以内出荷
GX-101AHD AHD超広角カメラ&7インチ高精細モニターセット用のモニター単品。
付属品専用スタンド/リモコン
適合アナログハイビジョンカメラ専用7インチモニター YKM-700HD専用
機能VGA対応、バックウインカー・連動トリガー
GX-111AHD AHD超広角カメラ&7インチ高精細モニターセット(592671)のカメラ単品
用途電装パーツ
適合モニター:YKM-700HD(592730)
セット内容カメラ本体×1/専用ブラケット×1/カメラ固定用ネジM4×8mm:3個/ブラケット用ネジ+ボルトM4×30mm:3個/ブラケット用タッピングネジ#8×19mm:3個
規格鏡像/有線モデル
適合ケーブル(Φmm)592843(10m)/592844(15m)/592845(20m)
取扱説明書(3.39MB)
カメラ仕様ECE基準適合(E-11)
動作電圧(V)DC12~24
1セット
¥47,980
税込¥52,778
4日以内出荷
超広角レンズをコンパクトなボディに納めた小型サイズカメラと7インチワイドモニターのセット。カメラは防塵防水規格IP69K、縦横超広角な視野角を誇ります。接続配線はつなぎ合わせることができるコード(10M、15M)で2t車から大型車まで幅広く対応。ステンレス製カメラプロテクターを付属。12V~24V車対応。
用途電装パーツ
タイプ鏡像/有線モデル/ミニカメラタイプ
モニタモニターLEDバックライト、7インチWVGA(800×480)、電源DC12V~24V対応、スタンド付属、映像入力×2、音声入力×1、ワイヤレスリモコン、画面表示選択(ノーマル/ワイド切替)、バック信号連動可能
設置形態バックビュー
取扱説明書(2.7MB)
カメラ仕様視野角最大:横160°、縦120°、高感度マイク、赤外線IR、防塵/防水:IP69K、アルミダイキャスト
1セット
¥69,980
税込¥76,978
当日出荷
GX-001 超広角カメラ&7インチ高精細モニターセットのカメラ単品
規格鏡像/無線モデル
防塵防水性能IP67
1セット
¥44,980
税込¥49,478
4日以内出荷
GX-010 超広角ミニカメラ&7インチ高精細モニターセットのカメラ単品
規格鏡像/有線モデル
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約32×30×38
関連資料仕様(0.3MB)
1個
¥45,980
税込¥50,578
4日以内出荷
GX-101AHD AHD超広角カメラ&7インチ高精細モニターセットのカメラ単品。
規格鏡像/有線モデル
機能WDR機能、赤外線IR
防塵防水性能IP69K
視野角(左右:上下)170°/130°
取扱説明書取扱説明書(1.7MB)
1セット
¥47,980
税込¥52,778
4日以内出荷
GX-101AHD AHD超広角カメラ&7インチ高精細モニターセットにバックセンサーをセットにしたパッケージ。取付け方法により貼り付けタイプと埋め込みタイプを選択。
規格鏡像/有線モデル
セット内容YKC-200HD超広角AHDカメラ/ YKM-700HD7インチAHD対応モニター/モニタースタンド モニター用リモコン バックセンサー
GX広角AHDバックカメラシリーズ。カメラのイメージセンサーはSONY製IMX224LQRを採用。アナログハイビジョンになった事で夜間の視認性が大幅に向上!!。水平画角170度・垂直画角が130度な超広角ワイド映像!!。巻き込みなどのサイドビューも合わせて使用したいなど映像入力も可能。夜間は赤外線に切り替わり暗闇でも使用できます。12V/24V車共用。全日本トラック協会助成対象品!!
用途電装パーツ
セット内容YKC-400HD超広角AHDカメラ(692853)/YKM-700HD 7インチ高精密AHDモニター(592730)/接続DINケーブル(10m(592843)+15m(592844)/モニタースタンド/リモコン
規格鏡像/有線モデル
取扱説明書(2.58MB)
カメラ仕様ECE基準適合(E-11)
動作電圧(V)DC12~24
1セット
¥79,980
税込¥87,978
4日以内出荷
・コンパクトなミニサイズカメラ!。・車種を選ばない24V車・12V車の共用!。・上下視野角120度 左右視野角160度!。・1/3CMOSイメージセンサー採用!!。・角度調整が容易なガイドライン付き。・防水防塵「IP69K」を取得。・動作温度 -20°~70°まで対応。・7インチワイド画面モニター LEDバックライト。
用途電装パーツ
有効画素数720(H)×480(V)34万画素
質量(g)約75(ケーブル含まない)
電圧(V)DC12~24
ケーブル長(m)10+15
レンズワイドビューレンズ(Diagonal210°)
本体サイズ(mm)約32×30×38
動作温度(℃)-20~70
取扱説明書(1.9MB)
画角水平最大160、垂直最大120
イメージセンサー1/3CMOSイメージセンサー
関連キーワード