13件中 1~13件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
JET INOUE(ジェットイノウエ)ソフトモール用アンドンケース300L
車高灯や幅の狭い場所にピッタリ!
用途外装パーツ 付属品アクリル板2枚付属 材質SUS430
1個
4,698 税込5,168
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

防水機能を強化してリニューアル!。ソフトでスリムなので曲面にも無理なく貼ることができます。超高輝度SMD搭載で明るさも抜群です。
仕様両面テープ付き 材質樹脂 幅(mm)10 厚さ(mm)3(両面テープ含む) タイプ高輝度、正面発光 防水仕様IP X7相当 コード種類赤線(+) 黒線(-)
1本
1,698 税込1,868
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (38種類の商品があります)

JET INOUE(ジェットイノウエ)JB看板灯専用ソフトモール
日本ボデーパーツ社製アルミ看板灯用に特化した、専用の長さを要したピッタリサイズなソフトモール。看板灯の内部側面をキレイに1周這わせて貼り付けることができます。JB看板灯に合わせ長さを中型用1600mmと大型用2200mmをご用意。24V車用
用途電装パーツ ホワイト 使用可能電圧(V)DC24 取扱説明書(0.41MB)
1本
4,498 税込4,948
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

JET INOUE(ジェットイノウエ)LEDソフトモール 5m 24V
長いソフトモールが新登場。カットしても使用できます。
用途電装パーツ 幅(mm)約10 厚さ(mm)約3 ブラック 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)5000×3×10 消費電流(mA)DC24時:510/DC12V時:1040 消費電流(A)24V時:0.5/12V時:1.04 防塵防水性能IPX7 LED5050SMD160pcs 適合車種DC24V車 入力電圧範囲(V)DC24~DC32
1本
10,940 税込12,034
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

JET INOUE(ジェットイノウエ)LEDソフトモールNEO 全長100mm 12V専用
LEDソフトモールNEOに12V専用100mmサイズがラインナップ!!。ソフトでスリム!! 付属の両面テープで貼るだけの簡単取付け!!。超高輝度SMD搭載で明るさ抜群です。
全長(mm)100 寸法(幅W×厚さ)(mm)10×3 定格電流(mA)約64 配線方式赤線(+) 黒線(-) 防水性IP X7相当
1個
959 税込1,055
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

JET INOUE(ジェットイノウエ)LEDソフトモールNEO L6000 DC24V
10cm間隔でカット可能で紫外線変色がしにくいシリコン加工!。平面はもちろん曲面も無理なく貼り付け可能!!。別途の専用接続配線(530101/530102)を使用することにより、使用範囲が広がります!
用途電装パーツ 使用電圧(V)DC24 寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)3.2×10×6220 防水保護等級IPX7 取扱説明書(0.4MB) 1レンズあたりのLED数60粒
1本
8,198 税込9,018
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

LEDソフトモールNEOに24V専用100mmサイズがラインナップ!!。ソフトでスリム!! 付属の両面テープで貼るだけの簡単取付け!!。超高輝度SMD搭載で明るさ抜群です。
全長(mm)100 寸法(幅W×厚さ)(mm)10×3 定格電流(mA)約30 配線方式赤線(+) 黒線(-) 防水性IP X7相当
1個
959 税込1,055
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ウィンカー用LEDソフトモールNEO アンバー SM-06 JET INOUE(ジェットイノウエ) 動画あり
1個ほか
2,998 税込3,298
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

530105 LEDソフトモール用リレー 12/24V共用 5A JET INOUE(ジェットイノウエ) 動画あり
JET INOUE(ジェットイノウエ)LEDソフトモール用リレー 12/24V共用 5A
主にLEDソフトモールを対象とした小型なLED用点灯/点滅リレー。DC12V/24V共用。点灯/点滅の切替が可能で、点滅パターンを複数搭載!!。また、点滅速度を調整することができます。LED製品で定格以内であればLEDソフトモール以外にも使用可能
用途電装パーツ 切替方式点灯・点滅5パターン 電圧(V)DC12/DC24 寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)34×13×6 定格電流(A)MAX5
1個
899 税込989
4日以内出荷

LEDソフトモールNEO 24V専用 ミックス JET INOUE(ジェットイノウエ) 動画あり
JET INOUE(ジェットイノウエ)LEDソフトモールNEO 24V専用 ミックス
色が移り変わる妖艶なLEDソフトモール。本体は太陽の紫外線による変色がしにくい素材(シリコン)を使用。曲面にも無理なく貼ることができます。様々なカラーへ切り替わり、ふんわり点灯ふんわり消灯を繰り返し、チカラ強いLEDのなかに優しい光を実現しました。長さは1000L/500L/300Lの3種。DC24V用
用途電装パーツ 幅(mm)10 厚さ(mm)3.2 電圧(V)DC24 波長(nm)620~625/465~470/520~525 LED色RGB 防塵防水性能IPX7相当 配線長200mm 配線方式AWG22 パターン変化パターン:7
1本
2,398 税込2,638
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

JET INOUE(ジェットイノウエ)LEDモール接続配線
カットしたソフトモールを点灯できる。LEDモール接続ピン。
用途電装パーツ 適合切断可能な幅10mmソフトモール(530661/530664)
1個
189 税込208
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

JET INOUE(ジェットイノウエ)ワンマンアンドン W360 ユニット無
ソフトモール等、お好きな光源を入れてお使い頂けます。
用途内装パーツ 仕様ホワイトアクリル板ON/OFFスイッチ付 材質ステンレス 厚さ(mm)50 寸法(幅W×高さH)(mm)364×108 寸法(高さH×幅W×厚さt)(mm)108×364×50
1個
9,998 税込10,998
4日以内出荷

日野ウィングマークアンドンに縦横のサイズは従来品のまま厚みを大型/中型とも70mmに抑えたスリムタイプ。LEDモール/マーカーなどを内部に取付けてアクリル部を点灯させることが可能です。従来品の大きさは、大型:ヨコ850×タテ180×厚さ150mm、中型:ヨコ722×タテ162×厚さ120mm でした。タテ・ヨコのサイズはイメージを崩さずに変更はなく、現行車両のスタイルを考慮して厚さを70mmとしました。また従来は点灯ユニットに蛍光灯を使用してた都合で厚さが必要でしたが、LEDユニット(ソフトモール/マーカーetc)の使用では厚くする必要もなくなり、よりスタイリッシュにすることが可能となりました。
用途外装 付属品ホワイトアクリル板 材質SUS340BA
1個
53,980 税込59,378
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)