防水機能を強化してリニューアル!。ソフトでスリムなので曲面にも無理なく貼ることができます。超高輝度SMD搭載で明るさも抜群です。
仕様両面テープ付き
材質樹脂
幅(mm)10
厚さ(mm)3(両面テープ含む)
タイプ高輝度、正面発光
防水仕様IP X7相当
コード種類赤線(+) 黒線(-)
24V専用LEDスリムマーカーランプ。狭い場所への取り付けに適しています。両面テープで固定するだけ!。結線方法によって点灯と点滅が選べます。
寸法(mm)55×11.5×25
面発光LEDを採用し抜群の明るさです。3タイプアダプターを付属し、ほとんどのルームランプに取付け可能です。両面テープで貼り付けするだけで簡単取付!!
付属品BA9Sソケットタイプ、T10ウェッジタイプ、両口マクラ球タイプ用
色ホワイト
消費電流(mA)DC12V時(約60mA/約0.7W)/DC24V時(約60mA/約1.5W)
LEDソフトモールNEOに24V専用100mmサイズがラインナップ!!。ソフトでスリム!! 付属の両面テープで貼るだけの簡単取付け!!。超高輝度SMD搭載で明るさ抜群です。
全長(mm)100
寸法(幅W×厚さ)(mm)10×3
定格電流(mA)約30
配線方式赤線(+) 黒線(-)
防水性IP X7相当
LEDソフトモールNEOに12V専用100mmサイズがラインナップ!!。ソフトでスリム!! 付属の両面テープで貼るだけの簡単取付け!!。超高輝度SMD搭載で明るさ抜群です。
全長(mm)100
寸法(幅W×厚さ)(mm)10×3
定格電流(mA)約64
配線方式赤線(+) 黒線(-)
防水性IP X7相当
LED化した'20キャンターのドアサイドマーカー用メッキカバーがついに登場!!取付簡単!両面テープで貼るだけ!。標準/ワイド車共用
用途外装パーツ
材質樹脂/クロームメッキ
取付け方法かぶせ式
適合車種ふそう2t'20キャンター(R2.11~ON)
1セット
¥4,498
税込¥4,948
4日以内出荷
関連キーワード