LEDミニ回転灯マグネットタイプ 12/24V共用JET INOUE(ジェットイノウエ)4日以内出荷
手のひらサイズのLED回転灯。ストロボ点滅に加え、まるで回転点灯しているかのような動きを魅せるタイプと切り替えが可能ハロゲンタイプのようにモーターを使用しないので静音。DC2V/DC24V共用
用途電装/LEDランプ質量(g)92コード長さ(m)3本体寸法(mm)約91×62×67防塵防水性能IP65相当起動電圧DC12V/24V車共用
ナットカバー 丸型 50L 41MM ステンレスJET INOUE(ジェットイノウエ)4日以内出荷
丸型ナットカバー 高さ50mm ホイールナットサイズ41mm
用途外装/タイヤ/足回り材質ステンレス/クローム高さ(mm)50入数8個適合ナット径(Φmm)41
純正LEDフォグ用ハイパワーL1BランプJET INOUE(ジェットイノウエ)4日以内出荷
いすゞ系純正LEDフォグランプに採用される「L1B」規格の交換タイプLEDハイパワーバルブランプONでホワイト点灯。点灯後にOFF→ONでイエローに切り替わり、更にOFF→ONでホワイトに切り替わります高輝度で明るく照射範囲も広くなります雪・雨・霧の時はイエロー!ドライの路面にはホワイト!視認性が高くなるので路面状況や歩行者も良く見え安全安心にもつながります!R/Lセット
用途電装/LEDランプ/フロントフォグその他【放熱】航空用アルミニウム AL6063コード長さ(mm)120発光色ホワイト/イエロー消費電流(A)1.5色温度(K)【ホワイト】6500【イエロー】3000寿命>30000時間防塵防水性能IP65動作温度(℃)-40~+80入数R/Lセット(2個入り)明るさ(Lm)ホワイト:約3300、 イエロー:約3600主な適合車種いすゞ4t:’23フォワード(R5.3~)/いすゞ2t:’23エルフ(R5.3~)直径×高さ(mm)約38×24起動電圧DC9V~32V
WL-49 LEDワークランプ 角型 1.5W×9JET INOUE(ジェットイノウエ)4日以内出荷
OSRAM(オスラム)製LED使用軽量設計でお求めやすい仕様のLEDワークランプ使い勝手の良い6000K(ケルビン)。DC12V/24V共用
用途電装/フォグ/補助ランプ材質アルミ/PC/ステンレス寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)113×113×40定格電流(A)12V時:約1.0/24V時:約0.5色温度(K)【ホワイト】6000防塵防水性能IP67相当コード長さ(cm)45LED9灯(1灯1.5W)起動電圧範囲(V)10~30明るさ(Lm)1850照射角度(°)60
フラットマーカー ユーロスタイルWIDE 12V/24V共用JET INOUE(ジェットイノウエ)4日以内出荷
LEDのツブツブ感が目立ちにくい面発光レンズを採用したヨーロッパスタイルなLEDマーカー取付ける面がフラットな形状と、丸みを帯びたパイプ状の双方に対応できるように2種の台座(グロメット)付き!サイドバンパーや丸パイプにもご利用いただけます
用途電装/LEDランプ材質樹脂寸法(mm)約94×39×11ねじピッチ70内容本体×1、メッキリング×1、グロメット(平面用×1、曲面用×1)、タッピングビス(M4)×2、ネジ(M4)/ナット×2防塵防水性能IP6X相当起動電圧範囲(V)12~36
日野大型'17プロフィアAT車用シフトダイヤルカバーJET INOUE(ジェットイノウエ)4日以内出荷
17プロフィア AT車用 シフトダイヤル”メッキ”カバー10角の美しいデザインで車内noワンポイントアクセントに!
用途内装/メッキ/17プロフィア専用付属品両面テープ(必要に応じて使用)材質樹脂/クロームメッキ(ブラック:塗装)適合車種日野大型 17プロフィア(H29.5~ )AT車
NEWシャトルホーン 24VJET INOUE(ジェットイノウエ)4日以内出荷
シャトルホーンがNEWバージョンで復活!!300L(超高音)、360L(高音)、420L(中音)の3種をご用意。通常のヤンキーホーンよりフラットモデルで狭い場所でも取付け可能。鷲のエンブレムが目を引く美しいフォルム。24V車用。低電流仕様。高品質な音質をご提供します。
用途トラック外装/電装/ホーン定格DC24V 2.0A以下音量(dB)115-125
ふそう大型'17スーパーグレート バンパーエンドカバーJET INOUE(ジェットイノウエ)4日以内出荷
簡単に取付けができるバンパーエンドカバー。細かな箇所もメッキで飾ることこそオシャレの定番!
用途外装/ボディパーツセット内容R/Lセット材質樹脂/クロームメッキタイプ標準キャブ・バンパーエプロンなし車適合車種ふそう大型'17スーパーグレート(H29.5~R5.9)
ドアフェンダーパネルセットJET INOUE(ジェットイノウエ)4日以内出荷
サイドビューを引き締めるドアフェンダー&ドアアンダーカバーのセットアイテム!両面テープで貼るだけ簡単取付け!
用途ボディーパーツ材質樹脂/クロームメッキ取付方式貼付式適合車種いすゞ2t'23エルフ ローキャブ標準車(R5.3~)/エルフMio(R6.7~)
LEDフラッシュライト12V/24V共用JET INOUE(ジェットイノウエ)4日以内出荷
11パターンの回転やフラッシュ点滅を搭載した、点滅パターンを固定できるメモリー機能付きランプシガープラグに内蔵されたスイッチで点滅パターンの切り替えやON/OFFが可能LEDは2段タイプと3段タイプの2種。カラーはアンバーとブルー取付けは強力なマグネット固定式。12V車/24V車共用
用途電装パーツ取付方式マグネット電流(A)DC12V時:約0.4/DC24V時:約0.3消費電力(W)42電源ON/OFFスイッチ付シガープラグ定格電圧(V)DC12~24コード長さ(m)約2.5点灯方式11(メモリ機能付)各種認証E4/10R-06
フロントパネル 23エルフローキャブ 標準車JET INOUE(ジェットイノウエ)4日以内出荷
いすゞ’23エルフローキャブ(ドアアウターハンドルが横向きの車両)用。交換式
用途外装/ボディーパーツ材質スチール/クロームメッキ取付方式交換式適合車種いすゞ2t'23エルフローキャブ標準車(R5.3~)/エルフMio(R6.7~)関連資料取付説明(4.8MB)
スカッフプレートカバー R/L '17プロフィア/'17レンジャー共用JET INOUE(ジェットイノウエ)4日以内出荷
ドアを開けた際に目立つスカッフプレートを簡単に光り輝くメッキに!!取付けは簡単な両面テープ固定
用途内装/パネル/ドア下ガード材質樹脂/クロームメッキ取付方式被せ式適合車種日野大型'17プロフィア(H29.5~)/4t’17レンジャー(H29.5~)
ハイパワーLEDダウンライトミニJET INOUE(ジェットイノウエ)4日以内出荷
目立たず使いやすいミニサイズ。バスマーカー裏に取付けで装飾効果と安全対策を両立!ご利用のバスマーカーに併せて縦・横設置可能で、位置を選ばず活躍します!12V/24V共用
用途電装パーツ材質ベース:樹脂(クロームメッキ)/レンズ:PC/取付ステー:スチール(黒塗装)ねじピッチ(mm)取付:45~61防塵防水性能IP67使用電圧範囲(V)可動:DV10~36寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)7×37×30
LEDロータリーテールバルブJET INOUE(ジェットイノウエ)4日以内出荷
スモールランプ/ストップランプW球(BAY15D)用LEDバルブスモールランプ点灯時は、右回転5回と左回転5回を交互に繰り返します。また切り替えスイッチで速度調整が可能ストップランプ点灯時は、5回フラッシュ点滅後に常時点灯となります
電流(A)最大0.1規格BAY15D(ダブル球)S-25スイッチ3段階LED色レッド直流電圧(DCV)12/24共用
ABSナンバープレート枠 20角JET INOUE(ジェットイノウエ)4日以内出荷
20mm角ナンバープレート枠ミリ波レーダー付き車など干渉する装置などには十分ご注意ください
LEDミニワークランプ 角型 15WJET INOUE(ジェットイノウエ)予約販売
本体の大きさが60mmサイズの小型なのにパワフルなワークランプ取付けステーがバスマーカーの裏側に取り付けられる構造で、ダウンライトとしてもご利用いただけますバスマーカーの裏に設置で表から見えにくい!!
用途電装パーツ電圧【可動】12から24(VDC) (MAX60)電流(A)24V時/0.625、12V時/1.25色温度(K)6000寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)27.5×60×60ケーブル長(cm)75明るさ(Lm)1500
アイラインフィルム ファイブスターギガ後期JET INOUE(ジェットイノウエ)4日以内出荷
ヘッドライトのLEDデイライトの上に貼るだけ簡単作業で、個性に合わせたイメージチェンジが可能です車種専用なのでピッタリ装着できます
用途外装/アクセサリー材質PVC入数(枚)左右2入適合車種いすゞ大型ファイブスターギガ後期(R2.1~)
GX-209/GX-109 超音波センサー用トレーラー車用ケーブルセットJET INOUE(ジェットイノウエ)4日以内出荷
超音波センサーをトレーラー車の後方に設置する際に、中間ケーブルがカールコードなので脱着が容易になる延長ケーブルです
用途安全運転/電装パーツセット内容ケーブルA(5m)/ケーブルB(5m)/ケーブルC(10m)/ブラケット×2/ボルト/ナット適合品番(貼付タイプ)592711/592712/592713/592714、(埋込タイプ)592681/592682/592683/592684/592685/592686取扱説明書(2.47MB)
コーナーパネルいすゞ2t’23エルフハイキャブ用JET INOUE(ジェットイノウエ)4日以内出荷
外装定番メッキパーツ「コーナーパネル」'23エルフハイキャブ用
用途外装/ボディーパーツ材質樹脂/クロームメッキ適合車種いすゞ2t'23エルフハイキャブ標準/ワイド車(R5.3~)
いすゞ2t'23エルフ フロントバンパーJET INOUE(ジェットイノウエ)4日以内出荷
いすゞ2t'23エルフ ローキャブ車用 3分割フロントバンパー(センター・コーナーRH/LH)と、ウォッシャー用フタ(ウォッシャーあり車用/なし車用)センターはハイキャブ標準車にもご利用いただけます
用途ボディーパーツ種別フロントバンパーセンター材質樹脂/クロームメッキ取付センター取付方式交換式適合車種いすゞ2t'23エルフローキャブ/ハイキャブ車(R5.3~)/エルフMio(R6.7~)
いすゞ2t'23エルフ フロントバンパーJET INOUE(ジェットイノウエ)4日以内出荷
いすゞ2t'23エルフ ローキャブ車用 3分割フロントバンパー(センター・コーナーRH/LH)と、ウォッシャー用フタ(ウォッシャーあり車用/なし車用)センターはハイキャブ標準車にもご利用いただけます
用途ボディーパーツ材質樹脂/クロームメッキ取付方式交換式適合車種いすゞ2t'23エルフローキャブ車(R5.3~)/エルフMio(R6.7~)
いすゞ2t'23エルフ フロントグリル ローキャブ車JET INOUE(ジェットイノウエ)4日以内出荷
フロントまわりのイメージを変えるメッキグリル
用途ボディーパーツ材質樹脂/クロームメッキ取付方式交換式適合車種いすゞ2t'23エルフローキャブ車(R5.3~)/エルフMio(R6.7~)
コーナーパネルいすゞ2t’23エルフローキャブ用JET INOUE(ジェットイノウエ)4日以内出荷
コーナーを引き締めフロントマスクをシャープにするメッキパネル
用途ボディパーツ材質樹脂色クロームメッキ適合車種いすゞ2t'23エルフローキャブ車(R5.3~)/エルフMio(R6.7~)車種2t車用
LED付トグルスイッチ 24V ON-OFFJET INOUE(ジェットイノウエ)(1件のレビュー)当日出荷から4日以内出荷
パイロットランプの点灯がスイッチONとなっていることを知らせるトグルスイッチLEDの発光は夜間において、眩しすぎず暗すぎない絶妙な明るさで、LEDカラーはブルー・グリーン・レッドをご用意配線を繋げるプラグは3か所とも同じ方向を向き、配線処理をする際やコンパクトに取り付けしたい時などに重宝。24V車専用
用途電装パーツ仕様1系統電源DC24V寸法A(mm)幅26×高25.5×奥行12(突起除く)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)26×60×17.5定格(A)約10(最大瞬間20ノブ長さ(mm)26
トラックカーテン ぐーすかJET INOUE(ジェットイノウエ)4日以内出荷
トラック用カーテン「ぐーすか」が新登場!遮光率99.9%一級遮光生地を使用暗幕レベルの遮光で真昼でもゆっくりお休み頂けます!!難燃加工で燃えにくく安心!洗濯もOK!プリーツ仕上げできれいに収納
フラフラガールJET INOUE(ジェットイノウエ)4日以内出荷
愛らしいマスコットガールがゆらゆら揺れる、簡単吸盤固定吸盤の向きを変えればタテ置きもできます!!
ドアウインドガーニッシュ 4点セット エルフR/LJET INOUE(ジェットイノウエ)4日以内出荷
NEWエルフ/超低PMエルフ/'07エルフローキャブに対応したメッキガーニッシュ!フロント/センター分割の左右セット!両面テープ付で簡単装着572291:フロント用と572292:センター用が一つになったセット製品です
用途外装/ボディパーツ付属品両面テープ付き材質樹脂/クロームメッキ取付方式かぶせ式適合車種いすゞ2tNEWエルフ/超低PMエルフ/'07エルフローキャブ車(H5.7~R5.2)入数R/Lセット(フロント/センターSET)
IPFフォグランプ用バイザー 鏡面タイプJET INOUE(ジェットイノウエ)4日以内出荷
IPFフォグランプ用に装着するオシャレなバイザー!丸棒チップ付で重量感をUPさせつつエッジを保護し、ドレスアップ効果は抜群!!フォグから放つ光の拡散を抑え、手前を明るくしてランプとしての効果をあげます
用途外装/電装パーツ適合製品内容:バイザー本体/取付ビス/ナット/ワッシャー材質SUS304板厚(mm)1.2サイズ(mm)約200Φ入数(個)1入り
20キャンター標準フロントバンパー用コーナースポイラーJET INOUE(ジェットイノウエ)4日以内出荷
ふそう2t’20キャンター標準車専用のフロントバンパーコーナーのデザインをエアロ化したコーナースポイラー!!取付けは純正と交換するだけ!
用途外装/ボディパーツ材質樹脂/クロームメッキ取付方式交換式適合車種ふそう2t'20キャンター標準車(R2.11~)サイズ(mm)横520×縦270×奥行135
バックカメラ固定用 汎用マグネットスタンド2個入りJET INOUE(ジェットイノウエ)4日以内出荷
バックカメラを簡易的に取り付けることができる強力なマグネット車両側のネジ固定不要で簡単に脱着が可能で、設置しにくい箇所やネジ固定が困難な箇所など車両前方や巻き込み位置、トラックに限らず重機など用途は多岐にわたり使用できます。
用途電装パーツ付属品マグネット/M3×10mmボルト/平ワッシャー/スプリングワッシャー×各2質量(g)マグネット:約30サイズ(mm)マグネット:約43Φ×厚さ5
リフレクター 丸 Eマーク付 黒ベースJET INOUE(ジェットイノウエ)4日以内出荷
リフレクター 丸型。両面テープ固定タイプ。Eマーク取得品。黒ベース
用途外装パーツ色レッド規格E4外径(Φmm)約58
水中花シフトノブ 寸胴型JET INOUE(ジェットイノウエ)4日以内出荷
44mmΦ円柱状のストレート寸胴タイプの水中花ノブ。高さは132mm。本体カラーは半透明なレッド/ブラック/ブルー/パープル/グリーンの5色10×1.25、12×1.25、12×1.75の3種のアダプターを付属品とした3AD仕様でトラックMT車に対応します。
用途内装パーツ長さL×直径(mm×Φmm)約132×43口径10×1.25/12×1.25/12×1.75関連資料(0.25MB)
フラットマーカー ユーロスタイルkai 丸型JET INOUE(ジェットイノウエ)4日以内出荷
埋め込み式の12V/24V共用小型LEDマーカー!ヨーロッパスタイルのパイプバンパー装着に最適取付面がフラットな形状と丸みを帯びたパイプ状の双方に対応できるように2種の台座(グロメット)を付属発光色はホワイトとアンバー選択が可能な2WAY仕様!消費電力で数を気にせず取付けできます
用途電装パーツ仕様【赤】アンバー【黄】ホワイト【黒】アース電流(A)12V時:0.025/24V時:0.019定格電圧 DC V10~36発光色ホワイト/アンバー明るさ(Lm)【ホワイト】10.5/【アンバー】7.5
フラットマーカー ユーロスタイルkai 楕円型JET INOUE(ジェットイノウエ)4日以内出荷
埋め込み式の12V/24V共用小型LEDマーカー!ヨーロッパスタイルのパイプバンパー装着に最適取付面がフラットな形状と丸みを帯びたパイプ状の双方に対応できるように2種の台座(グロメット)を付属発光色はホワイトとアンバー選択が可能な2WAY仕様!消費電力で数を気にせず取付けできます
用途電装パーツ仕様【赤】アンバー【黄】ホワイト【黒】アース電流(A)【12V時】0.14【24V時】0.08定格電圧 DC V10~36発光色ホワイト/アンバー明るさ(Lm)【ホワイト】90/【アンバー】70
水中花ハンドルスピンナーJET INOUE(ジェットイノウエ)4日以内出荷から5日以内出荷
車庫入れや縦列駐車の切り替えしなどに大活躍のハンドルスピンナー!形状はシンプルかつレトロかわいい電球型!ベアリング採用でスムーズな回転!!カラー展開は5色のラインナップ!従来品より花の本数を増量させて豪華さUP!ハンドルカバーとの併用も可能です!!
用途内装パーツ内容スピンナー本体/6角レンチ/ゴムパッキン2枚グリップ径(Φmm)約26~32寸法(高さH×幅W)(mm)72×45
水中花シフトノブ 電球型JET INOUE(ジェットイノウエ)当日出荷から9日以内出荷
形状はシンプルな高さ90mmのレトロかわいい電球型!従来の水中花ノブより花の本数を増量!豪華さがUPしました3種の口径変換アダプター付でほとんどのMTトラックをカバーします!!
用途内装パーツ寸法(高さH×幅W)(mm)90×44口径10×1.25/12×1.25/12×1.75関連資料(0.25MB)
ベストワンファイター標準ミリ波レーダー付き車専用バンパー400HJET INOUE(ジェットイノウエ)4日以内出荷
後期型より採用されたミリ波レーダー付き車に対応したフロントバンパーヘッドライトベゼル(ライト枠)R/L付き!標準車専用
用途外装/ボディ材質スチール/樹脂/クロームメッキ適合車種ふそう4tベストワンファイター標準・ミリ波レーダー付車(R1.10~)寸法(幅×高さ)(mm)2030×400
LEDドライビングランプ 樽型JET INOUE(ジェットイノウエ)4日以内出荷
ユーロカスタムとしても有効なデザイン!! ワンランク上の輝き!!デイライトとしても使用可能なLED外周リング付き!! Eマーク(UN-R10)取得!!ルーフバー(ハイバー)やパイプバンパー(ローバー)などフォグランプとしても最適!!外周リングは、アンバーとホワイトの2色を搭載!!同時接続した場合ホワイト点灯が優先されるのでアイデア次第で使用方法は多彩!!
用途電装パーツ材質本体:アルミニウム/レンズ:PC/ブラケット:スチール/ボルト・ナット・ワッシャー:ステンレスタイプ(配線)赤線:メイン+線、 黄線:デイライト+線、 黒線:アース-線電流(A)24V時:メイン2.1A/デイライト0.3A、 12V時:メイン4.4A/デイライト0.7A発光色ホワイト色温度(K)6000~6500本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)242×93×138LED5W×16pcs(メイン)動作電圧10~30(VDC)明るさ(Lm)6300(メイン)