「ハイカプラ」の検索結果
特価
本日8月10日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
商品豆知識
エアホーン配管用各種 アタッチメント 高圧ゴムホース用
用途サウンドパーツ
適合高圧ゴムホース
材質スチール
工場内の空気配管から空気工具のホース接続用まで、汎用性に優れたカプラです。重要な構成部品には焼き入れを施し、強度を向上。特に耐摩耗・耐久性に優れています
用途エアホーン/エアタンク/エアホーン関連パーツ
材質鋼鉄
型式17SH
使用温度範囲(℃)-20~80
最高使用圧力(MPa)1.5
取付形状・サイズ1/4ホース用ホースニップル
1個
¥2,298
税込¥2,528
4日以内出荷
エアーホーンのマジネチックバルブに付いているニップルと交換すればハイカプラーと接続ができて、エアーホーンの手前でホースの脱着ができるようになり、メンテナンスしやすくなります
用途エアホーン/エアタンク/エアホーン関連パーツ
材質真ちゅう
型式10PM
使用温度範囲(℃)-20~80
ねじの種類R雄ネジ
サイズ(inch)R1/8
1個
¥2,098
税込¥2,308
4日以内出荷
エアーを自動充填・自動停止し8kg/cm2±10%に保つコンプレッサー付きのエアータンク「ホーンメイト」。8kg/cm2±10%まで上がれば自動で停止し6kg/cm2±10%まで下がれば自動でエアーを充填します。ヤンキーホーンなど設置する際に手軽に使用できるようになります。また、タイヤ空気圧の調整やお出かけ先での空気充填にもおすすめです!
用途エアホーン/エアタンク/エアホーン関連パーツ
その他モーター温度が85度プラスマイナス10%まで上昇すると一時停止。70度プラスマイナス10%まで下降すると再起動
材質(タンク)黒塗装スチール、(コンプレッサー)アルミ、スチール
寸法(mm)Φ140×W385×H190
タンク容量(L)3
圧力0~6kg/cm2プラスマイナス10%で作動、8kg/cm2プラスマイナス10%で停止
取扱説明書(1.94MB)
関連キーワード