LEDバルブをウインカーランプに使用したときに発生するハイフラ現象を防止します。
用途外装パーツ
付属品エレクトロタップ2個
材質アルミ
ブルーテックキャンター専用のハイフラ防止キットセットです。
用途LEDテール取付時専用
メーター警告灯のキャンセルとウインカーのハイフラッシュキャンセルとして
ウインカー/スモール/ブレーキのオールインワンタイプ
適合車種ふそう 2t ブルーテックキャンター(H22.11~)
1個
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
放熱性に優れたアルミ製のハイフラ抵抗取り付け用ブラケット。
用途電装パーツ
材質アルミニウム
寸法(mm)巾125mm×高27mm×奥行75mm
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)125×75×27
適合車種いすゞ2tエルフ、ふそう2tキャンター
1個
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
DC24V専用ブレーキ/スモール球切れ警告灯キャンセラー。ウインカーハイフラ現象防止にも使用できる優れものです。
用途外装パーツ
付属品エレクトロタップ3個
材質本体/アルミ、ビス/スチール、封入材/シリコーン
質量(g)約90
奥行(mm)37
定格ブレーキ線〔24V21W〕使用時:約30Ω/0.8A、スモール線〔24V5W〕使用時:約91Ω/0.26A
縦(mm)27
横(mm)約80
配線長ブレーキ用〔白〕/約230mm、スモール用〔白〕/約190mm、アース線〔黒〕/約190mm
1個
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
純正のウインカーランプにポジションランプ機能を追加できるキットです。ハイフラ防止機能付き。
用途電装パーツ
適合DC24V車
セット内容本体×2個、LEDバルブ×2個、エレクトロタップ×8個
材質(本体)アルミニウム
奥行(mm)46
定格【LEDバルブ】ホワイト:DC24V約60mA(約1.4W)8500K/230Lm、アンバー:DC24V約40mA(約1W)1800K/160Lm、【ハイフラ防止】DC24V約30Ω/0.8A
縦(mm)176
横(mm)約106
配線長約450mm(黄線及び青線はヒューズ付:3A30mmガラス管ヒューズ内蔵)
LED16 ハイパワー2WAYテールレンズ用の電源分岐ソケットです。LEDテールとノーマル電球の同時使用が可能になります。球切れ警告灯の点灯防止やハイフラ防止キットが不要となります。バルブの明るさも加わり視認性もアップ!
材質本体/スチール プラグ、ソケット/スチール
LED使用数(個)16
関連キーワード