「マーカー 24v」の検索結果
特価
本日8月2日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
超高輝度SMDを3個搭載し驚異の明るさ!
LED独特のシャープな発光がナイトシーンを華麗に演出します。
LEDならではの省エネ設計です。
用途サイドマーカーとして
寸法(mm)58×96×20
電球の種類LED
配線方法によって点灯と点滅が選べます。
寸法(mm)82×25×23
タイプ魚眼レンズ
ねじピッチ(mm)70
ねじ径(Φmm)4
電球の種類LED
フラットマーカーにホワイトダウンライトを搭載した2WAYタイプ新登場!。超高輝度LED採用で驚異の明るさ!!
用途電装パーツ/サイドマーカー
ねじピッチ(mm)70
寸法(縦×横×高さ)(mm)46×85×32
24V専用。電球タイプのボーマーカーランプ(サイドマーカーランプ)。
定格電圧(V)DC24
仕様24V・12W、バルブ2個付
ねじピッチ(mm)118
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)L200×W50×H33
LEDバルブをガラスレンズで覆いました。光が拡散するのでマーカーランプやナンバー灯に最適です。ノーマル電球(24V12W)と比べ、約1/12の消費電力を実現。
高さ(mm)38
タイプ24V専用シングル球
寸法(Φmm)19
消費電流(mA)約30
LED12個を効果的に配置し、ムラの無い輝き!!
ねじピッチ(mm)60
消費電力(mA)75
LED2835SMD12pcs
関連資料配線方法(例)(0.4MB)
直径×高さ(mm)88×76
厚さわずか13mm!!究極のフラットランプです。高輝度LEDを6個搭載しシャープな輝きを演出します。LEDならではの省エネ設計。
寸法(mm)32×97×13
消費電流(mA)約20
電球の種類LED
LED12個を効果的に配置し、ムラの無い輝き!!
ねじピッチ(mm)60
消費電力(mA)75
LED2835SMD12pcs
取扱説明書配線方法(例)(0.4MB)
直径×高さ(mm)88×76
フラットマーカーシリーズにスリムラインマーカー登場。今までにないスタイリッシュなデザイン。武骨さを削ったそのデザインに魅了されること間違いなし
用途DC24V車用
ねじピッチ(mm)90
本体寸法(mm)118×38.5×18.5
コード長さ(mm)145
ねじ寸法(mm)4×15
防塵防水性能IP67相当
電球の種類LED
超高輝度LED。特殊なレンズ構造により鮮やかな拡散発光で路面まで明るく照射。耐光性試験に合格した変色しにくいレンズを使用。防塵防水IP67取得!ノイズ対策済み!!24V大型トラック~12V軽自動車まで対応!!
寸法(mm)Φ88×高さ77
ねじピッチ(mm)約60
動作電圧DC10~36V
寸法(高さH×幅W)(mm)77×80
LED使用数(個)6
関連資料配線方法(例)(0.4MB)
電球の種類LED
小型ミニフラットマーカーランプをハイパワー化。
小型ながら驚異の明るさを実現。
LED独自のシャープな輝きで注目度120%!LEDならではの省エネ設計です。
用途サイドマーカーとして
寸法(mm)44.5×84×20
電球の種類LED
24V専用LEDスリムマーカーランプ。狭い場所への取り付けに適しています。両面テープで固定するだけ!。結線方法によって点灯と点滅が選べます。
寸法(mm)55×11.5×25
フロントマスクをやさしく彩り、他車と一線を引くかのようなインパクトも演出。拡散するLEDは視認性も抜群で、ルーフ等の取付けにおいて最適。
寸法(mm)273×97×高さ約70
定格電流(mA)約250
1個
¥6,298
税込¥6,928
4日以内出荷
バスマーカーのバルブを外して交換するだけ!!他社製含めほとんどのバスマーカーを高輝度MSD5個搭載したLEDバスマーカーに変身させるマーカーユニット。合わせてメーカーG型マーカーレンズのような拡販するタイプのレンズと併して発光効果が絶大に!!。DC12V/24V共用(最大36V)
用途電装パーツ
口金BA15S(12W又は10Wバルブ交換用)
バスマーカーランプとステーの間にはさみ込むだけの簡単取付!。LEDならではの省エネ設計、視認性も抜群です!
超高輝度LED。特殊なレンズ構造により鮮やかな拡散発光で路面まで明るく照射。耐光性試験に合格した変色しにくいレンズを使用。防塵防水IP67取得!ノイズ対策済み!!24V大型トラック~12V軽自動車まで対応!!
用途電装パーツ/サイドマーカー
ねじピッチ(mm)約60
寸法(高さH×幅W)(mm)77×80
LED使用数(個)6
電球の種類LED
LEDマーカーランプを簡単に3連発フラッシュ点滅させる事ができます!!連続点灯も可能です。点灯イメージ動画をご確認ください。
用途電装パーツ
定格12V/3A(36W)/24V/3A(72W)
1個
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
角型マーカーランプ(S-80)のベースをLEDランプに交換ユニットです。ランプベースごとLEDランプと交換するため、ランプ全体を光らせる事ができます。LEDに特殊カバーをセットし、柔らかいレトロチックな光り方を再現しています。
定格電圧(V)DC24
定格電流(mA)約30
消費電力(W)約0.7
付属品パッキン(1mm厚)
材質(ベース)PC、(ベース部レンズ)PC
幅(mm)82.5
厚さ(mm)12
高さ(mm)42.5
ねじピッチ(mm)70
規格AWG22
コード長さ(mm)約150
防塵防水性能IP67
取扱説明書取扱説明書(0.2MB)
パワーゲートやあおりの両端など、3方向から放つパワフルなLEDで誘導の役目も果たす安全対策商品。全17種類の点滅パターンと、左右に取り付けた場合LEDの点滅を同期させることが可能。堅牢なつくりは耐荷重5tまで対応し、万が一踏みつけたとしても耐える設計。12V車24V車の共用。事故を防ぐ安全をサポート!!
用途電装パーツ
材質本体:アルミ、レンズ:PC
電圧(V)DC12~DC24(瞬間最大35)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)86×18×19(配線含まず)
LED1W×3pcs(3方向) 計9pcs使用
防水性IP66相当
取扱説明書取扱説明書(0.6MB)
角型マーカーランプ(S-80)のベースをLEDランプに交換ユニットです。ランプベースごとLEDランプと交換するため、ランプ全体を光らせる事ができます。LEDに特殊カバーをセットし、柔らかいレトロチックな光り方を再現しています。
付属品パッキン(1mm厚)
材質PC
厚さ(mm)42.5
ねじピッチ(mm)70
レンズ色レッド
寸法(幅W×高さH)(mm)82.5×12
定格電圧(V)DC24
AWG22(配線)
防塵防水性能IP67
配線長約150mm
定格電流(mA)約100
取扱説明書取扱説明書(0.2MB)
ワット数約2.8
1個
¥1,498
税込¥1,648
4日以内出荷
8パターンの自動点滅機能!
LEDランプを簡単に4系統自動点滅させることができます。
切り替えスイッチで連続点灯も選べます。
材質樹脂
1個
¥3,898
税込¥4,288
当日出荷
カラーレンズアレンジで差をつける!バスマーカーランプ G-1型 クロームメッキリング。プラスチックレンズ。
用途24V サイドマーカーランプ
全長41cmの大型サイズで注目度抜群です!。面発光で明るすぎない優しい光。スタイリッシュなデザインとメッキ加工でハイセンスなドレスアップを演出!<ルーフ周りをカスタムするならば抑えておきたいマーカーです!
用途電装パーツ
材質樹脂
寸法(mm)410×85
電圧(V)DC24(最大28)
レンズ色アンバー
定格電力(W)2.4
LED色アンバー
定格電流(mA)60
明るさ(Lm)190
LED使用数(個)12
1個
¥7,198
税込¥7,918
4日以内出荷
LEDツインストロボマーカー登場!。左右同時フラッシュと左右交互フラッシュが選べます!
寸法(mm)87×26×高さ17
ねじピッチ(mm)80
ねじ寸法(mm)Φ4
定格電流(mA)約120
電球の種類LED
ボーマーカーシリーズにLEDラインナップ。LEDならではの省エネ設計。乳白色のインナーレンズを採用しLEDのつぶつぶ感を軽減しています。ノイズ対策済み・防塵防水 IP67相当
用途24V専用
穴径(Φmm)8
ねじピッチ(mm)118
本体寸法(mm)195×45×36
コード長さ(mm)約180
ねじ寸法(mm)M6×1.0
防塵防水性能IP67相当
レトロな雰囲気の角型マーカーランプ。ガラスレンズタイプ。
用途電装パーツ
付属品BA9S G-14(24V/6W)バルブ付き
材質取付用ボルト/銅、ネジ・ナット/ステンレス、カバー/ステンレス、ベース/ステンレス、レンズ/ガラス
ねじピッチ(mm)70
電球BA9S24V6W
寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)42.5×82.5×12
ヨーロッパ輸出向けに開発されたLEDマーカーランプ ECE規格(Eマーク)取得商品 12V~24V共用!。高さはわずか12mmの超フラットなスタイル
用途外装/電装パーツ
付属品ビス(M3 16mm)×2
ねじピッチ(mm)84
電流(A)0.05~0.08
規格Eマーク:ECER148
定格電圧(V)DC9~32
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)100×24×11.8
材質(ハウジング)ABS
防塵防水性能IP67
材質(レンズ)PMMA
LED6粒
ジェットイノウエ製角型マーカーランプ用補修レンズです
用途電装パーツ
材質ガラス
ミニサイズLEDバスマーカー。超高輝度LED搭載。配線方法を変えるだけで常時点灯と点滅の2パターンが選択でき、点灯/点滅の配線に同時に電気を流すと点灯を優先。レンズは零(ZERO)シリーズ Wレンズの採用でインナーレンズとアウターレンズの効果で輝き度UP。耐光性試験に合格した変色しにくいレンズを使用!! 取付けステー付き。
・防塵防水IP67取得!!ノイズ対策済み!!24V大型トラックから12V軽自動車まで対応!!12V/24V車共用。
寸法(直径Φ×高さH)(mm)50×44
ねじ寸法(mm)30
ねじ径(Φmm)4
12種類のパターンでマーカーランプをリレー点滅でき、モニターで現状のパターンや速度を確認できるディスプレイ付き。LEDはもちろん、24Vの場合で最大20A/480Wで、1系統あたり最大5A/120Wが4系統あり、白熱球にも対応します。12V/24V車対応。本機内部に各系統ごとに5Aミニ平型ヒューズを内蔵
用途電装パーツ
電圧(V)DC10~30
保護回路各系統5Aミニ平ヒューズ内臓
リレー12
スピード調節1~99(99の次は1に戻ります)
入出力【DC24V時】最大20A480W(1系統あたり5A、120W×4系統)【DC12V時】最大20A240W(1系統あたり5A、60W×4系統)
寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)105×107×47
取扱説明書(0.42MB)
1個
¥17,980
税込¥19,778
4日以内出荷
カラーレンズアレンジで差をつける!バスマーカーランプ A-1型 ブラックリング。プラスチックレンズ。
用途24V サイドマーカーランプ
LEDマーカー専用リレー。5系統に約1分20秒にわたり様々な点灯パターンを彩り繰り返しおこないます。小型な本体はパイロットランプ付きナンバー枠にも収まります。12V/24V共用
用途電装パーツ
配線長入力線:長さ約200(AWG18)/出力線:長さ約120mm(AWG22)
使用電圧範囲(V)DC10~30
出力電流(A)DC12V時1系統あたり最大電流値:1/DC24V時1系統あたり最大電流値:0.5
入力電流(A)12V:最大5/24V:最大2.5
寸法(縦×横×厚さ)(mm)18×29×9
取扱説明書(0.26MB)
1個
¥2,498
税込¥2,748
4日以内出荷
リフレクター(反射板)にLEDを追加!
独創的に輝くLEDを内蔵し、安全性とオシャレ感を融合させたLEDリフレクター。
12V/24V車共用。
付属品M4×15螺子、ワッシャー各2
材質PC
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)124×14×45
防塵防水性能IP67相当
動作電圧(V)DC12~24、瞬間最大30
自由な発想で取付できるLEDマーカー。メッキカバー付き。
ピッチ(mm)74(螺子)
防塵防水性能IP67相当
LED8PCS
寸法(縦×横×高さ)(mm)約34×93×17
明るさ(Lm)1.6W/120LM
配線方法により明るい点灯、暗い点灯が選択できます。暗い点灯時に明るい点灯の信号が入力されると、明るい点灯に切り替わりますので。ポジション/ウィンカー的な使用が可能です。
消費電力(mA)明く点灯 赤線:約200/暗く点灯 黄線:約90
ボルト穴径(Φmm)10
サイズ(mm)175×130×32
取付穴ピッチ(mm)130
1個
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
ミニサイズLEDバスマーカー。
超高輝度LED搭載。
配線方法を変えるだけで常時点灯と点滅の2パターンが選択でき、点灯/点滅の配線に同時に電気を流すと点灯を優先。
レンズは零(ZERO)シリーズ Wレンズの採用でインナーレンズとアウターレンズの効果で輝き度UP。
耐光性試験に合格した変色しにくいレンズを使用!!
取付けステー付き。
防塵防水IP67取得!!
ノイズ対策済み!!
24V大型トラックから12V軽自動車まで対応!!
12V/24V車共用。
ねじピッチ(mm)30
寸法(直径Φ×高さH)(mm)50×44
ねじサイズ直径4
埋め込み式の12V/24V共用小型LEDマーカー!ヨーロッパスタイルのパイプバンパー装着に最適。取付面がフラットな形状と丸みを帯びたパイプ状の双方に対応できるように2種の台座(グロメット)を付属。消費電力で数を気にせず取付けできます。
用途電装パーツ
定格電流(mA)DC12V時35/DC24V時30
スターライトバスマーカー零にレインボーカラーの登場。入力電源は2つあり通常点灯時はレッド色と、7色のカラーが自動で移り変わるレインボー点滅の選択が可能。超高輝度LED 特殊なレンズ構造により鮮やかな拡散発光で路面まで明るく照射。 耐光性試験に合格した変色しにくいレンズを使用!!。防塵防水IP67取得。ノイズ対策済。24V大型トラック~12V軽自動車まで対応!!
用途電装パーツ/サイドマーカー
コード長さ(mm)黒/約160、赤/約80
電流(mA)(DC12V/DC24V)50/30
寸法(高さH×幅W)(mm)77×88
ねじ径(Φmm)5
明るさ(Lm)10
1個
¥2,798
税込¥3,078
4日以内出荷
ハイパワーマーカーランプユニットに、優しく点滅を繰り返すホタルタイプの登場。明るすぎない適度な輝度。メーカーG型マーカーレンズのような拡散するタイプのレンズと併用することで、効果は絶大。DC12V/24V共用
用途電装パーツ
タイプ点滅
口金BA15S(12W又は10Wバルブ交換用)
定格電流(A)12V時:0.21/24V時:0.15
発光色ホワイト
明るさ(Lm)250
動作電圧(V)12~24(最大36)
1個
¥2,498
税込¥2,748
4日以内出荷
ミニサイズLEDバスマーカー。超高輝度LED搭載。配線方法を変えるだけで常時点灯と点滅の2パターンが選択可能。点灯/点滅の配線に同時に電気を流すと点灯を優先。レンズは零(ZERO)シリーズ Wレンズの採用でインナーレンズとアウターレンズの効果で輝き度UP。耐光性試験に合格した変色しにくいレンズを使用!! 取付けステー付き。防塵防水IP67取得!!ノイズ対策済み!!24V大型トラックから12V軽自動車まで対応!!12V/24V車共用。
用途電装パーツ/サイドマーカー
ねじピッチ(mm)30
ねじ径(Φmm)4
関連キーワード
1
2
次へ