「マーカー・ペン」の検索結果
特価
本日8月3日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
LEDツインストロボマーカー登場!。左右同時フラッシュと左右交互フラッシュが選べます!
寸法(mm)87×26×高さ17
ねじピッチ(mm)80
ねじ寸法(mm)Φ4
定格電流(mA)約120
電球の種類LED
超高輝度SMDを3個搭載し驚異の明るさ!
LED独特のシャープな発光がナイトシーンを華麗に演出します。
LEDならではの省エネ設計です。
用途サイドマーカーとして
寸法(mm)58×96×20
電球の種類LED
用途A-1型/G-1型/A型/G型/C型バスマーカーランプに使用できます。
材質アクリル
レトロな雰囲気の角型マーカーランプ。ガラスレンズタイプ。
用途電装パーツ
付属品BA9S G-14(24V/6W)バルブ付き
材質取付用ボルト/銅、ネジ・ナット/ステンレス、カバー/ステンレス、ベース/ステンレス、レンズ/ガラス
ねじピッチ(mm)70
電球BA9S24V6W
寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)42.5×82.5×12
超高輝度LED。特殊なレンズ構造により鮮やかな拡散発光で路面まで明るく照射。耐光性試験に合格した変色しにくいレンズを使用。防塵防水IP67取得!ノイズ対策済み!!24V大型トラック~12V軽自動車まで対応!!
寸法(mm)Φ88×高さ77
ねじピッチ(mm)約60
動作電圧DC10~36V
寸法(高さH×幅W)(mm)77×80
LED使用数(個)6
関連資料配線方法(例)(0.4MB)
電球の種類LED
カラーレンズアレンジで差をつける!バスマーカーランプ G-1型 クロームメッキリング。プラスチックレンズ。
用途24V サイドマーカーランプ
ジェットイノウエ製角型マーカーランプ用補修レンズです
用途電装パーツ
材質ガラス
LED12個を効果的に配置し、ムラの無い輝き!!
ねじピッチ(mm)60
消費電力(mA)75
LED2835SMD12pcs
関連資料配線方法(例)(0.4MB)
直径×高さ(mm)88×76
錆びにくいステンレス製のバスマーカーランプ取付け用ステーです。取付簡単!バスマーカーランプとステーをネジで留めるだけ!
24V専用。電球タイプのボーマーカーランプ(サイドマーカーランプ)。
定格電圧(V)DC24
仕様24V・12W、バルブ2個付
ねじピッチ(mm)118
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)L200×W50×H33
厚さわずか13mm!!究極のフラットランプです。高輝度LEDを6個搭載しシャープな輝きを演出します。LEDならではの省エネ設計。
寸法(mm)32×97×13
消費電流(mA)約20
電球の種類LED
フラットマーカーにホワイトダウンライトを搭載した2WAYタイプ新登場!。超高輝度LED採用で驚異の明るさ!!
用途電装パーツ/サイドマーカー
ねじピッチ(mm)70
寸法(縦×横×高さ)(mm)46×85×32
JB製バスマーカーランプ「輝ら」対応の交換用アクセサリーレンズです。(電球タイプ、レンズが外れるタイプに限る)。特にLEDバルブとの相性を考慮したレンズカットを採用しました。
材質PC パッキン付
小型ミニフラットマーカーランプをハイパワー化。
小型ながら驚異の明るさを実現。
LED独自のシャープな輝きで注目度120%!LEDならではの省エネ設計です。
用途サイドマーカーとして
寸法(mm)44.5×84×20
電球の種類LED
A/1-G-1型バスマーカーランプ部材JET INOUE品番 531986 の後継です。(単品販売へ変更)
1個
¥249
税込¥274
当日出荷
用途A-1型/G-1型バスマーカーランプに
適合ジェットイノウエ製A-1/G-1バスマーカー、プラスチックベース
材質PC
錆びにくいステンレス製のフラットマーカーランプ、角型マーカーランプ取付け用ステーです。取付簡単!バスマーカーランプとステーをネジで留めるだけ!
適合ジェットイノウエ ミニフラットマーカー、超ミニフラットマーカー、ウルトラフラットマーカー
レトロタイプS80角マーカー用 角マーカー1個付け用取付ステー。丸みのある角マーカーに対しピッタリと収まる専用デザインで、ステーの余白がなく美しく角マーカーの取り付けが可能。ステンレス製。
1個
¥529
税込¥582
当日出荷
ドアサイドをシャープに飾るマーカーランプです!Bタイプはベースに独自の6角錐カットを採用し脅威の乱反射を実現!ギラギラ感UP
用途外装パーツ
錆びにくいステンレス製のバスマーカーランプ取付け用ステーです。取付簡単!バスマーカーランプとステーをネジで留めるだけ!
用途外装パーツ
ミニサイズLEDバスマーカー。超高輝度LED搭載。配線方法を変えるだけで常時点灯と点滅の2パターンが選択でき、点灯/点滅の配線に同時に電気を流すと点灯を優先。レンズは零(ZERO)シリーズ Wレンズの採用でインナーレンズとアウターレンズの効果で輝き度UP。耐光性試験に合格した変色しにくいレンズを使用!! 取付けステー付き。
・防塵防水IP67取得!!ノイズ対策済み!!24V大型トラックから12V軽自動車まで対応!!12V/24V車共用。
寸法(直径Φ×高さH)(mm)50×44
ねじ寸法(mm)30
ねじ径(Φmm)4
ヨーロッパ輸出向けに開発されたLEDマーカーランプ ECE規格(Eマーク)取得商品 12V~24V共用!。高さはわずか12mmの超フラットなスタイル
用途外装/電装パーツ
付属品ビス(M3 16mm)×2
ねじピッチ(mm)84
電流(A)0.05~0.08
規格Eマーク:ECER148
定格電圧(V)DC9~32
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)100×24×11.8
材質(ハウジング)ABS
防塵防水性能IP67
材質(レンズ)PMMA
LED6粒
LED12個を効果的に配置し、ムラの無い輝き!!
ねじピッチ(mm)60
消費電力(mA)75
LED2835SMD12pcs
取扱説明書配線方法(例)(0.4MB)
直径×高さ(mm)88×76
ボーマーカーシリーズにLEDラインナップ。LEDならではの省エネ設計。乳白色のインナーレンズを採用しLEDのつぶつぶ感を軽減しています。ノイズ対策済み・防塵防水 IP67相当
用途24V専用
穴径(Φmm)8
ねじピッチ(mm)118
本体寸法(mm)195×45×36
コード長さ(mm)約180
ねじ寸法(mm)M6×1.0
防塵防水性能IP67相当
自由な発想で取付できるLEDマーカー。メッキカバー付き。
ピッチ(mm)74(螺子)
防塵防水性能IP67相当
LED8PCS
寸法(縦×横×高さ)(mm)約34×93×17
明るさ(Lm)1.6W/120LM
ステンリングタイプのG型バスマーカー交換用レンズです。YAC製、JB製バスマーカーにもお使いいただけます
用途電装パーツ
錆びにくいステンレス製のバスマーカーランプ取付け用ステーです。取付簡単!バスマーカーランプとステーをネジで留めるだけ!
錆びにくいステンレス製のフラットマーカーランプ、角型マーカーランプ取付け用ステーです。取付簡単!バスマーカーランプとステーをネジで留めるだけ!
適合ジェットイノウエ ミニフラットマーカー、超ミニフラットマーカー、ウルトラフラットマーカー
配線方法により明るい点灯、暗い点灯が選択できます。暗い点灯時に明るい点灯の信号が入力されると、明るい点灯に切り替わりますので。ポジション/ウィンカー的な使用が可能です。
消費電力(mA)明く点灯 赤線:約200/暗く点灯 黄線:約90
ボルト穴径(Φmm)10
サイズ(mm)175×130×32
取付穴ピッチ(mm)130
1個
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
リフレクター(反射板)にLEDを追加!
独創的に輝くLEDを内蔵し、安全性とオシャレ感を融合させたLEDリフレクター。
12V/24V車共用。
付属品M4×15螺子、ワッシャー各2
材質PC
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)124×14×45
防塵防水性能IP67相当
動作電圧(V)DC12~24、瞬間最大30
用途A-1型/G-1型バスマーカーランプに
適合ジェットイノウエ製A-1/G-1バスマーカー、プラスチックベース
材質PC
角マーカー/ミニフラットマーカーステーにぴったりタイプ新登場!!隙間をなくして見た目すっきり!!
用途電装パーツ
適合角型マーカーランプ/ミニフラットマーカーランプ
JB製バスマーカーランプ「輝ら」対応の交換用アクセサリーレンズです。(電球タイプ、レンズが外れるタイプに限る)。特にLEDバルブとの相性を考慮したレンズカットを採用しました。
仕様レンズカット:ジェットイノウエ製G-1型
適合JB製バスマーカーランプ(輝ら)
材質PC
レンズ色蛍光イエロー
1個
¥299
税込¥329
当日出荷
A/1-G-1型バスマーカーランプ部材JET INOUE品番 531985 の後継です。(単品販売へ変更)
1個
¥85
税込¥94
当日出荷
キャブマーカーを両面テープで固定するブラケットです!
12種類のパターンでマーカーランプをリレー点滅でき、モニターで現状のパターンや速度を確認できるディスプレイ付き。LEDはもちろん、24Vの場合で最大20A/480Wで、1系統あたり最大5A/120Wが4系統あり、白熱球にも対応します。12V/24V車対応。本機内部に各系統ごとに5Aミニ平型ヒューズを内蔵
用途電装パーツ
電圧(V)DC10~30
保護回路各系統5Aミニ平ヒューズ内臓
リレー12
スピード調節1~99(99の次は1に戻ります)
入出力【DC24V時】最大20A480W(1系統あたり5A、120W×4系統)【DC12V時】最大20A240W(1系統あたり5A、60W×4系統)
寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)105×107×47
取扱説明書(0.42MB)
1個
¥17,980
税込¥19,778
4日以内出荷
用途A-1型/G-1型/A型/G型/C型バスマーカーランプに使用できます。
純正ドアサイドマーカーにも取付可能です。
用途外装パーツ
材質/仕上樹脂/クロームメッキ
24V専用LEDスリムマーカーランプ。狭い場所への取り付けに適しています。両面テープで固定するだけ!。結線方法によって点灯と点滅が選べます。
寸法(mm)55×11.5×25
マーカーステーZ型(【502869】90×28×70×118mm)のL型タイプ。車両へ取付ける側のステー面積が90×70mmの幅広仕様。
寸法(mm)90×70×118
板厚(mm)1.5
1枚
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
関連キーワード
1
2
3
4
次へ