24件中 1~24件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
今や超定番となった角型タイプのLEDワークランプ。 作業灯や、トラック用の路肩灯・フォグランプ・バックフォグ・庫内灯など、様々な使用例があるワークランプにサイズ別(3インチ・3.5インチ・4.5インチ)をご用意。 12V~24V車対応。 色温度は使い勝手良い6000K(ケルビン)のホワイト色を採用。 スポットと拡散のいいとこ取りした新型レンズを採用し、理想的な光の広がりを実現。
用途電装パーツ 適合12~24V車 色温度(K)6000 動作電圧12~最大32V
1個
2,698 税込2,968
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

JET INOUE(ジェットイノウエ)スタイリッシュLEDワークランプ
スタイリッシュな形状のLEDワークランプ。色温度は使い勝手良い6000K(ケルビン)のホワイト色を採用。12V/24V車対応
用途電装パーツ 材質本体:アルミ/PC ステー:ステンレス 色温度(K)6000 防水性IP67相当 動作電圧(V)10~30
1個
5,398 税込5,938
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

明るさと省エネのの最高峰!LEDワークランプ!クリアな光を放ち作業効率を最大化!!路肩等・フォグランプ・庫内灯等様々な用途に合わせてお使いいただけます!。12V/24V車対応で発光色は使い勝手の良い6000ケルビンのホワイト!。スポット拡散のいいとこ取りをした新型レンズを採用し、理想的な光の広がりを実現!!
用途外装/電装 材質本体:アルミ/ステー:ステンレス 電圧(V)作動:DC12~最大32 色温度(K)6000 防塵防水性能IP67
1個
3,598 税込3,958
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

使い勝手のよい丸型タイプのLEDワークランプ。 作業灯や、トラック用の路肩灯・フォグランプ・バックフォグ・庫内灯など、様々な使用例があるワークランプにサイズ別(3インチ・3.5インチ・4.5インチ)をご用意。 12V~24V車対応。 色温度は使い勝手良い6000K(ケルビン)のホワイト色を採用。 スポットと拡散のいいとこ取りした新型レンズを採用し、理想的な光の広がりを実現。
用途電装パーツ 適合12~24V車 色温度(K)6000 動作電圧12~最大32V
1個
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

JET INOUE(ジェットイノウエ)ワークランプ取付ステー
ワークライト用取付けステー。
セット内容ステー本体×1、あてゴム×1、ボルト×4、スプリング×4、ワッシャー×4、ナット×4、六角レンチ×1 幅(mm)約50 高さ(mm)22 奥行(mm)98 穴サイズ(mm)8 寸法(縦×横×高さ)(mm)約50×98×22
1セット
1,098 税込1,208
4日以内出荷

JET INOUE(ジェットイノウエ)軽量型LEDワークランプ
ドイツ「オスラム製」LED使用!軽量設計でお買い求めやすい仕様のLEDワークランプ。色温度は使い勝手良い6000K(ケルビン)のホワイト色を採用。12V/24V車対応
用途電装パーツ 材質本体:アルミ/PC ステー:ステンレス 形状角型 色温度(K)6000 防水性IP67相当 動作電圧(V)10~30
1個
2,698 税込2,968
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

JET INOUE(ジェットイノウエ)LEDワークランプ 角型
明るさと省エネのの最高峰!LEDワークランプ!クリアな光を放ち作業効率を最大化!!用途に合わせてお使いいただけます!
用途外装/電装 材質本体:アルミ/ステー:ステンレス 電圧(V)作動:DC12~最大32 色温度(K)6000
1個
3,598 税込3,958
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

DC9V~DC36V対応!!放熱性に優れたアルミボディの採用で軽量かつ堅牢。ライセンス認証LEDを採用しEマークを取得しています。防水/防塵IP6/7。ノイズ対策を実施しています。
材質本体/アルミ、レンズ/プラスチック、ステー&ボルト/ステンレス 消費電力DC12V時約1A(約12W)、 DC24時約0.5A(約12W) 入力電圧(V)DC9~DC36 定格出力(W)12 光源LED 色温度(K)6000 LED使用数(個)4 電球の種類LED
1個
5,398 税込5,938
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

お求めやすい価格で使いやすいワークランプが新登場です。
タイプ丸型 奥行(mm)30 定格DC12V:約0.8ADC24V:約0.35ADC48V:約0.02A 電力(W)15 寸法(Φmm)113 防塵防水性能IP67 動作電圧DC12~80V 外寸(外径Φ×奥行D)(mm)113×30
1個
2,198 税込2,418
当日出荷

お求めやすい価格で使いやすいワークランプが登場。
寸法(mm)Φ83×33 定格電流(A)DC12V/約0.6、DC24V/約0.24、DC80V/約0.13 使用電圧範囲(V)DC12~80
1台
1,298 税込1,428
当日出荷

DC9V~DC36V対応!!放熱性に優れたアルミボディの採用で軽量かつ堅牢。ライセンス認証LEDを採用しEマークを取得しています。防水/防塵IP6/7。ノイズ対策を実施しています。
材質本体/アルミ、レンズ/プラスチック、ステー&ボルト/ステンレス 寸法(mm)H80XW110XD50 質量(g)約460g 消費電力DC12V時約1.5A(約18W)、 DC24時約0.75A(約18W) 入力電圧(V)DC9~DC36 定格出力(W)18 光源LED 色温度(K)6000 明るさ18W1000lm LED使用数(個)6 電球の種類LED
1個
6,098 税込6,708
当日出荷

JET INOUE(ジェットイノウエ)WL-42 融雪ヒーター付きLEDワークランプ
融雪ヒーター付きのハイパワーワークランプ。40Wクラスの脅威の明るさ!!。電源が入ると最大約75°まで上昇し、約50°まで低下すると再び75°まで上昇してON/OFFを繰り返します。またLEDランプを点灯させていない場合、ヒーターに電源が入っているときはLEDがブルーに点灯します。ヒーター効果は雪状のものをランプに付けてヒーターを作動させると約30分ほどでほぼ溶けます
用途電装パーツ 材質アルミ、強化ガラス、ステンレス 質量(kg)約1.1 (ブラケット含まず) 【配線】黄色:LED点灯線/青色:ヒーター作動線/茶色:ボディーアース 温度(℃)青線:50~70 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)110×120×70 定格(A)黄線:12V時3.5/24V時1.8、青線:12V時1.3/24V時0.7 色温度(K)黄線:6000 使用電圧範囲(V)可動:DC12~24(MAX30) 明るさ(Lm)黄線:3650 防水性IP67相当
1個
17,980 税込19,778
4日以内出荷

耐震性・耐久性・耐電圧に優れた設計。 トラック・農業機械・建設機械など。 高電圧のフォークリフトにも対応。 DC80Vまでの車両に使用可能。 明るい光で拡散照射。ノイズ対策済。
材質(本体)アルミ、PC、LED、(付属品)ステンレス 幅(mm)110 ホワイト 高さ(mm)125 質量(g)約350(ブラケットなど含まない) 奥行(mm)38 定格電流(A)約1.0(12V)、約0.5(48V)、約0.25(48V) 光源LED コード赤線(+線)、黒線(-線) 色温度(K)6000 LED色ホワイト 防塵防水性能IP67 コード長さ(cm)約45 動作電圧DC10V-DC80V 本体寸法(高さ×幅×奥行)(mm)125×110×38 明るさ(Lm)1000 照射角約60度 LED使用数(個)5灯 電球の種類LED
1個
6,198 税込6,818
欠品中

LEDワークランプ ストロボタイプ  12/24V共用 JET INOUE(ジェットイノウエ) 動画あり
7通りの点滅(点灯)パターンが選べる光のバリエーション豊かなワークランプ!!また、本製品は複数個(最大6台まで)の点滅パターンを同調することができます。
材質本体/アルミダイキャスト、ステー等/ステンレス、レンズ/PC 電流(A)DC12V時約0.8、DC24V時約0.4 電圧(V)DC9~32 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)61.5×40×33 電球の種類LED
1個
5,398 税込5,938
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ライセンス認証LEDを使用したワークライト。ノイズ対策済み。トラック以外の農機具やトラクター等にも使用可能。40x61.5mmの超コンパクトサイズ。
仕様防塵/IP6、防水/IP7 適合12V・24V共用 材質(本体)アルミダイキャスト、(ステー)ステンレス 寸法(mm)40×61.5×33 定格DC12V時/約0.8A、DC24V時/0.4A 定格出力(W)約10 光源LED 色温度(K)6500 定格作動電圧(V)DC10~36 LED使用数(個)3 電球の種類LED
1個
4,898 税込5,388
当日出荷

JET INOUE(ジェットイノウエ)WL-41 LEDミニワークランプ角型 10W
小型なのにパワフルなLEDワークランプ!12V/24V車対応!!。色温度は使い勝手が良い6000K(ケルビン)のホワイト色。スポットと拡散のいいとこ取りした新型レンズを採用し、理想的な光の広がりを実現。
用途電装・外装 電流(A)12V時:0.83/24V時:0.42 電圧(V)DC12~24(MAX32) 定格電力(W)10 明るさ(W)10 色温度(K)6000 寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)40×88×49 明るさ(Lm)720
1個
2,698 税込2,968
欠品中

JET INOUE(ジェットイノウエ)LED9ハイパワーLEDワークランプ 27W
27WクラスのLEDワークランプ!色温度は使い勝手良い6000K(ケルビン)のホワイト色を採用!!。WL-50角型はDC110Vまで対応しDCフォークリフトにもご利用いただけます
用途電装パーツ 仕様(W)27 材質本体:アルミ/PC ステー:ステンレス 色温度(K)6000 LED9個 明るさ(Lm)2000 防水性IP67相当
1個
6,298 税込6,928
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

リモコン操作で、ホワイト発光/イエロー発光/消灯が可能なハイパワーワークランプ!耐震、ノイズ対策、防塵防水IP67取得済み!
材質本体/アルミニウム、ステー/ステンレス スチール、レンズ/PC ホワイト/6000、イエロー/4300 使用温度(℃)マイナス30~プラス60 色温度(K)ホワイト/6000、イエロー/4300 動作電圧DC10V~60V(約27W) 定格電流(mA)12V時/約2、24V時/約1、48V時/約0.55 寸法(縦×横×奥行)(mm)127×109×50 明るさ(Lm)ホワイト/2000、イエロー/1600 照射角フラット(照射角度60度) 送信距離(m)約5(リモコン) 消費電力(A)12V時/約2、24V時/約1、48V時/約0.55
1個
6,798 税込7,478
4日以内出荷

ジェットイノウエワークランプシリーズにワイドなLED6ワークランプ登場!。さまざまなシーンでご使用いただけます!
付属品取付ネジ 材質本体/アルミニウム ステー等/ステンレス 形状角型 質量(g)約475 消費電力DC12V時 約1.6A(約18W)/DC24V時 約0.8A(約18W) 定格出力(W)18 光源LED 色温度(K)6000相当 防塵防水性能IP68相当 定格作動電圧(V)DC9~DC32 製品サイズ(mm)横155×縦45×奥51 明るさ(Lm)18W/1000lm LED使用数(個)6 電球の種類LED
1個
6,498 税込7,148
当日出荷

WL-03LED9ハイパワーワークランプがリニューアルしました。
仕様角型ワークランプ 材質レンズ:プラスチック、ボディ:アルミニウム、ステー:ステンレス 定格出力(W)27 光源LED 所要電力DC12V時約2.4A DC24V時約1.2A 約27W(3WLED×9) 防塵防水性能IP68相当 製品サイズ(mm)縦110×横110×奥60 照射角約60度 LED使用数(個)9 電球の種類LED
1個
7,198 税込7,918
当日出荷

ワークライト用取付けステー。クリップで挟み込んで固定します。
セット内容ステー本体×1、六角レンチ×1、ミニ六角レンチ×1 穴サイズ(mm)10
1セット
2,598 税込2,858
当日出荷

JET INOUE(ジェットイノウエ)防水型ガードリレー4極
外付けできる防水タイプの4極ガードリレー。車両にホーンの取り付けや、フォグランプやワークランプ、テールランプ、また大量にLEDランプの増設をしたい場合など。配線の過熱・ホーンスイッチの焼付き・動作不良など、車両火災に繋がる重大なトラブルを防ぎます
用途電装パーツ 極数4 規格【配線】AWG14/105℃/600V 取扱説明書(0.14MB) (0.22MB)
1個
2,198 税込2,418
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

丸型路肩灯及び白熱球式ワークランプに装着されている白熱球と交換が可能なCOBバルブです!
用途電装パーツ 適合使用推奨商品:小糸製丸型路肩灯、板橋製フルメッキ路肩、JB製小型角ワークランプDS-022・026等 材質アルミ クロームメッキ 口金BA15S 消費電力(mA)約250(約6W) 色温度(K)6000相当 LED色ホワイト 外径(mm)74 推奨機器小糸製丸型路肩灯、板橋製フルメッキ路肩灯、JB小型角ワークランプDS-022/026等 動作電圧(V)DC24
1個
3,298 税込3,628
当日出荷

JET INOUE(ジェットイノウエ)路肩灯ブラケット
ワークランプを路肩灯として取付けするためのステーです。長さは取付けしやすいよう、小糸製丸型路肩灯に合わせて設計しました。ステンレス製でサビにも強く堅牢です。左右共通で使用できます。
角度調整範囲約20度の角度調整が可能 取付穴径(Φmm)(ワークランプ)10.5、(本体)8.5
1個
2,598 税込2,858
当日出荷