6件中 1~6件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
マグネット式だから着脱が簡単。シガーソケットから電源をとるだけの簡単配線。
幅(mm)141 高さ(mm)131 奥行(mm)184 電球ハロゲン球 取扱説明書取扱説明書(0.2MB)
1個
4,998 税込5,498
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

LED回転灯マグネットタイプ 12/24V共用 JET INOUE(ジェットイノウエ) 動画あり
回転灯にLEDタイプ登場。ストロボ点滅に加え、まるで回転点灯しているかのような動きを魅せるタイプと切り替えが可能。周囲に存在感を示し存在をアピールします。強力なマグネット付きで車体に貼り付けて使用できます。ブルー・アンバー・グリーンをご用意。ハロゲンタイプのようにモーターを使用しないので静音!12V/24V車共用。
定格電流(mA)回転時:12V/MA×660、24V/MA×430、ストロボ時:12V/MA×390、24V/MA×300 プラグシガー:10Aヒューズ内蔵 コード長さ(m)5 幅(mm)125 高さ(mm)130 奥行(mm)180 定格電圧(V)稼働:DC10~最大DC36 電球LED
1個
8,498 税込9,348
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

502998 LEDストロボライト2プラグ付マグネット式アンバー JET INOUE(ジェットイノウエ) 動画あり
高速で点滅を繰り返すストロボ発光に合わせ、切替えスイッチで、まるで光が回転しているかのように発光する回転点灯です。シガー電源から簡単に接続が可能で、強力なマグネット固定で外部に自車を認識させます。24V車・12V車共用。
用途電装パーツ 幅(mm)71 オレンジ 高さ(mm)140 奥行(mm)97 定格電圧(V)シガー電源(10Aヒューズ内蔵) コード長さ(m)3 電球LED 使用電圧範囲(V)10~最大36 定格電流(mA)ストロボ時:12V/MAX235、24V/MAX145 回転時:12V/530、24V/285
1個
8,498 税込9,348
当日出荷

1個
1,198 税込1,318
4日以内出荷

JET INOUE(ジェットイノウエ)LEDフラッシュライト12V/24V共用
11パターンの回転やフラッシュ点滅を搭載した、点滅パターンを固定できるメモリー機能付きランプ。シガープラグに内蔵されたスイッチで点滅パターンの切り替えやON/OFFが可能。LEDは2段タイプと3段タイプの2種。カラーはアンバーとブルー。取付けは強力なマグネット固定式。12V車/24V車共用
用途電装パーツ 取付方式マグネット 電流(A)DC12V時:約0.4/DC24V時:約0.3 消費電力(W)42 電源ON/OFFスイッチ付シガープラグ 定格電圧(V)DC12~24 コード長さ(m)約2.5 点灯方式11(メモリ機能付) 各種認証E4/10R-06
1個
8,998 税込9,898
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

628770 LEDロータリーテールバルブ JET INOUE(ジェットイノウエ) 動画あり
JET INOUE(ジェットイノウエ)LEDロータリーテールバルブ
スモールランプ/ストップランプW球(BAY15D)用LEDバルブ。スモールランプ点灯時は、右回転5回と左回転5回を交互に繰り返します。また切り替えスイッチで速度調整が可能。ストップランプ点灯時は、5回フラッシュ点滅後に常時点灯となります
電流(A)最大0.1 規格BAY15D(ダブル球)S-25 スイッチ3段階 LED色レッド 直流電圧(DCV)12/24共用
1個
2,198 税込2,418
4日以内出荷