カテゴリ

  • トラック用品・パーツ(27)
    • トラック用シフトノブ(16)
  • バッテリー・電装(1)
  • カー用品(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
ブランド
  • JET INOUE(ジェットイノウエ)
  • モノタロウ(30)
  • ミヤコ(22)
  • カクダイ(47)
  • 千代田精機(2)
  • アソー(11)
  • 千代田通商(2)
  • イチネンTASCO(27)
  • TANAX(タナックス)[バイク用品](5)
  • エアテックス(7)
  • PISCO(ピスコ)(3)
  • コノエ(1,333)
  • Panasonic(パナソニック)(1,142)
  • StarTech.com(768)
  • サンワサプライ(506)
  • エレコム(443)
  • RS PRO(427)
  • 変換名人(352)
  • 渡辺電機工業(318)
  • BUFFALO(バッファロー)(227)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「変換」の検索結果

29件中 129
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
水中花シフトノブ 電球型 JET INOUE(ジェットイノウエ)水中花シフトノブ 電球型JET INOUE(ジェットイノウエ)
4,998税込5,498
1個
当日出荷から9日以内出荷
形状はシンプルな高さ90mmのレトロかわいい電球型!従来の水中花ノブより花の本数を増量!豪華さがUPしました3種の口径変換アダプター付でほとんどのMTトラックをカバーします!!
用途内装パーツ寸法(高さH×幅W)(mm)90×44口径10×1.25/12×1.25/12×1.75関連資料(0.25MB)
DC-DCコンバーター DT931M 30A JET INOUE(ジェットイノウエ)DC-DCコンバーター DT931M 30AJET INOUE(ジェットイノウエ)
36,980税込40,678
1個
4日以内出荷
DC24VバッテリーよりDC13.8V出力に変換するためのものです入力13.8Vの無線機や電子機器が使用できるようになりますDT-930Mの進化タイプ!電源オフ時の常時12V電源出力(バックアップ出力)が最大1Aから最大6Aへバージョンアップ!!
用途電装パーツ使用温度範囲(℃)0~40出力イルミネーション出力(VDC)(A):DC12V/1A、バックアップ(常時)出力:本体電源オン時15A(共通)/オフ時 6A、各端子の連続出力:メイン陸軍端子 30A / シガーソケット 10A / プッシュ式端子 5A+USB 合計2A出力電圧(V)DC13.8(固定)/変動率2%以下入力電圧(V)DC21~28(定格DC24)出力電流(A)連続30(間欠32)+USB 2内蔵ヒューズ平型30A保護回路逆接続(遮断)/過熱(自動停止)/出力過電圧保護回路:リレーによる電源遮断方式/出力過電流保護回路:フの字特性 自動電流制限式(動作点33A以上)
DC-DCコンバーター DT921 20A JET INOUE(ジェットイノウエ)DC-DCコンバーター DT921 20AJET INOUE(ジェットイノウエ)
26,980税込29,678
1個
4日以内出荷
DC24VバッテリーよりDC13.8V出力に変換するためのものです入力13.8Vの無線機や電子機器が使用できるようになりますDT-920の進化タイプ!電源オフ時の常時12V電源出力(バックアップ出力)が最大1Aから最大6Aへバージョンアップ!!
用途電装パーツ付属品USB端子カバー付き:異物が入るのを防ぐゴムキャップが2個付属質量(kg)約1.7使用温度範囲(℃)0~40出力イルミネーション出力:DC12V/1A、バックアップ(常時)出力:本体の電源オンのとき15A(オフ時6A)、各端子の連続出力:メイン陸軍端子 20A / シガーソケット 10A / USB端子2系統 合計2A出力電圧(V)DC13.8(固定)/変動率2%以下入力電圧(V)DC24(21~28)出力電流(A)連続20(間欠22)+USB 2内蔵ヒューズ平型20A保護回路出力過電圧保護回路:リレーによる電源遮断方式/出力過電流保護回路:フの字特性 自動電流制限式(動作点23A以上)逆接続電源切断寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)170×166×59過熱保護装置ファンによる強制空冷と高温時の自動出力遮断待機電流無負荷時:OFF時 約20mA /ON時 約120mA
サイコロシフトノブ 3アダプター付 JET INOUE(ジェットイノウエ)サイコロシフトノブ 3アダプター付JET INOUE(ジェットイノウエ)
3,098税込3,408
1個
4日以内出荷
透明感のある大きさ約50mmのサイコロノブ1個タイプと3連タイプ3種の口径変換アダプター付属で、ほとんどのMT車トラックをカバーします
用途内装パーツ口径(mm)10×1.25/12×1.25/12×1.75関連資料適合表(0.25MB)
ツーウェイバックカメラ20M配線コード付 JET INOUE(ジェットイノウエ)ツーウェイバックカメラ20M配線コード付JET INOUE(ジェットイノウエ)
12,980税込14,278
1個
当日出荷
ご利用になるモニターが高画質なAHD、または一般的なアナログ(CVBS)タイプのモニター双方に対応する2WAYカメラ小型なボディに高画質CMOSイメージセンサーを搭載。水平視野角は広角175°で死角をフォローしますケーブルはJET製DINとRCA端子に対応し、12V車・24V車に対応
用途電装パーツセット内容カメラ本体/取付けステー/接続DINケーブル(20m)/RCA変換ケーブル機能AHD/CVBS切替、バックガイドライン表示/非表示切替解像度1280×720防塵防水性能IP68水平(ティルト)角度175°画素数100万関連資料(5.86MB)動作電流(mA)100/12Vビデオ仕様NTSC本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)46×40.5×38.5イメージセンサー1/2.7CMOS動作電圧(V)12-35最低照度(Lux)0.001
DCDCコンバーターソケット USB付 コンセントタイプ JET INOUE(ジェットイノウエ)DCDCコンバーターソケット USB付 コンセントタイプJET INOUE(ジェットイノウエ)(1件のレビュー)
3,998税込4,398
1個
当日出荷
コンパクトサイズな24V車用DCDCコンバーター。 24Vを12V電圧に変換します。 シガーソケット2個・USB2個の使用が可能で最大10Aまで対応。 USBポートはクイックチャージ3.0可能な3.0Aと2.4Aの2系統で最大5.4Aの使用が可能な2ポート。 保護回路搭載で安心してご利用いただけます。
仕様(USB Quick Charge3.0):3.6~6.5V/3A、6.5~9V/2A、9~12V/1.5A、(USB):5V/MAX2.4Aタイプコンセントタイプコード長さ(m)約1寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)本体:33×120×65出力電圧(V)DC12入力電圧(V)DC24(24~36)口数2定格出力カーソケット:MAX10A、USB:MAX5.4A(3.0A/2.4A)ヒューズ10Aシガープラグ:管ヒューズ、コンセント:平型ヒューズUSBポート数あり
DCDCコンバーターソケット USB付 シガータイプ JET INOUE(ジェットイノウエ)DCDCコンバーターソケット USB付 シガータイプJET INOUE(ジェットイノウエ)
3,998税込4,398
1個
当日出荷
コンパクトサイズな24V車用DCDCコンバーター。 24Vを12V電圧に変換します。 シガーソケット2個・USB2個の使用が可能で最大10Aまで対応。 USBポートはクイックチャージ3.0可能な3.0Aと2.4Aの2系統で最大5.4Aの使用が可能な2ポート。 保護回路搭載で安心してご利用いただけます。
仕様(USB Quick Charge3.0):3.6~6.5V/3A、6.5~9V/2A、9~12V/1.5A、(USB):5V/MAX2.4Aタイプシガータイプコード長さ(m)約1寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)本体:33×120×65出力電圧(V)DC12入力電圧(V)DC24(24~36)口数2定格出力カーソケット:MAX10A、USB:MAX5.4A(3.0A/2.4A)ヒューズ10Aシガープラグ:管ヒューズ、コンセント:平型ヒューズUSBポート数あり
広角バックカメラ 専用ケーブル JET INOUE(ジェットイノウエ)広角バックカメラ 専用ケーブルJET INOUE(ジェットイノウエ)
3,898税込4,288
1本
4日以内出荷
GXシリーズ超広角バックカメラ有線タイプのDIN端子をRCA端子へ変換させることができます。超広角バックカメラを別のモニターで使用したい時に。
適合カメラGX-007、YKC-20A
LEDアクアシフトノブ JET INOUE(ジェットイノウエ)LEDアクアシフトノブJET INOUE(ジェットイノウエ)(1件のレビュー)
6,498税込7,148
1個
4日以内出荷
海をイメージしたイルミネーションノブ。LEDが多彩に変化しノブ内のラメが舞い上がります。12V車/24V車共用。イルミネーションON/OFFスイッチ付き。
用途内装パーツ寸法(mm)49Φ×200定格12V時:約300mA、24V時:約135mAコード長さ(cm)約150(切替スイッチ付き)動作温度(℃)-20~65関連資料シフトノブ適合表(0.3MB)動作電圧(V)DC10~DC32
モコモコ8角ノブ グラデーション JET INOUE(ジェットイノウエ)モコモコ8角ノブ グラデーションJET INOUE(ジェットイノウエ)
4,298税込4,728
1個
4日以内出荷
ブルーパープル系のグラデーションで上品且つ落ち着いた雰囲気
用途内装パーツ関連資料シフトノブ適合表(0.3MB)
ダイヤカットシフトノブ グラデーション JET INOUE(ジェットイノウエ)ダイヤカットシフトノブ グラデーションJET INOUE(ジェットイノウエ)(4件のレビュー)
3,998税込4,398
1個
4日以内出荷
ブルーパープル系のグラデーションで上品且つ落ち着いた雰囲気
用途内装パーツ関連資料シフトノブ適合表(0.3MB)
ガングリップノブ グラデーション JET INOUE(ジェットイノウエ)ガングリップノブ グラデーションJET INOUE(ジェットイノウエ)(1件のレビュー)
3,998税込4,398
1個
4日以内出荷
ブルーパープル系のグラデーションで上品且つ落ち着いた雰囲気
用途内装パーツ
クリスタル8角スリットラインシフトノブ JET INOUE(ジェットイノウエ)クリスタル8角スリットラインシフトノブJET INOUE(ジェットイノウエ)(2件のレビュー)
3,198税込3,518
1個
4日以内出荷
用途内装パーツ関連資料シフトノブ適合表(0.3MB)
電源変換コード JET INOUE(ジェットイノウエ)電源変換コードJET INOUE(ジェットイノウエ)
1,198税込1,318特価
1個
当日出荷から4日以内出荷
車両のヒューズ(低背タイプ)ボックスよりシガー電源を取り出すコードです。 最大8Aまで使用できます。
用途電装パーツコード長さ(m)約1.5過電流保護10A低背ヒューズ(付属)
DC/DCコンバーター JET INOUE(ジェットイノウエ)DC/DCコンバーターJET INOUE(ジェットイノウエ)(1件のレビュー)
2,598税込2,858
1個
当日出荷
トラック、バス等の電源"DC24V"を”DC12V”に変換する直流電圧変換器です。
用途電装パーツ定格入力電圧(V)DC24定格出力電圧(V)DC12材質アルミブラック材質(本体)アルミ出力電圧(V)DC12入力電圧(V)DC24使用電源(V)24V保護回路パルス幅変調
DC/DCコンバーター JET INOUE(ジェットイノウエ)DC/DCコンバーターJET INOUE(ジェットイノウエ)
18,980税込20,878
1個
4日以内出荷
大型トラック等のDC24VバッテリーよりDC13.8V出力に変換するためのものです。入力13.8Vの無線機や電子機器が使用できるようになります
用途電装パーツ出力電圧(V)DC13.8(固定)ブラック
刀シフトノブ JET INOUE(ジェットイノウエ)刀シフトノブJET INOUE(ジェットイノウエ)(4件のレビュー)
4,798税込5,278
1個
当日出荷から4日以内出荷
インパクト抜群の刀ノブ新登場!! 個性的なドレスアップに!! 向き調整用ナット付き(12×1.25用×1、10×1.25用×1)。 10×1.25変換アダプター付き。 10×1.25の車両にもご使用いただけます。
用途内装パーツ寸法(mm)つば:75、つば下:55
DC/DCコンバーター防水タイプ JET INOUE(ジェットイノウエ)DC/DCコンバーター防水タイプJET INOUE(ジェットイノウエ)(10件のレビュー)
2,398税込2,638
1個
当日出荷
トラック用電源DC24VをDC12Vに変換!防水機能付きで外部に取付することができます。
用途電装パーツ入力電圧(V)DC24出力電圧(V)DC12ブラック材質(本体)樹脂定格電流(A)5(連続最大)取付穴4mmΦ、穴ピッチ約66mm寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)48×58×25本体サイズ(mm)縦約40×横約58×厚さ約25防塵防水性能IP68相当
DC12V→DC24 昇圧コンバーター JET INOUE(ジェットイノウエ)DC12V→DC24 昇圧コンバーターJET INOUE(ジェットイノウエ)(10件のレビュー)
3,898税込4,288
1個
当日出荷
乗用車用電源DC12Vをトラック用DC24Vに昇圧変換。12V車で24V車用の電装品の使用が可能です。
用途電装パーツ定格入力電圧(V)DC12定格出力電圧(V)DC24ピンク材質(本体)アルミ出力電圧(V)DC24入力電圧(V)DC12出力電流(A)(連続最大)2寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)40×58×25
口径変換ネジアダプター JET INOUE(ジェットイノウエ)口径変換ネジアダプターJET INOUE(ジェットイノウエ)(64件のレビュー)
249税込274
1個
当日出荷
車両乗換などでシフトノブの口径が変わった場合などに便利なアダプターです。14mmスパナが使用できますので固定も確実です。
用途内装パーツ材質/仕上真鍮/クロームメッキ関連資料シフトノブ適合表(0.3MB)
シフトノブ 招き猫 JET INOUE(ジェットイノウエ)シフトノブ 招き猫JET INOUE(ジェットイノウエ)
3,500税込3,850
1個
当日出荷から4日以内出荷
"しあわせこいこいやってこい”の白猫がかわいいシフトノブ
用途その他アクセサリー寸法(mm)Φ43×100関連資料シフトノブ適合表(0.3MB)
ウッドノブ JET INOUE(ジェットイノウエ)ウッドノブJET INOUE(ジェットイノウエ)(44件のレビュー)
1,498税込1,648
1個
当日出荷
シフトカバーをつけるのに最適です。また、そのままでも使えます。
用途内装パーツ関連資料シフトノブ適合表(0.3MB)
ガングリップタイプノブ 木目 JET INOUE(ジェットイノウエ)ガングリップタイプノブ 木目JET INOUE(ジェットイノウエ)(2件のレビュー)
3,898税込4,288
1個
当日出荷から4日以内出荷
高級感のある木目模様のノブ、形状が掴みやすく操作性UP
用途内装パーツ
変換コネクター JET INOUE(ジェットイノウエ)変換コネクターJET INOUE(ジェットイノウエ)
869税込956
1個
当日出荷
アンテナ同軸SMA型コネクターをMCX型コネクターに変換するコネクターです。
用途電装パーツ
T10-BA15S変換ソケット JET INOUE(ジェットイノウエ)T10-BA15S変換ソケットJET INOUE(ジェットイノウエ)(6件のレビュー)
499税込549
1個
当日出荷
T10ウェッジバルブをBA15Sに変換するソケット
用途電装パーツ仕様電源側:BA15Sシングルソケット/出力側:W2.1×9.5d(T10)ウェッジソケット適合T10 W2.1×9.5dウェッジバルブ定格0.5A
ドラゴンシフトノブ JET INOUE(ジェットイノウエ)ドラゴンシフトノブJET INOUE(ジェットイノウエ)(3件のレビュー)
3,998税込4,398
1個
4日以内出荷
躍動感あふれる金龍!!ドラゴンノブ!!
用途内装パーツ寸法(mm)Φ44×110関連資料シフトノブ適合表(0.3MB)
8角泡入スリムノブ JET INOUE(ジェットイノウエ)8角泡入スリムノブJET INOUE(ジェットイノウエ)(6件のレビュー)
2,998税込3,298
1個
4日以内出荷から7日以内出荷
好評スリムシフトノブに泡入りが登場!!カラーも定番4色です。3サイズ共用タイプといすゞ車専用タイプを用意しました。長さは100mmと150mmの2タイプがあります。
用途内装パーツ関連資料シフトノブ適合表(0.3MB)
口径変換アダプター JET INOUE(ジェットイノウエ)口径変換アダプターJET INOUE(ジェットイノウエ)(28件のレビュー)
769税込846
1個
当日出荷
車の乗り換え時に今までのシフトノブが使用出来ます。
用途内装パーツ
スーパーメタルシフトノブ JET INOUE(ジェットイノウエ)スーパーメタルシフトノブJET INOUE(ジェットイノウエ)(1件のレビュー)
3,398税込3,738
1個
当日出荷から4日以内出荷
用途内装パーツ寸法(mm)Φ26×150関連資料シフトノブ適合表(0.3MB)