「巻き込み防止」の検索結果
特価
本日8月3日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
リヤフェンダーに取付し、泥除けゴムを50mm後方に移動する延長ステンレス板です。泥除けがタイヤに巻き込まれてしまうことを防止し、装飾効果も高めます!
用途外装パーツ
付属品裏面あて板2枚
泥除け取付け位置を50mmオフセット!
泥除け巻き込み防止板に2t車用幅400mmタイプの登場!
2t車のリヤフェンダー幅が400mmの車両に430mmの泥除けがピッタリ装着
泥除けがタイヤに巻き込まれてしまうことを防止する、装飾効果も高めるステンレス製の防止板です。
用途外装・タイヤ・足回り
材質SUS304
本体寸法(mm)400(430)×50(+35×35)
板厚(mm)1.2
1セット
¥6,498
税込¥7,148
4日以内出荷
精悍なフォルムの大型サイズ
用途ボディパーツ
付属品樹脂ガーニッシュセット、巻き込み防止車輌用サブステー
適合日野大型NEWプロフィア(H15.11~H29.4)
材質スチール製クロームメッキ仕上げ
幅(mm)2380
高さ(mm)600
適合車種日野大型NEWプロフィア(H15.11~H29.4)
1セット
¥109,800
税込¥120,780
翌々日出荷
巻き込み防止の観点からミラーステーを利用してカメラを取付ける際に便利なクランプセット。
セット内容カメラ用台座ステー1個/M5×12螺子2個
材質(クランプ)樹脂
材質(ステー)金属
1セット
¥4,498
税込¥4,948
4日以内出荷
カメラ取付けブラケット&クランプ(ミラーステー取付け用)とコンパクトバックカメラのセット。ミラーステーに取り付けて、巻き込み防止の注意喚起に貢献。
ケーブル長(m)22
センサー赤外線ランプ8個
有効画素数720(H)×480(V)
消費電力(mA)最大:90,12V/45,24V(IR未作動時)、130,12V/65,24V(IR,作動時)
防塵防水性能IP69
動作温度(℃)-20~60
画角水平最大120°/垂直最大78°
映像出力NTSC
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)53×40×50
イメージセンサー1/3"Super Sensitivity COLOR SENSOR
動作電圧(V)DC12/24
1セット
¥19,980
税込¥21,978
4日以内出荷
泥除け全体を抑える事で泥除けの巻込みを防止します。
用途外装パーツ
関連キーワード