こんなお得な商品も!
洗車ブラシセット トラック用
モノタロウ
¥1,598~
税込¥1,758~
高い所も隅々まで届く!!バス・トラック洗車等に大変便利です!!ブラシ先端加工により、キズが付きにくい!!
用途清掃・お手入れ
種類長柄タイプ
適合ブラシ:593436
材質ブラシ部:PP、樹脂部:PE、パイプ部:スチール/PP樹脂巻き
寸法(mm)全長:1500 ブラシ部:毛足65/本体樹脂部200X45
危険物の類別非危険物
適合用途洗車
1セット
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
トラッカー必見!大ヒット商品のステンレス・アルミパーツの磨き&仕上げ研磨剤。トラックのアルミやステンレスパーツの磨き・仕上げ剤!。海外製特有ケミカルは、臭いが気になるところを、この商品は改良を重ねてこの臭いを排除しました。更にふき取りラクラク・仕上がり最高!
ステンレスパーツやアルミパーツの艶と光沢を出し、表面を保護!
無臭なので快適にUP 作業が進められます!
アルミホイール・シマ板・サイドバンパーの艶・光沢をだしてより輝きを増します
用途ステンレス・アルミニウム・鉄のサビ取り/FRP・車両のボディに付着した水アカ除去、塩分除去
成分研磨剤、有機溶剤、脂肪酸、ワックス
関連資料商品詳細(2.5MB) パンフレット(10.72MB)
1個(550g)
¥2,498
税込¥2,748
当日出荷
トラックの金属パーツ磨き・研磨・仕上げ剤として超微粒子コンパウンド配合で本来の輝きを取り戻します。
用途ステンレス・アルミの研磨仕上げ
形状液体
仕様メタルポリッシュ
成分研磨剤/石油系溶剤/鉱油/脂肪酸
容量(mL)300
希釈原液使用
関連資料パンフレット(10.4MB)
1本(300mL)
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
汚れ落し+強力撥水+表面保護のトリプルシリコンコート!水洗い後にスプレーして拭くだけの簡単仕様!
施工してすぐ撥水ボディ!大きな水玉が特徴!ほこりなどの汚れを除去して、ボディ表面を強力保護!撥水効果で雨天時に大きな水玉をつくり、汚れを流し、ウォータースポットをつきにくくします。
ツヤスベボディに強烈な光沢紫外線などから表面を保護!乾燥後表面の手触りがスベスベとなり、艶・光沢が出ます。表面保護効果により紫外線などのボディ劣化を和らげることもできます。
さらに水あかや爪のひっかき傷などの汚れをきれいにしたい場合は発売中のクリスタルリフレッシュと併用するとより美しい仕上がりになるのでオススメです!
用途ボディ用洗浄撥水剤
特性撥水、防汚、耐紫外線
成分シリコーンオイル、界面活性剤
種別ポリマーコート
関連資料パンフレット(9.85MB)
1本(500mL)
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
研磨剤なし、表面保護、汚れ落とし
樹脂メッキ・金属メッキなどメッキ全般に使用可能!
普段のお手入れに最適な仕様です
用途メッキパーツの汚れ落とし、表面保護
成分シリコーンオイル、フッ素樹脂、石油系溶剤、鉱油
容量(mL)300
関連資料パンフレット(9.78MB) パンフレット(2.28MB)
1本(300mL)
¥2,398
税込¥2,638
当日出荷
撥水+親水のダブルコーティング効果!塗装面、プラスチック面、ホイールに使用でき、洗車後、濡れたままの状態でスプレーし拭き取るだけで簡単施工できます。
用途トラックボディ用ツヤ出しコーティング剤
仕様コーティング
成分シリコンオイル/界面活性剤/二酸化ケイ素
形状液体
容量(mL)500
種類液体/コンパンウンドなし
液性中性
希釈原液使用
関連資料パンフレット(5.8MB)
1本(500mL)
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
汚れ落し+キズ消し+ワックスが同時に施工できるマルチ仕様!
シリコンワックスの効果で強い艶と光沢が蘇り、撥水効果を発揮!
用途ボディの研磨、コーティング、艶出し
成分シリコーンオイル、研磨剤、界面活性剤
容量(mL)300
関連資料パンフレット(2.89MB) パンフレット(2.44MB)
1個(300mL)
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
トラックのアルミ・ステンレス・スチールパーツのクリーニングに!。化学反応をおこしてサビの原因である鉄粉・塩分を強力洗浄します。
用途自動車・トラック用アルミ・ステンレス・スチールの鉄粉除去及び洗浄用
液性中性
成分チオグリコール酸アンモニウム・界面活性剤・キレート酸・水
容量(mL)500
関連資料パンフレット(5.3MB)
1個(500mL)
¥2,298
税込¥2,528
当日出荷
ひょうたん型の洗車用スポンジです。セットなのでストックや使用箇所の使い分けもできます。
用途洗車用品
材質ポリウレタン
寸法(mm)115×220×60
危険物の類別非危険物
入数(個)5
スタイル平面
1セット
¥699
税込¥769
4日以内出荷
ひょうたん型の洗車用スポンジです。セットなのでストックや使用箇所の使い分けもできます。
用途洗車用品
材質ポリウレタン
寸法(mm)110×200×75
危険物の類別非危険物
入数(個)4
スタイル波面
1セット
¥699
税込¥769
4日以内出荷
トラックホイールのポリッシング(磨き)や虫取りにオススメのスポンジ&パッド。白のハードなブラシ面は、アルミホイールの磨きに最適です。青のメッシュスポンジ面は、虫汚れなどの除去にオススメ。上記以外にもボディやガラス、メッキパーツなどあらゆる箇所で使用可能です。人間工学に基づいたトライアングル形状は、ホールド性を重視し疲れにくい設計です。適度な柔らかさを持ち、狭い箇所も柔軟に洗うことができます。
用途自動車及びトラックのボディ、ホイール、ガラス、メッキパーツなどの洗い上げに。
材質ポリエチレン(スポンジ)、ポリエチレン(ブラシ)、ポリエステル(メッシュ)
寸法(mm)130×80×80×50/1個
1セット(2個)
¥2,098
税込¥2,308
4日以内出荷
気になる細かい箇所のお手入れに丁度よいサイズのブラシ3選!!。毛先が柔らかく、対象物を傷つけにくい素材。車のエアコンの吹き出し口、エンブレム、シートの隙間、ホイールのナット穴など、。手が届きにくい箇所のホコリや汚れを取り除くのに適しています
用途洗車用品/車内清掃
危険物の類別非危険物
ボディやガラスにも使用できる虫取りクリーナー。主成分は洗剤とアルコールに加え、タンパク質を溶解する特殊溶剤の配合で、スピーディに汚れを除去!。ガラスの油膜除去効果も有り!
用途自動車・トラック用ボディおよびガラス面の虫取り洗浄
成分界面活性剤、水酸化ナトリウム、ジエチレングリコールモノブチルエーテル、エタノール、1-プロパノール、イソプロピルアルコール
液色黄色
内容量(mL)500
関連資料(2.25MB) パンフレット(11.69MB)
1本
¥1,698
税込¥1,868
4日以内出荷
ガラスの油膜、ウロコ除去に最適なフェルト(不織布)タイプ小型スポンジ。研磨力を有するフェルト素材が、通常のスポンジでは磨きにくいガラス面や、プラスチック素材に使用可能で、ガラス油膜・ウロコ除去剤系を使用した研摩作業・塗布作業などに抜群。またプラ素材のバイザーやマーカーや、ヘッドライトをコンパウンド系で研磨したいときなど、合わせて「トラッカーズPROクリスタルマジック」のご利用をオススメします。
用途車輌の洗車や清掃作業に。
材質EVA/フェルト
寸法(mm)60×43×46/1個あたり
1セット
¥429
税込¥472
5日以内出荷
関連キーワード