107件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
JET INOUE(ジェットイノウエ)ワンマンアンドン
フロントマスクが一気に華やかになります。
用途内装パーツ 適合汎用 材質ステンレス 厚さ(mm)150 寸法(mm)縦100×横310×高50 タイプスタンダード 適合車種汎用
1個
9,998 税込10,998
4日以内出荷

LEDミニパイロットランプ新登場!!12V/24V共用で様々な車種にご使用いただけます!!
用途電装パーツ 材質本体:銅/メッキ、ナット:ステンレス、ワッシャー:ステンレス 定格DC24V時 約140mA ボルト(mm)Φ8×12
1個
499 税込549
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ナンバー灯をLED化!クロームメッキボディ!24V車用。ナンバープレート回りのイメージを変えます
用途電装パーツ 電圧(V)DC20~DC26 色温度(K)5800 材質本体/PC,カバー/樹脂
1個
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

マグネット式だから着脱が簡単。シガーソケットから電源をとるだけの簡単配線。
幅(mm)141 高さ(mm)131 奥行(mm)184 電球ハロゲン球 取扱説明書取扱説明書(0.2MB)
1個
4,998 税込5,498
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

数珠つなぎ結線が簡単に行える4本線を採用。ピンポイント照明としても最適です。
寸法(mm)Φ20×27、ネジ部外径Φ16 材質/仕上(本体)スチール/クロームメッキ、(レンズ)PC、(ナット)アルミ/クロームメッキ 消費電流(mA)DC24V/約20mA
1個
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

DC12V/24Vどちらでも使用できます。 ジョイント金具付ですので連結して使用できます。
用途電装パーツ 付属品電源コード、ジョイント金具、取付金具、取付ビス 適合DC12V/24V共用 材質(本体)樹脂 材質(ケース)アルミニウム 色温度(K)8000±500
1個
3,898 税込4,288
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

JET INOUE(ジェットイノウエ)路肩灯ブラケット
ワークランプを路肩灯として取付けするためのステーです。長さは取付けしやすいよう、小糸製丸型路肩灯に合わせて設計しました。ステンレス製でサビにも強く堅牢です。左右共通で使用できます。
角度調整範囲約20度の角度調整が可能 取付穴径(Φmm)(ワークランプ)10.5、(本体)8.5
1個
2,598 税込2,858
当日出荷

超高輝度SMD6個搭載し、路肩を明るく照らします。 雪道や雨天時に確認しやすいよう、両端にカラーLEDを搭載したモデルもラインナップしました。
用途電装パーツ 寸法(mm)202×72×高さ35 定格DC24V時・約170mA
1個
7,598 税込8,358
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ジェットイノウエ製LED蛍光管用の取付部材です。
用途電装パーツ 材質ステンレス 幅(mm)10
1セット(2個)
449 税込494
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

24V車用 LED 車高灯ランプ。圧倒的な明るさと脅威の視認性。LEDならではのシャープな輝き!!。車高灯以外にもサイドマーカーのご利用としても人気!!
用途電装パーツ/車高灯
1個
特価
2,198 税込2,418
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

JET INOUE(ジェットイノウエ)LEDハイパワースリム車高灯
高輝度LEDを使用し驚異の明るさを実現!。発光粒が気にならない面発光!。日精工業社ポラーグのLED車高灯ブラケット(S21340)に加工無で取付可能!
用途電装パーツ 仕様電圧範囲(DCV):10~36 適合小糸ポラーグ車高灯のブラケット(品番S21340) 材質レンズ/PC、台座/ABS・メッキ、ボルト・ナット/ステンレス、パッキン/シリコン 寸法(mm)110×28×高さ21
1個
1,798 税込1,978
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

LED回転灯マグネットタイプ 12/24V共用 JET INOUE(ジェットイノウエ) 動画あり
回転灯にLEDタイプ登場。ストロボ点滅に加え、まるで回転点灯しているかのような動きを魅せるタイプと切り替えが可能。周囲に存在感を示し存在をアピールします。強力なマグネット付きで車体に貼り付けて使用できます。ブルー・アンバー・グリーンをご用意。ハロゲンタイプのようにモーターを使用しないので静音!12V/24V車共用。
定格電流(mA)回転時:12V/MA×660、24V/MA×430、ストロボ時:12V/MA×390、24V/MA×300 プラグシガー:10Aヒューズ内蔵 コード長さ(m)5 幅(mm)125 高さ(mm)130 奥行(mm)180 定格電圧(V)稼働:DC10~最大DC36 電球LED
1個
8,498 税込9,348
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

JET INOUE(ジェットイノウエ)スリム車高灯取付ステー
スリム車高灯ランプ用の取付けステー。車高灯をバスマーカーのように取り付けたり、好きな箇所に取付けができます
用途外装/マーカーステー 材質SUS430 板厚(mm)1.5
1個
899 税込989
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

JET INOUE(ジェットイノウエ)LED蛍光管ソケットコード
ジェットイノウエ製LED蛍光管用の取付部材です。
用途電装パーツ 適合ジェットイノウエ製LED蛍光管(529792) タイプ8Wサイズ用
1個
449 税込494
当日出荷

高野自動車製バルブ式路肩灯の交換ユニットです。超高輝度SMDを6個搭載し、路肩を明るく照らします。 路肩灯レンズと共締めするだけの簡単な取付です。 カラーはオールホワイトの他に、雪道や雨天時に確認しやすいよう両端にカラーLEDを搭載したモデルもラインナップしました。
適合12V・24V共用 材質(本体)アルミニウム、(反射板)樹脂/クロームメッキ 寸法(mm)181×25×厚さ13.5
1個
3,298 税込3,628
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

車高灯をバスマーカーランプのようにサイドに取り付けるステーです。
1個
899 税込989
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

JET INOUE(ジェットイノウエ)JB看板灯専用ソフトモール
日本ボデーパーツ社製アルミ看板灯用に特化した、専用の長さを要したピッタリサイズなソフトモール。看板灯の内部側面をキレイに1周這わせて貼り付けることができます。JB看板灯に合わせ長さを中型用1600mmと大型用2200mmをご用意。24V車用
用途電装パーツ ホワイト 使用可能電圧(V)DC24 取扱説明書(0.41MB)
1本
4,498 税込4,948
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

JET製以外のメーカーの車高灯も取付出来ます。(一部除く)
用途電装パーツ 材質ステンレス
1個
2,898 税込3,188
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

JET INOUE(ジェットイノウエ)車高灯取付ステー Z型
車高灯をバスマーカーランプのようにサイドに取り付けるステーです。
1個
799 税込879
欠品中
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

白熱球用調光器 JET INOUE(ジェットイノウエ) 動画あり
JET INOUE(ジェットイノウエ)白熱球用調光器
シャンデリアなどの白熱球を使用したランプの明るさを、任意で調整可能な便利で使いやすい調光器。液晶ディスプレイ付きで数値化した明るさを表示!12V/24V共用
用途電装パーツ 定格電圧(V)DC10~30 出力電流(A)1系統/MAX10 保護回路各入力配線ごとに10A低背ヒューズ付き 入力電流(A)1系統/MAX10 取扱説明書(0.34MB)
1個
8,998 税込9,898
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

JET INOUE(ジェットイノウエ)アルミ製看板灯 N型 ユニット無
Jb製のアルナタイプ、昔ながらの看板灯。
用途外装パーツ 仕様N型 E 付属品取り付けステー(本体へ装着済) 材質枠/アルミ ステー、裏側/スチール タイプユニット無
1台
10,980 税込12,078
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

球切れ警告灯キャンセラーを内蔵しているので別途キャンセラーの取付がいらない。三菱ふそう2t ブルーテックキャンター(H22.11~)のLEDバルブ交換に最適!
材質アルミ 寸法(mm)33×12Φ 色温度(K)約8000 定格電流(mA)約220 適合車種ふそう ブルーテックキャンター(H22.11~) 明るさ(Lm)約200
1セット(2個)
2,798 税込3,078
当日出荷

ふそう2t ’20キャンター/ブルーテックキャンター、ナンバー灯専用ウォーニングランプキャンセラー。ナンバー灯のバルブをLEDに交換した際に点灯してしまう警告灯をキャンセルさせ、点灯させなくすることができます
用途電装パーツ 電流(A)0.83~1.0 電圧(V)12 電力(W)10~12 電気抵抗(Ω)12 配線方式(UL/AWG)1015/18 適合車種ふそう2t'20キャンター/ブルーテックキャンター(H22.11~ON)12V電装仕様車
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

JET INOUE(ジェットイノウエ)LED4車高灯ランプNEO 3D 24V
見る角度によって光の表情を変える新デザインレンズを採用!。超高輝度LED4個搭載で驚異の視認性!!。LEDならではのシャープな輝き。省エネ設計!!
用途電装パーツ 電球の種類LED 材質レンズ/PC、本体/ABS 寸法(mm)36×132×高さ35 定格DC24V 約100mA(約2.4W) 定格電圧(V)DC24 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)132×35×36
1個
2,298 税込2,528
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

JET INOUE(ジェットイノウエ)デュアル路肩灯
正面照射、路肩照射、計12発のLEDを搭載した路肩灯。LEDの照射は各独立した配線を持ち正面・路肩と個々の照射選択が可能。
用途電装パーツ 材質樹脂 クロームメッキ 電圧(V)DC12~DC24(瞬間最大28) レンズ色クリアー 定格電圧(V)DC12V~DC24V(瞬間最大28V) 取付穴5mmΦ 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)220×70×40(ボルト・配線含まず) コード赤線:路肩灯、黄線:正面側、黒線:マイナス電源 防水性IP66相当
1個
7,798 税込8,578
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ワンポイントアクセント オールステンレス製ナンバープレート枠!!シンプルで飽きの来ないデザイン ステンレス製ナンバープレートホルダー。
用途外装パーツ 材質ステンレス 鏡面
1個
25,980 税込28,578
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

JET INOUE(ジェットイノウエ)スリム車高灯取付ステー
車高灯取付ステーにスリムタイプ新登場!。小糸ポラーグ車高灯も取付けできます。
用途電装パーツ 適合スリム車高灯ランプ(533651~533662)/小糸ポラーグ車高灯 材質ステンレス 幅(mm)ステー:30
1個
2,898 税込3,188
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ジェットイノウエ製NEWスーパーグレートタイプバンパー(品番:510419)のオプションパーツです。
用途ボディパーツ 仕様R/Lセット 適合【バンパー品番】510419 材質樹脂 材質/仕上樹脂/クロームメッキ クロームメッキ 適合車種ふそう 大型 NEWスーパーグレート(H19.4~)
1セット
8,998 税込9,898
4日以内出荷

JET INOUE(ジェットイノウエ)丸型ハロゲンランプ200Φ
200mmΦサイズのフォグランプ!24V/70WのH3バルブ付き!。レトロな印象でメッキバンパーとの相性も抜群!!。電球を12Vと交換すればジムニーや大型オフロード車まで幅広く使えます!
用途電装・外装 直径(Φmm)200 材質(本体)スチール/クロームメッキ 奥行(mm)90 電圧(V)24 定格電力(W)70 電球24V/70W H3(スーパーホワイト) 材質(レンズ)ガラス
1個
7,998 税込8,798
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ふそう大型’17スーパーグレート用ライトベゼル。
用途外装/ボディパーツ 種別スーパーキャブ車 材質樹脂/クロームメッキ 取付方式交換式 適合車種ふそう大型’17スーパーグレート(H29.5~R5.9)
1個
32,980 税込36,278
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

JET INOUE(ジェットイノウエ)LED4 車高灯NEO用レンズ
用途電装パーツ 材質PC 適合ジェットイノウエ製LED4車高灯ランプNEO/NEO3D(533581~592/533611~622)
1個
299 税込329
4日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

JET INOUE(ジェットイノウエ)LEDロング車高灯ランプ 24V
独創的な車高灯登場!接続方法で2種類の点灯を演出。アイデアにより様々な演出が可能となります。
用途電装パーツ 材質本体/PC、カバー/樹脂 クロームメッキ ねじピッチ(mm)410 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)445×35×25 消費電力(mA)59 明るさ(Lm)460 LED使用数(個)23個 動作電圧(V)DC20~26
1個
4,198 税込4,618
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

JET INOUE(ジェットイノウエ)COB庫内灯 12-36V
COBならではの面発光で照射範囲が広い上に超薄型クリアボディで取付箇所を選ばず光を広範囲に拡散。12V/24V共用なので普通車から大型トラックまで取付OK!。庫内はもちろん車内用やキャンピングカーでもお使い頂けます
用途庫内・電装 電流(A)24V時:0.46 電圧(V)DC12~36(MAX80) 明るさ(W)11 寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)12×255×62 明るさ(Lm)990
1個
1,198 税込1,318
5日以内出荷

JET INOUE(ジェットイノウエ)LED5ミニサイドマーカー車高灯ステー
ミニサイドランプを車高灯としてお使いになれます。
1個
1,898 税込2,088
4日以内出荷

ジェットイノウエ LED4 車高灯NEO 3D用の交換レンズ。LED4車高灯NEO(ネオ)にも使用できます。
用途電装パーツ/車高灯
1個
299 税込329
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

今や超定番となった角型タイプのLEDワークランプ。 作業灯や、トラック用の路肩灯・フォグランプ・バックフォグ・庫内灯など、様々な使用例があるワークランプにサイズ別(3インチ・3.5インチ・4.5インチ)をご用意。 12V~24V車対応。 色温度は使い勝手良い6000K(ケルビン)のホワイト色を採用。 スポットと拡散のいいとこ取りした新型レンズを採用し、理想的な光の広がりを実現。
用途電装パーツ 適合12~24V車 色温度(K)6000 動作電圧12~最大32V
1個
2,698 税込2,968
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

JET INOUE(ジェットイノウエ)3ピンウィンカーリレー 12/24V共用
12V/24V車共用の白熱球用、機械式3極タイプのウィンカーリレーです。主に旧式の車両に使用される3ピンリレーで、ウインカー点滅速度をツマミで調整が可能となります。創意工夫でウィンカー以外の電装品にも使用可能です
仕様極式:BLE3P 定格電圧(V)12~24 定格電流(A)5~10 点滅数(回/分)12V時:50~100/24V時:105~165※いずれも5回/分公差あり
1個
1,798 税込1,978
当日出荷

LEDバルブをガラスレンズで覆いました。光が拡散するのでマーカーランプやナンバー灯に最適です。ノーマル電球(24V12W)と比べ、約1/12の消費電力を実現。
高さ(mm)38 タイプ24V専用シングル球 寸法(Φmm)19 消費電流(mA)約30
1個ほか
999 税込1,099
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

丸型路肩灯及び白熱球式ワークランプに装着されている白熱球と交換が可能なCOBバルブです!
用途電装パーツ 適合使用推奨商品:小糸製丸型路肩灯、板橋製フルメッキ路肩、JB製小型角ワークランプDS-022・026等 材質アルミ クロームメッキ 口金BA15S 消費電力(mA)約250(約6W) 色温度(K)6000相当 LED色ホワイト 外径(mm)74 推奨機器小糸製丸型路肩灯、板橋製フルメッキ路肩灯、JB小型角ワークランプDS-022/026等 動作電圧(V)DC24
1個
3,298 税込3,628
当日出荷

HID等のヘッドライトバルブと色温度(ケルビン)を合わせて使用できます。
寸法(mm)27×Φ12 消費電流(mA)DC24V/約40mA
1パック(2個)
2,298 税込2,528
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)