45件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
LEDツインストロボマーカー JET INOUE(ジェットイノウエ) 動画あり
LEDツインストロボマーカー登場!。左右同時フラッシュと左右交互フラッシュが選べます!
寸法(mm)87×26×高さ17 ねじピッチ(mm)80 ねじ寸法(mm)Φ4 定格電流(mA)約120 電球の種類LED
1個
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

超高輝度SMDを3個搭載し驚異の明るさ! LED独特のシャープな発光がナイトシーンを華麗に演出します。 LEDならではの省エネ設計です。
用途サイドマーカーとして 寸法(mm)58×96×20 電球の種類LED
1個
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

超高輝度LED。特殊なレンズ構造により鮮やかな拡散発光で路面まで明るく照射。耐光性試験に合格した変色しにくいレンズを使用。防塵防水IP67取得!ノイズ対策済み!!24V大型トラック~12V軽自動車まで対応!!
寸法(mm)Φ88×高さ77 ねじピッチ(mm)約60 動作電圧DC10~36V 寸法(高さH×幅W)(mm)77×80 LED使用数(個)6 関連資料配線方法(例)(0.4MB) 電球の種類LED
1個
2,398 税込2,638
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

フラットマーカーにホワイトダウンライトを搭載した2WAYタイプ新登場!。超高輝度LED採用で驚異の明るさ!!
用途電装パーツ/サイドマーカー ねじピッチ(mm)70 寸法(縦×横×高さ)(mm)46×85×32
1個
2,398 税込2,638
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ボーマーカーシリーズにLEDラインナップ。LEDならではの省エネ設計。乳白色のインナーレンズを採用しLEDのつぶつぶ感を軽減しています。ノイズ対策済み・防塵防水 IP67相当
用途24V専用 穴径(Φmm)8 ねじピッチ(mm)118 本体寸法(mm)195×45×36 コード長さ(mm)約180 ねじ寸法(mm)M6×1.0 防塵防水性能IP67相当
1個
3,798 税込4,178
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

LED12個を効果的に配置し、ムラの無い輝き!!
ねじピッチ(mm)60 消費電力(mA)75 LED2835SMD12pcs 関連資料配線方法(例)(0.4MB) 直径×高さ(mm)88×76
1個
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

小型ミニフラットマーカーランプをハイパワー化。 小型ながら驚異の明るさを実現。 LED独自のシャープな輝きで注目度120%!LEDならではの省エネ設計です。
用途サイドマーカーとして 寸法(mm)44.5×84×20 電球の種類LED
1個
1,898 税込2,088
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

厚さわずか13mm!!究極のフラットランプです。高輝度LEDを6個搭載しシャープな輝きを演出します。LEDならではの省エネ設計。
寸法(mm)32×97×13 消費電流(mA)約20 電球の種類LED
1個
1,998 税込2,198
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

LEDミニサイドマーカーランプ零 クリアレンズ仕様 JET INOUE(ジェットイノウエ) 動画あり
ミニサイズLEDバスマーカー。超高輝度LED搭載。配線方法を変えるだけで常時点灯と点滅の2パターンが選択でき、点灯/点滅の配線に同時に電気を流すと点灯を優先。レンズは零(ZERO)シリーズ Wレンズの採用でインナーレンズとアウターレンズの効果で輝き度UP。耐光性試験に合格した変色しにくいレンズを使用!! 取付けステー付き。 ・防塵防水IP67取得!!ノイズ対策済み!!24V大型トラックから12V軽自動車まで対応!!12V/24V車共用。
寸法(直径Φ×高さH)(mm)50×44 ねじ寸法(mm)30 ねじ径(Φmm)4
1個
1,798 税込1,978
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

JET INOUE(ジェットイノウエ)LEDサイドマーカーランプ
自由な発想で取付できるLEDマーカー。メッキカバー付き。
ピッチ(mm)74(螺子) 防塵防水性能IP67相当 LED8PCS 寸法(縦×横×高さ)(mm)約34×93×17 明るさ(Lm)1.6W/120LM
1個
1,998 税込2,198
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

591120 4連マーカーリレー「雷電」 JET INOUE(ジェットイノウエ) 動画あり
JET INOUE(ジェットイノウエ)4連マーカーリレー「雷電」
12種類のパターンでマーカーランプをリレー点滅でき、モニターで現状のパターンや速度を確認できるディスプレイ付き。LEDはもちろん、24Vの場合で最大20A/480Wで、1系統あたり最大5A/120Wが4系統あり、白熱球にも対応します。12V/24V車対応。本機内部に各系統ごとに5Aミニ平型ヒューズを内蔵
用途電装パーツ 電圧(V)DC10~30 保護回路各系統5Aミニ平ヒューズ内臓 リレー12 スピード調節1~99(99の次は1に戻ります) 入出力【DC24V時】最大20A480W(1系統あたり5A、120W×4系統)【DC12V時】最大20A240W(1系統あたり5A、60W×4系統) 寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)105×107×47 取扱説明書(0.42MB)
1個
17,980 税込19,778
4日以内出荷

JET INOUE(ジェットイノウエ)リフレクターマーカー
リフレクター(反射板)にLEDを追加! 独創的に輝くLEDを内蔵し、安全性とオシャレ感を融合させたLEDリフレクター。 12V/24V車共用。
付属品M4×15螺子、ワッシャー各2 材質PC 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)124×14×45 防塵防水性能IP67相当 動作電圧(V)DC12~24、瞬間最大30
1個
1,498 税込1,648
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

厚さわずか13mm。究極のフラットランプです。高輝度LEDを6個搭載し、シャープな輝きを演出します。LEDならではの省エネ設計。
寸法(mm)32×97×13 電球の種類LED
1個
1,698 税込1,868
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

24V専用LEDスリムマーカーランプ。狭い場所への取り付けに適しています。両面テープで固定するだけ!。結線方法によって点灯と点滅が選べます。
寸法(mm)55×11.5×25
1個
1,098 税込1,208
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

LEDハイパワーマーカーユニット12/24V共用 JET INOUE(ジェットイノウエ) 動画あり
バスマーカーのバルブを外して交換するだけ!!他社製含めほとんどのバスマーカーを高輝度MSD5個搭載したLEDバスマーカーに変身させるマーカーユニット。合わせてメーカーG型マーカーレンズのような拡販するタイプのレンズと併して発光効果が絶大に!!。DC12V/24V共用(最大36V)
用途電装パーツ 口金BA15S(12W又は10Wバルブ交換用)
1個
特価
1,798 税込1,978
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

埋め込み式の12V/24V共用小型LEDマーカー!ヨーロッパスタイルのパイプバンパー装着に最適。取付面がフラットな形状と丸みを帯びたパイプ状の双方に対応できるように2種の台座(グロメット)を付属。消費電力で数を気にせず取付けできます。
用途電装パーツ 定格電流(mA)DC12V時35/DC24V時30
1個
1,798 税込1,978
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

JET INOUE(ジェットイノウエ)LEDサイドマーカーランプ 丸型
自由な発想で取付できる丸い形状をしたLEDマーカー。
径(Φmm)ランプ部分:57 ピッチ(mm)67(螺子) LED10PCS 明るさ(Lm)2W/60LM
1個
899 税込989
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

埋め込み式の12V/24V共用小型LEDマーカー!ヨーロッパスタイルのパイプバンパー装着に最適。取付面がフラットな形状と丸みを帯びたパイプ状の双方に対応できるように2種の台座(グロメット)を付属。発光色はホワイトとアンバー選択が可能な2WAY仕様!消費電力で数を気にせず取付けできます
用途電装パーツ 仕様【赤】アンバー【黄】ホワイト【黒】アース 電流(A)12V時:0.025/24V時:0.019 定格電圧 DC V10~36 発光色ホワイト/アンバー 明るさ(Lm)【ホワイト】10.5/【アンバー】7.5
1個
1,998 税込2,198
4日以内出荷

バスマーカーランプとステーの間にはさみ込むだけの簡単取付!。LEDならではの省エネ設計、視認性も抜群です!
1個
1,998 税込2,198
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

626720 LED5ハイパワーマーカーユニット ホタル JET INOUE(ジェットイノウエ) 動画あり
ハイパワーマーカーランプユニットに、優しく点滅を繰り返すホタルタイプの登場。明るすぎない適度な輝度。メーカーG型マーカーレンズのような拡散するタイプのレンズと併用することで、効果は絶大。DC12V/24V共用
用途電装パーツ タイプ点滅 口金BA15S(12W又は10Wバルブ交換用) 定格電流(A)12V時:0.21/24V時:0.15 発光色ホワイト 明るさ(Lm)250 動作電圧(V)12~24(最大36)
1個
2,498 税込2,748
4日以内出荷

LEDミニサイドマーカーランプ螢(ホタル) JET INOUE(ジェットイノウエ) 動画あり
優しく点滅を繰り返すカラーレンズ仕様の登場。明るすぎない適度な光度!。レンズは「ZEROシリーズ」と同じWレンズを採用し、インナーレンズとアウターレンズの効果で輝き度UP!。耐光性試験に合格した変色しにくいレンズを使用しているので最高にクリアな輝きに。取付けステー付き!防塵防水IP67取得!ノイズ対策済み!24V大型トラック~12V軽自動車まで対応
用途電装パーツ/サイドマーカー 材質レンズ/PMMA VH001、ベース/PC、リング/ABS/クロームメッキ、ステー/スチール 動作電圧(V)10~36
1個
1,998 税込2,198
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

LEDミニサイドマーカーランプ零 カラーレンズ仕様 JET INOUE(ジェットイノウエ) 動画あり
ミニサイズLEDバスマーカー。超高輝度LED搭載。配線方法を変えるだけで常時点灯と点滅の2パターンが選択可能。点灯/点滅の配線に同時に電気を流すと点灯を優先。レンズは零(ZERO)シリーズ Wレンズの採用でインナーレンズとアウターレンズの効果で輝き度UP。耐光性試験に合格した変色しにくいレンズを使用!! 取付けステー付き。防塵防水IP67取得!!ノイズ対策済み!!24V大型トラックから12V軽自動車まで対応!!12V/24V車共用。
用途電装パーツ/サイドマーカー ねじピッチ(mm)30 ねじ径(Φmm)4
1個
1,798 税込1,978
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

JET INOUE(ジェットイノウエ)LEDサイドマーカーランプ 角型
自由な発想で取付できるLEDマーカー。メッキカバー付き。
ピッチ(mm)120(螺子) LED12PCS 寸法(縦×横×高さ)(mm)約40×143×20 明るさ(Lm)2.4W/200LM
1個
1,998 税込2,198
当日出荷から36日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

埋め込み式の12V/24V共用小型LEDマーカー!ヨーロッパスタイルのパイプバンパー装着に最適。取付面がフラットな形状と丸みを帯びたパイプ状の双方に対応できるように2種の台座(グロメット)を付属。消費電力で数を気にせず取付けできます。
用途電装パーツ 定格電流(mA)DC12V時125/DC24V時90
1個
1,998 税込2,198
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

小型ボディにSMDを6個搭載。狭い場所への取り付けが可能です。配線方法によって点灯と点滅が選択できます。
寸法(mm)55×11.5×25 電球の種類LED
1個
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

超高輝度LED。特殊なレンズ構造により鮮やかな拡散発光で路面まで明るく照射。耐光性試験に合格した変色しにくいレンズを使用。防塵防水IP67取得!ノイズ対策済み!!24V大型トラック~12V軽自動車まで対応!!
用途電装パーツ/サイドマーカー ねじピッチ(mm)約60 寸法(高さH×幅W)(mm)77×80 LED使用数(個)6 電球の種類LED
1個
2,298 税込2,528
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

LED4 超ミニフラットマーカー 12V SMDタイプ JET INOUE(ジェットイノウエ) 動画あり
配線方法によって点灯と点滅が選べます。
寸法(mm)82×25×23 タイプ魚眼レンズ ねじピッチ(mm)70 ねじ径(Φmm)4 電球の種類LED
1個
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

埋め込み式の12V/24V共用小型LEDマーカー!ヨーロッパスタイルのパイプバンパー装着に最適。取付面がフラットな形状と丸みを帯びたパイプ状の双方に対応できるように2種の台座(グロメット)を付属。発光色はホワイトとアンバー選択が可能な2WAY仕様!消費電力で数を気にせず取付けできます
用途電装パーツ 仕様【赤】アンバー【黄】ホワイト【黒】アース 電流(A)【12V時】0.14【24V時】0.08 定格電圧 DC V10~36 発光色ホワイト/アンバー 明るさ(Lm)【ホワイト】90/【アンバー】70
1個
2,198 税込2,418
4日以内出荷

角型マーカーランプ(S-80)のベースをLEDランプに交換ユニットです。ランプベースごとLEDランプと交換するため、ランプ全体を光らせる事ができます。LEDに特殊カバーをセットし、柔らかいレトロチックな光り方を再現しています。
定格電圧(V)DC24 定格電流(mA)約30 消費電力(W)約0.7 付属品パッキン(1mm厚) 材質(ベース)PC、(ベース部レンズ)PC 幅(mm)82.5 厚さ(mm)12 高さ(mm)42.5 ねじピッチ(mm)70 規格AWG22 コード長さ(mm)約150 防塵防水性能IP67 取扱説明書取扱説明書(0.2MB)
1個
1,498 税込1,648
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

リフトマーカー 点灯/点滅 12/24V JET INOUE(ジェットイノウエ) 動画あり
JET INOUE(ジェットイノウエ)リフトマーカー 点灯/点滅 12/24V
パワーゲートやあおりの両端など、3方向から放つパワフルなLEDで誘導の役目も果たす安全対策商品。全17種類の点滅パターンと、左右に取り付けた場合LEDの点滅を同期させることが可能。堅牢なつくりは耐荷重5tまで対応し、万が一踏みつけたとしても耐える設計。12V車24V車の共用。事故を防ぐ安全をサポート!!
用途電装パーツ 材質本体:アルミ、レンズ:PC 電圧(V)DC12~DC24(瞬間最大35) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)86×18×19(配線含まず) LED1W×3pcs(3方向) 計9pcs使用 防水性IP66相当 取扱説明書取扱説明書(0.6MB)
1個
3,898 税込4,288
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

626730 LED5ハイパワーマーカーユニット ゆっくり点滅 JET INOUE(ジェットイノウエ) 動画あり
ハイパワーマーカーランプユニットに、優しく点滅を繰り返すホタルタイプの登場。明るすぎない適度な輝度。メーカーG型マーカーレンズのような拡散するタイプのレンズと併用することで、効果は絶大。DC12V/24V共用
用途電装パーツ タイプ点滅 口金BA15S(12W又は10Wバルブ交換用) 定格電流(A)12V時:0.2/24V時:0.145 発光色ホワイト 明るさ(Lm)245 動作電圧(V)12~24(最大36)
1個
2,498 税込2,748
4日以内出荷

配線方法によって点灯と点滅が選べます。
寸法(mm)82×25×23 タイプ魚眼レンズ ねじピッチ(mm)70 ねじ径(Φmm)4 電球の種類LED
1個
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

628710 LED電球型キャンディバルブ ホタル JET INOUE(ジェットイノウエ) 動画あり
JET INOUE(ジェットイノウエ)LED電球型キャンディバルブ ホタル
LEDキャンディーバルブに、優しく点滅を繰り返すホタルタイプの登場。明るすぎない適度な輝度。乳白色のレンズで拡散効果があり、小さいながらも明るく使い勝手のよいバルブ。DC12V/24V共用
用途電装パーツ 寸法(mm)Φ17×45 タイプ点滅 口金BA15S 定格電流(A)12V時:0.11/24V時:0.075 発光色ホワイト 明るさ(Lm)120 動作電圧(V)12~24(最大36)
1個
1,498 税込1,648
4日以内出荷

628730 LED電球型キャンディバルブ グラデーション JET INOUE(ジェットイノウエ) 動画あり
レッド/グリーン/ブルーをベースに色が混ざりながら切り替わってゆくグラデーションタイプのバルブです。乳白色のレンズで拡散効果があり、小さいながらも明るく使い勝手のよいバルブ。DC12V/24V共用
用途電装パーツ 寸法(mm)Φ17×45 口金BA15S 定格電流(A)12V時:0.055/24V時:0.05 明るさ(Lm)15 動作電圧(V)12~24(最大36)
1個
1,498 税込1,648
4日以内出荷

LED電球型キャンディバルブ ゆっくり点滅 JET INOUE(ジェットイノウエ) 動画あり
LEDキャンディーバルブに、ゆっくりと点滅を繰り返すタイプの登場。明るすぎない適度な輝度。乳白色のレンズで拡散効果があり、小さいながらも明るく使い勝手のよいバルブ。DC12V/24V共用
用途電装パーツ 寸法(mm)Φ17×45 タイプ点滅 電圧(V)DC12/24共用 口金BA15S 定格電流(A)12V時:0.11/24V時:0.075 明るさ(Lm)110
1個
1,498 税込1,648
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

LEDバルブをガラスレンズで覆いました。光が拡散するのでマーカーランプやナンバー灯に最適です。ノーマル電球(24V12W)と比べ、約1/12の消費電力を実現。
高さ(mm)38 タイプ24V専用シングル球 寸法(Φmm)19 消費電流(mA)約30
1個ほか
999 税込1,099
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

LED電球タイプキャンディーバルブ 12/24V共用 JET INOUE(ジェットイノウエ) 動画あり
バスマーカーランプ等に多く使用されているハロゲン12W球サイズ(BA15S)。乳白色の電球タイプで拡散効果があり、小さいながらも明るく使い勝手のよいバルブです
寸法(mm)Φ17×45 電圧(V)DC12/24共用 口金BA15S
1個
1,298 税込1,428
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

人気定番商品「ダウンライトNEO」が12V・24V車共用となり、新色を新たに追加して登場。バスマーカーの裏に取り付けて、地面に向けて照射すればダウンライト、シャーシに向ければシャーシライトなど、発想豊かに使い方は色々。
用途電装パーツ 材質本体:ABS/クロームメッキ、ステー:スチール/塗装 寸法(mm)25×75×15 ねじピッチ(mm)60~70 防塵防水性能IP67 動作電圧(V)DC10~36
1個
2,498 税込2,748
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

24V車用 LED 車高灯ランプ。圧倒的な明るさと脅威の視認性。LEDならではのシャープな輝き!!。車高灯以外にもサイドマーカーのご利用としても人気!!
用途電装パーツ/車高灯
1個
2,398 税込2,638
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

LEDバルブをガラスレンズで覆いました。光が拡散するのでマーカーランプやナンバー灯に最適です。
高さ(mm)38 タイプ12V専用シグナル球 寸法(Φmm)19
1個ほか
999 税込1,099
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)