4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
JET INOUE(ジェットイノウエ)ウインカーポジションキット24V
純正のウインカーランプにポジションランプ機能を追加できるキットです。ハイフラ防止機能付き。
用途電装パーツ 適合DC24V車 セット内容本体×2個、LEDバルブ×2個、エレクトロタップ×8個 材質(本体)アルミニウム 奥行(mm)46 定格【LEDバルブ】ホワイト:DC24V約60mA(約1.4W)8500K/230Lm、アンバー:DC24V約40mA(約1W)1800K/160Lm、【ハイフラ防止】DC24V約30Ω/0.8A 縦(mm)176 横(mm)約106 配線長約450mm(黄線及び青線はヒューズ付:3A30mmガラス管ヒューズ内蔵)
1個
6,498 税込7,148
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

しっかり分離する高速遠心分離サイクロン式で、紙パック不要!ゴミ捨ても簡単。ダストケース、フィルターとも水洗い可能。すきまノズル・フロアブラシ・ソフトブラシを使い分けてお掃除きれサッパリ!。届かないところは延長パイプや延長ホースでお掃除ラクラク!。4mの電源コードだから、車内の奥までお掃除できます。
用途清掃・お手入れ 材質ABS 質量(g)約900 電圧(V)DC24 消費電力(W)約60 電源シガーソケット コード長さ(m)約4 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)約145×420×105 定格電流(A)約2.5 連続使用時間(分)約15 ヒューズ容量(A)10(30mm管) 危険物の類別非危険物
1個
5,998 税込6,598
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

コンパクトサイズな24V車用DCDCコンバーター。 24Vを12V電圧に変換します。 シガーソケット2個・USB2個の使用が可能で最大10Aまで対応。 USBポートはクイックチャージ3.0可能な3.0Aと2.4Aの2系統で最大5.4Aの使用が可能な2ポート。 保護回路搭載で安心してご利用いただけます。
仕様(USB Quick Charge3.0):3.6~6.5V/3A、6.5~9V/2A、9~12V/1.5A、(USB):5V/MAX2.4A タイプシガータイプ コード長さ(m)約1 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)本体:33×120×65 出力電圧(V)DC12 入力電圧(V)DC24(24~36) 口数2 定格出力カーソケット:MAX10A、USB:MAX5.4A(3.0A/2.4A) ヒューズ10Aシガープラグ:管ヒューズ、コンセント:平型ヒューズ USBポート数あり
1個
3,998 税込4,398
当日出荷

コンパクトサイズな24V車用DCDCコンバーター。 24Vを12V電圧に変換します。 シガーソケット2個・USB2個の使用が可能で最大10Aまで対応。 USBポートはクイックチャージ3.0可能な3.0Aと2.4Aの2系統で最大5.4Aの使用が可能な2ポート。 保護回路搭載で安心してご利用いただけます。
仕様(USB Quick Charge3.0):3.6~6.5V/3A、6.5~9V/2A、9~12V/1.5A、(USB):5V/MAX2.4A タイプコンセントタイプ コード長さ(m)約1 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)本体:33×120×65 出力電圧(V)DC12 入力電圧(V)DC24(24~36) 口数2 定格出力カーソケット:MAX10A、USB:MAX5.4A(3.0A/2.4A) ヒューズ10Aシガープラグ:管ヒューズ、コンセント:平型ヒューズ USBポート数あり
1個
3,998 税込4,398
当日出荷