用途その他アクセサリー
仕様両面テープ付
材質/仕上ABS/クロームメッキ
高さ(mm)26
立体感のあるワシマーク。ホイールライナー等に貼り付けてお使い頂けます
用途外装パーツ
表面ビニールコーティング
フロントマスクを鮮やかに彩る!!。エンブレム用カスタムステッカー新登場!!
用途外装パーツ
材質本体/上層透明部:不飽和ポリエステル樹脂、下層/PVC
適合車種パーフェクトクオン/ UDクオン(H17.1~)、UD大型仕様 フレンズコンドル PK/PW(H22.11~)、UD4tフレンズコンドル MK/LK(H23.8~H29.8)
ルームミラーに挟んで簡単に取り付けできます。2ch接続可能でバックカメラの他に巻き込みカメラ等の同時接続も可能。バックギアを入れるとバックカメラに自動で切り替わるトリガー機能付き。12V/24V共用。
用途電装パーツ
液晶サイズ9インチ
電圧(V)DC12、DC24
仕様(アスペクト比)16:9/4:3
適合12V・24V共用
色ブラック
消費電力(W)6
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)248×132×25
入力/出力【映像】2系統(AV1/AV2)/無、【音声】無/無
操作方法リモコン/本体タッチボタン
画素数480×234×RGB
1個
¥12,980
税込¥14,278
当日出荷
関連キーワード