3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
JET INOUE(ジェットイノウエ)YKC-20A 超広角 ミニバックカメラ 単品
GX-010 超広角ミニカメラ&7インチ高精細モニターセットのカメラ単品
規格鏡像/有線モデル 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約32×30×38 関連資料仕様(0.3MB)
1個
45,980 税込50,578
4日以内出荷

・コンパクトなミニサイズカメラ!。・車種を選ばない24V車・12V車の共用!。・上下視野角120度 左右視野角160度!。・1/3CMOSイメージセンサー採用!!。・角度調整が容易なガイドライン付き。・防水防塵「IP69K」を取得。・動作温度 -20°~70°まで対応。・7インチワイド画面モニター LEDバックライト。
用途電装パーツ 有効画素数720(H)×480(V)34万画素 質量(g)約75(ケーブル含まない) 電圧(V)DC12~24 ケーブル長(m)10+15 レンズワイドビューレンズ(Diagonal210°) 本体サイズ(mm)約32×30×38 動作温度(℃)-20~70 取扱説明書(1.9MB) 画角水平最大160、垂直最大120 イメージセンサー1/3CMOSイメージセンサー
1セット
97,980 税込107,778
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

JET INOUE(ジェットイノウエ)GX-010広角ミニカメラ&モニターセット
超広角レンズをコンパクトなボディに納めた小型サイズカメラと7インチワイドモニターのセット。カメラは防塵防水規格IP69K、縦横超広角な視野角を誇ります。接続配線はつなぎ合わせることができるコード(10M、15M)で2t車から大型車まで幅広く対応。ステンレス製カメラプロテクターを付属。12V~24V車対応。
用途電装パーツ タイプ鏡像/有線モデル/ミニカメラタイプ モニタモニターLEDバックライト、7インチWVGA(800×480)、電源DC12V~24V対応、スタンド付属、映像入力×2、音声入力×1、ワイヤレスリモコン、画面表示選択(ノーマル/ワイド切替)、バック信号連動可能 設置形態バックビュー 取扱説明書(2.7MB) カメラ仕様視野角最大:横160°、縦120°、高感度マイク、赤外線IR、防塵/防水:IP69K、アルミダイキャスト
1セット
69,980 税込76,978
当日出荷