「車 モール」の検索結果
特価
本日8月10日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
ジェットイノウエ製スーパーグレートタイプバンパー大型車用とバンパースカートの結合部分に使用します。
用途ボディパーツ
適合【適合バンパー品番】510411(スーパーグレートタイプバンパー大型車用540H)/510416(スーパーグレートタイプバンパー大型車用600H)※純正品にも取付可能
材質樹脂
色クロームメッキ
表面クロームメッキ
適合車種大型車用
1個
¥6,498
税込¥7,148
4日以内出荷
車高灯や幅の狭い場所にピッタリ!
用途外装パーツ
付属品アクリル板2枚付属
材質SUS430
日本ボデーパーツ社製アルミ看板灯用に特化した、専用の長さを要したピッタリサイズなソフトモール。看板灯の内部側面をキレイに1周這わせて貼り付けることができます。JB看板灯に合わせ長さを中型用1600mmと大型用2200mmをご用意。24V車用
用途電装パーツ
色ホワイト
使用可能電圧(V)DC24
取扱説明書(0.41MB)
長いソフトモールが新登場。カットしても使用できます。
用途電装パーツ
幅(mm)約10
厚さ(mm)約3
色ブラック
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)5000×3×10
消費電流(mA)DC24時:510/DC12V時:1040
消費電流(A)24V時:0.5/12V時:1.04
防塵防水性能IPX7
LED5050SMD160pcs
適合車種DC24V車
入力電圧範囲(V)DC24~DC32
簡単取付で流れるウインカーを実現!
用途電装パーツ
面発光で明るく、曲げに強く、幅6mmと細く、貼る場所を選ばない多用途なモール。
シリコン素材だから耐久性よく、劣化しにくい。
カラーバリエーションは8種!
長さは3種(300/600/1000mm)を用意しカットすることも可能。
24V車用。
用途電装パーツ
電圧(V)24
長さ(mm)225(配線)
防水性IP65相当
日野ウィングマークアンドン中型。蛍光灯やLEDモール/マーカーなどを内部に取付けてアクリル部を点灯させることが可能です。
用途外装/電装パーツ
付属品アクリル板(ホワイト)
種別中型
材質SUS304BA
板厚(mm)1.2
適合車種2t/4t車
寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)150×722×162
1個
¥63,980
税込¥70,378
4日以内出荷
バックカメラ&9インチモニターのSET。カメラはアナログハイビジョンで鮮明。モニターは9インチでIPS方式。高性能・低価格を実現!!カメラ視野角 約タテ120° ヨコ90° のワイドビュー。夜間自動切換赤外線内蔵。モニターはスピーカー内蔵・リモコン付き。12V/24V車共用。
用途電装パーツ
仕様RCA入力方式/AHD及びCVBS対応
付属品両面テープ付きスタンド/モニターケーブル/AV入力ケーブル/20M延長ケーブル×各1
適合部材592903(バックカメラ/トレーラー用5M配線コード)
寸法(縦×横×高さ)(mm)モニター:65(バイザー含)×230×155、リモコン:85×40×10、カメラ:51×73×65
取扱説明書製品仕様(6.5MB)
ミラーカバーセット 4点セット SEカスタム車用 サイドミラー左右電動リモコンミラー車
用途外装パーツ
セット内容サイドミラー運転席(570928)/助手席(570929)、 ミラーホルダー運転席(570981)/助手席(570982)、 サイドアンダーミラー助手席(570912)、 ミラーホルダー(570992)、 アンダーミラー(570909)
材質樹脂/クロームメッキ
適合車種いすゞ4t'07フォワード(H19.7~ON)SEカスタム車
1セット
¥24,980
税込¥27,478
4日以内出荷
24V車用連結式オールLEDテールランプ。
スモールランプに面発光を採用しているので視認性も高く、保安基準にも適合!
防塵防水性能IP67
取扱説明書取扱説明書(0.3MB)
24V車用連結式オールLEDテールランプ。
スモールランプに面発光を採用しているので視認性も高く、保安基準にも適合!
取扱説明書取扱説明書(0.3MB)
24V車用連結式オールLEDテールランプ。
スモールランプに面発光を採用しているので視認性も高く、保安基準にも適合!
仕様片側スモール/ウィンカー/バック×1、スモール/ブレーキ×2
奥行(mm)85
保護等級IP67
縦(mm)190
横(mm)約525
定格電流(mA)約36~146/約20~60/約17~57/約62~131(スモール/ブレーキ/ウィンカー/バック)
光度(cd)スモール/約5.03、ブレーキ/約67.05、ウィンカー/約62.16、バック/約159.28
取扱説明書取扱説明書(0.5MB)
1セット
¥77,980
税込¥85,778
4日以内出荷
24V車用連結式オールLEDテールランプ。
スモールランプに面発光を採用しているので視認性も高く、保安基準にも適合!
仕様片側スモール/ウィンカー/バック×1、スモール/ブレーキ×2
タイプ標準
奥行(mm)85
保護等級IP67
縦(mm)190
横(mm)約525
定格電流(mA)約36~146/約20~60/約17~57/約62~131(スモール/ブレーキ/ウィンカー/バック)
光度(cd)スモール/約7.47、ブレーキ/約108.7、ウィンカー/約97.96、バック/約250.8
取扱説明書取扱説明書(0.5MB)
1セット
¥74,980
税込¥82,478
4日以内出荷
9インチTVモニター。サイズは9インチでIPS方式。高性能・低価格を実現!!スピーカー内蔵・リモコン付き。12V/24V車共用。AV入力はAHD映像も対応。
用途電装パーツ
仕様RCA入力方式/AHD及びCVBS対応
付属品両面テープ付きスタンド/モニターケーブル/AV入力ケーブル各1
寸法(縦×横×高さ)(mm)モニター:65(バイザー含)×230×155、リモコン:85×40×10
取扱説明書(2.1MB)
1セット
¥28,980
税込¥31,878
4日以内出荷
関連キーワード