「車 電球」の検索結果
特価
本日8月10日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
LEDの粒が気にならない!
ハイルーメンビームを実現!明るさも大幅UP!
特殊レンズを使用し180度以上の超拡散!
DC24V車専用 T10専用ウェッジバルブ。
用途電装パーツ
口金T10 W2.1×9.5d
電圧(V)DC24専用
材質PC
本体寸法(mm)27Φ11
電流(mA)約60
LED使用数(個)1
200mmΦサイズのフォグランプ!24V/70WのH3バルブ付き!。レトロな印象でメッキバンパーとの相性も抜群!!。電球を12Vと交換すればジムニーや大型オフロード車まで幅広く使えます!
用途電装・外装
直径(Φmm)200
材質(本体)スチール/クロームメッキ
奥行(mm)90
電圧(V)24
定格電力(W)70
電球24V/70W H3(スーパーホワイト)
材質(レンズ)ガラス
24V車用 LED 車高灯ランプ。圧倒的な明るさと脅威の視認性。LEDならではのシャープな輝き!!。車高灯以外にもサイドマーカーのご利用としても人気!!
用途電装パーツ/車高灯
ジェットイノウエ LED4 車高灯NEO 3D用の交換レンズ。LED4車高灯NEO(ネオ)にも使用できます。
用途電装パーツ/車高灯
見る角度によって光の表情を変える新デザインレンズを採用!。超高輝度LED4個搭載で驚異の視認性!!。LEDならではのシャープな輝き。省エネ設計!!
用途電装パーツ
電球の種類LED
材質レンズ/PC、本体/ABS
寸法(mm)36×132×高さ35
定格DC24V 約100mA(約2.4W)
定格電圧(V)DC24
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)132×35×36
ふそう車やいすゞ車に多く使用されているピン位置違い(150°)のバルブです。
消費電力(W)21
1セット(2個)
¥749
税込¥824
当日出荷
12V/24V車共用の白熱球用、機械式3極タイプのウィンカーリレーです。主に旧式の車両に使用される3ピンリレーで、ウインカー点滅速度をツマミで調整が可能となります。創意工夫でウィンカー以外の電装品にも使用可能です
仕様極式:BLE3P
定格電圧(V)12~24
定格電流(A)5~10
点滅数(回/分)12V時:50~100/24V時:105~165※いずれも5回/分公差あり
1個
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
圧倒的な明るさのH3バルブ。COBチップ方式からなる高輝度な明るさと耐久性。今までのLEDのアクセサリー用途とは一歩違う35W相当の明るさを放ちます。12V/24V車共用。
材質アルミ、PC
定格電流(mA)550±20
明るさ(Lm)1000
小型なのにハイパワーなLEDマーカー。ストロボ点灯パターンは17種類に及び、複数個接続した際に同期させることができます。DIY的な取り付けに最適で、関節照明やダウンライト、アンドンやマーカー内に使用できます。12V/24V車共用。
用途電装パーツ
色クリア
消費電力(W)(3W相当×LED6PCS=)約18相当
配線方式赤:プラス、黒:アース、白:点滅パターン切り替え/同期
取扱説明書(0.17MB)
連結最大10個まで接続可能
動作電圧(V)10~30(瞬間最大35)
圧倒的な明るさのH7バルブ。COBチップ方式からなる高輝度な明るさと耐久性。今までのLEDのアクセサリー用途とは一歩違う35W相当の明るさを放ちます。12V/24V車共用。
材質アルミ、PC
明るさ(Lm)1000
圧倒的な明るさ!!LED BA15S シングル球バルブ。SMDチップ方式とは異なるCOBチップ方式からなる高輝度な明るさと耐久性。今までのLEDのアクセサリー用途とは一歩違う35W相当の明るさを放ちます。12V/24V車共用。 爆光「GIRA」
用途電装パーツ
材質アルミ/PC
口金BA15S
定格電流(mA)550(誤差20)
起動電圧範囲(V)10~60
明るさ(Lm)1000
圧倒的な明るさ!!LEDH3バルブ!!SMDチップ方式とは異なるCOBチップ方式からなる高輝度な明るさと耐久性。今までのLEDのアクセサリー用途とは一歩違う35W相当の明るさを放ちます。12V/24VV車共用。
材質アルミ、PC
色温度(K)100000
定格電流(mA)550±20
明るさ(Lm)270
1個
¥3,198
税込¥3,518
当日出荷
日本ボデーパーツ社製アルミ看板灯用に特化した、専用の長さを要したピッタリサイズなソフトモール。看板灯の内部側面をキレイに1周這わせて貼り付けることができます。JB看板灯に合わせ長さを中型用1600mmと大型用2200mmをご用意。24V車用
用途電装パーツ
色ホワイト
使用可能電圧(V)DC24
取扱説明書(0.41MB)
12種類のパターンでマーカーランプをリレー点滅でき、モニターで現状のパターンや速度を確認できるディスプレイ付き。LEDはもちろん、24Vの場合で最大20A/480Wで、1系統あたり最大5A/120Wが4系統あり、白熱球にも対応します。12V/24V車対応。本機内部に各系統ごとに5Aミニ平型ヒューズを内蔵
用途電装パーツ
電圧(V)DC10~30
保護回路各系統5Aミニ平ヒューズ内臓
リレー12
スピード調節1~99(99の次は1に戻ります)
入出力【DC24V時】最大20A480W(1系統あたり5A、120W×4系統)【DC12V時】最大20A240W(1系統あたり5A、60W×4系統)
寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)105×107×47
取扱説明書(0.42MB)
1個
¥17,980
税込¥19,778
4日以内出荷
車種別専用設計で純正ルームランプに綺麗に収まり、車種別専用設計で純正ルームランプに綺麗に収まり、9000Kの輝きで車内を明るく照らします。基盤にミラー状反射板を使用し明るさ効果UP!!
用途電装/内装/車内照明
色温度(K)9000
電圧(V)DC24
材質(本体)樹脂
色シルバー
回転灯にLEDタイプ登場。ストロボ点滅に加え、まるで回転点灯しているかのような動きを魅せるタイプと切り替えが可能。周囲に存在感を示し存在をアピールします。強力なマグネット付きで車体に貼り付けて使用できます。ブルー・アンバー・グリーンをご用意。ハロゲンタイプのようにモーターを使用しないので静音!12V/24V車共用。
定格電流(mA)回転時:12V/MA×660、24V/MA×430、ストロボ時:12V/MA×390、24V/MA×300
プラグシガー:10Aヒューズ内蔵
コード長さ(m)5
幅(mm)125
高さ(mm)130
奥行(mm)180
定格電圧(V)稼働:DC10~最大DC36
電球LED
エアコンスイッチのランプをカスタムできる電装パーツです!
ボディ色は落ち着きと品のある薄めのゴールドを採用!やさしい白熱球のやさしい光でゴージャスでゆったりした空間を作り出します。高さ200mmのベースに対し、ビーズとチェーンの長さを280mmにすることで余裕のたるみが生まれ、さらなる豪華さを演出。ビーズの間隔を広げチェーンを2重にすることにより、車の振動で気になるチャラチャラ音が低減。ビーズ同士が接触しにくくなることで傷がつきにくくなり、バルブ交換もしやすい構造となりました。
用途内装/電装パーツ
付属品24V/10Wバルブ
材質ガラス製14mmΦ8角ビーズ
材質(本体)スチール/ゴールドメッキ
バルブ種類BA15S G-18・24V/10W
高速で点滅を繰り返すストロボ発光に合わせ、切替えスイッチで、まるで光が回転しているかのように発光する回転点灯です。シガー電源から簡単に接続が可能で、強力なマグネット固定で外部に自車を認識させます。24V車・12V車共用。
用途電装パーツ
幅(mm)71
色オレンジ
高さ(mm)140
奥行(mm)97
定格電圧(V)シガー電源(10Aヒューズ内蔵)
コード長さ(m)3
電球LED
使用電圧範囲(V)10~最大36
定格電流(mA)ストロボ時:12V/MAX235、24V/MAX145 回転時:12V/530、24V/285
1個
¥8,498
税込¥9,348
当日出荷
簡単取付で流れるウインカーを実現!
用途電装パーツ
フラットマーカーシリーズにスリムラインマーカー登場。今までにないスタイリッシュなデザイン。武骨さを削ったそのデザインに魅了されること間違いなし
用途DC24V車用
ねじピッチ(mm)90
本体寸法(mm)118×38.5×18.5
コード長さ(mm)145
ねじ寸法(mm)4×15
防塵防水性能IP67相当
電球の種類LED
関連キーワード