空いたナンバープレートを手軽にドレスアップ!!。用途に合わせてお好きな場所に取付も可能です!!
用途外装パーツ
仕様鏡面
材質ステンレス
色鏡面
25mm角ステンレス製ナンバー枠。中型用(501115)は4t車から軽自動車まで対応します。字光式ナンバープレート使用可。ミリ波レーダー付き車など干渉する装置などには十分ご注意ください
用途外装パーツ
材質SUS304(#800)
タイプ字光式ナンバー対応タイプ
板厚(mm)1.5
適合車種軽自動車から中型車
1個
¥17,980
税込¥19,778
4日以内出荷
25mm角ステンレス製ナンバー枠。中型用(501115)は4t車から軽自動車まで対応します
用途外装パーツ
材質SUS304(#800)
タイプ字光式ナンバー対応タイプ
板厚(mm)1.5
適合車種大型車
1個
¥15,980
税込¥17,578
4日以内出荷
ナンバープレート枠 15mm角パイプおこし 大型/中型。中型用は4t車から軽自動車まで対応します。ミリ波レーダー付き車など干渉する装置などには十分ご注意ください※自光式ナンバープレート取付不可
用途外装パーツ
材質SUS304
ナンバー灯をLED化!クロームメッキボディ!24V車用。ナンバープレート回りのイメージを変えます
用途電装パーツ
電圧(V)DC20~DC26
色温度(K)5800
材質本体/PC,カバー/樹脂
有線タイプのバックカメラで切り離しができる防水ジャック仕様のケーブルのSET。
トレーラー車の場合では首をふる連結部のケーブルに5mにおよぶジャバラ状の伸縮が可能なケーブルを使用。
切り離しはヘッド側・トレーラー側のどちらからでも可能。
カメラ沿いのケーブル接続部も防水ジャックタイプなので、ケーブルを車外に這わす際にも安心して使用できます。
カメラ本体はCOMSイメージセンサーで鮮明に映像をモニターに送り、夜間赤外線機能付きで夜も安心。
防塵防水IP69Kの取得で、平ボディ車やコンテナ・トレーラー車のようにナンバープレート付近に設置した際も泥水を気にせず使用ができます。
用途トレーラー用30mケーブルタイプのバックカメラ
動作電圧(V)DC12~32
動作電流(mA)【DC24V時】正常工作:60±10/赤外線作動時:130±10
イメージセンサー1/3” COLOR CMOS
映像化方式NTSC
有効画素数NTSC:960(H)×480(V)
最低照度(Lux)0.1
S/N比≧45dB(AGC OFF)
ホワイトバランス自動
露出補正自動
動作温湿度範囲-20~60℃/RH95%Max
保管温湿度範囲-30~70℃/RH95%Max
防塵防水性能IP69K
角度(°)水平105/対角135(可視)
視野角約105°
解像度600TVL
セット内容バックカメラ×1、バックカメラ取付用ステー×1(装着済)、バックカメラ接続/電源ケーブル(30m)×1、取扱説明書×1
仕様【電子シャッター】NTSC:1/60 - 1/10000 second、【赤外線可視範囲】15、【赤外線作動時映像】モノクロ
1台
¥29,980
税込¥32,978
当日出荷
関連キーワード