15件中 1~15件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
超高輝度LED。特殊なレンズ構造により鮮やかな拡散発光で路面まで明るく照射。耐光性試験に合格した変色しにくいレンズを使用。防塵防水IP67取得!ノイズ対策済み!!24V大型トラック~12V軽自動車まで対応!!
寸法(mm)Φ88×高さ77 ねじピッチ(mm)約60 動作電圧DC10~36V 寸法(高さH×幅W)(mm)77×80 LED使用数(個)6 関連資料配線方法(例)(0.4MB) 電球の種類LED
1個
2,398 税込2,638
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

高野自動車製バルブ式路肩灯の交換ユニットです。超高輝度SMDを6個搭載し、路肩を明るく照らします。 路肩灯レンズと共締めするだけの簡単な取付です。 カラーはオールホワイトの他に、雪道や雨天時に確認しやすいよう両端にカラーLEDを搭載したモデルもラインナップしました。
適合12V・24V共用 材質(本体)アルミニウム、(反射板)樹脂/クロームメッキ 寸法(mm)181×25×厚さ13.5
1個
3,298 税込3,628
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

後続車からのライト反射による運転の視界妨げを防ぐ防眩ミラー採用!。平面ミラーでよりバック時の見やすさUP!。20mmΦ~32mmΦの純正ミラーステーに取付出来ます。
材質ステンレス 取付20~32mmΦパイプ用 寸法(Φmm)200
1枚
4,898 税込5,388
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

人気定番商品「ダウンライトNEO」が12V・24V車共用となり、新色を新たに追加して登場。バスマーカーの裏に取り付けて、地面に向けて照射すればダウンライト、シャーシに向ければシャーシライトなど、発想豊かに使い方は色々。
用途電装パーツ 材質本体:ABS/クロームメッキ、ステー:スチール/塗装 寸法(mm)25×75×15 ねじピッチ(mm)60~70 防塵防水性能IP67 動作電圧(V)DC10~36
1個
2,498 税込2,748
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

後続車からのライト反射による運転の視界妨げを防ぐ防眩ミラー採用!。平面ミラーでよりバック時の見やすさUP!。20mmΦ~32mmΦの純正ミラーステーに取付出来ます。
1枚
659 税込725
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

今や超定番となった角型タイプのLEDワークランプ。 作業灯や、トラック用の路肩灯・フォグランプ・バックフォグ・庫内灯など、様々な使用例があるワークランプにサイズ別(3インチ・3.5インチ・4.5インチ)をご用意。 12V~24V車対応。 色温度は使い勝手良い6000K(ケルビン)のホワイト色を採用。 スポットと拡散のいいとこ取りした新型レンズを採用し、理想的な光の広がりを実現。
用途電装パーツ 適合12~24V車 色温度(K)6000 動作電圧12~最大32V
1個
2,698 税込2,968
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

JET INOUE(ジェットイノウエ)LEDレーザーダウンライト
直線ラインで地面を照射!車幅の確保やフォークリフトなどの接触防止ライトなど使用方法は様々!角度調節ブラケットで自由自在に照射角度を設定できます。
用途電装パーツ 動作電圧(V)DC10~60 消費電力(mA)12V/245、24V/135、48V/110 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)57×42×47 ねじピッチ(mm)45~60 照射距離(m)2.2(高さ1M地点より地面へ向けての照射) 材質本体/アルミ、ブラケット/スチール
1個
2,598 税込2,858
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

後期型より採用されたミリ波レーダー付き車に対応したフロントバンパー。ヘッドライトベゼル(ライト枠)R/L付き!標準車専用
用途外装/ボディ 材質スチール/樹脂/クロームメッキ 適合車種ふそう4tベストワンファイター標準・ミリ波レーダー付車(R1.10~) 寸法(幅×高さ)(mm)2030×400
1セット
99,980 税込109,978
4日以内出荷

トラック専用寝具シリーズ「カミオンスリーパー」に最高級マットレスが登場。新素材ライトウェーブ(R)を使用し空気の力で快眠へと導きます!。トラック専用 4t車~大型車 対応サイズ。
用途内装パーツ 材質側生地:ポリエステル100%(立体メッシュ)、詰め物:ポリエチレン(立体網状構造体)・ポリエステル100% 寸法(幅W×長さL×厚さ)(mm)530×2200×70
1枚
18,980 税込20,878
当日出荷

JET INOUE(ジェットイノウエ)丸ミニストロボ 12V/24V共用
小型なのにハイパワーなLEDマーカー。ストロボ点灯パターンは17種類に及び、複数個接続した際に同期させることができます。DIY的な取り付けに最適で、関節照明やダウンライト、アンドンやマーカー内に使用できます。12V/24V車共用。
用途電装パーツ クリア 消費電力(W)(3W相当×LED6PCS=)約18相当 配線方式赤:プラス、黒:アース、白:点滅パターン切り替え/同期 取扱説明書(0.17MB) 連結最大10個まで接続可能 動作電圧(V)10~30(瞬間最大35)
1個
2,698 税込2,968
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

明るさと省エネのの最高峰!LEDワークランプ!クリアな光を放ち作業効率を最大化!!路肩等・フォグランプ・庫内灯等様々な用途に合わせてお使いいただけます!。12V/24V車対応で発光色は使い勝手の良い6000ケルビンのホワイト!。スポット拡散のいいとこ取りをした新型レンズを採用し、理想的な光の広がりを実現!!
用途外装/電装 材質本体:アルミ/ステー:ステンレス 電圧(V)作動:DC12~最大32 色温度(K)6000 防塵防水性能IP67
1個
3,598 税込3,958
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

使い勝手のよい丸型タイプのLEDワークランプ。 作業灯や、トラック用の路肩灯・フォグランプ・バックフォグ・庫内灯など、様々な使用例があるワークランプにサイズ別(3インチ・3.5インチ・4.5インチ)をご用意。 12V~24V車対応。 色温度は使い勝手良い6000K(ケルビン)のホワイト色を採用。 スポットと拡散のいいとこ取りした新型レンズを採用し、理想的な光の広がりを実現。
用途電装パーツ 適合12~24V車 色温度(K)6000 動作電圧12~最大32V
1個
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

メルセデスベンツ アクトロスのようなユーロスタイルを実現!。ふそう大型トラックスーパーグレートの前期モデルをデイライト機能装備の後期仕様へアップグレード可能なフォグランプになります。純正タイプですので、後期型(オプション装備車)の事故・故障修理時にもおすすめです。4発のハイパワーLEDが大粒に光るデイタイムランニングライト(DRL)機能付きで、周囲からの被視認性が向上し、事故の低減にもつながります。保安基準適合Eマーク取得済み
用途外装・電装パーツ クリアーレンズ(インナークロームメッキ) 内容左右セット 適合車種三菱ふそう大型’17スーパーグレート(2017年3月~2023年9月) 純正品番MX934344(R)/MX934343(L)
1セット
40,880 税込44,968
4日以内出荷

JET INOUE(ジェットイノウエ)丸型ハロゲンランプ200Φ
200mmΦサイズのフォグランプ!24V/70WのH3バルブ付き!。レトロな印象でメッキバンパーとの相性も抜群!!。電球を12Vと交換すればジムニーや大型オフロード車まで幅広く使えます!
用途電装・外装 直径(Φmm)200 材質(本体)スチール/クロームメッキ 奥行(mm)90 電圧(V)24 定格電力(W)70 電球24V/70W H3(スーパーホワイト) 材質(レンズ)ガラス
1個
7,998 税込8,798
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

◆車検対応・保安基準適合Eマーク付き◆。ナイトスター いすゞ エルガ・エルガミオ/日野ブルーリボン・レインボー用。プロジェクターLEDヘッドライト。純正HIDヘッドライトを遥かに凌ぐ明るさで視界を確保しドライバーの疲労も軽減。事故発生率を低減できるデイライト機能を兼ね備え、安全性にも配慮した設計で大型LEDプロジェクタ―とコの字型ファイバーLEDは見た目にも大きく印象を変えられるヘッドライトです。保安基準適合Eマーク取得済みで車検にも対応しており、安心して装着していただけます。経年劣化でのレンズ黄ばみ・くすみによる車検時の光量不足にもおすすめです。大型シングルプロジェクタ―LED。・純正HIDの約3倍の光量で、夜間走行の視界が格段にアップ。安全性が飛躍的に上がるだけでなく、疲労やストレスが軽減され仕事の効率もアップします。コの字型立体ファイバーLED。・デイライト機能(エンジンONで点灯)。運転中、昼間点灯することにより。1ドライバー自らの安全意識を高めることができる。2他のドライバーや歩行者に対して交通安全を呼び かけることができる。3ライト点灯車両の存在、位置を相手に認識してもらうことができることから、事故の防止を図ることが期待できます。現行欧州車と同じ1200カンデラ級の明るさで点灯。Eマーク(ECE R87)取得済み。新保安基準適合(1440カンデラ以下)。・ポジション。ポジションONでデイライトから減光してポジションランプとして機能します。※デイランプは、ポジションON時消灯または減光することが保安基準で義務付けられており、これをクリアしております。デイライト時とポジション時で明るさが2段階に変化する、コの字型の超立体的なLEDファイバー部分は、新型車以上のインパクトと性能を与えます。カプラーオン取付。車両側ハーネスにカプラーを差し込むだけの簡単配線。純正ヘッドライトと同等の交換要領で取付作業時間を大幅に短縮できます。※デイライトの点灯には付属の配線キットを使用して配線いたします。※デイライトは通常イグニッションONで点灯するように配線いたしますが、室内スイッチを取り付けることで,エンジンをかけたままの夜間パーキング時でもデイライトを消灯することができ、周囲に迷惑にならず安心です。保安基準適合。アメリカDOT振動規格をクリアし、車検にも対応するEマーク取得済みで安心して装着していただけます。保証 水漏れ・LED切れ保証(1年または10万km走行時点のいずれか早い方)。※保証内容はメーカー規約に基づきます。新品左右セット。取付説明書付き
用途外装・電装パーツ 内容左右セット 純正品番5-401-0(L)/8-98095-400-0(R)、8-98146-800-0(L)/8-98146-799-0(R)、8-98241-343-0(L)/8-98241-342-0(R)、8-98225-616-0(L)/8-98225-615-0(R)、8-98324-491-2(L)/8-98324-490-2(R)
1セット
145,200 税込159,720
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)