ミラーレースフリルライン 1800×100 2tS/W共用JET INOUE(ジェットイノウエ)4日以内出荷
ジェットイノウエ製ミラーレースカーテンと同じ素材のカーテンバランス(上飾り)ですデザインはシンプルなストレートカット仕上げ!ラウンドカーテンレールが丸見えになるのを覆い隠します!マジックテープで簡単固定!!2t標準/ワイド車共用の長さ1.8M仕様ミラーレースラウンドカーテン(507693又は507694)と合わせてお使い頂くと統一感がUP!
用途内装/インテリア材質生地:ポリエステル寸法(mm)(縦×長さ)100×1800適合規格2t標準/ワイド車ラウンドカーテンレール遮光率(%)約50
ミラーレース ラウンドカーテンJET INOUE(ジェットイノウエ)4日以内出荷
「車内からは見やすくて車外からは中が見にくい」遮光率50%のミラーレースカーテン。従来の仮眠カーテンの圧迫感を低減!!左右のカーテンを繋げるマジックテープは上から下まである仕様で隙間ができにくく、つかんで閉めやすい襟付き設計!!2t車用に長さ2160mm高さ750mmタイプを新しく設定し快適空間を実現!
用途内装パーツセット内容カーテン本体2枚/取付用フック材質ポリエステル
スーパーグレート ミラーステーメッキカバーJET INOUE(ジェットイノウエ)4日以内出荷
スーパーグレート吊り下げスーパーミラー車用のメッキミラーステーカバー両面テープ付きで簡単固定!!R/Lセット
用途外装・ボデーパーツ材質ABS/クロームメッキ適合車種ふそう大型スーパーグレート2000(H12.2~H19.3)/'07スーパーグレート(H19.4~H29.4)/'17スーパーグレート(H29.5~ON)
ドアサイドマーカーメッキカバー 20キャンター R/LJET INOUE(ジェットイノウエ)4日以内出荷
LED化した'20キャンターのドアサイドマーカー用メッキカバーがついに登場!!取付簡単!両面テープで貼るだけ!標準/ワイド車共用
用途外装パーツ材質樹脂/クロームメッキ取付け方法かぶせ式適合車種ふそう2t'20キャンター(R2.11~ON)
メッキウインカーランプカバーJET INOUE(ジェットイノウエ)4日以内出荷
両面テープで貼り付けるだけでお車のウィンカーランプのイメージをガラリと変えます!
用途外装パーツ適合いすゞ2t'07エルフハイキャブ(H19.1~)/いすゞ4t' 07フォワード(H19.7~)材質樹脂材質/仕上樹脂/クロームメッキ色クロームメッキタイプ貼付け適合車種いすゞ2t07エルフハイキャブ(H19.1~ON)/4t07フォワード(H19.7~ON)
リアベットブラックガラスJET INOUE(ジェットイノウエ)4日以内出荷
箱車では特に、リアガラスがあっても意味なく感じますが、美しいブラックミラーにすることで、車内は明るく広く清潔に感じるようになります。各車種別にご用意。強力両面テープで貼り付け。効果的なアイデアで車内をドレスコートします
3連セパレートコード式ソケットJET INOUE(ジェットイノウエ)(1件のレビュー)当日出荷
3種類の電装品が使用できます。(シガーライターは使用できません)
12V車、24V車どちらにも使用できます。
90cmコード付で本体をお好きな場所に設置できます。(両面テープ付属)
用途電装パーツ使用電源(V)DC12/DC24材質ABS、PBT樹脂本体質量(g)100定格出力7A(MAX10A)(各ソケットの合計)内蔵ヒューズ10A本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)88×42×35
ウインカーガーニッシュJET INOUE(ジェットイノウエ)4日以内出荷
両面テープで貼り付けるだけでお車のウィンカーランプのイメージをガラリと変えます!
用途外装パーツ適合いすゞ2t'07エルフハイキャブ(H19.1~)/いすゞ4t' 07フォワード(H19.7~)
ヘッドランプカバーJET INOUE(ジェットイノウエ)4日以内出荷
両面テープで貼り付けるだけでお車のヘッドランプのイメージをガラリと変えます!
用途外装パーツ適合いすゞ2t'07エルフハイキャブ(H19.1~)/いすゞ4t' 07フォワード(H19.7~)材質樹脂材質/仕上樹脂/クロームメッキ色クロームメッキタイプ貼付け適合車種いすゞ2t'07エルフハイキャブ(H19.1~)、4t'07フォワード(H19.7~)