ご利用になるモニターが高画質なAHD、または一般的なアナログ(CVBS)タイプのモニター双方に対応する2WAYカメラ。小型なボディに高画質CMOSイメージセンサーを搭載。水平視野角は広角175°で死角をフォローします。ケーブルはJET製DINとRCA端子に対応し、12V車・24V車に対応
用途電装パーツ
セット内容カメラ本体/取付けステー/接続DINケーブル(20m)/RCA変換ケーブル
機能AHD/CVBS切替、バックガイドライン表示/非表示切替
解像度1280×720
防塵防水性能IP68
水平(ティルト)角度175°
画素数100万
関連資料(5.86MB)
動作電流(mA)100/12V
ビデオ仕様NTSC
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)46×40.5×38.5
イメージセンサー1/2.7CMOS
動作電圧(V)12-35
最低照度(Lux)0.001
1個
¥12,980
税込¥14,278
4日以内出荷
バックカメラ&9インチモニターのSET。カメラはアナログハイビジョンで鮮明。モニターは9インチでIPS方式。高性能・低価格を実現!!カメラ視野角 約タテ120° ヨコ90° のワイドビュー。夜間自動切換赤外線内蔵。モニターはスピーカー内蔵・リモコン付き。12V/24V車共用。
用途電装パーツ
仕様RCA入力方式/AHD及びCVBS対応
付属品両面テープ付きスタンド/モニターケーブル/AV入力ケーブル/20M延長ケーブル×各1
適合部材592903(バックカメラ/トレーラー用5M配線コード)
寸法(縦×横×高さ)(mm)モニター:65(バイザー含)×230×155、リモコン:85×40×10、カメラ:51×73×65
取扱説明書製品仕様(6.5MB)
超広角レンズをコンパクトなボディに納めた小型サイズカメラと7インチワイドモニターのセット。カメラは防塵防水規格IP69K、縦横超広角な視野角を誇ります。接続配線はつなぎ合わせることができるコード(10M、15M)で2t車から大型車まで幅広く対応。ステンレス製カメラプロテクターを付属。12V~24V車対応。
用途電装パーツ
タイプ鏡像/有線モデル/ミニカメラタイプ
モニタモニターLEDバックライト、7インチWVGA(800×480)、電源DC12V~24V対応、スタンド付属、映像入力×2、音声入力×1、ワイヤレスリモコン、画面表示選択(ノーマル/ワイド切替)、バック信号連動可能
設置形態バックビュー
取扱説明書(2.7MB)
カメラ仕様視野角最大:横160°、縦120°、高感度マイク、赤外線IR、防塵/防水:IP69K、アルミダイキャスト
1セット
¥69,980
税込¥76,978
当日出荷
ウィンカー連動用シーケンシャルLEDモール。
スモールランプに合わせ、デイライトのようにブルーまたはホワイトの発光をし、ウィンカーを入れるとアンバー色に切り替わりLED点灯が流れだします。
モールはカットOKで好みの長さにすることが可能。
LEDの粒を抑えるシリコンボディを採用し面発光のような輝き。
右側へ流れるタイプ・左側へ流れるタイプの2本セット。
DC12V/24V共用。
用途ブルー又はホワイト色の点灯から、ウィンカーを入れると流れるアンバー色に切り替わります。流れる点灯はウィンカーの点滅に合わせて連動します。
付属品RL本体各1本、エレクトロタップ6個、防水キャップ2個(カット時使用)
コード長さ(mm)本体~コントローラー:約450、コントローラー~配線先端:約400
消費電力(mA)常時点灯:12V/550、24V/270、ウインカー点灯:12V/660、24V/330
定格作動電圧(V)DC10~DC36
本体寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)約600×15×4
関連キーワード