カテゴリ

  • トラック用品・パーツ(10)
絞り込み
ブランド
  • JET INOUE(ジェットイノウエ)
  • モノタロウ(2)
  • BIGM(丸山製作所)(48)
  • コガネイ(40)
  • 三菱電機(40)
  • CKD(31)
  • 鶴賀電機(30)
  • 三木プーリ(25)
  • フエニックス・コンタクト(18)
  • 未来舎(14)
  • HEPCO&BECKER (ヘプコ&ベッカー)(11)
  • MOTO GRAFIX (モトグラフィックス)(11)
  • SMC(10)
  • TRACO POWER(8)
  • さくら電子(8)
  • ロイヤル化成(6)
  • MEAN WELL(5)
  • RS PRO(5)
  • アルインコ(4)
  • 戸上電機製作所(4)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「24v21」の検索結果

関連キーワード
10件中 110
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • BAU15S S25 24V21W ピン違いバルブ クリアー JET INOUE(ジェットイノウエ)

    BAU15S S25 24V21W ピン違いバルブ クリアー

    JET INOUE(ジェットイノウエ)
    299税込329
    1個
    当日出荷
    ファイブスターギガ用JETドアサイドマーカーランプ「ブルー/イエロー」用の補修用バルブ。珍しいクリアーバルブのピン違い球!もちろん同形状バルブ使用の他車種にもご利用いただけます。BAU15S S-25 シングル球 クリアー 24V/21W
    用途電装パーツ規格DC24V21W口金BAU15Sシングル球電球S-25クリアー
  • クリアーバルブ S-25 10個入 JET INOUE(ジェットイノウエ)

    クリアーバルブ S-25 10個入

    JET INOUE(ジェットイノウエ)
    1,798税込1,978
    1箱
    4日以内出荷
    24V車用のクリアーシングル球。口金はBA15S(S-25)で、補修・交換用に便利な10個入りパックです。24V/21W・25W・35Wをラインナップ。用途に合わせてお選びください
  • ウォーニングランプキャンセラー DC24V用 JET INOUE(ジェットイノウエ)

    ウォーニングランプキャンセラー DC24V用

    JET INOUE(ジェットイノウエ)(4件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷
    DC24V専用ブレーキ/スモール球切れ警告灯キャンセラー。ウインカーハイフラ現象防止にも使用できる優れものです。
    用途外装パーツ付属品エレクトロタップ3個材質本体/アルミ、ビス/スチール、封入材/シリコーン質量(g)約90奥行(mm)37定格ブレーキ線〔24V21W〕使用時:約30Ω/0.8A、スモール線〔24V5W〕使用時:約91Ω/0.26A縦(mm)27横(mm)約80配線長ブレーキ用〔白〕/約230mm、スモール用〔白〕/約190mm、アース線〔黒〕/約190mm
  • ドアサイドマーカーランプ JET INOUE(ジェットイノウエ)

    ドアサイドマーカーランプ

    JET INOUE(ジェットイノウエ)(2件のレビュー)
    5,298税込5,828
    1セット
    当日出荷から4日以内出荷
    ドアサイドをシャープに飾るマーカーランプです!Bタイプはベースに独自の6角錐カットを採用し脅威の乱反射を実現!ギラギラ感UP
    用途外装パーツ
  • トレーラーテールランプ 丸型 電球式 JET INOUE(ジェットイノウエ)

    トレーラーテールランプ 丸型 電球式

    JET INOUE(ジェットイノウエ)(1件のレビュー)
    2,398税込2,638
    1個
    当日出荷
    トレーラーテール ランプ丸型 電球式
    用途外装パーツ材質レンズ/アクリル、ベース/スチール、レンズ固定バネ/ステンレス寸法(mm)Φ145×50
  • ベンツタイプ テールランプ JET INOUE(ジェットイノウエ)

    ベンツタイプ テールランプ

    JET INOUE(ジェットイノウエ)
    10,980税込12,078
    1台
    当日出荷
    材質樹脂サイズ(mm)約530×140×90
  • ドアサイドマーカーランプ いすゞファイブスターギガ/NEWギガ JET INOUE(ジェットイノウエ)

    ドアサイドマーカーランプ いすゞファイブスターギガ/NEWギガ

    JET INOUE(ジェットイノウエ)
    5,998税込6,598
    1セット
    当日出荷から4日以内出荷
    ドアサイドマーカーランプBタイプ。いすゞ大型ファイブスターギガ/NEWギガ(H21.5~)新灯火規制車対応!!。ギラギラカットを施した反射板と、反射を強調させるユーロタイプのレンズセット!!
    用途外装/電装適合車種いすゞ大型NEWギガ(H22.6~H27.10)/ファイブスターギガ(H27.11~)、ファイブスターギガ/NEWギガ(H21.5~)新灯火規制車対応ソケットBAU15S/S25バルブ24V21W
  • アンバーバルブ S-25 10個入 JET INOUE(ジェットイノウエ)

    アンバーバルブ S-25 10個入

    JET INOUE(ジェットイノウエ)
    1,998税込2,198
    1箱
    4日以内出荷
    トラック・大型車などの補修・交換用に便利な24V用アンバーシングル球。10個入りのお得なパックです。BA15S(標準ピン)とBAU15S(ピン違い)、21W・25Wをラインナップ
  • DC-DCコンバーター DT921 20A JET INOUE(ジェットイノウエ)

    DC-DCコンバーター DT921 20A

    JET INOUE(ジェットイノウエ)
    26,980税込29,678
    1個
    4日以内出荷
    DC24VバッテリーよりDC13.8V出力に変換するためのものです。入力13.8Vの無線機や電子機器が使用できるようになります。DT-920の進化タイプ!電源オフ時の常時12V電源出力(バックアップ出力)が最大1Aから最大6Aへバージョンアップ!!
    用途電装パーツ付属品USB端子カバー付き:異物が入るのを防ぐゴムキャップが2個付属質量(kg)約1.7使用温度範囲(℃)0~40出力イルミネーション出力:DC12V/1A、バックアップ(常時)出力:本体の電源オンのとき15A(オフ時6A)、各端子の連続出力:メイン陸軍端子 20A / シガーソケット 10A / USB端子2系統 合計2A出力電圧(V)DC13.8(固定)/変動率2%以下入力電圧(V)DC24(21~28)出力電流(A)連続20(間欠22)+USB 2内蔵ヒューズ平型20A保護回路出力過電圧保護回路:リレーによる電源遮断方式/出力過電流保護回路:フの字特性 自動電流制限式(動作点23A以上)逆接続電源切断寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)170×166×59過熱保護装置ファンによる強制空冷と高温時の自動出力遮断待機電流無負荷時:OFF時 約20mA /ON時 約120mA
  • DC-DCコンバーター DT931M 30A JET INOUE(ジェットイノウエ)

    DC-DCコンバーター DT931M 30A

    JET INOUE(ジェットイノウエ)
    36,980税込40,678
    1個
    4日以内出荷
    DC24VバッテリーよりDC13.8V出力に変換するためのものです。入力13.8Vの無線機や電子機器が使用できるようになります。DT-930Mの進化タイプ!電源オフ時の常時12V電源出力(バックアップ出力)が最大1Aから最大6Aへバージョンアップ!!
    用途電装パーツ使用温度範囲(℃)0~40出力イルミネーション出力(VDC)(A):DC12V/1A、バックアップ(常時)出力:本体電源オン時15A(共通)/オフ時 6A、各端子の連続出力:メイン陸軍端子 30A / シガーソケット 10A / プッシュ式端子 5A+USB 合計2A出力電圧(V)DC13.8(固定)/変動率2%以下入力電圧(V)DC21~28(定格DC24)出力電流(A)連続30(間欠32)+USB 2内蔵ヒューズ平型30A保護回路逆接続(遮断)/過熱(自動停止)/出力過電圧保護回路:リレーによる電源遮断方式/出力過電流保護回路:フの字特性 自動電流制限式(動作点33A以上)
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
"24v21" JET INOUE(ジェットイノウエ) 【通販モノタロウ】