リフレクター 丸 Eマーク付 黒ベースJET INOUE(ジェットイノウエ)4日以内出荷
リフレクター 丸型。両面テープ固定タイプ。Eマーク取得品。黒ベース
用途外装パーツ色レッド規格E4外径(Φmm)約58
LEDドライビングランプ 樽型JET INOUE(ジェットイノウエ)4日以内出荷
ユーロカスタムとしても有効なデザイン!! ワンランク上の輝き!!デイライトとしても使用可能なLED外周リング付き!! Eマーク(UN-R10)取得!!ルーフバー(ハイバー)やパイプバンパー(ローバー)などフォグランプとしても最適!!外周リングは、アンバーとホワイトの2色を搭載!!同時接続した場合ホワイト点灯が優先されるのでアイデア次第で使用方法は多彩!!
用途電装パーツ材質本体:アルミニウム/レンズ:PC/ブラケット:スチール/ボルト・ナット・ワッシャー:ステンレスタイプ(配線)赤線:メイン+線、 黄線:デイライト+線、 黒線:アース-線電流(A)24V時:メイン2.1A/デイライト0.3A、 12V時:メイン4.4A/デイライト0.7A発光色ホワイト色温度(K)6000~6500本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)242×93×138LED5W×16pcs(メイン)動作電圧10~30(VDC)明るさ(Lm)6300(メイン)
LEDドライビングランプ 丸型9インチJET INOUE(ジェットイノウエ)4日以内出荷
ユーロカスタムとしても有効なデザイン!! ワンランク上の輝き!!デイライトとしても使用可能なLED外周リング付き!! Eマーク(UN-R10)取得!!ルーフバー(ハイバー)やパイプバンパー(ローバー)などフォグランプとしても最適!!外周リングは、アンバーとホワイトの2色を搭載!!同時接続した場合ホワイト点灯が優先されるのでアイデア次第で使用方法は多彩!!
用途電装パーツ材質本体:アルミニウム/レンズ:PC/ブラケット:スチール/ボルト・ナット・ワッシャー:ステンレスタイプ(配線)赤線:メイン+線、 黄線(LED/アンバー):デイライト(外周)+線、 白線(LED/ホワイト):デイライト(外周)+線、 黒線:アース-線電流(A)24V時:メイン4.3A/外周リング0.6A、 12V時:メイン8.5A/外周リング0.9A発光色メイン:ホワイト、外周リング:ホワイト・アンバー色温度(K)6000~6500本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)227×72×227LED5W×37pcs(メイン)動作電圧10~30(VDC)明るさ(Lm)7200(メイン)
いすゞ エルガ・エルガミオ/日野ブルーリボン・レインボー プロジェクタ―LEDヘッド 左右セットJET INOUE(ジェットイノウエ)4日以内出荷
◆車検対応・保安基準適合Eマーク付き◆ナイトスター いすゞ エルガ・エルガミオ/日野ブルーリボン・レインボー用プロジェクターLEDヘッドライト純正HIDヘッドライトを遥かに凌ぐ明るさで視界を確保しドライバーの疲労も軽減事故発生率を低減できるデイライト機能を兼ね備え、安全性にも配慮した設計で大型LEDプロジェクタ―とコの字型ファイバーLEDは見た目にも大きく印象を変えられるヘッドライトです保安基準適合Eマーク取得済みで車検にも対応しており、安心して装着していただけます経年劣化でのレンズ黄ばみ・くすみによる車検時の光量不足にもおすすめです大型シングルプロジェクタ―LED・純正HIDの約3倍の光量で、夜間走行の視界が格段にアップ安全性が飛躍的に上がるだけでなく、疲労やストレスが軽減され仕事の効率もアップしますコの字型立体ファイバーLED・デイライト機能(エンジンONで点灯)運転中、昼間点灯することにより1ドライバー自らの安全意識を高めることができる2他のドライバーや歩行者に対して交通安全を呼び かけることができる3ライト点灯車両の存在、位置を相手に認識してもらうことができることから、事故の防止を図ることが期待できます現行欧州車と同じ1200カンデラ級の明るさで点灯Eマーク(ECE R87)取得済み新保安基準適合(1440カンデラ以下)・ポジションポジションONでデイライトから減光してポジションランプとして機能します※デイランプは、ポジションON時消灯または減光することが保安基準で義務付けられており、これをクリアしておりますデイライト時とポジション時で明るさが2段階に変化する、コの字型の超立体的なLEDファイバー部分は、新型車以上のインパクトと性能を与えますカプラーオン取付車両側ハーネスにカプラーを差し込むだけの簡単配線純正ヘッドライトと同等の交換要領で取付作業時間を大幅に短縮できます※デイライトの点灯には付属の配線キットを使用して配線いたします※デイライトは通常イグニッションONで点灯するように配線いたしますが、室内スイッチを取り付けることで,エンジンをかけたままの夜間パーキング時でもデイライトを消灯することができ、周囲に迷惑にならず安心です保安基準適合アメリカDOT振動規格をクリアし、車検にも対応するEマーク取得済みで安心して装着していただけます保証 水漏れ・LED切れ保証(1年または10万km走行時点のいずれか早い方)※保証内容はメーカー規約に基づきます新品左右セット取付説明書付き
用途外装・電装パーツ内容左右セット純正品番5-401-0(L)/8-98095-400-0(R)、8-98146-800-0(L)/8-98146-799-0(R)、8-98241-343-0(L)/8-98241-342-0(R)、8-98225-616-0(L)/8-98225-615-0(R)、8-98324-491-2(L)/8-98324-490-2(R)
三菱ふそう 17スーパーグレート用 ユーロスタイルLEDデイライト機能付きフォグランプ 左右セットJET INOUE(ジェットイノウエ)6日以内出荷
メルセデスベンツ アクトロスのようなユーロスタイルを実現!ふそう大型トラックスーパーグレートの前期モデルをデイライト機能装備の後期仕様へアップグレード可能なフォグランプになります純正タイプですので、後期型(オプション装備車)の事故・故障修理時にもおすすめです4発のハイパワーLEDが大粒に光るデイタイムランニングライト(DRL)機能付きで、周囲からの被視認性が向上し、事故の低減にもつながります保安基準適合Eマーク取得済み
用途外装・電装パーツ色クリアーレンズ(インナークロームメッキ)内容左右セット適合車種三菱ふそう大型’17スーパーグレート(2017年3月~2023年9月)純正品番MX934344(R)/MX934343(L)
ストリームラインマーカーJET INOUE(ジェットイノウエ)当日出荷から4日以内出荷
ヨーロッパ輸出向けに開発されたLEDマーカーランプ ECE規格(Eマーク)取得商品 12V~24V共用!高さはわずか12mmの超フラットなスタイル
用途外装/電装パーツ付属品ビス(M3 16mm)×2ねじピッチ(mm)84電流(A)0.05~0.08規格Eマーク:ECER148定格電圧(V)DC9~32寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)100×24×11.8材質(ハウジング)ABS防塵防水性能IP67材質(レンズ)PMMALED6粒
リフレクター スクエアタイプJET INOUE(ジェットイノウエ)当日出荷
Eマーク取得品です。
付属品両面テープ厚さ(mm)7.5寸法(幅W×高さH)(mm)94×44
車載用反射テープ 50MMx25MJET INOUE(ジェットイノウエ)当日出荷から4日以内出荷
Eマーク適合反射テープ。5cm幅、25mロール。カットして好きな長さで使用することができます。Eマーク印は60cm間隔に刻印。裏面は強力な両面テープ付き。
材質アクリルテープ幅(mm)50テープ長さ(m)25主な用途車用特性反射
LED6 ワークランプ 角型 18WJET INOUE(ジェットイノウエ)(4件のレビュー)当日出荷
DC9V~DC36V対応!!放熱性に優れたアルミボディの採用で軽量かつ堅牢。ライセンス認証LEDを採用しEマークを取得しています。防水/防塵IP6/7。ノイズ対策を実施しています。
材質本体/アルミ、レンズ/プラスチック、ステー&ボルト/ステンレス寸法(mm)H80XW110XD50質量(g)約460g消費電力DC12V時約1.5A(約18W)、 DC24時約0.75A(約18W)入力電圧(V)DC9~DC36定格出力(W)18光源LED色温度(K)6000明るさ18W1000lmLED使用数(個)6電球の種類LED
LED4 ワークランプ 角型 12WJET INOUE(ジェットイノウエ)(9件のレビュー)当日出荷
DC9V~DC36V対応!!放熱性に優れたアルミボディの採用で軽量かつ堅牢。ライセンス認証LEDを採用しEマークを取得しています。防水/防塵IP6/7。ノイズ対策を実施しています。
材質本体/アルミ、レンズ/プラスチック、ステー&ボルト/ステンレス消費電力DC12V時約1A(約12W)、 DC24時約0.5A(約12W)入力電圧(V)DC9~DC36定格出力(W)12光源LED色温度(K)6000LED使用数(個)4電球の種類LED