超ハイパワーSMD搭載で驚異の明るさ!アルミボディ採用で堅牢!
配線方法により点滅と常時点灯が選択できます。取付ステー付。
適合12V専用
材質(本体)アルミニウム、(ステー)スチール
寸法(mm)Φ40×30
消費電流(mA)約240
◆車検対応・保安基準適合Eマーク付き◆。ナイトスター いすゞ エルガ・エルガミオ/日野ブルーリボン・レインボー用。プロジェクターLEDヘッドライト。純正HIDヘッドライトを遥かに凌ぐ明るさで視界を確保しドライバーの疲労も軽減。事故発生率を低減できるデイライト機能を兼ね備え、安全性にも配慮した設計で大型LEDプロジェクタ―とコの字型ファイバーLEDは見た目にも大きく印象を変えられるヘッドライトです。保安基準適合Eマーク取得済みで車検にも対応しており、安心して装着していただけます。経年劣化でのレンズ黄ばみ・くすみによる車検時の光量不足にもおすすめです。大型シングルプロジェクタ―LED。・純正HIDの約3倍の光量で、夜間走行の視界が格段にアップ。安全性が飛躍的に上がるだけでなく、疲労やストレスが軽減され仕事の効率もアップします。コの字型立体ファイバーLED。・デイライト機能(エンジンONで点灯)。運転中、昼間点灯することにより。1ドライバー自らの安全意識を高めることができる。2他のドライバーや歩行者に対して交通安全を呼び かけることができる。3ライト点灯車両の存在、位置を相手に認識してもらうことができることから、事故の防止を図ることが期待できます。現行欧州車と同じ1200カンデラ級の明るさで点灯。Eマーク(ECE R87)取得済み。新保安基準適合(1440カンデラ以下)。・ポジション。ポジションONでデイライトから減光してポジションランプとして機能します。※デイランプは、ポジションON時消灯または減光することが保安基準で義務付けられており、これをクリアしております。デイライト時とポジション時で明るさが2段階に変化する、コの字型の超立体的なLEDファイバー部分は、新型車以上のインパクトと性能を与えます。カプラーオン取付。車両側ハーネスにカプラーを差し込むだけの簡単配線。純正ヘッドライトと同等の交換要領で取付作業時間を大幅に短縮できます。※デイライトの点灯には付属の配線キットを使用して配線いたします。※デイライトは通常イグニッションONで点灯するように配線いたしますが、室内スイッチを取り付けることで,エンジンをかけたままの夜間パーキング時でもデイライトを消灯することができ、周囲に迷惑にならず安心です。保安基準適合。アメリカDOT振動規格をクリアし、車検にも対応するEマーク取得済みで安心して装着していただけます。保証 水漏れ・LED切れ保証(1年または10万km走行時点のいずれか早い方)。※保証内容はメーカー規約に基づきます。新品左右セット。取付説明書付き
用途外装・電装パーツ
内容左右セット
純正品番5-401-0(L)/8-98095-400-0(R)、8-98146-800-0(L)/8-98146-799-0(R)、8-98241-343-0(L)/8-98241-342-0(R)、8-98225-616-0(L)/8-98225-615-0(R)、8-98324-491-2(L)/8-98324-490-2(R)
関連キーワード