LEDミニ回転灯マグネットタイプ 12/24V共用JET INOUE(ジェットイノウエ)4日以内出荷
手のひらサイズのLED回転灯。ストロボ点滅に加え、まるで回転点灯しているかのような動きを魅せるタイプと切り替えが可能ハロゲンタイプのようにモーターを使用しないので静音。DC2V/DC24V共用
用途電装/LEDランプ質量(g)92コード長さ(m)3本体寸法(mm)約91×62×67防塵防水性能IP65相当起動電圧DC12V/24V車共用
WL-49 LEDワークランプ 角型 1.5W×9JET INOUE(ジェットイノウエ)4日以内出荷
OSRAM(オスラム)製LED使用軽量設計でお求めやすい仕様のLEDワークランプ使い勝手の良い6000K(ケルビン)。DC12V/24V共用
用途電装/フォグ/補助ランプ材質アルミ/PC/ステンレス寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)113×113×40定格電流(A)12V時:約1.0/24V時:約0.5色温度(K)【ホワイト】6000防塵防水性能IP67相当コード長さ(cm)45LED9灯(1灯1.5W)起動電圧範囲(V)10~30明るさ(Lm)1850照射角度(°)60
LEDロータリーテールバルブJET INOUE(ジェットイノウエ)4日以内出荷
スモールランプ/ストップランプW球(BAY15D)用LEDバルブスモールランプ点灯時は、右回転5回と左回転5回を交互に繰り返します。また切り替えスイッチで速度調整が可能ストップランプ点灯時は、5回フラッシュ点滅後に常時点灯となります
電流(A)最大0.1規格BAY15D(ダブル球)S-25スイッチ3段階LED色レッド直流電圧(DCV)12/24共用
アイラインフィルム ファイブスターギガ後期JET INOUE(ジェットイノウエ)4日以内出荷
ヘッドライトのLEDデイライトの上に貼るだけ簡単作業で、個性に合わせたイメージチェンジが可能です車種専用なのでピッタリ装着できます
用途外装/アクセサリー材質PVC入数(枚)左右2入適合車種いすゞ大型ファイブスターギガ後期(R2.1~)
純正タイプLEDバルブ D2R 35W 6000K ホワイトJET INOUE(ジェットイノウエ)当日出荷
HID(D2R)のヘッドライトがLED化となる高輝度LEDバルブHIDバルブと交換するだけでLEDの輝き!!ホワイト6000Kの明るさ!純正HIDバルブと同じ全長サイズで車両を選ばず取付けが可能です
用途電装パーツ消費電力(W)(2個)122発光色ホワイト色温度(K)6000動作電圧(VDC) 12/24共用入数2個明るさ(Lm)7200取扱説明書(0.35MB)適合バルブタイプD2R
LED付トグルスイッチ 24V ON-OFFJET INOUE(ジェットイノウエ)(1件のレビュー)当日出荷から4日以内出荷
パイロットランプの点灯がスイッチONとなっていることを知らせるトグルスイッチLEDの発光は夜間において、眩しすぎず暗すぎない絶妙な明るさで、LEDカラーはブルー・グリーン・レッドをご用意配線を繋げるプラグは3か所とも同じ方向を向き、配線処理をする際やコンパクトに取り付けしたい時などに重宝。24V車専用
用途電装パーツ仕様1系統電源DC24V寸法A(mm)幅26×高25.5×奥行12(突起除く)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)26×60×17.5定格(A)約10(最大瞬間20ノブ長さ(mm)26
4連マーカーリレー「雷電」JET INOUE(ジェットイノウエ)5日以内出荷
12種類のパターンでマーカーランプをリレー点滅でき、モニターで現状のパターンや速度を確認できるディスプレイ付きLEDはもちろん、24Vの場合で最大20A/480Wで、1系統あたり最大5A/120Wが4系統あり、白熱球にも対応します12V/24V車対応。本機内部に各系統ごとに5Aミニ平型ヒューズを内蔵
用途電装パーツ電圧(V)DC10~30保護回路各系統5Aミニ平ヒューズ内臓リレー12スピード調節1~99(99の次は1に戻ります)入出力【DC24V時】最大20A480W(1系統あたり5A、120W×4系統)【DC12V時】最大20A240W(1系統あたり5A、60W×4系統)寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)105×107×47取扱説明書(0.42MB)
いすゞ エルガ・エルガミオ/日野ブルーリボン・レインボー プロジェクタ―LEDヘッド 左右セットJET INOUE(ジェットイノウエ)4日以内出荷
◆車検対応・保安基準適合Eマーク付き◆ナイトスター いすゞ エルガ・エルガミオ/日野ブルーリボン・レインボー用プロジェクターLEDヘッドライト純正HIDヘッドライトを遥かに凌ぐ明るさで視界を確保しドライバーの疲労も軽減事故発生率を低減できるデイライト機能を兼ね備え、安全性にも配慮した設計で大型LEDプロジェクタ―とコの字型ファイバーLEDは見た目にも大きく印象を変えられるヘッドライトです保安基準適合Eマーク取得済みで車検にも対応しており、安心して装着していただけます経年劣化でのレンズ黄ばみ・くすみによる車検時の光量不足にもおすすめです大型シングルプロジェクタ―LED・純正HIDの約3倍の光量で、夜間走行の視界が格段にアップ安全性が飛躍的に上がるだけでなく、疲労やストレスが軽減され仕事の効率もアップしますコの字型立体ファイバーLED・デイライト機能(エンジンONで点灯)運転中、昼間点灯することにより1ドライバー自らの安全意識を高めることができる2他のドライバーや歩行者に対して交通安全を呼び かけることができる3ライト点灯車両の存在、位置を相手に認識してもらうことができることから、事故の防止を図ることが期待できます現行欧州車と同じ1200カンデラ級の明るさで点灯Eマーク(ECE R87)取得済み新保安基準適合(1440カンデラ以下)・ポジションポジションONでデイライトから減光してポジションランプとして機能します※デイランプは、ポジションON時消灯または減光することが保安基準で義務付けられており、これをクリアしておりますデイライト時とポジション時で明るさが2段階に変化する、コの字型の超立体的なLEDファイバー部分は、新型車以上のインパクトと性能を与えますカプラーオン取付車両側ハーネスにカプラーを差し込むだけの簡単配線純正ヘッドライトと同等の交換要領で取付作業時間を大幅に短縮できます※デイライトの点灯には付属の配線キットを使用して配線いたします※デイライトは通常イグニッションONで点灯するように配線いたしますが、室内スイッチを取り付けることで,エンジンをかけたままの夜間パーキング時でもデイライトを消灯することができ、周囲に迷惑にならず安心です保安基準適合アメリカDOT振動規格をクリアし、車検にも対応するEマーク取得済みで安心して装着していただけます保証 水漏れ・LED切れ保証(1年または10万km走行時点のいずれか早い方)※保証内容はメーカー規約に基づきます新品左右セット取付説明書付き
用途外装・電装パーツ内容左右セット純正品番5-401-0(L)/8-98095-400-0(R)、8-98146-800-0(L)/8-98146-799-0(R)、8-98241-343-0(L)/8-98241-342-0(R)、8-98225-616-0(L)/8-98225-615-0(R)、8-98324-491-2(L)/8-98324-490-2(R)
アイラインフィルム 23エルフ イエローJET INOUE(ジェットイノウエ)4日以内出荷
ヘッドライトのLEDデイライト位置に、貼るだけ簡単な作業で、個性に合わせたイメージチェンジが可能です黒いコーナーセンサーと相性の良いウィンカーレンズ用にスモークフィルム付!
用途外装/アクセサリー材質PVC色イエロー適合車種いすゞ2t’23エルフ/4t’23フォワード(R5.3~ )
アイラインフィルム 23エルフ パープルJET INOUE(ジェットイノウエ)4日以内出荷
ヘッドライトのLEDデイライト位置に、貼るだけ簡単な作業で、個性に合わせたイメージチェンジが可能です黒いコーナーセンサーと相性の良いウィンカーレンズ用にスモークフィルム付!
用途外装/アクセサリー材質PVC色パープル適合車種いすゞ2t’23エルフ/4t’23フォワード(R5.3~ )
アイラインフィルム 20キャンター パープルJET INOUE(ジェットイノウエ)4日以内出荷
ヘッドライトのLEDデイライト位置に、貼るだけ簡単な作業で、個性に合わせたイメージチェンジが可能です
用途外装/アクセサリー材質PVC色パープル適合車種ふそう2t’20キャンター(R2.11~ )
アイラインフィルム 23エルフ スモークJET INOUE(ジェットイノウエ)4日以内出荷
ヘッドライトのLEDデイライト位置に、貼るだけ簡単な作業で、個性に合わせたイメージチェンジが可能です黒いコーナーセンサーと相性の良いウィンカーレンズ用にスモークフィルム付!
用途外装/アクセサリー材質PVC色スモーク適合車種いすゞ2t’23エルフ/4t’23フォワード(R5.3~ )
アイラインフィルム 20キャンター スモークJET INOUE(ジェットイノウエ)4日以内出荷
ヘッドライトのLEDデイライト位置に、貼るだけ簡単な作業で、個性に合わせたイメージチェンジが可能です
用途外装/アクセサリー材質PVC色スモーク適合車種ふそう2t’20キャンター(R2.11~ )
アイラインフィルム 20キャンター アンバーJET INOUE(ジェットイノウエ)4日以内出荷
ヘッドライトのLEDデイライト位置に、貼るだけ簡単な作業で、個性に合わせたイメージチェンジが可能です
用途外装/アクセサリー材質PVC色アンバー適合車種ふそう2t’20キャンター(R2.11~ )
アイラインフィルム 20キャンター イエローJET INOUE(ジェットイノウエ)4日以内出荷
ヘッドライトのLEDデイライト位置に、貼るだけ簡単な作業で、個性に合わせたイメージチェンジが可能です
用途外装/アクセサリー材質PVC色イエロー適合車種ふそう2t’20キャンター(R2.11~ )
アイラインフィルム 23エルフ アンバーJET INOUE(ジェットイノウエ)4日以内出荷
ヘッドライトのLEDデイライト位置に、貼るだけ簡単な作業で、個性に合わせたイメージチェンジが可能です黒いコーナーセンサーと相性の良いウィンカーレンズ用にスモークフィルム付!
用途外装/アクセサリー材質PVC色アンバー適合車種いすゞ2t’23エルフ/4t’23フォワード(R5.3~ )
アイラインフィルム 23エルフ/フォワード ブルーJET INOUE(ジェットイノウエ)当日出荷
ヘッドライトのLEDデイライト位置に、貼るだけ簡単な作業で、個性に合わせたイメージチェンジが可能です黒いコーナーセンサーと相性の良いウィンカーレンズ用にスモークフィルム付!
用途外装/アクセサリー材質PVC色ブルー適合車種いすゞ2t’23エルフ/4t’23フォワード(R5.3~ )
アイラインフィルム 20キャンター ブルーJET INOUE(ジェットイノウエ)4日以内出荷
ヘッドライトのLEDデイライト位置に、貼るだけ簡単な作業で、個性に合わせたイメージチェンジが可能です
用途外装/アクセサリー材質PVC色ブルー適合車種ふそう2t’20キャンター(R2.11~ )
日野アンドンウイングマーク付 DX スリムタイプJET INOUE(ジェットイノウエ)4日以内出荷
日野ウィングマークアンドンに縦横のサイズは従来品のまま厚みを大型/中型とも70mmに抑えたスリムタイプ。LEDモール/マーカーなどを内部に取付けてアクリル部を点灯させることが可能です。従来品の大きさは、大型:ヨコ850×タテ180×厚さ150mm、中型:ヨコ722×タテ162×厚さ120mm でした。タテ・ヨコのサイズはイメージを崩さずに変更はなく、現行車両のスタイルを考慮して厚さを70mmとしました。また従来は点灯ユニットに蛍光灯を使用してた都合で厚さが必要でしたが、LEDユニット(ソフトモール/マーカーetc)の使用では厚くする必要もなくなり、よりスタイリッシュにすることが可能となりました。
用途外装付属品ホワイトアクリル板材質SUS340BA
LEDワークランプ 角型JET INOUE(ジェットイノウエ)(1件のレビュー)当日出荷
明るさと省エネのの最高峰!LEDワークランプ!クリアな光を放ち作業効率を最大化!!路肩等・フォグランプ・庫内灯等様々な用途に合わせてお使いいただけます!12V/24V車対応で発光色は使い勝手の良い6000ケルビンのホワイト!スポット拡散のいいとこ取りをした新型レンズを採用し、理想的な光の広がりを実現!!
用途外装/電装材質本体:アルミ/ステー:ステンレス電圧(V)作動:DC12~最大32色温度(K)6000防塵防水性能IP67
LEDバルブ H4 10-60VJET INOUE(ジェットイノウエ)当日出荷から4日以内出荷
ヘッドライトに多用されるH4タイプのハイパワー高輝度LEDバルブ!DC10~60Vまで幅広く対応!クーリングファン内臓で熱にも強い!!2個入1セット
日野アンドンウイングマーク付 DX ユニットナシJET INOUE(ジェットイノウエ)4日以内出荷
日野ウィングマークアンドン中型。蛍光灯やLEDモール/マーカーなどを内部に取付けてアクリル部を点灯させることが可能です。
用途外装/電装パーツ付属品アクリル板(ホワイト)種別中型材質SUS304BA板厚(mm)1.2適合車種2t/4t車寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)150×722×162
LEDハイパワースリム車高灯JET INOUE(ジェットイノウエ)当日出荷から4日以内出荷
高輝度LEDを使用し驚異の明るさを実現!発光粒が気にならない面発光!日精工業社ポラーグのLED車高灯ブラケット(S21340)に加工無で取付可能!
用途電装パーツ仕様電圧範囲(DCV):10~36適合小糸ポラーグ車高灯のブラケット(品番S21340)材質レンズ/PC、台座/ABS・メッキ、ボルト・ナット/ステンレス、パッキン/シリコン寸法(mm)110×28×高さ21
ウォーニングランプキャンセラー DC12V用 ナンバー灯専用JET INOUE(ジェットイノウエ)当日出荷
ふそう2t ’20キャンター/ブルーテックキャンター、ナンバー灯専用ウォーニングランプキャンセラーナンバー灯のバルブをLEDに交換した際に点灯してしまう警告灯をキャンセルさせ、点灯させなくすることができます
用途電装パーツ電流(A)0.83~1.0電圧(V)12電力(W)10~12電気抵抗(Ω)12配線方式(UL/AWG)1015/18適合車種ふそう2t'20キャンター/ブルーテックキャンター(H22.11~ON)12V電装仕様車
角丸ワンマンアンドン ユニットナシ364×108×50JET INOUE(ジェットイノウエ)4日以内出荷
ボディはステンレス製ホワイトアクリル板、ON/OFFスイッチ付!光源ユニットが無いので多種多様なLEDモールランプや蛍光管などのお好きな光源をお使い頂けるので、工夫の仕方で車内電装効果バツグンです!
用途内装パーツ付属品ホワイトアクリル板、ON/OFFスイッチ付材質ステンレス長さ(mm)スイッチ配線(内側):300、60各1本厚さ(mm)50タイプ角丸(15R)寸法(幅W×高さH)(mm)364×108
LEDマーカー用5連オートリレーJET INOUE(ジェットイノウエ)予約販売
LEDマーカー専用リレー。5系統に約1分20秒にわたり様々な点灯パターンを彩り繰り返しおこないます小型な本体はパイロットランプ付きナンバー枠にも収まります。12V/24V共用
用途電装パーツ配線長入力線:長さ約200(AWG18)/出力線:長さ約120mm(AWG22)使用電圧範囲(V)DC10~30出力電流(A)DC12V時1系統あたり最大電流値:1/DC24V時1系統あたり最大電流値:0.5入力電流(A)12V:最大5/24V:最大2.5寸法(縦×横×厚さ)(mm)18×29×9取扱説明書(0.26MB)
LEDワークランプ丸型JET INOUE(ジェットイノウエ)(1件のレビュー)当日出荷
使い勝手のよい丸型タイプのLEDワークランプ。
作業灯や、トラック用の路肩灯・フォグランプ・バックフォグ・庫内灯など、様々な使用例があるワークランプにサイズ別(3インチ・3.5インチ・4.5インチ)をご用意。
12V~24V車対応。
色温度は使い勝手良い6000K(ケルビン)のホワイト色を採用。
スポットと拡散のいいとこ取りした新型レンズを採用し、理想的な光の広がりを実現。
用途電装パーツ適合12~24V車色温度(K)6000動作電圧12~最大32V
LEDワークランプ角型JET INOUE(ジェットイノウエ)(2件のレビュー)当日出荷
今や超定番となった角型タイプのLEDワークランプ。
作業灯や、トラック用の路肩灯・フォグランプ・バックフォグ・庫内灯など、様々な使用例があるワークランプにサイズ別(3インチ・3.5インチ・4.5インチ)をご用意。
12V~24V車対応。
色温度は使い勝手良い6000K(ケルビン)のホワイト色を採用。
スポットと拡散のいいとこ取りした新型レンズを採用し、理想的な光の広がりを実現。
用途電装パーツ適合12~24V車色温度(K)6000動作電圧12~最大32V
LEDミニサイドカラーマーカーランプ零JET INOUE(ジェットイノウエ)4日以内出荷
ミニサイズLEDバスマーカー。
超高輝度LED搭載。
配線方法を変えるだけで常時点灯と点滅の2パターンが選択でき、点灯/点滅の配線に同時に電気を流すと点灯を優先。
レンズは零(ZERO)シリーズ Wレンズの採用でインナーレンズとアウターレンズの効果で輝き度UP。
耐光性試験に合格した変色しにくいレンズを使用!!
取付けステー付き。
防塵防水IP67取得!!
ノイズ対策済み!!
24V大型トラックから12V軽自動車まで対応!!
12V/24V車共用。
ねじピッチ(mm)30寸法(直径Φ×高さH)(mm)50×44ねじサイズ直径4
LEDミニサイドマーカーランプ零 カラーレンズ仕様JET INOUE(ジェットイノウエ)(3件のレビュー)当日出荷から4日以内出荷
ミニサイズLEDバスマーカー。超高輝度LED搭載。配線方法を変えるだけで常時点灯と点滅の2パターンが選択可能点灯/点滅の配線に同時に電気を流すと点灯を優先レンズは零(ZERO)シリーズ Wレンズの採用でインナーレンズとアウターレンズの効果で輝き度UP。耐光性試験に合格した変色しにくいレンズを使用!! 取付けステー付き。防塵防水IP67取得!!ノイズ対策済み!!24V大型トラックから12V軽自動車まで対応!!12V/24V車共用。
用途電装パーツ/サイドマーカーねじピッチ(mm)30ねじ径(Φmm)4
LEDロング車高灯ランプ 24VJET INOUE(ジェットイノウエ)4日以内出荷
独創的な車高灯登場!接続方法で2種類の点灯を演出。アイデアにより様々な演出が可能となります。
用途電装パーツ材質本体/PC、カバー/樹脂色クロームメッキねじピッチ(mm)410寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)445×35×25消費電力(mA)59明るさ(Lm)460LED使用数(個)23個動作電圧(V)DC20~26
アイラインフィルム パーフェクトクオンJET INOUE(ジェットイノウエ)4日以内出荷
ヘッドライトのLEDデイライト位置に貼るだけ!個性に合わせたイメージチェンジが可能です。お好みに合わせてご利用ください。
ハロゲンドライビングランプ 24VJET INOUE(ジェットイノウエ)4日以内出荷
他のランプと一線を画したい方にオススメなハロゲンランプ。個性的なランプのデザインの中にホワイト色6000KのLEDを施し、メインランプはH7バルブを採用。
付属品24V/70W H7 5500Kバルブ材質ベース:アルミ合金/PC レンズ:ガラス幅(mm)246高さ(mm)141奥行(mm)108電圧(V)下部LED稼働:9~最大30消費電力(W)下部LED:1.2本体寸法(高さH×幅W×厚さ)(mm)141×246×108色温度(K)下部LED:6000
イカリング H1ハロゲンフォグランプ 24VJET INOUE(ジェットイノウエ)4日以内出荷
アクセサリー要素満載な9インチハロゲンランプ。ボディはメッキ、LEDイカリングはホワイト。ハロゲンランプには24V/70W H1タイプを付属。
材質ハウジング:メッキタイプ(ABS+PC)、レンズ:ガラス色クリアー消費電力(W)LED(縁部分):約3.5明るさ約8cd
LED回転灯マグネットタイプ 12/24V共用JET INOUE(ジェットイノウエ)(1件のレビュー)当日出荷
回転灯にLEDタイプ登場。ストロボ点滅に加え、まるで回転点灯しているかのような動きを魅せるタイプと切り替えが可能。周囲に存在感を示し存在をアピールします。強力なマグネット付きで車体に貼り付けて使用できます。ブルー・アンバー・グリーンをご用意。ハロゲンタイプのようにモーターを使用しないので静音!12V/24V車共用。
定格電流(mA)回転時:12V/MA×660、24V/MA×430、ストロボ時:12V/MA×390、24V/MA×300プラグシガー:10Aヒューズ内蔵コード長さ(m)5幅(mm)125高さ(mm)130奥行(mm)180定格電圧(V)稼働:DC10~最大DC36電球LED
LEDミニサイドマーカーランプ零 クリアレンズ仕様JET INOUE(ジェットイノウエ)(3件のレビュー)当日出荷から4日以内出荷
ミニサイズLEDバスマーカー。超高輝度LED搭載。配線方法を変えるだけで常時点灯と点滅の2パターンが選択でき、点灯/点滅の配線に同時に電気を流すと点灯を優先。レンズは零(ZERO)シリーズ Wレンズの採用でインナーレンズとアウターレンズの効果で輝き度UP。耐光性試験に合格した変色しにくいレンズを使用!! 取付けステー付き。
・防塵防水IP67取得!!ノイズ対策済み!!24V大型トラックから12V軽自動車まで対応!!12V/24V車共用。
寸法(直径Φ×高さH)(mm)50×44ねじ寸法(mm)30ねじ径(Φmm)4
24V LEDアルミカン ホワイトJET INOUE(ジェットイノウエ)当日出荷
LED本体にスイッチ機能を追加したLEDアルミ管。庫内灯やマップランプ、ステップランプなど使用方法は様々
用途電装パーツ材質アルミ色ホワイト電圧(V)DC24(最大DC28)定格電圧(V)DC24寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)約500×19×17LED色ホワイト
デュアル路肩灯JET INOUE(ジェットイノウエ)4日以内出荷
正面照射、路肩照射、計12発のLEDを搭載した路肩灯。LEDの照射は各独立した配線を持ち正面・路肩と個々の照射選択が可能。
用途電装パーツ材質樹脂色クロームメッキ電圧(V)DC12~DC24(瞬間最大28)レンズ色クリアー定格電圧(V)DC12V~DC24V(瞬間最大28V)取付穴5mmΦ寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)220×70×40(ボルト・配線含まず)コード赤線:路肩灯、黄線:正面側、黒線:マイナス電源防水性IP66相当
ナンバー灯 ホワイトJET INOUE(ジェットイノウエ)(4件のレビュー)当日出荷
ナンバー灯をLED化!クロームメッキボディ!24V車用。ナンバープレート回りのイメージを変えます
用途電装パーツ電圧(V)DC20~DC26色温度(K)5800材質本体/PC,カバー/樹脂