ジェットイノウエ製LED蛍光管用の取付部材です。
用途電装パーツ
適合ジェットイノウエ製LED蛍光管(529792)
タイプ8Wサイズ用
1個
¥449
税込¥494
当日出荷
ジェットイノウエ製LED蛍光管用の取付部材です。
用途電装パーツ
材質ステンレス
幅(mm)10
DC12V/24Vどちらでも使用できます。
ジョイント金具付ですので連結して使用できます。
用途電装パーツ
付属品電源コード、ジョイント金具、取付金具、取付ビス
適合DC12V/24V共用
材質(本体)樹脂
材質(ケース)アルミニウム
色温度(K)8000±500
日野ウィングマークアンドン中型。蛍光灯やLEDモール/マーカーなどを内部に取付けてアクリル部を点灯させることが可能です。
用途外装/電装パーツ
付属品アクリル板(ホワイト)
種別中型
材質SUS304BA
板厚(mm)1.2
適合車種2t/4t車
寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)150×722×162
1個
¥63,980
税込¥70,378
4日以内出荷
ボディはステンレス製。ホワイトアクリル板、ON/OFFスイッチ付!。光源ユニットが無いので多種多様なLEDモールランプや蛍光管などのお好きな光源をお使い頂けるので、工夫の仕方で車内電装効果バツグンです!
用途内装パーツ
付属品ホワイトアクリル板、ON/OFFスイッチ付
材質ステンレス
長さ(mm)スイッチ配線(内側):300、60各1本
厚さ(mm)50
タイプ角丸(15R)
寸法(幅W×高さH)(mm)364×108
1個
¥11,980
税込¥13,178
4日以内出荷
蛍光灯ユニット無なのでLEDモールなどのお好きな光源を内部に取付け自由に光を表現できます!
用途外装/電装パーツ
材質ステンレス
日野ウィングマークアンドンに縦横のサイズは従来品のまま厚みを大型/中型とも70mmに抑えたスリムタイプ。LEDモール/マーカーなどを内部に取付けてアクリル部を点灯させることが可能です。従来品の大きさは、大型:ヨコ850×タテ180×厚さ150mm、中型:ヨコ722×タテ162×厚さ120mm でした。タテ・ヨコのサイズはイメージを崩さずに変更はなく、現行車両のスタイルを考慮して厚さを70mmとしました。また従来は点灯ユニットに蛍光灯を使用してた都合で厚さが必要でしたが、LEDユニット(ソフトモール/マーカーetc)の使用では厚くする必要もなくなり、よりスタイリッシュにすることが可能となりました。
用途外装
付属品ホワイトアクリル板
材質SUS340BA
関連キーワード