17件中 1~17件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
GX広角AHDバックカメラシリーズ。カメラのイメージセンサーはSONY製IMX224LQRを採用。アナログハイビジョンになった事で夜間の視認性が大幅に向上!!。水平画角170度・垂直画角が130度な超広角ワイド映像!!。巻き込みなどのサイドビューも合わせて使用したいなど映像入力も可能。夜間は赤外線に切り替わり暗闇でも使用できます。12V/24V車共用。全日本トラック協会助成対象品!!
用途電装パーツ セット内容YKC-400HD超広角AHDカメラ(692853)/YKM-700HD 7インチ高精密AHDモニター(592730)/接続DINケーブル(10m(592843)+15m(592844)/モニタースタンド/リモコン 規格鏡像/有線モデル 取扱説明書(2.58MB) カメラ仕様ECE基準適合(E-11) 動作電圧(V)DC12~24
1セット
79,980 税込87,978
4日以内出荷

592779 GX-101AHD接続分配ケーブル JET INOUE(ジェットイノウエ) 動画あり
JET INOUE(ジェットイノウエ)GX-101AHD接続分配ケーブル
GX-101AHDカメラ専用タイプのセパレート式ドライブレコーダー。後続車とのトラブル(あおり運転)回避に。駐車・停車中の荷降ろし作業の録画に。
仕様適合レコーダー:YM-201 長さ(m)配線:約250 適合カメラGX-101AHD
1セット
2,198 税込2,418
4日以内出荷

JET INOUE(ジェットイノウエ)NEW AHD無線対応モニター YKM-800GXM
GX-404AHD超広角無線カメラ専用モニター単品。通常のモニターとは異なりGX無線AHDカメラ(YKC-300HD)の電波を受信するユニットが内蔵。
用途安全運転・事故防止 仕様接続カメラ:CVBS/AHD/TVI、カメラ入力:2 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)184×110×16.5 LCD仕様7インチ 画素数800×480 適合カメラYKC-300HD(592829) 輝度(cd/m2)400
1個
49,980 税込54,978
4日以内出荷

バックカメラ&9インチモニターのSET。カメラはアナログハイビジョンで鮮明。モニターは9インチでIPS方式。高性能・低価格を実現!!カメラ視野角 約タテ120° ヨコ90° のワイドビュー。夜間自動切換赤外線内蔵。モニターはスピーカー内蔵・リモコン付き。12V/24V車共用。
用途電装パーツ 仕様RCA入力方式/AHD及びCVBS対応 付属品両面テープ付きスタンド/モニターケーブル/AV入力ケーブル/20M延長ケーブル×各1 適合部材592903(バックカメラ/トレーラー用5M配線コード) 寸法(縦×横×高さ)(mm)モニター:65(バイザー含)×230×155、リモコン:85×40×10、カメラ:51×73×65 取扱説明書製品仕様(6.5MB)
1セットほか
44,980 税込49,478
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

トレーラー・トラックを中心とした業務用車両の予防安全ニーズの更なる高まりを受け、ワイヤレスタイプ・AHD(アナログハイビジョン)高画質の視認性を追求したワイヤレスカメラシステムです。カメラ/モニター間の配線処理が不要、トレーラー車や取付困難な車両などに最適。後方に取付けるバックカメラから車内に取付けるモニターまでつなげる配線処理が不要。電波法取得した広範囲ワイヤレス。
用途安全運転・事故防止 仕様接続カメラ:CVBS/AHD/TVI、カメラ入力:2、技術基準適合証明:技適番号011-160062 取得 セット内容YKC-300HD超広角無線AHDカメラ(592828)、 YKM-800GXM7インチ高精細AHDモニター(592829)、 モニタースタンド、 リモコン 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)【カメラ】76×50×44、【モニター】184×110×16.5 解像度1280×720(H×V) 防塵防水性能IP69K対応 LCD仕様7インチ 画素数800×480 関連資料パンフ(19.08MB) 映像出力AHD720P イメージセンサーSONY1/3"CMOS 輝度(cd/m2)400
1セット
99,980 税込109,978
4日以内出荷

【592915】9インチIPSモニター&AHDバックカメラSET用のバックカメラ単品。補修用などに!。アナログハイビジョンで鮮明。カメラ視野角 約タテ90度ヨコ120度のワイドビュー!!夜間自動切換赤外線内蔵!
用途電装パーツ 仕様赤外線照射距離(ft):30 解像度1920×1080 防塵防水性能IP68 焦点距離(mm)2.8 動作温度(℃)-20~60 画素数200万 保管温度(℃)-30~70 動作電流(mA)100/12V 画角(水平画角)120° イメージセンサー1/2.9"Color CMOS 最低照度(Lux)0.001
1セット
17,980 税込19,778
4日以内出荷

GX-111AHD AHD超広角カメラ&7インチ高精細モニターセット(592671)のカメラ単品
用途電装パーツ 適合モニター:YKM-700HD(592730) セット内容カメラ本体×1/専用ブラケット×1/カメラ固定用ネジM4×8mm:3個/ブラケット用ネジ+ボルトM4×30mm:3個/ブラケット用タッピングネジ#8×19mm:3個 規格鏡像/有線モデル 適合ケーブル(Φmm)592843(10m)/592844(15m)/592845(20m) 取扱説明書(3.39MB) カメラ仕様ECE基準適合(E-11) 動作電圧(V)DC12~24
1セット
47,980 税込52,778
4日以内出荷

592741 アナログハイビジョンカメラ YKC-200HD JET INOUE(ジェットイノウエ) 動画あり
JET INOUE(ジェットイノウエ)アナログハイビジョンカメラ YKC-200HD
GX-101AHD AHD超広角カメラ&7インチ高精細モニターセットのカメラ単品。
規格鏡像/有線モデル 機能WDR機能、赤外線IR 防塵防水性能IP69K 視野角(左右:上下)170°/130° 取扱説明書取扱説明書(1.7MB)
1セット
47,980 税込52,778
4日以内出荷

GX-101AHD AHD超広角カメラ&7インチ高精細モニターセット用のモニター単品。
付属品専用スタンド/リモコン 適合アナログハイビジョンカメラ専用7インチモニター YKM-700HD専用 機能VGA対応、バックウインカー・連動トリガー
1セット
22,980 税込25,278
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

アナログハイビジョンカメラ / 7インチモニター / バックセンサーセット JET INOUE(ジェットイノウエ) 動画あり
GX-101AHD AHD超広角カメラ&7インチ高精細モニターセットにバックセンサーをセットにしたパッケージ。取付け方法により貼り付けタイプと埋め込みタイプを選択。
規格鏡像/有線モデル セット内容YKC-200HD超広角AHDカメラ/ YKM-700HD7インチAHD対応モニター/モニタースタンド モニター用リモコン バックセンサー
1セット
特価
55,980 税込61,578
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

JET INOUE(ジェットイノウエ)9インチIPSオンダッシュモニター
9インチTVモニター。サイズは9インチでIPS方式。高性能・低価格を実現!!スピーカー内蔵・リモコン付き。12V/24V車共用。AV入力はAHD映像も対応。
用途電装パーツ 仕様RCA入力方式/AHD及びCVBS対応 付属品両面テープ付きスタンド/モニターケーブル/AV入力ケーブル各1 寸法(縦×横×高さ)(mm)モニター:65(バイザー含)×230×155、リモコン:85×40×10 取扱説明書(2.1MB)
1セット
28,980 税込31,878
4日以内出荷

ご利用になるモニターが高画質なAHD、または一般的なアナログ(CVBS)タイプのモニター双方に対応する2WAYカメラ。小型なボディに高画質CMOSイメージセンサーを搭載。水平視野角は広角175°で死角をフォローします。ケーブルはJET製DINとRCA端子に対応し、12V車・24V車に対応
用途電装パーツ セット内容カメラ本体/取付けステー/接続DINケーブル(20m)/RCA変換ケーブル 機能AHD/CVBS切替、バックガイドライン表示/非表示切替 解像度1280×720 防塵防水性能IP68 水平(ティルト)角度175° 画素数100万 関連資料(5.86MB) 動作電流(mA)100/12V ビデオ仕様NTSC 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)46×40.5×38.5 イメージセンサー1/2.7CMOS 動作電圧(V)12-35 最低照度(Lux)0.001
1個
12,980 税込14,278
4日以内出荷

JET INOUE(ジェットイノウエ)NEW超広角無線カメラ単品 YKC-300HD
GX広角無線AHDカメラ単品。カメラのイメージセンサーはSONY製IMX224LQRを採用。アナログハイビジョンになった事で夜間の視認性が大幅に向上!! 水平画角170度・垂直画角が130度な超広角ワイド映像!!。補修用や、トレーラー車などにおいて、1台のトラクターヘッドに対し、複数のトレーラー車を活用したい場合などに。
用途安全運転・事故防止 適合【モニター】YKM-800GXM(592829) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)76×50×44 解像度1280×720(H×V) 防塵防水性能IP69K対応 映像出力AHD720P イメージセンサーSONY1/3"CMOS
1個
54,980 税込60,478
4日以内出荷

GXシリーズバックカメラ単体に取付けることができるステンレスプロテクター。デザイン性向上とともにカメラを保護します
材質ステンレス
1個
4,798 税込5,278
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

GXバックカメラシリーズ専用DINケーブル。コードを延長したい場合やアフター用に。
1セット
3,998 税込4,398
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

JET INOUE(ジェットイノウエ)広角カメラ専用ケーブル 10M+15M
GXバックカメラシリーズ専用DINケーブル。コードを延長したい場合やアフター用に。
適合YKC-200HD/YKC20A/GX-001,002,003,007/GX101AHD,102AHG,103AHD ケーブル長(m)10+15
1セット
8,498 税込9,348
4日以内出荷

GX超広角無線カメラ用セパレートアンテナ。貼り付け固定で楽々設置!!。無線カメラのロッドアンテナを交換して、感度が気になる場合や無線カメラのアンテナが干渉してしまう場合などに使用します
用途バックカメラ/モニター/AV関連 適合GXシリーズ無線カメラ専用:GX-004(GX-008)、GX-404AHD(YKC-300HD) ケーブル長(m)約5
1個
2,598 税込2,858
4日以内出荷

  • おすすめ人気ランキング
  • hdz