3D特殊レンズを使用しているため180度以上の超拡散を実現。角マーカーに最適!
寸法(mm)Φ11×28
定格電流(mA)約55
面発光LEDを採用し抜群の明るさです。3タイプアダプターを付属し、ほとんどのルームランプに取付け可能です。両面テープで貼り付けするだけで簡単取付!!
付属品BA9Sソケットタイプ、T10ウェッジタイプ、両口マクラ球タイプ用
色ホワイト
消費電流(mA)DC12V時(約60mA/約0.7W)/DC24V時(約60mA/約1.5W)
フィラメントをアームで固定し、振動による球切れを少なくしました。
レトロな雰囲気の角型マーカーランプ。ガラスレンズタイプ。
用途電装パーツ
付属品BA9S G-14(24V/6W)バルブ付き
材質取付用ボルト/銅、ネジ・ナット/ステンレス、カバー/ステンレス、ベース/ステンレス、レンズ/ガラス
ねじピッチ(mm)70
電球BA9S24V6W
寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)42.5×82.5×12
ジェットイノウエ製角型マーカーランプ用補修レンズです
用途電装パーツ
材質ガラス
関連キーワード